モーターの回る原理を”電機子”の部分に絞って説明するものです。”電機子”の電流の向きにより、赤、緑と色の変わる発光ダイオードで磁石の極性が反転することが解ります。
N・S極板は差し替えができます。磁石は同極は反発し、異極は引き合う、電磁石のコイルの電流の向きと磁石の関係は省略してあるので自動では回転しません。背面のハンドルを手で回します。
付属品単1乾電池2個
材質台(木製、黒色塗装仕上げ)、電機子(透明アクリル製)、整流子(銅製)、ブラシ(黄銅製、金属部はクロームメッキ仕上げ、発光ダイオードつき)、界磁(木製塗装仕上げ、N極・赤、S極・緑)
寸法(mm)520×165×300
質量(kg)2.3
電源3V(単1乾電池2個)
1個
¥56,000
税込¥61,600
4日以内出荷
種別(丸形) TL-75H (柄付き)
材質青板フロートガラス(レンズ)、真鍮にクロムメッキ(柄・枠)
レンズ径(Φmm)直径:75
寸法(Φ×mm)柄:8×103
焦点距離(mm)約250
1個
¥2,200
税込¥2,420
4日以内出荷
一日の太陽や月の動きを観測しながら、その高さと方位を立体的に記録できる観測機器です。
真夏の12時の太陽の位置も測定できます。
台の中心部にある太陽高度測定器により、観測時刻の太陽の高さを簡単に測定することができます。
台の周囲に立ててある金属棒に付いている球を移動して太陽の方向に合わせます。この場合、金属棒は左右に球は上下に自由に動かすことができるうえ任意の位置でとまります。
月の通り道記録器としても使用できます。
付属品方位磁針
材質太陽高度測定器:アクリル板および塩ビ製(分度器目盛付き)、金属棒:黄銅(ニッケルメッキ)ミニクリップ12個付き、太陽球:プラスチック製
寸法(mm)500×360×270(組み立て時)
質量(kg)約1.3
材質(本体)木製
1個
¥24,000
税込¥26,400
4日以内出荷
条こん板にこすりつけることにより、条こん色を示す鉱物を集めた標本です。
用途0
仕様木箱入り(402×206×60)
セット内容石墨/自然銅/輝安鉱/方鉛鉱/辰砂/閃亜鉛鉱/磁硫鉄鉱/斑銅鉱/黄銅鉱/黄鉄鉱/赤鉄鉱/磁鉄鉱/褐鉄鉱/クリプトレメン鉱/ボーキサイト
種別TS-15R
1個
¥22,000
税込¥24,200
8日以内出荷
関連キーワード