卓上型の小型超音波洗浄器。微細な汚れをしっかり落としてきれいにします。
周波数(kHz)43
タンク容量(mL)500
付属品洗浄かご
種別G-504US
寸法(mm)200×132×127
出力(W)35
電源AC100V
槽内寸法(mm)タンク:153×94×42
定格運転時間(分)5
1個
¥6,500
税込¥7,150
4日以内出荷
周波数(kHz)28
電源AC100V
タイマー15分または連続
高出力の超音波パワーに加え、ヒーター標準装備により抜群の洗浄力を発揮します。
マイコン制御により常温~50℃の範囲で任意に設定できます。
一度設定した洗浄時間・温度はスイッチをOFFにしても記憶されるメモリー機能付き。
周波数(kHz)38
付属品すのこ、ふた、脱着式電源コード
材質SUS304(槽)、アルミニウム(本体)
電源AC100V
タイマー最大60分(1分単位)
5段階のオートタイマー機能付きで、汚れの度合いに応じて洗浄時間を設定できます。
タイマーはカウントダウン表示します。
過熱を防ぐ保護回路(サーモスタット)を付けた安全設計
フタは本体一体型に透明タイプで洗浄中に汚れ落ち具合をチェック可能
発振周波数(kHz)42
出力(W)26
付属品洗浄カゴ、時計ホルダー
種別SWS510
寸法(mm)148×125×45(槽内寸)、210×153×122(本体)
質量(kg)約1
容量(mL)750
電源AC100V、50/60Hz
タイマー5段階(300、240、180、120、60秒)
1個
¥12,000
税込¥13,200
4日以内出荷
環境ホルモン、リン、窒素を含まない環境に配慮した洗浄液で、従来の洗浄液よりリンス性、消泡性、低温における洗浄効果に優れていますので一般試験器具の洗浄の他、超音波洗浄器に最適です。また、腐食性がないため衣類、皮膚に無害で取扱いが簡単です。
液性アルカリ性
1個(1kg)
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
超音波洗浄にも使えます
環境ホルモン、リン、窒素を含まない環境に配慮した洗浄液で、従来の洗浄液よりリンス性、消泡性、低温における洗浄効果に優れていますので一般試験器具の洗浄の他、超音波洗浄器に最適です。また、腐食性がないため衣類、皮膚に無害で取扱いが簡単です。
用途アルカリに弱い器具(金属器具、ガラス石英製の器具、精密ガラス器具など)の洗浄に最適です。
液性中性
1個(1kg)
¥3,000
税込¥3,300
4日以内出荷
関連キーワード