磁界観察用のシートです。シートに磁石などを当てると磁石の磁界が明暗となって現れ、切符やカードの磁気情報を見ることができます。
磁気をもつもの、もたないものを判別するのに最適です。
金属麟片及び色素をオイルと共に内包したマイクロカプセルインキをPETフィルムに印刷加工してあります。
寸法(mm)350×200
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
磁石に付けるとカラフルな磁力線が立体的に現れます。いろいろな形の磁石に付けることで、磁力線の形やその変化をダイナミックに学習できます。
セット内容磁力線チップ(100g)5色入り
種別プチ
1個
¥2,500
税込¥2,750
当日出荷
磁気によって変色するシート
磁力によってグラデーションで変色します。
磁石をはなすと元に戻ります。
寸法(mm)129×184(全体)、88×138(観察部)
1セット(5枚)
¥6,900
税込¥7,590
当日出荷
実験器内に線状鉄粉とシリコンオイルを封入したもので、磁石を中心部に挿入することで立体的な磁力線の観察ができます。
線状鉄粉の採用で鉄粉同士のつながりがよく、磁力線が綺麗に現れます。
棒磁石、U形磁石を使って磁石同士の引き合いや反発のようすも観察できます
仕様観察そう:PET、封入物:シリコンオイル、線状鉄粉
付属品アルニ磁石(Φ9×35mm)1個
寸法(mm)65×65×105
質量(g)360
1個
¥7,500
税込¥8,250
当日出荷
ネオジム磁石の強い磁場の働きで、反磁性体(グラファイト)が反磁性による反発力で磁気浮上するのを観察できる実験器です。
セット内容ネオジム磁石(小形のものを約30×48mm敷き詰めたもの)、グラファイトシート、磁気ビュアシート
1個
¥9,500
税込¥10,450
4日以内出荷
立体的な磁界が観察できる演示用の磁界観察器です。
大きさがΦ1..5×150mmまでの磁石が使用できますのでダイナミックな磁界が現われます。
付属品アルニコ磁石(Φ10×150mm)1本
材質観察そう:透明アクリル樹脂製
寸法(mm)230×100×100 磁石挿入部 内径Φ14×175
質量(kg)2.7
1個
¥39,500
税込¥43,450
4日以内出荷
磁性流体は、液相中にコロイドサイズの強磁性微粉末を安定に分散させた溶液で、コロイドサイズの一粒一粒の液相の膜を被せた状態にさせたものです。
通常の遠心力や磁場を作用させても、沈降や凝集が起こらず、磁石に付く性質を持っています。
容量(mL)30
1個
¥8,900
税込¥9,790
当日出荷
関連キーワード