すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。▼各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows10/11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。▼接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。▼さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。3軸の磁界センサです。磁石やコイルの磁場の強さを測定します。電流センサとあわせて使用することでコイル、ソレノイドの電流との関係を求めることができます。
測定範囲±5mT、±130mT(3軸)
最小表示1mT
測定項目磁界
接続ワイヤレス、USB
対応OSWindows10、iOS、MacOS、ChromeOS、Android
電源充電式電源(USB充電式)
1個
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
自然界やソレノイド(円筒状コイル)、永久磁石における磁界の強さを調べることが出来ます。
仕様実験例:磁束密度、電磁誘導、磁界変化
測定範囲±10mT
分解能0.01mT
1個
¥27,500
税込¥30,250
6日以内出荷
均一な磁界中を運動する電子の軌跡を観察し、その直径から電子の比電荷を求める装置です。管の中にガラススケールを内蔵することで、電子の軌跡の直径が正確に直読できます。本体とヘルムホルツコイル観察用暗箱の一体化により観察・保管がスムーズです。明るくシャープな電子ビームで測定が容易です。独自構造の電極の採用により、e/m管の長寿命を実現しました。電子ビームが真円に近く安定しているので、理論値に近い結果が得られます。
付属品e/m管電源供給用ケーブル
セット内容電子の比電荷測定装置、電子の比電荷測定用放電管(e/m管、ヘリウムガス入りスケール内蔵)、専用電源
型式EM-6N
寸法(mm)360×255×390
質量(kg)7.4
電源(V)専用:陽極電圧DC0~600、ヒーター電圧6.3
電圧(V)【管球】ヒーター電圧:6.3
球径(Φmm)管球:130
加速電圧(V)管球:200~500
コイル径(mm)ヘルムホルツコイル:Φ300mm、銅線Φ1mm(ホルマール線)、巻数130回、2個を平行に取付けたもの
1台
¥520,000
税込¥572,000
4日以内出荷
地磁気の伏角と偏角を測定します。また、電流が流れている導体による磁界を見ることもできます。磁針は軸方向の水平・垂直に回転できます。受け台のソケットは10Aまでの電流を流すことができます。
仕様目盛環:Φ150mm、1°目盛、回転アーム付
材質金属(目盛環・支柱)、プラスチック(台座)
寸法(mm)100(磁針の長さ)、140×200×165(台座と支柱)
1個
¥120,000
税込¥132,000
3日以内出荷
関連キーワード