151件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
磁石の性質を調べるのに適した磁石で、磁石を半分に切ったらN極とS極はどうなるだろうか?また、縦に切ったらどうなるだろうか?など磁石の性質がよく理解できます。ナイフ、カッターなどで簡単に切れます。
仕様長さ方向着磁 寸法(mm)100×18×6 磁束密度35mT
1個
380 税込418
当日出荷





仕様保磁鉄片:○、極性色分:○ その他木箱 付属品木箱、保磁鉄片 種別丸 AM-150N 材質アルニコ 寸法(Φ×mm)10×150 本数2本 磁束密度150mT
1個
7,800 税込8,580
4日以内出荷

1セット(2個)ほか
1,400 税込1,540
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

リング型のフェライト磁石を支柱に入れ、磁石同士が反発し、浮き上がるようすを観察する実験器です。支柱を台からはずし、横にしても実験できます。収納に便利なケース入り。
セット内容強力フェライト磁石24個、大きさ:Φ23×Φ9(穴径)×5mm / 台:6個、発泡ウレタン製、大きさΦ70×15mm / 支柱:6本、木製、Φ8×180mm / シール:NS目印用、赤青各1シート / 透明プラスチックケース入り
1個
4,500 税込4,950
4日以内出荷

1本
1,800 税込1,980
4日以内出荷

並列回路を作るときのターミナルとして使用できます。底面に磁石が付いているので黒板に貼って演示実験に使用できます。
寸法(mm)50×50(台)
1個
650 税込715
4日以内出荷

2020年度新学習指導要領より「磁石に引きつけられるもの」の内容において、 磁石と物の距離についての内容が追加されます。 鋼の磁石より磁力の強いアルニコ磁石なので、実験確認がしやすくなります。
用途磁力の確認実験などに 仕様保磁鉄片付き、極性色分けあり 材質アルニコ 対象小学校3年「磁石の性質」 サイズ(mm)10×10×150 科目理科
1セット(2本)
9,500 税込10,450
4日以内出荷

角型の一般的な磁石です。
形状角形 寸法(mm)45×8×15 最大磁束密度85(mT) 着磁パターン長さ方向着磁
1セット
1,200 税込1,320
4日以内出荷

底面に磁石が付いているので黒板に貼って演示実験に使用できます。
寸法(mm)80×80(台)
1個
1,150 税込1,265
4日以内出荷


1個
1,800 税込1,980
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

底面に磁石が付いているので黒板に貼って演示実験に使用できます。
種別単1・1個用
1個
980 税込1,078
4日以内出荷

オームの法則の実験用の抵抗です。破損防止用カバー付き。黒板に貼って使える裏面磁石付き。
寸法(mm)80×50×25 規格5W 100Ω
1個
1,700 税込1,870
4日以内出荷

電流と磁界の実験ができ、手回し発電機を回すとブランコが前後に動きます。回転方向を逆にすると動きが反対になります。
付属品U形磁石1個 材質ブランコ:錫メッキ銅線、支持具:木製、端子兼吊金具付き 寸法(mm)ブランコ:Φ1、50×100、支持具:10×15×120
1個
4,200 税込4,620
4日以内出荷

立体的な磁界が観察できる演示用の磁界観察器です。 大きさがΦ1..5×150mmまでの磁石が使用できますのでダイナミックな磁界が現われます。
付属品アルニコ磁石(Φ10×150mm)1本 材質観察そう:透明アクリル樹脂製 寸法(mm)230×100×100 磁石挿入部 内径Φ14×175 質量(kg)2.7
1個
39,500 税込43,450
4日以内出荷

方位磁針の狂いが簡単に直せて、正しい状態で保管できる。磁針の狂いが簡単に修正できる磁針直し器付き。磁針が狂いにくい磁針保持機構。積み重ねて収納できます。
付属品プラ方位針(大):20個、大きさΦ40mm、表示:8方位、360°目盛(10°目盛) 型式CY-CB 寸法(mm)210×215×25 機能磁針保持機構、磁針直し器搭載 収納数方位磁針:Φ40mmの方位磁針を20個
1セット
16,000 税込17,600
4日以内出荷

いろんな磁石の特性がわかる
セット内容アルニコ磁石2本、棒磁石4本、U形磁石1個、ドーナツフェライト10個、カラーマグネット10個、角形フェライト10本、フェライトU形ミニ10個、収納ケース
1セット
13,500 税込14,850
4日以内出荷

豆電球と電池を用いた電気回路の実験に汎用的に使用できる実験器です。 「電流の流れ方」で豆電球にかかる両端の電圧は直列と並列でどんな違いがあるかなどの実験に使用できます。 底面に磁石が付いているので黒板に貼って演示実験に使用できます。
セット内容豆電球台2個/端子台2個/スイッチ1個/乾電池台(単1用)2個/豆電球(1.5V、2.5V)各3個/リード線(両ミノムシ、150mm)8本/リード線(ミノムシ・バナナ、300mm)赤黒各2本 種別KN-01M(磁石付き)
1セット
9,900 税込10,890
4日以内出荷

豆電球と電池を用いた電気回路の実験に汎用的に使用できる実験器です。「電流の流れ方」で豆電球にかかる両端の電圧は直列と並列でどんな違いがあるかなどの実験に使用できます。底面に磁石が付いているので黒板に貼って演示実験に使用できます。
セット内容豆電球台2個、端子台2個、スイッチ1個、乾電池台(単1用)2個、豆電球(1.5V、2.5V)各3個、リード線(両ミノムシ、150mm)8本、リード線(ミノムシ・バナナ、300mm)赤黒各2本、実験用セメント抵抗4個(10Ω1個、20Ω2個、30Ω1個) 種別KN-02M(磁石付き)
1セット
16,500 税込18,150
4日以内出荷

●産業財産権●磁針と底面の印刷部分を合わせるだけですぐに方位が分かります。方位磁針を初めて使う児童に最適です。
種別CW 目盛360°目盛(10°目盛) 寸法(Φmm)40 方位8方位
1個
340 税込374
4日以内出荷

サイズ 目盛4方位、360°目盛(10°目盛) 直径(mm)20
1セット(10個)
1,400 税込1,540
4日以内出荷

●産業財産権取得済。方位磁針の使い方指導に最適。●理科教材開発研究会ご指導●新デザインの採用により、磁針と底面の印刷部分を合わせるだけですぐに方位がわかります。方位用磁針を初めて使う児童に最適です。
種別CW 目盛360°目盛(10°目盛) 寸法(Φmm)40 方位8方位
1セット(10個)
3,200 税込3,520
4日以内出荷

サイズ 目盛8方位、360°目盛(10°目盛) 直径(mm)40
1セット(10個)
2,000 税込2,200
4日以内出荷

方位用磁針(方位磁針)ハトメ形 磁界の観察などに使用します。
種別A 材質金属 直径(Φmm)11 目盛8方位、360°目盛(45°目盛)
1セット(50個)
8,900 税込9,790
4日以内出荷

回路に電流が流れているかどうかを調べるために使用します。 また、電流のおおよその量を知ることができます。十字線のみで細かい目盛が入っていないので、振れる磁針の動きがよくわかります。
仕様巻きみぞ付き 材質透明アクリル樹脂 寸法(mm)Φ40×11.5
1個
780 税込858
当日出荷

方位用磁針(方位磁針)ハトメ形 磁界の観察などに使用します。
種別B 目盛8方位、360°目盛(45°目盛) 直径(mm)15
1セット(50個)
9,500 税込10,450
4日以内出荷

OHP投影可能、縁に巻き溝付き
材質透明アクリル樹脂 直径(mm)40×11.5
1個
800 税込880
4日以内出荷

仕様8方位、360°目盛(2°目盛)、ふたなし 直径(Φmm)45
1個
550 税込605
当日出荷

●産業財産権取得済●磁針保持機構付きトレーで、磁針が狂うのを防ぎながら保管できます。●トレーは磁針直し器搭載。狂ってしまった磁針も簡単に直せます。●トレーを積み重ねて収納できます。
セット内容児童用方位磁針CW 20個/磁針修正トレーCY 1個
1セット
18,000 税込19,800
4日以内出荷

1セット(10個)
1,200 税込1,320
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ネオジム磁石の強い磁場の働きで、反磁性体(グラファイト)が反磁性による反発力で磁気浮上するのを観察できる実験器です。
セット内容ネオジム磁石(小形のものを約30×48mm敷き詰めたもの)、グラファイトシート、磁気ビュアシート
1個
9,500 税込10,450
4日以内出荷


乾式異方性フェライトマグネットです。
仕様厚み方向着磁 その他チャック付きビニール袋入り 寸法(mm)Φ5.2×2.5
1セット(100個)
3,200 税込3,520
4日以内出荷

実験器内に線状鉄粉とシリコンオイルを封入したもので、磁石を中心部に挿入することで立体的な磁力線の観察ができます。 線状鉄粉の採用で鉄粉同士のつながりがよく、磁力線が綺麗に現れます。 棒磁石、U形磁石を使って磁石同士の引き合いや反発のようすも観察できます
仕様観察そう:PET、封入物:シリコンオイル、線状鉄粉 付属品アルニ磁石(Φ9×35mm)1個 寸法(mm)65×65×105 質量(g)360
1個
7,500 税込8,250
当日出荷

磁界観察用のシートです。シートに磁石などを当てると磁石の磁界が明暗となって現れ、切符やカードの磁気情報を見ることができます。 磁気をもつもの、もたないものを判別するのに最適です。 金属麟片及び色素をオイルと共に内包したマイクロカプセルインキをPETフィルムに印刷加工してあります。
寸法(mm)350×200
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

B10-3723-01 磁力線チップ ナリカ 動画あり
磁石に付けるとカラフルな磁力線が立体的に現れます。いろいろな形の磁石に付けることで、磁力線の形やその変化をダイナミックに学習できます。
セット内容磁力線チップ(100g)5色入り 種別プチ
1個
2,500 税込2,750
欠品中