104件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

単1乾電池2個を電源として、電流と磁界の実験を網羅できるようにしたものです。 電源部に支柱や軸受を立てることにより効果的に数々の実験が行えます。 また、ゼネコン(手回し発電機)を電源にすることも可能です。 【実験例】 電流が作る磁界の実験(右ネジの法則) コイルが作る磁界の実験 モーターの実験 ゼネコンを使った実験 など
セット内容ゼネコンDUE 1個/電源部 1個/支柱 2本/U型磁石 1個/ブランコ(単線) 1個/ブランコ(四角コイル) 1個/ブランコ掛け 1個/小型方位磁針 5個/円盤 1個/コイル(枠付き) 1個/コイル(円形) 1 個/軸受け 2個/紙やすり/単1乾電池 2個/プラスチック収納ケース 組立寸法(mm)140×100×315
1個
37,800 税込41,580
3日以内出荷

リング型のフェライト磁石を支柱に入れ、磁石同士が反発し、浮き上がるようすを観察する実験器です。支柱を台からはずし、横にしても実験できます。収納に便利なケース入り。
セット内容強力フェライト磁石24個、大きさ:Φ23×Φ9(穴径)×5mm / 台:6個、発泡ウレタン製、大きさΦ70×15mm / 支柱:6本、木製、Φ8×180mm / シール:NS目印用、赤青各1シート / 透明プラスチックケース入り
1個
4,500 税込4,950
4日以内出荷

導体紙を用いて等電位線を描き、電界のようすを調べる実験器です。電極は鉄製の小円盤とスポンジのついた面を用いれば、点電極になり、電極を裏返しにして平面を用いれば、平行電極になってそれぞれの等電位線が描けます。
仕様測定板:電池ホルダー、ゴム磁石シート付き、365×280×9mm 付属品テストリード2本、A4判の導体紙10枚、乾電池(006P)1個 電極点電極、平行電極共用、ターミナル赤黒各1個付き
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

1個
1,800 税込1,980
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ふたをした容器の中でろうそくを燃やした時に、上部と下部ではどちらが先に消えるでしょうか?集気びんでは行いにくい、探究的な実験ができます。また、N65-9307 児童用酸素モニタを併せて使うことで、酸素濃度の変化を確認しながら実験を行うとより効果的です。
セット内容ろうそく台付ベース(高さ調節可能) 2個・アクリル角柱(大きさ:100×100×200mm)・ふた・児童用酸素モニタ用磁石 2個・ろうそく(小粒) 20本・ろうそく(ティーライト) 2個
1個
9,000 税込9,900
4日以内出荷

「電気ブランコ」ともいわれ、電流が磁界から受ける力を顕著に示すことができます。実験を通して、フレミング左手の法則の理解を深めることができます。
付属品U型磁石1個 寸法(mm)150×245×300 質量(g)約700
1個
28,000 税込30,800
3日以内出荷

磁石の性質を調べるのに適した磁石で、磁石を半分に切ったらN極とS極はどうなるだろうか?また、縦に切ったらどうなるだろうか?など磁石の性質がよく理解できます。ナイフ、カッターなどで簡単に切れます。
仕様長さ方向着磁 寸法(mm)100×18×6 磁束密度35mT
1個
380 税込418
当日出荷

ガウスの加速実験を行うのに必要なネオジム投石球と鋼鉄球をセットにしたものです。
セット内容ネオジム磁石(Φ10mm)×3、鋼鉄球(Φ11mm)×5
1個
1,800 税込1,980
当日出荷


2種のソレノイドコイルと4種の芯材のセットです。
セット内容ソレノイドコイル(100回巻・200回巻)各3個、芯材(銅・アルミ・ガラス)各3個、芯材(鉄)6個、Oリング15個 寸法(mm)Φ5×55(芯材)、Φ5.5×48(ボビン穴)
1セット
9,500 税込10,450
当日出荷


1個
180 税込198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オームの法則の実験用の抵抗です。破損防止用カバー付き。黒板に貼って使える裏面磁石付き。
寸法(mm)80×50×25 規格5W 100Ω
1個
1,700 税込1,870
4日以内出荷

1本
1,800 税込1,980
当日出荷

豆電球と電池を用いた電気回路の実験に汎用的に使用できる実験器です。 「電流の流れ方」で豆電球にかかる両端の電圧は直列と並列でどんな違いがあるかなどの実験に使用できます。 底面に磁石が付いているので黒板に貼って演示実験に使用できます。
セット内容豆電球台2個/端子台2個/スイッチ1個/乾電池台(単1用)2個/豆電球(1.5V、2.5V)各3個/リード線(両ミノムシ、150mm)8本/リード線(ミノムシ・バナナ、300mm)赤黒各2本 種別KN-01M(磁石付き)
1セット
9,900 税込10,890
4日以内出荷

豆電球と電池を用いた電気回路の実験に汎用的に使用できる実験器です。「電流の流れ方」で豆電球にかかる両端の電圧は直列と並列でどんな違いがあるかなどの実験に使用できます。底面に磁石が付いているので黒板に貼って演示実験に使用できます。
セット内容豆電球台2個、端子台2個、スイッチ1個、乾電池台(単1用)2個、豆電球(1.5V、2.5V)各3個、リード線(両ミノムシ、150mm)8本、リード線(ミノムシ・バナナ、300mm)赤黒各2本、実験用セメント抵抗4個(10Ω1個、20Ω2個、30Ω1個) 種別KN-02M(磁石付き)
1セット
16,500 税込18,150
4日以内出荷

原子番号64のガドリニウム(Gd)はキュリー温度が291.2Kと低いので、湯を利用すれば、強磁性の性質を失う現象を確認できます。
セット内容ガドリニウム(削り状) 1g、ネオジム磁石
1個
10,000 税込11,000
3日以内出荷


B10-4705-01 電磁力実験器 ナリカ 動画あり
中学2年生 電流と磁界 電磁力の働きを実感できるものです。ゼネコン(手回し発電機)や電池で電流を流すとアルミのパイプが動きます。
付属品アルミパイプ 種別M1-S 材質ステンレスSUS304(レール部) 寸法(mm)170×27×10 使用磁石NS両面着磁
1個
3,200 税込3,520
3日以内出荷

B10-4705-02 電磁力実験器 ナリカ 動画あり
中学2年生 電流と磁界 電磁力の働きを実感できるものです。ゼネコン(手回し発電機)や電池で電流を流すとアルミのパイプが動きます。
付属品アルミパイプ 種別M1-L 材質ステンレスSUS304(レール部) 寸法(mm)320×27×10 使用磁石NS両面着磁
1個
6,400 税込7,040
3日以内出荷

1セット(2個)ほか
1,400 税込1,540
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

パイプ内のようすが見えるスリット入り。ネオジム磁石などを内部に落とすと渦電流の影響でゆっくりと落ちていきます。パイプ側面の溝からゆっくりと落ちていく磁石のようすを観察できます。
材質 内径×外径(Φmm)17×19×450 溝幅(mm)3.5
1個
7,000 税込7,700
3日以内出荷

金属台により安定性が高い振り子実験器です。
仕様おもり:鋼鉄球1個(Φ25mm、67g)、プラスチック球1個(Φ25mm、10g) 材質支持部:金属、分度器:プラスチック(磁石付き) 長さ(mm)垂直スケール:600(1mm目盛) 寸法(mm)240×170×684 質量(g)約1.9 半径(Φmm)分度器:120
1個
27,000 税込29,700
3日以内出荷

高校物理で定番回路である「コンデンサーの特性」、「ホイートストンブリッジ回路」の2種を作ることができるボードです。裏面磁石付きボードなので、授業では黒板に貼付けて演示実験をしながら説明に使用、普段は実験室の壁に貼付けておくことで実際に生徒たちが触りながら動作を確認できます。回路に何度も触れることで理解が深まります。
セット内容実験ボード(400×300mm)、豆電球(2.5V)3個、コンデンサー(2.5V、4.7F)2個、接続線 2本、測定器接続用端子台 2個、可変抵抗器(0~100Ω)、ナイフスイッチ、乾電池ホルダー(単1・1個用)3個 型式EC-A
1台
42,000 税込46,200
4日以内出荷

32MS 力の合成・分解実験器 ナリカ 動画あり
傾倒支持棒の採用により、合力方向の判定が容易。 力の大きさをばねはかりで測定&設定可能。 ばねはかりは裏面に磁石が付いています。そのため、うでに固定できるので演示実験がしやすくなっています。また、手で支持する際のぶれを解消できるため、測定精度が高くなります。
セット内容本体(Φ300mm、全円分度器印刷)、うで(全長320mm)3本、専用ニュートンばねはかり(2N・裏面磁石付き)3本
1個
45,000 税込49,500
3日以内出荷

2020年度新学習指導要領より「磁石に引きつけられるもの」の内容において、 磁石と物の距離についての内容が追加されます。 鋼の磁石より磁力の強いアルニコ磁石なので、実験確認がしやすくなります。
用途磁力の確認実験などに 仕様保磁鉄片付き、極性色分けあり 材質アルニコ 対象小学校3年「磁石の性質」 サイズ(mm)10×10×150 科目理科
1セット(2本)
9,500 税込10,450
3日以内出荷

ネオジム磁石の強い磁場の働きで、反磁性体(グラファイト)が反磁性による反発力で磁気浮上するのを観察できる実験器です。
セット内容ネオジム磁石(小形のものを約30×48mm敷き詰めたもの)、グラファイトシート、磁気ビュアシート
1個
9,500 税込10,450
4日以内出荷

「電気ブランコ」ともいわれ、電流が磁界から受ける力を顕著に示すことができます。磁界の中でコイルを動かした場合に違いがあるかなど、実験をしながら学ぶことができます。
付属品U形磁石1個 寸法(mm)130×220×210
1個
23,000 税込25,300
3日以内出荷

黒板に固定した発射器から、2球同時に水平投射と自由落下をさせる実験器です。 ハンマーを適度な高さから振り下げると、1球は自由落下し、他方の球は水平投射されます。 発射された2球の軌道を観察しながら、音で同時着床を確かめます。 発射器は黒板に固定できるので、高さを自由に変えて実験できます。
付属品プラスチック球Φ25mm2個、【発射器】ハンマー・固定磁石・分度器
1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷

仕様保磁鉄片:○、極性色分:○ その他木箱 付属品木箱、保磁鉄片 種別丸 AM-150N 材質アルニコ 寸法(Φ×mm)10×150 本数2本 磁束密度150mT
1個
7,800 税込8,580
4日以内出荷

F35-5050 黒板実験用スタンド BP-Y ナリカ 動画あり
黒板で実験を!実験、板書を1つの画面で。黒板に貼付けられる支柱です。黒板の前で行う授業の中に、シーンを変えずに実験を取入れることができます。黒板上で実験をすることで、板書と共に実験方法を提示したり、実際に動かして演示したりできるようになります。Φ12mm支柱に固定して使用する鉄製スタンドのパーツが黒板用に早変わり。オンライン授業の際、カメラ位置を変更せずに実験・板書が提示できます。シリコンコーティングネオジム磁石の採用により、しっかりと貼付き、黒板を傷つけません。
仕様自在はさみ(マルチフック無):-/つり棒:-/タブレットホルダー:-/クランプ- 質量(kg)1kg(本体のみ) 耐荷重1kg(黒板面からの距離150mm以内で使用の場合) ベース鉄製(裏面はシリコンコーティングネオジム磁石2個付)、155×70mm 支柱ステンレス製、Φ12×全長400mm
1個
16,000 税込17,600
4日以内出荷

白熱電球とLED電球のエネルギー効率の違いを体感するセットです。ライトを黒板などに取付け、白熱電球とLED電球を同時に点灯させた時、両者の近くに手をかざすと光以外に熱がどれだけ放出されているかを感じられます。また、光を黒板に当てて照射部分を放射温度計で測定することで、放出された熱により温度変化にどのくらい違いがあるかを調べることもできます。
セット内容クリップライト(底面磁石付き)2台、白熱電球(40W)1個、LED電球(40W相当)1個、放射温度計1個
1セット
15,880 税込17,468
4日以内出荷

実験から重心を確かめよう。重心の求め方を実験で確かめます。大きい円盤の半径と同じ長さを直径とする小さい円盤を抜いた場合の重心を求めることができます。[特長]。実際に実験して重心を求めることができます。磁石付きフックを使って黒板に貼付けて実験できます。消えるペン付きで、何度でも書き込んで実験できます。
付属品磁石付きフック、引っかけ付き紐、おもり、消えるペン、イレーザー、引っかけ棒 材質 寸法(Φ×mm)310×5.5(大きい円盤)、150×6(小さい円盤)
1個
9,800 税込10,780
4日以内出荷

B10-3720マグチップと透明スチロールケースをセットにしたもので、グループ観察に最適です。 透明スチロールケースに、マグチップを少量入れケースの外側に磁石を当てて手で数回振るとケース内で磁界のようすが確認できます。
セット内容角形磁石(45×8×15mm)6個、マグチップ約50g(プラスチックケース入り)、透明スチロールケース(87×57×19mm)6個
1セット
3,900 税込4,290
4日以内出荷

中学3年生力のつり合いと合成・分解 角度をもってはたらく2つの力の合力を調べる実験に使用します。付属の磁石付きピンや実験用糸と学校にある2本のばねはかりを使って簡単に実験でき、その時のばねやばねはかりの値をもとに実験を通して合力の大きさを求められます。紙を置き、実験結果をすぐ書きこめますので大変便利です。
付属品(1個あたり)磁石付きピン、金属環付きばねはかり実験用糸2本 寸法(mm)ホワイトボード(302×420)
1組(3個)ほか
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

黒板に貼付けられる実験用てこです。実験と板書を一緒に提示することで、演示効果が高くなります。また児童用の実験用てこと同じ形なので、実験指導にも活用できます。
仕様【実験用てこKG】うで:400mm(アルミ製、12等分の穴あり、穴の間隔30mm) 付属品【実験用てこKG】力学実験用樹脂おもり(10g)10個 セット内容実験用てこ KG(スタンド取付型)、黒板実験用スタンド BP-Y 寸法(mm)【黒板実験用スタンドBP-Y】支柱:Φ12×400(上部300、下部10、ステンレス製)、ベース:155×70(鉄製、裏面はシリコンコーティングネオジム磁石2個付) 耐荷重(kg)【黒板実験用スタンドBP-Y】1
1セット
25,500 税込28,050
4日以内出荷

並列回路を作るときのターミナルとして使用できます。底面に磁石が付いているので黒板に貼って演示実験に使用できます。
寸法(mm)50×50(台)
1個
650 税込715
4日以内出荷

電流と磁界の実験ができ、手回し発電機を回すとブランコが前後に動きます。回転方向を逆にすると動きが反対になります。
付属品U形磁石1個 材質ブランコ:錫メッキ銅線、支持具:木製、端子兼吊金具付き 寸法(mm)ブランコ:Φ1、50×100、支持具:10×15×120
1個
4,200 税込4,620
3日以内出荷

角型の一般的な磁石です。
形状角形 寸法(mm)45×8×15 最大磁束密度85(mT) 着磁パターン長さ方向着磁
1セット
1,200 税込1,320
4日以内出荷