「磁石 小」の検索結果
特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
着磁も消磁もプッシュスイッチの軽いワンタッチでOK。
電源AC100Vで使用できるので大変便利です。U形磁石、棒磁石の他、ケースに入った方位磁針も着磁できます。
寸法(mm)90×150×100
電源AC100V、約5A
コイル巻数1800回、ポリエステル銅線使用
コイル内径(Φmm)40
コイル径(mm)線径:0.6
1個
¥39,880
税込¥43,868
3日以内出荷
豆電球と電池を用いた電気回路の実験に汎用的に使用できる実験器です。
「電流の流れ方」で豆電球にかかる両端の電圧は直列と並列でどんな違いがあるかなどの実験に使用できます。
底面に磁石が付いているので黒板に貼って演示実験に使用できます。
セット内容豆電球台2個/端子台2個/スイッチ1個/乾電池台(単1用)2個/豆電球(1.5V、2.5V)各3個/リード線(両ミノムシ、150mm)8本/リード線(ミノムシ・バナナ、300mm)赤黒各2本
種別KN-01M(磁石付き)
1セット
¥9,900
税込¥10,890
4日以内出荷
2020年度新学習指導要領より「磁石に引きつけられるもの」の内容において、
磁石と物の距離についての内容が追加されます。
鋼の磁石より磁力の強いアルニコ磁石なので、実験確認がしやすくなります。
用途磁力の確認実験などに
仕様保磁鉄片付き、極性色分けあり
材質アルニコ
対象小学校3年「磁石の性質」
サイズ(mm)10×10×150
科目理科
1セット(2本)
¥9,500
税込¥10,450
3日以内出荷
実験から重心を確かめよう。重心の求め方を実験で確かめます。大きい円盤の半径と同じ長さを直径とする小さい円盤を抜いた場合の重心を求めることができます。[特長]。実際に実験して重心を求めることができます。磁石付きフックを使って黒板に貼付けて実験できます。消えるペン付きで、何度でも書き込んで実験できます。
付属品磁石付きフック、引っかけ付き紐、おもり、消えるペン、イレーザー、引っかけ棒
材質木
寸法(Φ×mm)310×5.5(大きい円盤)、150×6(小さい円盤)
1個
¥9,800
税込¥10,780
4日以内出荷
導体紙を用いて等電位線を描き、電界のようすを調べる実験器です。電極は鉄製の小円盤とスポンジのついた面を用いれば、点電極になり、電極を裏返しにして平面を用いれば、平行電極になってそれぞれの等電位線が描けます。
仕様測定板:電池ホルダー、ゴム磁石シート付き、365×280×9mm
付属品テストリード2本、A4判の導体紙10枚、乾電池(006P)1個
電極点電極、平行電極共用、ターミナル赤黒各1個付き
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
鉄心(鉄くぎ)で電磁石を作る実験で使われているビニル導線。
被覆を簡単に手でむくことができ、また、教科書に掲載されている
長さになっているので実験前の加工が不要です。
そのまま児童に配って実験できて便利です。
色黄
規格単芯
寸法(線径Φmm×全長m)0.4×2.5
対象小学校5年「電流がつくる磁力」
科目理科
1個
¥980
税込¥1,078
4日以内出荷
大小の鉛球同士が引き合うようすを観察し、万有引力定数を求め、万有引力の法則をダイレクトに検証する実験器です。
仕様ねじりばかり:うでの長さ約50mm・周期約600秒・ロック装置・オプチカルレバーおよび吊線位置 調整装置付き、オイルダンパ:水準びん上下によるオイル出し入れ
付属品ダンパオイル、ねじりばかり微調用棒磁石、大鉛球用格納箱
寸法(mm)300×300×430
質量(g)小鉛球:16×2個、大鉛球:1.5×2個(精密切削仕上げ)
本体質量(g)6.7
ベースアルミ合金製、旋回式鉛球台、直線移動用鉛球台
1個
¥540,000
税込¥594,000
8日以内出荷
関連キーワード