ガウスの加速実験を行うのに必要なネオジム投石球と鋼鉄球をセットにしたものです。
セット内容ネオジム磁石(Φ10mm)×3、鋼鉄球(Φ11mm)×5
1個
¥1,800
税込¥1,980
当日出荷
豆電球と電池を用いた電気回路の実験に汎用的に使用できる実験器です。
「電流の流れ方」で豆電球にかかる両端の電圧は直列と並列でどんな違いがあるかなどの実験に使用できます。
底面に磁石が付いているので黒板に貼って演示実験に使用できます。
セット内容豆電球台2個/端子台2個/スイッチ1個/乾電池台(単1用)2個/豆電球(1.5V、2.5V)各3個/リード線(両ミノムシ、150mm)8本/リード線(ミノムシ・バナナ、300mm)赤黒各2本
種別KN-01M(磁石付き)
1セット
¥9,900
税込¥10,890
4日以内出荷
豆電球と電池を用いた電気回路の実験に汎用的に使用できる実験器です。「電流の流れ方」で豆電球にかかる両端の電圧は直列と並列でどんな違いがあるかなどの実験に使用できます。底面に磁石が付いているので黒板に貼って演示実験に使用できます。
セット内容豆電球台2個、端子台2個、スイッチ1個、乾電池台(単1用)2個、豆電球(1.5V、2.5V)各3個、リード線(両ミノムシ、150mm)8本、リード線(ミノムシ・バナナ、300mm)赤黒各2本、実験用セメント抵抗4個(10Ω1個、20Ω2個、30Ω1個)
種別KN-02M(磁石付き)
1セット
¥16,500
税込¥18,150
4日以内出荷
黒板用金星の満ち欠け説明用実験モデルです。太陽と金星の関係を黒板に設置し、強力磁石付のカメラ台を地球としてセットします。
太陽と金星の位置関係から金星の見かけの大きさと形の変化をデジカメやカメラを通じて確認がすることができる実験器です。
その他強力磁石付きカメラ台
球径(Φmm)太陽モデル:約70、金星モデル:約50
1個
¥23,000
税込¥25,300
4日以内出荷
黒板に固定した発射器から、2球同時に水平投射と自由落下をさせる実験器です。
ハンマーを適度な高さから振り下げると、1球は自由落下し、他方の球は水平投射されます。
発射された2球の軌道を観察しながら、音で同時着床を確かめます。
発射器は黒板に固定できるので、高さを自由に変えて実験できます。
付属品プラスチック球Φ25mm2個、【発射器】ハンマー・固定磁石・分度器
1個
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
大小の鉛球同士が引き合うようすを観察し、万有引力定数を求め、万有引力の法則をダイレクトに検証する実験器です。
仕様ねじりばかり:うでの長さ約50mm・周期約600秒・ロック装置・オプチカルレバーおよび吊線位置 調整装置付き、オイルダンパ:水準びん上下によるオイル出し入れ
付属品ダンパオイル、ねじりばかり微調用棒磁石、大鉛球用格納箱
寸法(mm)300×300×430
質量(g)小鉛球:16×2個、大鉛球:1.5×2個(精密切削仕上げ)
本体質量(g)6.7
ベースアルミ合金製、旋回式鉛球台、直線移動用鉛球台
1個
¥540,000
税込¥594,000
8日以内出荷
一日の太陽や月の動きを観測しながら、その高さと方位を立体的に記録できる観測機器です。
真夏の12時の太陽の位置も測定できます。
台の中心部にある太陽高度測定器により、観測時刻の太陽の高さを簡単に測定することができます。
台の周囲に立ててある金属棒に付いている球を移動して太陽の方向に合わせます。この場合、金属棒は左右に球は上下に自由に動かすことができるうえ任意の位置でとまります。
月の通り道記録器としても使用できます。
付属品方位磁針
材質太陽高度測定器:アクリル板および塩ビ製(分度器目盛付き)、金属棒:黄銅(ニッケルメッキ)ミニクリップ12個付き、太陽球:プラスチック製
寸法(mm)500×360×270(組み立て時)
質量(kg)約1.3
材質(本体)木製
1個
¥24,000
税込¥26,400
4日以内出荷
高校物理で定番回路である「コンデンサーの特性」、「ホイートストンブリッジ回路」の2種を作ることができるボードです。裏面磁石付きボードなので、授業では黒板に貼付けて演示実験をしながら説明に使用、普段は実験室の壁に貼付けておくことで実際に生徒たちが触りながら動作を確認できます。回路に何度も触れることで理解が深まります。
セット内容実験ボード(400×300mm)、豆電球(2.5V)3個、コンデンサー(2.5V、4.7F)2個、接続線 2本、測定器接続用端子台 2個、可変抵抗器(0~100Ω)、ナイフスイッチ、乾電池ホルダー(単1・1個用)3個
型式EC-A
1台
¥42,000
税込¥46,200
4日以内出荷
月の満ち欠けの変化を月と太陽・地球の位置関係から確認することができるモデルです。
強力磁石を採用しているので、黒板に貼り付けても安心した演示が可能です。
また、地球の位置に軽量のデジカメやカメラを取り付け可能(カメラ三脚ネジを用意)。
そのため、地球の位置から月を見たときの映像をテレビやパソコンに映すことで、従来の外から予想する方式と実際に地球から見た際の満ち欠けの様子を確認することができます。
仕様月と地球の位置関係モデル:月モデルの球径約80mm/地球モデル:球径約120mm、取り外し可能/太陽モデル:球径約100mm、磁石付き
1個
¥28,880
税込¥31,768
4日以内出荷
金属台により安定性が高い振り子実験器です。
仕様おもり:鋼鉄球1個(Φ25mm、67g)、プラスチック球1個(Φ25mm、10g)
材質支持部:金属、分度器:プラスチック(磁石付き)
長さ(mm)垂直スケール:600(1mm目盛)
寸法(mm)240×170×684
質量(g)約1.9
半径(Φmm)分度器:120
1個
¥27,000
税込¥29,700
4日以内出荷
磁界中でコイルを回転させると、コイルに起電力が発生します。
この起電力は直流でしょうか? それとも交流でしょうか?
起電力が生じる原理を考え、この発電機で検証してみましょう。
また、付属の実験機器を用いて、直流で動かせる機器と交流で動かせる機器の違いについて考え、実験してみましょう。
仕様発電機構:プラネットギアによる変速装置、フェライト磁石による磁界発生機構回転子銅線線径(Φ0.3mm)、交流・直流同時出力方式(DC・AC共にMAX6V)
付属品3.8Vソケット付き豆電球(2個)、2色LED(2個)、プロペラモーター140(1個)
材質合板、透明アクリル
寸法(mm)200×185×126
1個
¥56,000
税込¥61,600
4日以内出荷
関連キーワード