「磁石用 板」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
本セットは、化学式・分子式を黒板上で説明する場合、それぞれの化学記号に対応したカラー円板を使用することで化学式に興味をもたせ、わかりやすく説明するためのものです。
また、全面ゴム磁石製ですので、スチール黒板上にぴったりと密着します。
セット内容ゴム磁石製化学式記号板(11種46枚)/樹脂ケース/H:水色、Φ95mm、12枚/Cl:緑色、Φ95mm、4枚/O:ふじ色、Φ95mm、4枚/N:茶色、Φ95mm、2枚/C:黒色、Φ95mm、2枚/Cu:橙色、Φ95mm、4枚/Na:赤色、Φ95mm、4枚/無印:Φ115、2枚/無印:Φ95mm、4枚/+電荷:赤色、Φ33mm、4枚/-電荷:青色、Φ33mm、4枚
1個
¥13,000
税込¥14,300
4日以内出荷
偏向極板入。真空管内の-極から+極に向かって流れる陰極線が、管内に設置された平行板電極の+側に引き寄せられて湾曲することから、陰極線の正体が「負の電荷を持った電子の流れ」であることを確認できます。上下方向から磁石を近づけると、直進する陰極線が曲げられる実験も行えます。
仕様台付き
管径×長さL(mm)40×300
1個
¥40,000
税込¥44,000
4日以内出荷
●センサカートで単振動実験を。●GoDirect力学システムDTX-GDX、センサカートや力学台車DY-5で使用することを目的とした単振動実験用のばねです。付属の金属板をばねに取り付けることで、ネオジム磁石などの強力な磁石で任意の場所に固定して使用することができます。
セット内容つるまきばね1個、固定用金属板4枚、ネジ・ナット各4個
型式SP
1個
¥5,200
税込¥5,720
4日以内出荷
モーターの回る原理を”電機子”の部分に絞って説明するものです。”電機子”の電流の向きにより、赤、緑と色の変わる発光ダイオードで磁石の極性が反転することが解ります。
N・S極板は差し替えができます。磁石は同極は反発し、異極は引き合う、電磁石のコイルの電流の向きと磁石の関係は省略してあるので自動では回転しません。背面のハンドルを手で回します。
付属品単1乾電池2個
材質台(木製、黒色塗装仕上げ)、電機子(透明アクリル製)、整流子(銅製)、ブラシ(黄銅製、金属部はクロームメッキ仕上げ、発光ダイオードつき)、界磁(木製塗装仕上げ、N極・赤、S極・緑)
寸法(mm)520×165×300
質量(kg)2.3
電源3V(単1乾電池2個)
1個
¥56,000
税込¥61,600
4日以内出荷
偏向極板入。真空管内の-極から+極に向かって流れる陰極線が、管内に設置された平行板電極の+側に引き寄せられて湾曲することから、陰極線の正体が「負の電荷を持った電子の流れ」であることを確認できます。上下方向から磁石を近づけると、直進する陰極線が曲げられる実験も行えます。
その他台付き
付属品偏向極板用電源C-PS2(DC1,000V、1mA、極性切替スイッチ付き)
寸法(mm)Φ40×300(管)
1セット
¥62,000
税込¥68,200
4日以内出荷
電子が多結晶黒鉛格子を通過(デバイ・シェラー回折)する時に生じる干渉を観察し、蛍光板上で可視化することにより、電子の波の性質を観察できます。また、黒鉛のリングの半径や格子面間隔から、さまざまな陽極電圧において単色放射線の波長を算定し、ド・ブロイの物質波の仮説を確認することもできます。
セット内容クルックス管S型、専用電源、クルックス管ホルダー、磁石
種別(電子線回折管) S-DH型
全長(mm)250
電圧陰極線加熱電圧:Vh≦7V、Ih<0.4A、陽極電圧:Va≦5kV、焦点調整電圧:V≦50V
管径(Φmm)130
1個
¥539,000
税込¥592,900
8日以内出荷
導体紙を用いて等電位線を描き、電界のようすを調べる実験器です。電極は鉄製の小円盤とスポンジのついた面を用いれば、点電極になり、電極を裏返しにして平面を用いれば、平行電極になってそれぞれの等電位線が描けます。
仕様測定板:電池ホルダー、ゴム磁石シート付き、365×280×9mm
付属品テストリード2本、A4判の導体紙10枚、乾電池(006P)1個
電極点電極、平行電極共用、ターミナル赤黒各1個付き
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
イージーセンスシリーズのセンサを使った力学実験をより手軽に行えるように設計されたキットです。基礎的な実験から応用まで幅広い実験に活用できます。
別途、「イージーセンス本体および各種有線タイプのセンサ」または「ワイヤレスセンサ」および専用ソフトウェア(無料)をインストールしたコンピュータが必要です。
実験の目的に応じて、光ゲートセンサ、距離センサ、ロータリーモーションセンサ等をご用意ください。
セット内容滑走台(1.2m)、スタンド、力学台車 2個、遮光板 2個、反射板 2個、滑車ES、連続遮光板、ダブル遮光板、シングル遮光板、センサ取付具(1) 3個、センサ取付具(2) 3個、磁石ホルダ 2個、磁石 2個、バネ 2個、おもり他
1個
¥98,000
税込¥107,800
6日以内出荷
教育用イージーセンスV-Log4とそのセンサを使った力学実験のために設計されたシステム。
このセットで基礎から応用まで幅広い実験に活用できます。
イージーセンスV-Log4の仕様は【E31-6996】をご確認ください。
セット内容イージーセンスV-Log4、光ゲートセンサ2個 、距離センサ2個、ロータリーモーションセンサ、力センサ2個 、滑走台(1.2m) 、スタンド 、力学台車2個、遮光板2個 、遮光板3種(シングル、ダブル、連続)、反射板2個 、滑車ES 、センサ取付具2種計6個、磁石2個 、磁石ホルダー2個 、おもり、ばね2個 、六角レンチ 他
対応OSWindows8.1/10/11、MacOS、ChromeOS
1セット
¥482,000
税込¥530,200
8日以内出荷
イージーセンスV-Log4とそのセンサを使った力学実験のために設計されたシステム。このセットで基礎から応用まで幅広い実験に活用できます。
V-Log4 BLEはワイヤレス通信タイプ。測定したデータをワイヤレスでタブレットなどに送信できます。
セット内容イージーセンスV-Log4BLE(ワイヤレス通信タイプ)、光ゲートセンサ2個、距離センサ2個、ロータリーモーションセンサ、力センサ2個、滑走台(1.2m)、スタンド、力学台車2個、遮光板2個、遮光板3種(シングル、ダブル、連続)、反射板2個、滑車ES、センサ取付具2種計6個、磁石2個、磁石ホルダー2個、おもり、ばね2個、六角レンチ 他
対応OSWindows8以上、Mac OS、iOS、Android、Chromebook
1個
¥493,000
税込¥542,300
8日以内出荷
一日の太陽や月の動きを観測しながら、その高さと方位を立体的に記録できる観測機器です。
真夏の12時の太陽の位置も測定できます。
台の中心部にある太陽高度測定器により、観測時刻の太陽の高さを簡単に測定することができます。
台の周囲に立ててある金属棒に付いている球を移動して太陽の方向に合わせます。この場合、金属棒は左右に球は上下に自由に動かすことができるうえ任意の位置でとまります。
月の通り道記録器としても使用できます。
付属品方位磁針
材質太陽高度測定器:アクリル板および塩ビ製(分度器目盛付き)、金属棒:黄銅(ニッケルメッキ)ミニクリップ12個付き、太陽球:プラスチック製
寸法(mm)500×360×270(組み立て時)
質量(kg)約1.3
材質(本体)木製
1個
¥24,000
税込¥26,400
4日以内出荷
力の合成・分解の演示実験が黒板でできる
中学1年生の「2力のつり合い」の単元で、黒板上で実験・考察・まとめまで行える力のつり合い実験器です。
黒板に貼付けられる黒板固定部と、ばね部の2層構造になっており、それぞれがベアリングで固定されているため、ばねに加わる力の方向に対して回転します。
2力がつり合う時、力が一直線で反対方向であることを手軽に確認できます。
セット内容演示用ばね ES(40×35×330mm)3個、2つの力のつり合い実験用板(不定形、155×120×2mm)、磁石付きピン、たこ糸、金属環
型式ES-01
用途例実験:力のつり合い(演示用ばね ESを2つ使用)、力の分解(演示用ばね ESを3つ使用)、ばねの伸びと力の関係(演示用ばね ESを3つ使用)
1台
¥23,000
税込¥25,300
7日以内出荷
ばねはかりを利用した物理分野の代表的な実験(力の規則性と仕事の原理)をニュートンメーターGN-1で実験できるセットです。ニュートンメーターは、力の値がデジタル表示されるのでばねばかりより数値を素早く読み取ることができます。
用途実験例:2つの力がつり合うための条件を調べる実験、角度をもってはたらく2つの力の合力を調べる実験、滑車を利用して3力のつり合いの実験や、動滑車を用いる力学の実験
セット内容ニュートンメーターGN-1 2個、2力の合力実験用ボードCB-3、2つの力のつり合い実験用板(正方形2種、不定形1種)(ホワイトボード一式(302×420mm)、磁石付ピン、金属環付き糸2本)、滑車P-5N(単滑車2個、複滑車2個、おもり2個、つりひも)、スタンド用滑車WP、まきばね(5g、10g)各2個、単4乾電池4個、収納ケース
材質【滑車P-5N】本体:プラスチック、支持枠:金属、【スタンド用滑車WP】滑車:プラスチック、支柱:金属
寸法(mm)【ニュートンメーター】157×45×24(突起部含む)、【2つの力のつり合い実験用板】正方形A:120×120×2、正方形B:120×120×2、不定形:155×120×2、【滑車P-5N】複滑車:直径50・有効径44(大)/直径40・有効径34(小)、単滑車:直径50・有効径44、【スタンド用滑車WP】滑車:直径50・有効径44、支柱:Φ8×215
電源【ニュートンメーター】単4乾電池2個(別売)
穴数【2つの力のつり合い実験用板】正方形A:4、正方形B:3、不定形:10
測定範囲(N)【ニュートンメーター】0~±19.99(0~±1999g)
最小表示単位【ニュートンメーター】±0.01N(±1g)
錘【滑車P-5N】つり合いおもり:単複用各1個・つりひも付
1セット
¥26,000
税込¥28,600
5日以内出荷
関連キーワード