カテゴリ

  • 学童・教育用品(6)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • ナリカ
  • モノタロウ(1)
  • フルーク(FLUKE)(6)
  • OPTEX(オプテックス)(5)
  • エビス(水平器)(4)
  • カスタム(3)
  • ムラテックKDS(3)
  • 佐藤計量器製作所(3)
  • TRUSCO(3)
  • ライン精機(3)
  • testo(テストー)(3)
  • 3M(スリーエム)(2)
  • STS(2)
  • グッドマン(2)
  • アタゴ(1)
  • アックスブレーン(1)
  • CHINO(チノー)(1)
  • マザーツール(1)
  • RIDGID(日本エマソン)(1)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「積層乾電池」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電池チェッカー 1008904 ナリカ電池チェッカー 1008904ナリカ
1,598税込1,758
1台
4日以内出荷
電源不要の電池チェッカー使いやすい手の平サイズの電池チェッカー。電池チェッカー本体の電源不要なので、使いたいときにいつでも使えます。1.5Vの単1~5形乾電池、006P型積層電池対応。「良い」「弱い」「使えない」の3段階で電池残量を表示。
型式1008904寸法(mm)110×27×60対応測定可能な電池:単1~5形乾電池、006P型積層電池
水中マイクセットIW-MN2 ナリカ水中マイクセットIW-MN2ナリカ
24,000税込26,400
1セット
当日出荷
高感度マルチ増幅器に接続し、マイクを水中に沈めると、水を伝わる微小な振動を検出して音を聴くことができます。
用途学校の理科の実験仕様【増幅率】高感度マルチ増幅器:約50dB/入力減衰器(-20dB)スイッチ付き付属品高感度マルチ増幅器MA-T寸法(mm)Φ50×t7(錘板)出力(W)高感度マルチ増幅器:最大1(8Ω負荷時)電源ACアダプタ(別売:注文コード50433478)006P積層乾電池(9V)(別売)ケーブル長(m)1.6出力インピーダンス(Ω)約8.1k(1kHz時)端子高感度マルチ増幅器:外部スピーカー端子(オーディオミニジャック)、録音端子(オーディオミニジャック)出力端子オーディオミニプラグ入力インピーダンス(kΩ)高感度マルチ増幅器:50検出部圧電セラミックス
昆虫マイクセットINS-MN2 ナリカ昆虫マイクセットINS-MN2ナリカ
23,980税込26,378
1セット
5日以内出荷
木の枝や幹に有頭の昆虫針もしくはマチ針を刺し、その部分にマイクを被せるように挿入すると、昆虫が枝や幹の上を歩く音、葉をかじる音、羽を動かす音などを聞くことができます。
仕様出力インピーダンス:約8.1kΩ(1kHz時)、増幅率:高感度マルチ増幅器:約50dB/入力減衰器(-20dB)スイッチ付き付属品高感度マルチ増幅器MA-T:外部スピーカー端子(オーディオミニジャック)、録音端子(オーディオミニジャック)寸法(mm)Φ24(マイクホルダー部)×32(高さ)、25(振動検出ノズル部)出力(W)高感度マルチ増幅器:最大1(8Ω負荷時)電源ACアダプタ(別売:注文コード50433478)006P積層乾電池(9V)(別売)ケーブル長(m)約2出力端子オーディオミニプラグ入力インピーダンス(kΩ)高感度マルチ増幅器:50検出部圧電セラミックス
高感度マルチ増幅器 ナリカ高感度マルチ増幅器ナリカ
23,000税込25,300
1個
3日以内出荷
微小な音を増幅するための高感度な増幅器です。スピーカーを内蔵しており、マイクが感知した振動はすぐに聞くことができます。 また、低周波発振器と一緒に使い、弦定常波実験装置の増幅器としても活用できます。
仕様増幅率:約50dB、入力減衰器(-20dB)スイッチ付き種別MA-TN電源006P積層乾電池(9V)(別売)、ACアダプタ(付属)出力電圧最大1W(8Ω負荷時)端子の種類外部スピーカー端子(オーディオミニジャック)、録音端子(オーディオミニジャック)入力インピーダンス50kΩ
血液循環モデル(LED式) ナリカ血液循環モデル(LED式)ナリカ
58,000税込63,800
1個
6日以内出荷
血液循環のようすをLEDの点滅で確認できます。 心臓の拍動のタイミングは2段階切替式と脈拍連動式。脈拍連動式では、脈拍センサに触れている人の脈拍を測定して血液循環を表現します。
材質アクリル樹脂(盤面)寸法(mm)365×280×35電源単4乾電池3個(別売)、006P型積層電池1個(別売)機能脈拍センサ内蔵
マルチ環境計測器 LM-8000(K熱電対センサ付) ナリカマルチ環境計測器 LM-8000(K熱電対センサ付)ナリカ
35,200税込38,720
1個
5日以内出荷
1台で温度計、湿度計、風速計、照度計として使える多機能型マルチ環境計測器です。 温度は内部温度センサのみならず、熱電対Kタイプセンサの取り付けで幅広い温度測定にも対応できます。 小型ポケットサイズで持ち運びに便利。
仕様データホールド機能、最大値・最小値表示機能、オートパワーオフ機能(10分以上放置でOFF)、ハンドストラップ付き、ソフトケース付き付属品006P(DC9V)積層乾電池1個、ハンドストラップ、ソフトケース、K熱電対センサ寸法(mm)60×33×156質量(g)約160(電池含む)電源006P(DC9V)積層乾電池1個電池寿命(時間)約100ディスプレイ8mmLCD(デジタル表示)
エレコードキット (モノコードYシリーズ用) ナリカエレコードキット (モノコードYシリーズ用)ナリカ
25,000税込27,500
1個
7日以内出荷
モノコードYシリーズに取付けることで弦の振動を電気信号で取出すことができる拡張キットです。
電源増幅器:ACアダプタ(別売)、006P積層乾電池(9V)(別売)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら