「積層電池」の検索結果
特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
電源不要の電池チェッカー。使いやすい手の平サイズの電池チェッカー。電池チェッカー本体の電源不要なので、使いたいときにいつでも使えます。1.5Vの単1~5形乾電池、006P型積層電池対応。「良い」「弱い」「使えない」の3段階で電池残量を表示。
型式1008904
寸法(mm)110×27×60
対応測定可能な電池:単1~5形乾電池、006P型積層電池
1台
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
高感度マルチ増幅器に接続し、マイクを水中に沈めると、水を伝わる微小な振動を検出して音を聴くことができます。
用途学校の理科の実験
仕様【増幅率】高感度マルチ増幅器:約50dB/入力減衰器(-20dB)スイッチ付き
付属品高感度マルチ増幅器MA-T
寸法(mm)Φ50×t7(錘板)
出力(W)高感度マルチ増幅器:最大1(8Ω負荷時)
電源ACアダプタ(別売:注文コード50433478)006P積層乾電池(9V)(別売)
ケーブル長(m)1.6
出力インピーダンス(Ω)約8.1k(1kHz時)
端子高感度マルチ増幅器:外部スピーカー端子(オーディオミニジャック)、録音端子(オーディオミニジャック)
出力端子オーディオミニプラグ
入力インピーダンス(kΩ)高感度マルチ増幅器:50
検出部圧電セラミックス
1セット
¥24,000
税込¥26,400
当日出荷
1本
¥60
税込¥66
3日以内出荷
微小な音を増幅するための高感度な増幅器です。スピーカーを内蔵しており、マイクが感知した振動はすぐに聞くことができます。
また、低周波発振器と一緒に使い、弦定常波実験装置の増幅器としても活用できます。
仕様増幅率:約50dB、入力減衰器(-20dB)スイッチ付き
種別MA-TN
電源006P積層乾電池(9V)(別売)、ACアダプタ(付属)
出力電圧最大1W(8Ω負荷時)
端子の種類外部スピーカー端子(オーディオミニジャック)、録音端子(オーディオミニジャック)
入力インピーダンス50kΩ
1個
¥23,000
税込¥25,300
3日以内出荷
その他(補充部品)B10-1207-10クーロンメーターCM-2(本体のみ)(注文コード:50433505)、B10-1207-11集電缶(注文コード:50433514)、B10-1207-12柄付き帯電球1個(注文コード:50433523)
付属品集電板、集電缶、柄付き帯電球(カーボン製帯電塗料塗布)2個
種別CM-2
寸法(mm)135×90×58
測定範囲±1999nC
容量10μF
電源006P型積層電池1個(別売)
1個
¥16,000
税込¥17,600
4日以内出荷
2本のロープにドップラーロケットを通し、2人で両端を持って、片方の人が両手をいっきに大きく開くと、ブザー音を発しながら相手側にロープに沿って高速移動します。
高速移動する際のブザー音の変化でドップラー効果を体感できます。
セット内容ドップラーロケット、ロープ30m、ハンドル4個、クッション4個、006p型積層電池
1個
¥24,000
税込¥26,400
4日以内出荷
物体に帯びている電荷の正負の判定、およびその電気量の測定ができます。
付属の集電板、集電缶、柄付き帯電球の組み合わせで様々な形状の物の帯電量を測定することができます。
種別CM-2 (本体のみ)
寸法(mm)135×90×58
測定範囲±1999nC
容量10μF
電源006P型積層電池1個(別売)
1個
¥14,000
税込¥15,400
4日以内出荷
人の体を使った電池の実験などダイナミックな演示実験に最適な検流計です。
通常の検流計としての使用だけでなく、内蔵された増幅器の利用により、小さな電流の変化もとらえる超高感度の検流計として使用することもできます。
単線やターン数の少ないコイルでの電磁誘導の実験、静電誘導による電荷の移動を見る実験なども演示することができます。
仕様増幅器:差動増幅、増幅率60dB(約1000倍)
その他0点調整つまみ
寸法(mm)約210×100×230
質量(kg)約1.9
規格メーター:JIS2.5級以内
電源006P型積層電池1個(別売)
感度電圧感度:フルスケール190mV、電流感度:フルスケール±100μA(センター0)
1個
¥89,000
税込¥97,900
4日以内出荷
木の枝や幹に有頭の昆虫針もしくはマチ針を刺し、その部分にマイクを被せるように挿入すると、昆虫が枝や幹の上を歩く音、葉をかじる音、羽を動かす音などを聞くことができます。
仕様出力インピーダンス:約8.1kΩ(1kHz時)、増幅率:高感度マルチ増幅器:約50dB/入力減衰器(-20dB)スイッチ付き
付属品高感度マルチ増幅器MA-T:外部スピーカー端子(オーディオミニジャック)、録音端子(オーディオミニジャック)
寸法(mm)Φ24(マイクホルダー部)×32(高さ)、25(振動検出ノズル部)
出力(W)高感度マルチ増幅器:最大1(8Ω負荷時)
電源ACアダプタ(別売:注文コード50433478)006P積層乾電池(9V)(別売)
ケーブル長(m)約2
出力端子オーディオミニプラグ
入力インピーダンス(kΩ)高感度マルチ増幅器:50
検出部圧電セラミックス
1セット
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
1台で温度計、湿度計、風速計、照度計として使える多機能型マルチ環境計測器です。
温度は内部温度センサのみならず、熱電対Kタイプセンサの取り付けで幅広い温度測定にも対応できます。
小型ポケットサイズで持ち運びに便利。
仕様データホールド機能、最大値・最小値表示機能、オートパワーオフ機能(10分以上放置でOFF)、ハンドストラップ付き、ソフトケース付き
付属品006P(DC9V)積層乾電池1個、ハンドストラップ、ソフトケース、K熱電対センサ
寸法(mm)60×33×156
質量(g)約160(電池含む)
電源006P(DC9V)積層乾電池1個
電池寿命(時間)約100
ディスプレイ8mmLCD(デジタル表示)
1個
¥35,200
税込¥38,720
5日以内出荷
血液循環のようすをLEDの点滅で確認できます。
心臓の拍動のタイミングは2段階切替式と脈拍連動式。脈拍連動式では、脈拍センサに触れている人の脈拍を測定して血液循環を表現します。
材質アクリル樹脂(盤面)
寸法(mm)365×280×35
電源単4乾電池3個(別売)、006P型積層電池1個(別売)
機能脈拍センサ内蔵
1個
¥58,000
税込¥63,800
6日以内出荷
デジタル照度計
型式LX-100
寸法(mm)70×131×25
電源006P型積層電池(モニタ用付属)
測定項目照度
精度±5%rdg+4dgt
収納ケース収納ケース
測定範囲(Lux)0~20,000(2レンジ)
1個
¥12,000
税込¥13,200
6日以内出荷
温度計、湿度計、風速計、照度計として使える多機能型マルチ環境測定器です。温度は、K熱電対センサの取付けで幅広い温度測定にも対応できます(LM-8000のみ)。データホールド機能、最大値・最小値表示機能、オートパワーオフ機能付き
付属品ハンドストラップ、ソフトケース
型式LM-8000N
寸法(mm)60×33×156
質量(g)160(電池含む)
電源(個)006P型積層電池1(モニタ用付属)
ディスプレイ8mmLCD(デジタル表示)
電池寿命約100時間
1個
¥22,000
税込¥24,200
6日以内出荷
デジタルマルチメーター
仕様測定モードと測定範囲:(DCV)400m/4/40/400/1,000V、(DCA)400μ/4,000μ/40m/400m/4/10A、(ACV)400m/4/40/400/750V、(ACA)400μ/4,000μ/40m/400m/4/10A、(抵抗Ω)400/4k/40k/400k/4M/40MΩ、(静電容量F)40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4,000μF、(周波数Hz)9.999Hz~10MHz、(デューティー比)0.1~99.9%
寸法(mm)98×39×180
表示4000カウント
機能電流・電圧レンジはMAX/MIN表示、USB通信機能搭載
電源(個)006P型積層電池1(モニタ用付属)
モノコードYシリーズに取付けることで弦の振動を電気信号で取出すことができる拡張キットです。
電源増幅器:ACアダプタ(別売)、006P積層乾電池(9V)(別売)
1個
¥25,000
税込¥27,500
7日以内出荷
付属品テストリード、温度プローブ、ホルスター、スペアヒューズ
寸法(mm)186×87×35
電源006P型積層電池1個(付属)
表示5000カウント
機能レンジホールド、データホールド、MAX/MIN測定、偏差測定、バーグラフズーム、バックライト、他
測定モードDCV・ACV:50.00m/500.0m/5.000/50.00/500.0/1000V、DCA・ACA:500.0μ/5,000μ/50.00m/500.0m/5.000/10.00A、抵抗Ω:50.00/500.0/5.000k/50.00k/500.0k/5.000M/50.00MΩ、静電容量F:50.00n/500.0n/5.000μ/50.00μ/500.0μ/9999μF、周波数Hz:10Hz~125kHz、温度:-50~+100℃(付属の温度プローブ使用時)
1個
¥35,970
税込¥39,567
12日以内出荷
小型ハンディタイプの風速計。風速はm/sもしくはknotの単位を切替可能、ビューフォート風力階級も表示
付属品ケース
型式FG-561
寸法(mm)56×160×36
測定範囲温度:0~50℃、風速:0~20m/s
測定項目最大風速、最小風速、平均風速、温度
機能メモリ
電源(個)006P型積層電池1(モニタ用付属)
1個
¥30,000
税込¥33,000
13日以内出荷
デジタル溶存酸素計
付属品電解液
型式DO-5509N
寸法(mm)70×25×131
質量(g)350
測定範囲(mg/L)0~20.0
測定項目溶存酸素
ケーブル長(m)4
測定方式ポーラログラフ式
電源(個)006P型積層電池1(モニタ用付属)
センサ形状セパレート型
分解能(mg/L)0.1
1個
¥39,000
税込¥42,900
13日以内出荷
学校教材に最適な入門pH計です。データホールド機能付き。
付属品標準型pH電極1本、標準液(pH4/7)各1本
寸法(mm)70×29×135(本体)、Φ12×160(電極)
測定範囲(pH)0.00~14.00
精度(pH)±0.07(5.00~9.00)、±0.1(4.00~10.00)、±0.2(1.00~3.90)
校正2点校正
電源(個)006P型積層電池1(付属)
分解能(pH)0.01
1個
¥25,200
税込¥27,720
13日以内出荷
最大400,000Luxまでワイドに測定ができる照度計、フロントパネル部防滴対応。
型式LX-1108
寸法(mm)68×30×200
電源006P型積層電池(モニタ用付属)
精度±3%rdg+0.5%F.S.(※100,000Lux以上は参考値)
分解能0~40.00(0.01)、36.0~400.0(0.1)、360~4,000(1)、3,600~40,000(10)、10,000~400,000(100)Lux
機能ピーク・最大・最小値データホールド、光源選択(タングステンランプ・蛍光灯・ナトリウムランプ・水銀灯)
測定範囲(Lux)0~400,000(5レンジ、手動切替)
1個
¥22,000
税込¥24,200
13日以内出荷
RS-232C出力でデータの記録ができます。
付属品ビーズセンサ(温度センサ)TPK-01×1本
型式FUSO-307N
寸法(mm)54×34×164
測定範囲(℃)-40~+250
測定方式K熱電対センサ(1チャンネル)
分解能(℃)0.1
機能データホールド、MAX/MIN表示、オートパワーオフ、ローバッテリー表示
電源(個)006P型積層電池1(付属)
測定精度(℃)±0.3%rdg+1(-40~+200、±0.5%rdg+1(+200以上)
1個
¥16,400
税込¥18,040
13日以内出荷
関連キーワード