容器内の空気を付属のポンプで抜くことができます。湯を入れたビーカーを容器に入れて真空にすると低温沸騰する等、その他真空に関する実験ができます。
仕様到達圧力:約85%の空気が抜けます
材質強化ポリスチレン(蓋・容器)、耐熱ポリスチレン(ストッパー)、シリコンゴム(パッキン・弁など)、ABS(ポンプ)
寸法(mm)Φ160×144
容量(mL)1800
1個
¥5,300
税込¥5,830
3日以内出荷
水圧を視覚的に観察
セット内容簡易水圧実験器TN3個、水圧実験用水そう3個、ゴム膜(Φ90×t0.07mm)15枚、Oリング15個
型式TN-1S
1セット
¥44,980
税込¥49,478
12日以内出荷
簡易真空容器(エアーフレッシュ)と気圧計・空気塊の断熱変化実験セットをまとめたものです。プラスチック製の透明容器内を付属のエア抜きポンプで空気を抜くことができるので、簡単に減圧できます。
仕様【真空度】簡易真空容器:約85%の空気が抜けます。
材質簡易真空容器:強化ポリスチレン(蓋・容器)、耐熱ポリスチレン(ストッパー)、シリコンゴム(パッキン・弁など)、ABS(ポンプ)
寸法(mm)簡易真空容器:Φ160×144
容量(mL)簡易真空容器:1800
シリンダー(ガラス管)内にピストンを急激に押し込むと、断熱圧縮により内部温度が急上昇して、シリンダー内に入れたティッシュペーパーや綿等が発火します。アルミパイプの下部に設けた窓に赤い炎がはっきりと見えるので演示効果抜群です。実験は丈夫なアルミパイプに装着しますので、誰でも危険なく容易に行えます。
またシリンダー内に少量のドライアイスを入れ、ゆっくりとピストンを押して行くとドライアイスが液化するようすが観察できます。その状態から、ゆっくりとピストンを抜くと再び白い固体に変化し、そのまま放置すると気化しますので、物質の三態が観察できます。
仕様【ピストン】Oリング3個、ハンドル(木製)付
付属品空気入れ換え棒(Φ6×330mm)、掃除用ステンレス線(Φ1×300mm)各1個
材質【保護管】アルミニウム、【ピストン】アルミニウム、【シリンダー】耐熱性肉厚ガラス管
寸法(mm)【シリンダー】Φ12×233
1個
¥9,800
税込¥10,780
当日出荷
関連キーワード