7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型、軽量でヒーター部にセラミックを使用したものです。沸くと自動で停止する、空焚き防止機能を搭載しています。
質量(g)200 消費電力(W)310~450 電源AC100~240V/50・60Hz コード長さ(m)1.5
1個
6,300 税込6,930
4日以内出荷

ステンレス製バスに、シーズヒーターと液体膨張式温度調節器を取付けた、お手頃価格のウォーターバスです。空焚き防止機能付き。
種別E-1 電源AC100V 50/60Hz 温度範囲(℃)室温+5~95 内寸(mm)Φ160×90 ヒーター(W)400
1個
45,000 税込49,500
7日以内出荷

ステンレス製バスに、シーズヒーターと液体膨張式温度調節器を取付けた、お手頃価格のウォーターバスです。空焚き防止機能付き。
ヒーター(W)800 種別E-4 電源AC100V 50/60Hz 温度範囲(℃)室温+5~95 内寸(mm)Φ240×120
1個
53,750 税込59,125
9日以内出荷

ステンレス製バスに、シーズヒーターと液体膨張式温度調節器を取付けた、お手頃価格のウォーターバスです。空焚き防止機能付き。
ヒーター(W)600 種別E-2 電源AC100V 50/60Hz 温度範囲(℃)室温+5~95 内寸(mm)Φ180×100
1個
47,500 税込52,250
11日以内出荷

ステンレス製バスに、シーズヒーターと液体膨張式温度調節器を取付けた、お手頃価格のウォーターバスです。空焚き防止機能付き。
ヒーター(W)650 種別E-3 電源AC100V 50/60Hz 温度範囲(℃)室温+5~95 内寸(mm)Φ210×110
1個
49,500 税込54,450
8日以内出荷

振とうラックは伸縮性のあるスプリングネット状で、大きさの異なる試験管やフラスコなどを同時にセットできます。安全装置としてヒーター空焚き防止、槽内温度過昇防止を備えています。
材質内槽およびラック:ステンレス、外装:鋼板焼付塗装 寸法(mm)620×390×320 質量(kg)約20 電源AC100V、11A 50/60Hz 温度範囲(℃)室温+10~60 方式攪拌器:噴流攪拌方式 モーター電子制御式モーター 25W ヒーターシースワイヤー式 500W×2 振盪幅(mm)20~40(3段可変式) 温度調節デジタル式温度指示調節器PID制御方式 振盪数12~110ストローク/分(50Hz)
1個
255,000 税込280,500
8日以内出荷

DNA抽出実験、制限酵素反応実験におすすめです。 オン・オフタイマー機能を装備し、任意の時間にセットすることにより設定時間経過後に自動スタート及び自動停止させることが可能です。 安全装置には2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用しており、高い安全性を有しています。 マイコン式PID制御が高精度名温度コントロールを実現します。
ヒーター容量(kW)1(材質:ステンレスSUS316) 付属品水槽 寸法(mm)140×150×310 使用温度範囲(℃)室温+5~80(付属水槽使用時はMAX70℃) 電源AC100V 50/60Hz(消費電力MAX1.1kVA) 方式噴流攪拌式 最大揚程(m)1.4(ポンプ単体) センサーサーミスタ 機能オン・オフタイマー機能、フロート式空焚き防止・異常時ブザー警報機能 温度制御マイコン式PID制御 温度調節精度±0.05℃~ 温度調節範囲(℃)-20.0~80.0 材質(水槽)PP 温度設定方式シートキータッチ方式 取付可能幅(mm)40 ポンプ吐出量(L/min)10 水槽寸法(mm)194×336×156
1個
68,000 税込74,800
5日以内出荷