「簡易自動はかり」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
センサを利用して、力の値をデジタル表示することのできるはかりです。従来のばねはかりよりも手軽に力の値を測定可能です。また、押し引きどちらにも対応しているため、いろいろな実験に使用可能です。
幅広いレンジでの測定が可能なため、実験に合わせてばねはかりを選ぶような手間がなくなります。
デジタル表示のため、読み取りスピードがアップ。ホールド機能でさらに便利です。
フックを取り外せば、押す力の測定も可能です。
0点調整がワンタッチ
Nとgの表示切替え可能
寸法(mm)157×45×24(突起部含む)
使用温度範囲(℃)0~40
電源単4乾電池 2個(別売)
測定範囲(N)0~±19.99(0~±1999g)(センサ部分にフックを取付けた場合引く力(+)、ゴムダンパーで押した場合は押す力(-))
機能単位表示切替え、低バッテリー表示(インジケータ点滅表示)、オートパワーオフ(電源ONから20分経過で電源OFF)、ホールド機能
ディスプレイLCD
最小表示単位±0.01N(±1g)
1個
¥4,200
税込¥4,620
当日出荷
関連キーワード