小学校4年生で使用する簡易検流計と、5・6年生で使用する直流電流計をセットにしたものです。
セット内容簡易検流計 CA-51N 1個/直流電流計 Flip-DA 1個
種別FDA-S
1セット
¥32,000
税込¥35,200
9日以内出荷
小学校用の簡易型検流計で、直接本体よりミノムシクリップ付きリード線が出ています。切替スイッチにより±0.5Aと±5Aを測ることができます。指針の振れる方向は電流の向きと一致します。
種別CA-51N
寸法(mm)80×120×70
質量(g)約150
レンジ±0.5A、±5A 2レンジ(スイッチ切替式)
1個
¥9,000
税込¥9,900
3日以内出荷
増幅器を内蔵した超高感度の検流計です。増幅器をオフにすると、通常の検流計としても使用できます。
仕様増幅度:差動増幅、増幅率60dB(GM-6型の約1000倍)、電流感度
その他過負荷保護装置付き
種別(増幅器付き) GM-6000
寸法(mm)110×127×130
質量(g)約590
電源DC9V(006P乾電池1個内蔵)
感度電流:約2.5×10-6A、フルスケール±50μA(センター0)
フルスケール±50μA(センター0)
1個
¥23,000
税込¥25,300
当日出荷
小学校4年生で使用する簡易検流計と、5・6年生で使用する直流電流計をセットにしたものです。
セット内容簡易検流計 CA-51N 1個、直流電流計 DC-AC 1個
種別DC-S
1セット
¥15,300
税込¥16,830
8日以内出荷
小学校4年生で使用する簡易検流計と、5・6年生で使用する直流電流計をセットにしたものです。
セット内容簡易検流計 CA-51N 1個、直流電流計 DA-50N 1個
種別DA-S
1セット
¥22,500
税込¥24,750
9日以内出荷
A05-7022直流電流計(注文コード:50443174)、A05-7028簡易検流計(注文コード:50443113)の500mAレンジ用タイムラグヒューズです。
1セット(5個)
¥850
税込¥935
3日以内出荷
産業財産権取得済。
小学校用の簡易検流計です。
端子部分に接続するものの名称が書かれているので、適した振れ幅のレンジがすぐわかります。指針の振れる方向は電流の向きと一致します。
測定範囲(A)±0.5、±1、±5(3レンジ)
精度JIS2.5級
パネルフリップアップパネル
寸法(mm)100×165×25
質量(g)約220
その他シャント保護付き、過負荷保護付き、イージースケール、イージーターミナル、IDカラー(白)
仕様【実験例】0.5A:豆電球・光電池の実験、1A:モーター、5A:電磁石、【メーター】薄型可動コイル型、ゼロ調節付き
1個
¥23,000
税込¥25,300
3日以内出荷
関連キーワード