「組み立て キット」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
万華鏡の先端にOPPフィルムなどを入れたカプセルを取り付け、それをはさむ様に2枚の偏光フィルムを置き、筒の上下を反対方向に回転させながら次々に現れる映像を楽しめるように工夫されたものです。
種別偏光フィルムの万華鏡
1個
¥1,200
税込¥1,320
4日以内出荷
よく走るポンポン船。1本のろうそくを動力源として走るポンポン船(蒸気船)の自作キットで、よく走るような工夫が凝らされています。さらに速く走らせるにはどうすればよいかを考え、試してみましょう。
セット内容フローター、防水加工済ベニヤ2種(キャビンパーツ・ろうそく固定部)、耐火テープ、瞬間接着剤、ろうそく 5本、加工済アルミパイプボイラー、スポイト、輪ゴム
寸法(mm)78×175×55(組立時)
1セット
¥1,600
税込¥1,760
5日以内出荷
倍率5倍のケプラー型の望遠鏡を簡単に組み立てることができます。
仕様鏡筒:4種、対物レンズ:Φ45mm/f=約220mm、接眼レンズ:Φ30mm/f=約44mm、付属品:穴あき円板、対物鏡筒用紙、接眼鏡筒用紙
1セット
¥1,800
税込¥1,980
4日以内出荷
DNAモデルのストラップを自作できるキット。塩基を示す4種類のビーズが入っていて、組合わせが正しくないと組立てられないようになっています。自作を通して、DNA構造の理解を深めることができます。部品の配布に便利なビーズトレイ付き。
セット内容DNAストラップ材料一式(ワイヤ-、ストラップ、ビ-ズ)60人分、ビ-ズトレイ80枚
1セット
¥8,000
税込¥8,800
4日以内出荷
有機分子組立セットYNTシリーズ
ファンデルワールス力の大きさを正確に表現した分子構造模型
アルカンやアルケン、また異性体などの説明に
高等学校化学の有機化学で、炭素10までの分子模型で、アルカン、アルコール類などが組み立てられます。
原子(球)は、理論値の約1億倍のサイズ、各原子の大きさの比較が容易にできます。また、原子に適した色分けや、原子に対応した結合穴を設けてあります。
セット内容炭素(黒、4面)10個、水素(白、1面)25個、酸素(赤、2面)3個、ボンド45個
材質【格納箱】プラスチック
寸法(mm)210×118×46
1セット
¥9,800
税込¥10,780
4日以内出荷
高等学校化学の有機化学で、脂肪族、不飽和脂肪族、芳香族、アルコール類、カルボン酸、アルデヒド、ケトンなど代表的な有機分子が組み立てられます。
原子(球)は、理論値の約1億倍のサイズなので、各原子の大きさの比較が容易にできます。また、原子に適した色分けや、原子に対応した結合穴を設けてあります。
セット内容炭素(黒、4面)25個、炭素(黒、3面)12個、炭素(黒、2面)2個、水素(白、1面)45個、酸素(赤、1面)8個、酸素(赤、2面)8個、窒素(青、1面)2個、窒素(青、3面角)4個、窒素(青、3面平)2個、窒素(青、4面)2個、フッ素(グリーン、1面)4個、塩素(クリーム、1面)6個、リン(茶、4面)2個、アルゴン(紫、球)1個、ヘリウム(橙、球)1個、ネオン(ピンク、球)1個、ボンド90個
材質【格納箱】プラスチック
寸法(mm)333×228×72
1セット
¥35,000
税込¥38,500
4日以内出荷
静電高圧ゼネコン(注文コード:50428648)対応の実験用品。静電高圧ゼネコンで発生させた電気を溜めて、蛍光管を点灯させてみましょう。
セット内容塩化ビニルパイプ(Φ12×240mm)1本/リード線(250mm)赤黒各1本/ビニール袋 1枚/アルミ箔 2枚
1個
¥1,300
税込¥1,430
4日以内出荷
静電高圧ゼネコン(注文コード:50428648)対応の実験用品。電極を貼った皿の上を導体球が回転するムーアのモーター組立てキットです。●静電モーターのようなブラシ電極を使用しませんので、無調整ですぐに実験ができます。
セット内容樹脂製トレー 1枚/アルミ箔/アルミテープ/導体球 1個/リード線(250mm)赤黒各1本
1個
¥2,800
税込¥3,080
4日以内出荷
鏡などの屈折や反射を利用した代表的なおもちゃです。昔ながらの万華鏡から偏光フィルム、ビー玉などさまざまなものを使用した手作りキットです。
万華鏡は今から180年前にイギリスのデイビット・ブリュースター(1781~1868)によって発明され、カレイドスコープ(kaleidoscope)と名づけられました。
「ビー玉の万華鏡」は、万華鏡の先端に魚眼レンズの働きをするようにビー玉を取り付けて、見る対象ごとに変わる様々な映像を楽しめるように工夫されたものです。
1個
¥980
税込¥1,078
4日以内出荷
静電高圧ゼネコン(注文コード:50428648)対応の実験用品。静電気の吸引・反発力で回転するフランクリン・モーターが作れます。
セット内容プラスチックコップ 1個/アルミテープ/アクリル製モーターベース 1個/アルミ箔(電極用) 1/小型クリップ(電極用) 2個/画びょう 1個
1個
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
鏡などの屈折や反射を利用した代表的なおもちゃです。昔ながらの万華鏡から偏光フィルム、ビー玉などさまざまなものを使用した手作りキットです。
「沖縄ガラスカレット万華鏡」は、万華鏡の先端にガラスカレットを取り付けて、中を覗くとガラスの透明感や清涼感のある様々な映像を楽しめるように工夫されたものです。
1個
¥1,000
税込¥1,100
4日以内出荷
鏡などの屈折や反射を利用した代表的なおもちゃです。昔ながらの万華鏡から偏光フィルム、ビー玉などさまざまなものを使用した手作りキットです。
万華鏡は今から180年前にイギリスのデイビット・ブリュースター(1781~1868)によって発明され、カレイドスコープ(kaleidoscope)と名づけられました。
「雪の結晶万華鏡」は、先端にクリア(無色)の大小のガラスカレットを入れたカプセルを取り付けて、次々に現れる「雪の結晶」状の映像を楽しめるように工夫されたものです。
1個
¥1,200
税込¥1,320
4日以内出荷
鏡などの屈折や反射を利用した代表的なおもちゃです。昔ながらの万華鏡から偏光フィルム、ビー玉などさまざまなものを使用した手作りキットです。
1個
¥550
税込¥605
当日出荷
ポリカーボネイトミラーや鏡などの屈折や反射を利用した代表的なおもちゃです。昔ながらの万華鏡からグレーチングや偏光フィルム、ビー玉などさまざまなものを使用した手作りキットです。
1個
¥1,600
税込¥1,760
4日以内出荷
マグネシウムと酸素と塩水で発電して走る燃料電池の組立キット。有害物質を含まない、環境にやさしい新エネルギーを体験できます。
仕様【部品数】10、マグネシウムシート3枚付き
組立寸法(mm)41×77×19
発電方式空気マグネシウム燃料電池
1個
¥1,600
税込¥1,760
当日出荷
軽量・コンパクト化を実現した簡易太陽焦熱炉です。晴れた日に設置し、太陽の光を集めれば付属のケトルでお湯を沸かすことができます。
ホーロー黒鍋などを使えば、簡単な加熱調理もできます。
また、組立・解体が約10分で簡単に行えますので、野外での使用や災害時にも活躍します。
寸法(mm)300×800×200
所要時間夏期に1Lの水を約20分で沸騰させることが可能
1個
¥38,000
税込¥41,800
9日以内出荷
小学校3年 風とゴムの力の働き。簡単に組立てができるプロペラ飛行機です。巻いたゴムが戻る力でプロペラが回るので、「ゴムの力は物を動かすことができる」ことを体感できます。
セット内容主翼、横尾翼、縦尾翼、木棒、プロペラ、車輪、アルミ板、輪ゴム(1セットあたり)
1組(12セット)
¥5,400
税込¥5,940
4日以内出荷
1組(12個)
¥7,200
税込¥7,920
当日出荷
太陽光線を直接集光し、熱源として利用することができる太陽焦熱炉です。簡単に組立てて、無限で無料のクリーンエネルギーを利用することができます。また、野外活動などで太陽エネルギーを身近に感じることで自然に対する親しみが感じられます。
セット内容本体、耐熱ビニール袋 2枚、ビニタイ 2本、ダブルクリップ 3個
1個
¥3,800
税込¥4,180
4日以内出荷
簡単に組立てができるプロペラ飛行機です。巻いたゴムが戻る力でプロペラが回るので、「ゴムの力は物を動かすことができる」ことを体感できます。
セット内容主翼、横尾翼、縦尾翼、木棒、プロペラ、車軸、アルミ板、輪ゴム
入数24セット
1個(24セット)
¥10,880
税込¥11,968
7日以内出荷
3Dやじろべえシリーズの「バランスとんぼ」は、第46回全国推奨観光土産品審査会の受賞作品である「いやしの福とんぼ」をもの作りの教材用に再構成したものです。
揺らしても止まり木から落ちない3Dやじろべえシリーズの自作を通して、工作の楽しさとバランスをとることの難しさを実感してください。
付属品紙やすり(大1枚、小3枚)
材質木
寸法(mm)(台)約35×40×10
全長(mm)(とんぼ)約155
全高(mm)(とんぼ)約170(組立時)
1個
¥1,700
税込¥1,870
4日以内出荷
500mmの長いストロー。水平すだれ実験器を複数台組立てることができる自作キット
入数(本)500
1セット
¥2,700
税込¥2,970
16日以内出荷
中学3年生 遺伝の規則性と遺伝子
高等学校 生物基礎「生物と遺伝子遺伝情報とタンパク質の合成」
従来の分子模型のように組立てて二重らせん構造を見せるだけでなく、スタンドから外してフラット模型としても使用でき、自己複製の過程も説明できる画期的なキットです。
12層(1回転)と22層(2回転)の2種類があります。
塩基は相補性のあるもの同士でしか結合できないようになっています。
M60-1193タンパク質合成キットと組合わせてセントラルドグマの説明もできます。
セット内容塩基:チミン(橙)11個、アデニン(青)11個、グアニン(緑)11個、シトシン(黄)11個/リン酸:(紫)44個/デオキシリボース:(赤)44個/付属品:スタンド、補助棒、スペーサー23個、キャップ、ケース入り
種別(22層)
寸法(Φ×mm)約110×440
縮尺2Å=10mm
1個
¥12,000
税込¥13,200
5日以内出荷
宇宙エレベーターロボット競技会に挑戦してみたい方におすすめのセット。宇宙エレベーターロボット競技会実行委員会公認の「宇宙エレベータ―ロボット」を作製することができるキットです。組立て方ガイドが付属しているので、宇宙エレベーターロボットを体験したい方におすすめの製品です。[特長]。宇宙エレベーターロボット競技会公認製品
仕様レゴエデュケーションSPIKEプライム:総ピース数528個、モーター(M×2、L×1)、距離センサ、カラーセンサ、フォースセンサ(タッチセンサ)、ハブ(6軸ジャイロセンサ内蔵、ハブ前面に5×5のLEDマトリックス搭載、6つの入出力ポート)、トレイ付収納ケース、ソフトウェア(フリーダウンロード)、はじめてのプログラミング教育ガイド(SPIKEプライム用)
セット内容E31-7800レゴエデュケーションSPIKEプライム(528ピース・ケース付)、E31-7800-14レゴエデュケーションSPIKEプライム拡張セット V2(604ピース)、宇宙エレベーターの作り方(冊子)、レゴエデュケーションSPIKEプライム拡張セット V2:604ピース(カラーセンサ、Lモーター各1個含む)
1セット
¥94,980
税込¥104,478
8日以内出荷
中学2年生 静電気と電流
バンデグラーフ型の静電高圧発生装置。ゴムベルトのローラーによって発生した静電気をドーム(集電球)に導き、蓄電させて高圧静電気を発生させています。
湿度の高い時期にも実験が行えます。また、付属のキットでハミルトンのフライホイールや電気傘などの実験も行えます。
簡単メンテナンス:工具なしでローラーやベルトが簡単に取り外せるため、メンテナンスがとても簡単。
操作時の感電防止のため、リモコン採用でコントローラーと本体の距離を置いて、安全に実験できます。
発電能力向上のため、本体内に小型ランプ内臓。
付属品ハミルトンのフライホイール(簡易版)、小型蛍光管(3色)、静電ロケット組み立てキット、電気傘(簡易版)
寸法(mm)約270×210×620(集電球)、約150×130×490(放電球)
質量(kg)約5.6
電圧発生電圧:最大約15万V
電源AC100V 50/60Hz
球径(Φmm)集電球:約215、放電球:約115
距離放電距離:最大110mm(湿度40%時)、梅雨時60mm以上(実測値)
1セット
¥168,800
税込¥185,680
7日以内出荷
中学3年生 遺伝の規則性と遺伝子高等学校 生物基礎「生物と遺伝子遺伝情報とタンパク質の合成」●従来の分子模型のように組立てて二重らせん構造を見せるだけでなく、スタンドから外してフラット模型としても使用でき、自己複製の過程も説明できる画期的なキットです。●塩基は相補性のあるもの同士でしか結合できないようになっています。●M60-1193タンパク質合成ットと組合わせてセントラルドグマの説明もできます。
セット内容塩基:チミン(橙)6個、アデニン(青)6個、グアニン(緑)6個、シトシン(黄)6個/リン酸:(紫)24個/デオキシリボース:(赤)24個/付属品:スタンド、補助棒、スペーサー11個、キャップ、ケース入り
種別(12層)
寸法(Φ×mm)約110×240(組立時)
縮尺2Å(オングストローム)=10mm
1個
¥8,000
税込¥8,800
4日以内出荷
付属品構造物組立キット(吸盤付き震動可視化ボール付属)一式、エキジョッカー(地盤液状化実験ボトル)1本
材質(本体)スチール
本体寸法(mm)約450×450×110
本体質量(kg)約7
振動縦波(強度連続可変)、横波(強度可変→振動周期可変)[電源「ON」時のみ、縦波→横波モードの振動操作となります]
駆動方式プログラム制御型サーボモーター3個による振動発生
1個
¥180,000
税込¥198,000
42日以内出荷
中学3年生力学的エネルギー
質量の異なる3種類の金属球を50、100、150、200cmの高さから発泡樹脂の上に落下させ、球がめり込んだ深さを比較することで位置エネルギーの大きさを比較できます。
セット内容金属球3種(鋼球・銅球・アルミ球)、発泡樹脂(230×110×80mm)、金属球落下装置:組立式(42、92、96cmホルダ、ジョイントおよび落下スターターのキット)
1個
¥11,000
税込¥12,100
4日以内出荷
中学3年生力学的エネルギー
質量の異なる3種類の金属球を50、100、150、200cmの高さから発泡樹脂の上に落下させ、球がめり込んだ深さを比較することで位置エネルギーの大きさを比較できます。ビースピV(速度測定器)付き。
セット内容金属球3種(鋼球・銅球・アルミ球)、発泡樹脂(230×110×80mm)、金属球落下装置:組立式(42、92、96cmホルダ、ジョイントおよび落下スターターのキット)、ビースピV(速度測定器)
1個
¥14,700
税込¥16,170
9日以内出荷
関連キーワード