「網 補修用」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
使用温度範囲(℃)900℃(最高1000℃)
電源AC100V
制御方式全自動プログラム制御
内寸(mm)90×140×60
付属品ステンレス網、ステンレス炉床板、セラミックボード、セラミックフェルト、ピンセット、アース線、補修剤
種別SH-OMT-BSⅡS
質量(kg)5
材質(本体)ステンレス
使用温度範囲(℃)900℃(最高1000℃)
電源AC100V
制御方式全自動プログラム制御
外寸(mm)190×260×320
内寸(mm)90×140×60
ヒーター鉄クロム線
ヒーター容量(W)500
温度上昇時間(分)30分(20℃→900℃)
1個
¥126,000
税込¥138,600
5日以内出荷
関連キーワード