2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高輝度キセノンランプを搭載したストロボ装置。35,000rpmまでのワイドレンジ。調整つまみで微調整がスムーズにできます。
寸法(mm)110×150×250 電源(V)AC100 精度±(0.05%+2d) 表示5桁、デジタルLED ランプストロボランプ:キセノンランプ 測定範囲(min-1[r.p.m])50~35000
1個
74,000 税込81,400
8日以内出荷

被測定物に何ら負担をかけることなく回転数の測定ができ、またこれを静止の状態で観察でき、回転体の形状を問わず、また回転体に限ることなく振動体の振動数、運動体の運動状況観察など広範囲の利用ができます。
種別HD-100 寸法(mm)100×100×170(突起物除く) 質量(kg)約1.2 測定範囲約100~10000rpm 電源AC100V、最大30VA 精度±0.01%+(0~1)rpm、100~10000rpmにおいて 表示5桁、デジタルLED、最小表示1rpm 放電管閃光放電管:キセノン管
1個
198,800 税込218,680
5日以内出荷

関連カテゴリ