魚や水中生物を観察したり、写真を撮影する時に便利な水そう。水そうが薄いので、生物が動き回りにくくなっています。また、本体下部に大きさが測れるように目盛が付いています。
材質アクリル
寸法(mm)112×108×44
1個
¥4,000
税込¥4,400
当日出荷
水中にすむ微小な生物を観察するためのミニ水槽です。水槽の幅が5mmですのでメダカが動き回ることなく、雌雄の違いをゆっくり観察できます。ルーペや教材提示装置を利用して拡大観察すると効果的です。
材質透明アクリル樹脂
外寸(mm)69×60×20
内寸(mm)53×43×5
1セット(10個)
¥16,500
税込¥18,150
4日以内出荷
●メダカやアリの巣穴の観察に最適!●片面に1cm間隔の目盛が付いているので、槽内の観察物の大きさや位置の目安となり、幅広く両面から観察できます。
用途塩化アンモニウムを使った雪が降る結晶の実験、ケミカルガーデンの観察、もののとけ方(小学校5年生)、メダカの観察(小学校5年生)、毛根の観察(小学校5年生)、アリの巣穴の観察
本体透明アクリル樹脂製、片面1cm方眼目盛付き
外寸(mm)154×20×160
内寸(mm)150×15×150
1個
¥2,700
税込¥2,970
当日出荷
●小学校6年 土地のつくりと変化●川が運んできた土砂がどのように堆積し、大地をかたちづくっていくかを教科書に準拠した方法で実験観察ができる装置です。●砂は大小色の違う2種類の砂を混合しており、堆積のようすがわかりやすくなっています。●水槽と中の板が一体化しているため壊れにくく、板の下に砂が入り込みません。排水口装備。
付属品堆積実験観察装置SD-1、堆積実験用砂約300g、TPX手付ビーカー、プラスチックさじ
種別SD-1Y
材質堆積槽:アクリル樹脂製(本体・補強片一体型)、流水道:塩化ビニル製
寸法(mm)堆積槽:150×300×65、流水道:70×330×60
1セット
¥16,000
税込¥17,600
4日以内出荷
小学校6年生 土地のつくりと変化
川が運んできた土砂がどのように堆積し、大地をかたちづくっていくかを教科書に準拠した方法で実験観察ができる装置です。水槽と中の板が一体化しているため壊れにくく、板の下に砂が入り込みません。排水口装備。
付属品黒ゴム管、ジョロペット(色は選べません)
種別SD-1
材質堆積層:アクリル樹脂(本体・補強片一体型)、流水道:塩化ビニル製
寸法(mm)堆積層:150×300×65、流水道:70×330×60
1個
¥13,000
税込¥14,300
4日以内出荷
東京書籍 5年生 魚や人のたんじょう
啓林館 5年生 動物のたんじょう
アクリル円筒の底にステンレスネットを張った卵専用飼育容器の中にメダカの卵を入れ、これを飼育ボートにのせ水そうに浮かべて飼育観察するものです。
親メダカの水そうの中で飼育するため飼育管理が容易で、最適な環境でふ化します。一度セットするだけで、ふ化まで毎日、同じ卵を調べられます。
セット内容飼育用品 4個/観察ルーペ 4個/飼育ボート 1個/飼育容器 4個
材質飼育容器:アクリル樹脂(ステンレスネット張り)/飼育ボート:発泡ポリエチレン製/観察ルーペ:プラスチックレンズ(ホルダー付き)/観察容器:スチロール樹脂(50mL)
寸法(mm)飼育容器:Φ32×55、飼育ボート:100×100×12
1セット
¥9,800
税込¥10,780
4日以内出荷
飼育・観察に必要な物のオールインワンセット。卵からの誕生や成長を観察できるので自由研究にも最適です。
セット内容アルテミアの卵、海水の素、水そう、育て方
質量(g)(水槽)171
1セット
¥1,600
税込¥1,760
4日以内出荷
透明アクリル樹脂製の角形で底が深い水槽です。水圧実験以外にも色々な観察や実験に使用できます。
材質【水槽】アクリル樹脂(t3mm張合わせ)
内寸(mm)100×100×300
1個
¥7,500
税込¥8,250
当日出荷
●円形水槽の外周から線状に光を放射する光源を装備した光学実験用の水槽です。●光源の放射角度を変え水と空気の境界面で起こる光の反射・屈折のようすを観察します。●光源に線形LED(高輝度白色)を搭載し、明るい教室でも光路がくっきり観察できます。●電源は乾電池またはACアダプタが使用でき、場所を選ばず使用できます。
寸法(mm)230×100×350
電源ACアダプタ(付属)、単3乾電池4個(別売)
目盛円周360°、1目盛5°
光源線形LED(高輝度白色)
材質(水槽)透明アクリル樹脂
水槽寸法(mm)Φ250
1個
¥29,000
税込¥31,900
4日以内出荷
円筒形水槽に半分水を入れ、いろいろな角度からLED光源を当てることで、水と空気の境界面で起こる光の反射・屈折を観察することができます。水槽の裏面には磁石が付いているので、黒板上に貼付けて演示実験をしたり、ホワイトボードを利用してグループ実験もできます。
付属品光源装置(スリットライト・赤)RB-YR(光源部:線形LED、大きさ:165×18×22mm)
材質アクリル樹脂(水槽)、プラスチック(枠)
型式SR
寸法(mm)Φ130×28(全体)、Φ90×23(水槽)
目盛円周360°、1目盛5°
1台
¥9,300
税込¥10,230
11日以内出荷
●直径90mmの円筒形水槽に水を封じ込め、線状に光を放射する光源を装備したもので、本体を傾けることにより光の入射角を変え水と空気の境界面で起こる光の反射・屈折のようすを観察します。●光源に線形LED(高輝度赤色)を搭載し、明るい教室でも光路がくっきり観察できます。
付属品目盛板(角度用、屈折率測定用各1枚)
種別LED RT-Y
寸法(mm)170×100×35(本体)、Φ90×20(水槽)
電源単3乾電池2個(別売)
光源線形LED(高輝度赤色)
1個
¥9,800
税込¥10,780
4日以内出荷
半透膜タイプの演示用ダニエル電池
小型水そうを採用した、セパレート方式のダニエル電池。教科書に採用されているダニエル電池のモデル図通りに実験ができるため生徒が理解しやすく、また、電極の変化が観察しやすいデザインのダニエル電池です。
ミルソーを使ってボルタ電池の実験もできます。
試薬の注入・片付けがしやすい専用小型水そうを採用。
使用する試薬は各100mLでOK。
セット内容ミルソー(透明観察そう)(本体154×20×160mm、台の幅154×70mm)、ダニエル電池実験用小型水そう、実験用モジュール(電子オルゴール、プロペラモーター搭載)、ビスキングチューブ1m、Oリング10個、リード線(赤・黒)各1本、銅板5枚、亜鉛板5枚、切割ターミナル2個、電極板ホルダー2個
1セット
¥28,000
税込¥30,800
4日以内出荷
●中学1年 光と音●直径90mmの円筒形水槽に水を封じ込め、線状に光を放射する光源を装備したもので、本体を傾けることにより光の入射角を変え水と空気の境界面で起こる光の反射・屈折のようすを観察します。●光源に線形LED(高輝度赤色)を搭載し、明るい教室でも光路がくっきり観察できます。
付属品目盛板(角度用、屈折率測定用各1枚)
種別LED RT-3Y
寸法(mm)170×100×35(本体)、Φ90×20(水槽)
電源単3乾電池2個(別売)
光源線形LED(高輝度赤色)
1個
¥29,400
税込¥32,340
6日以内出荷
力を加えやすい形状にリニューアル!
水圧を体感し、視覚的に観察できる実験器です。水を張った水そうの中に入れると、水圧により両側のゴム膜は押されてへこみます。また、本体(円筒)の真上から力を加えやすい柄の形状になっており、実験がしやすくなっています。
付属品予備ゴム膜2枚
材質透明アクリル樹脂(本体)
寸法(mm)Φ50×70(円筒)、Φ6×300(柄)
1個
¥4,800
税込¥5,280
4日以内出荷
飼育・観察に必要な物のオールインワンセット。卵からの誕生や成長を観察できるので自由研究にも最適です。
セット内容ホウネンエビの卵、活性炭、エサ、水そう、育て方
1セット
¥1,600
税込¥1,760
4日以内出荷
水圧を視覚的に観察
セット内容簡易水圧実験器 TN、水圧実験用水そう、ゴム膜(Φ90×t0.07mm) 5枚、Oリング 5個
材質透明アクリル樹脂(簡易水圧実験器本体)、アクリル樹脂(水そう)
寸法(mm)Φ50×70(簡易水圧実験器本体)、Φ6×300(簡易水圧実験器柄)、100×100×300(水そう内寸、厚さ3mm貼合わせ)
1セット
¥14,400
税込¥15,840
4日以内出荷
発生させた水波を天井へ投影し、生徒たち全員が観察できるようにした演示用の装置です。天井に投影することで、水波をダイナミックに観察できます。付属品の組合わせで反射・回折・屈折など様々な波の現象を作り出すことができます。
仕様【波源】1点×2個、2点・多点・平面各1個、【振動源】2個
付属品反射・回折・屈折用具一式、スタンド2個、接続用コード2種
寸法(mm)水そう:400×400×200~300(高さ調節可能)
電源ACアダプタ(付属)
発振器周波数10~99Hz(連続可変)、動画-静止画(進行/後退)切替機能、光源出力1個(点滅/点灯/消灯の切替可能)(発光幅調節可能)、波源出力2個(振動源駆動用)(同時出力・位相切替可能)
光源高輝度白色LED
1個
¥161,000
税込¥177,100
4日以内出荷
実験台の上で使用できる、生徒実験用の水波投影装置
発生させた水波を機器上部の散乱板に投影して観察する装置です。小型で実験台の上で実験することができるため少人数のグループでの実験に適しています。付属品を使用して反射、回折、屈折などのさまざまな波の現象を観察することができます。
小型で実験台の上で実験できる。
発光振動数を測定するカウンター付き。
発振器振動数連続可変
光源高輝度白色LED(波源との同期機能付)
電源ACアダプタ(付属)
寸法(mm)175×235×140(本体)、120×120×20(水そう)、123×123(散乱板)
付属品振動棒、反射・回折・屈折用具一式、発光振動数カウンター
仕様【波源】1点・2点・平面各1個
1セット
¥59,800
税込¥65,780
4日以内出荷
従来の水熱量計は保温材を使っていることが多く、内部を見ることができませんでした。しかし、本製品は、透明プラスチック製二重断熱構造を採用しているため、内部を容易に観察することができます。また、空焚き防止機能を有しているため、安全に実験が行えます。
寸法(mm)【装置】約Φ190×210
容量(mL)約800
構造【水槽】プラスチック製減圧二重断熱構造
フタ寸法(mm)約直径180×15(攪拌棒付)
光源一体の水波投影装置です。光源には高輝度白色LEDを採用、ストロボ機能を内蔵しており、振動源のバイブレーターと同期を実現しているため、静止したきれいな波を投影できます。水波の観察が非常に行いやすくなっています。スイッチ切替でゆっくりと動く進行波モードに変更可能です。
付属品FB-8N型バイブレーター、バイブレーター用スタンド台、反射、回折、屈折用具一式
寸法(mm)314×363×30(水槽)、360×320×750(組立時)、300×330×3(スクリーン)
電源ACアダプタ(付属)
表示周波数デジタル表示
光源高輝度白色LED
1個
¥288,800
税込¥317,680
4日以内出荷
小学5年生 流れる水の働きと土地の変化 実験台の上で流水実験が行えるセットです。数種類の粒度をブレンドした専用砂を使用して、大地の変化をわかりやすく観察できます。水量調節用水受けや、同じ形の水の通り道を簡単に作れるS字・直線用定規採用で流水の比較実験がスムーズにできます。水量の調節が簡単にできる。実験台上で手軽にグループ実験ができる。同じ形の水の通り道を簡単に作れるS字・直線用定規付き。砂をならすのに便利なトンボ付き。
セット内容流水実験器 KSH用トレイ 2枚、流水実験に最適な砂(流水実験用ケイ砂)800g 2袋、丸形水そう 2個、水そう固定台 2個、小型水受け(穴あき)2個、S字用定規、直線用定規、砂ならし用トンボ
1セット
¥19,800
税込¥21,780
4日以内出荷
天井投影、前面投影、大型投影の3種類の投影方法を選べる水波投影装置です。天井投影ではダイナミックな演示実験、前面投影では詳細に現象を説明、大型投影では前面投影よりさらに大きなスクリーンで現象を演示することができます。シチュエーションに合わせて投影方法を切替えてご活用ください。天井に投影することで、水波をダイナミックに観察できます。前面投影ユニットの使用により、装置前面での投影ができます。大型投影板の使用により、水波をより大きなスクリーンに投影できます。(※RT-Y2Sのみ)。付属品の組合わせで反射・回折・屈折などのさまざまな波の現象を作りだすことができます。
仕様波源:1点×2個、2点・多点・平面各1個
付属品反射・回折・屈折用具一式、スタンド2個、接続用コード2種
寸法(mm)水そう:400×400×200~300(高さ調節可能)
電源ACアダプタ(付属)
発振器周波数10~99Hz(連続可変)、動画-静止画(進行/後退)切替機能、光源出力1個(点滅/点灯/消灯の切替可能)(発光幅調節可能)、波源出力2個(振動源駆動用)(同時出力・位相切替可能)
光源高輝度白色LED
振動振動源:2個
関連キーワード