16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


1個
800 税込880
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

18mm試験管用の試験管立てです。
材質 タイプ乾燥棒(洗った試験管を立てて乾燥させておくことができる水切り用の突起)付き 穴径(Φmm)20 配列一列
1個
1,800 税込1,980
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

背面に乳白色の板を取付けた試験管立てです。反応前後の試薬の色の変化を比較・観察する実験などに最適です。
材質プラスチック 穴径(Φmm)19.5 仕様使用できる試験管:Φ15mm、Φ16.5mm、Φ18mm用 乳白色
1個
1,800 税込1,980
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

試験管の他に一般のガラス器具類の乾燥に使用できる万能型の乾燥器です。付属の試験管立てによって内径10mm以上のものが一度に49本セットできます。
寸法(mm)300×500×205(本体/突起部含まず)、290×290×100(試験管立て/49本立て) 質量(kg)12 電源(V)AC100 消費電力(W)450 乾燥時間(分)最大12 ヒーターニクロム線ヒーター(サーモスタット付き)
1個
170,000 税込187,000
4日以内出荷

加熱などの実験に使えます! Φ12~18mmの試験管が6本立てられます。ホルダーごと500mLビーカーに入れることができます。
材質ステンレス 寸法(mm)130×48×108 適合試験管(Φmm)12~18 立て数(本)6
1個
2,600 税込2,860
当日出荷

F35-5076 コンパクトスタンド motte B型 ナリカ 動画あり
実験中の”ちょっと持ってて”をいつでもどこでもお手伝い。試験管やフラスコなどの加熱器具や、温度・pHセンサなどのセンサを支えることができる小型のスタンドです。コンパクトサイズなので実験台の横に置いておいたり、普通教室に持ち込んだりできます。台座には支柱や雲台だけでなく、理科実験撮影用背景ボード(別売)を立てることもできるフラットホルダー付き。普通教室などへも持ち込みやすいコンパクトサイズ。支柱を持っても外れにくい、回転しにくい安全ロック機構。場所を取らずに収納できる省スペース設計。ワンアクションでつかめる自在はさみ
材質支柱:ステンレス、台座:亜鉛ダイキャスト スタンド自在はさみ(最大幅30mm)1個支持環(内径約70mm中環)1個 台座寸法(mm)160×148×45 支柱Φ9×340 台座形状フラットホルダー、安全ロック機構搭載
1個
11,000 税込12,100
4日以内出荷

F35-5075 コンパクトスタンド motte A型 ナリカ 動画あり
実験中の”ちょっと持ってて”をいつでもどこでもお手伝い。試験管やフラスコなどの加熱器具や、温度・pHセンサなどのセンサを支えることができる小型のスタンドです。コンパクトサイズなので実験台の横に置いておいたり、普通教室に持ち込んだりできます。台座には支柱や雲台だけでなく、理科実験撮影用背景ボード(別売)を立てることもできるフラットホルダー付き。普通教室などへも持ち込みやすいコンパクトサイズ。支柱を持っても外れにくい、回転しにくい安全ロック機構。場所を取らずに収納できる省スペース設計。ワンアクションでつかめる自在はさみ
材質支柱:ステンレス、台座:亜鉛ダイキャスト スタンド自在はさみ(最大幅30mm)1個 台座寸法(mm)160×148×45 支柱Φ9×340 台座形状フラットホルダー、安全ロック機構搭載
1個
9,500 税込10,450
4日以内出荷

F35-5077 コンパクトスタンド motte C型 ナリカ 動画あり
実験中の”ちょっと持ってて”をいつでもどこでもお手伝い。試験管やフラスコなどの加熱器具や、温度・pHセンサなどのセンサを支えることができる小型のスタンドです。コンパクトサイズなので実験台の横に置いておいたり、普通教室に持ち込んだりできます。台座には支柱や雲台だけでなく、理科実験撮影用背景ボード(別売)を立てることもできるフラットホルダー付き。普通教室などへも持ち込みやすいコンパクトサイズ。支柱を持っても外れにくい、回転しにくい安全ロック機構。場所を取らずに収納できる省スペース設計。高さ調節ができる自由雲台
材質支柱:ステンレス、台座:亜鉛ダイキャスト スタンド伸縮式一脚(180~290mm)1本雲台(47mm)1個 台座寸法(mm)160×148×45 支柱Φ9×48(1/4インチねじ変換用) 台座形状フラットホルダー、安全ロック機構搭載
1個
16,000 税込17,600
4日以内出荷

小型の1ドア式冷蔵庫です。授業や実験で使用する試薬や材料などの一時保存に便利です。静音設計で使用中の音が気になりません。
付属品試験管立て、バット、デジタル温度計 寸法(mm)474×450×490 質量(kg)16 容量(L)40 電源(V)AC100
1個
49,000 税込53,900
11日以内出荷

中学1年生 物質のすがた アンモニアの気体発生に利用する発生装置の組立済実験器具です。組立済なので、面倒な作業をせずにすぐ使えます。
セット内容試験管(Φ18mm)・L字管・穴あきゴム栓(1穴)
1セット
3,100 税込3,410
4日以内出荷

中学1年生 物質のすがた 水素の気体発生に利用する発生装置の組立済実験器具です。組立済なので、面倒な作業をせずにすぐ使えます。
セット内容試験管(Φ18mm)・L字管2種・シリコン管・穴あきゴム栓(1穴)
1セット
3,500 税込3,850
4日以内出荷

長期保存におすすめの直冷式タイプ。急いで冷やしたいときに便利な急冷凍モード搭載。移動に便利なキャスター付き。
付属品試験管立て、バット、デジタル温度計、バスケット、キャスター4個 寸法(mm)545×490×870 質量(kg)25.5 電源(V)AC100 温度(℃)約-18 キャスター4箇所付き 方式霜取り方式:手動 内容積(L)100 霜取方法手動 扉形式チェスト(上開き)
1個
76,980 税込84,678
11日以内出荷

中学2年生 化学変化 酸化還元実験に使用する組立済実験器具です。面倒な組立ての必要がなく、届いてすぐに使える便利なセットです。
セット内容試験管(Φ18mm)・ガラス直管2種・シリコン管・ピンチコック・穴あきゴム栓(1穴)
1個
3,800 税込4,180
4日以内出荷

中学2年生 物質の成り立ち 炭酸水素ナトリウムなどを熱分解する際に便利な組立済みの実験装置です。組立済ですので、面倒な作業をせずにすぐに使えます。4セット組。
セット内容試験管・ガラス直管・L字管・シリコン管・穴あきゴム栓(1穴)
1セット
3,300 税込3,630
4日以内出荷