気体の採取実験などにおすすめ。通常の試験管よりも小さいサイズの試験管です。
材質耐熱ガラス
寸法(mm)12(外径)×10(内径)×75
適合ゴム栓黒ゴム栓(No.0C)
1セット
¥950
税込¥1,045
当日出荷
リム付きの試験管。
ちょっとだけ買い足したい時に嬉しい、少量パック。
材質ホウケイ酸ガラス
耐熱温度(℃)500
オートクレーブの可否可
高校化学基礎「化学反応式」 試験管を用いた炭酸水素ナトリウムの熱分解用実験器具のセットです。シリコン管の先が直感タイプのため、試験管に直接発生した気体を送ることが可能です。
セット内容試験管4本、シリコン管4本、ガラス直管4本、穴あきゴム栓(1穴)4個、I字管4本
1セット
¥2,800
税込¥3,080
4日以内出荷
振とうラックは伸縮性のあるスプリングネット状で、大きさの異なる試験管やフラスコなどを同時にセットできます。安全装置としてヒーター空焚き防止、槽内温度過昇防止を備えています。
材質内槽およびラック:ステンレス、外装:鋼板焼付塗装
寸法(mm)620×390×320
質量(kg)約20
電源AC100V、11A 50/60Hz
温度範囲(℃)室温+10~60
方式攪拌器:噴流攪拌方式
モーター電子制御式モーター 25W
ヒーターシースワイヤー式 500W×2
振盪幅(mm)20~40(3段可変式)
温度調節デジタル式温度指示調節器PID制御方式
振盪数12~110ストローク/分(50Hz)
1個
¥255,000
税込¥280,500
8日以内出荷
枝付試験管と温度計、穴あきゴム栓のセット。液体の沸点測定に最適です。
容量(mL)30
寸法(mm)(試験管)Φ18×180、(枝の大きさ)Φ7×30
測定範囲(℃)-5~105
1個
¥950
税込¥1,045
4日以内出荷
中学1年生 物質のすがた
水素の気体発生に利用する発生装置の組立済実験器具です。組立済なので、面倒な作業をせずにすぐ使えます。
セット内容試験管(Φ18mm)・L字管2種・シリコン管・穴あきゴム栓(1穴)
1セット
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
試験管の他に一般のガラス器具類の乾燥に使用できる万能型の乾燥器です。付属の試験管立てによって内径10mm以上のものが一度に49本セットできます。
寸法(mm)300×500×205(本体/突起部含まず)、290×290×100(試験管立て/49本立て)
質量(kg)12
電源(V)AC100
消費電力(W)450
乾燥時間(分)最大12
ヒーターニクロム線ヒーター(サーモスタット付き)
1個
¥170,000
税込¥187,000
4日以内出荷
試験管に入る小型の金属片です。銅片、亜鉛片、アルミニウム片、鉄片を各100枚セットにしたもの。
寸法(mm)10×10×0.5
入数4種各100枚
1セット
¥4,500
税込¥4,950
当日出荷
小学校4年生金属、水、空気と温度
試験管に入るように細長いサイズにカットされた示温テープと貼付け用アルミ板のセット。水の温まり方を調べる実験に最適です。
セット内容アルミ板(10×170mm)10枚、示温テープ(7×150mm)10枚
1セット(10枚)
¥3,300
税込¥3,630
4日以内出荷
セット内容1.5Lペットボトル2本、目盛付き試験管1本、たれびん(無色)100個、ナット100個
1セット
¥2,100
税込¥2,310
当日出荷
電極固定式(一体型)の電解装置と電源装置のセットです。電解装置は本体の背面より水溶液を注入して装置を傾けるだけで、試験管内へ簡単に、かつ安全に充填できます。目盛付き試験管の採用で気体の発生比も確認できます。
中学1年生 物質のすがた
アンモニアの気体発生に利用する発生装置の組立済実験器具です。組立済なので、面倒な作業をせずにすぐ使えます。
セット内容試験管(Φ18mm)・L字管・穴あきゴム栓(1穴)
1セット
¥3,100
税込¥3,410
4日以内出荷
中学2年生 化学変化
酸化還元実験に使用する組立済実験器具です。面倒な組立ての必要がなく、届いてすぐに使える便利なセットです。
セット内容試験管(Φ18mm)・ガラス直管2種・シリコン管・ピンチコック・穴あきゴム栓(1穴)
1個
¥3,800
税込¥4,180
4日以内出荷
東京書籍 小学校4年生 金属・水・空気と温度
試験管内の空気または水の温度を変化させたときの体積変化を観察するときに使用します。ガラス管の先端を口焼加工しているので、安全に使えます。
セット内容ガラス管:外径6(内径4)×380mm/試験管:Φ18mm/穴あきゴム栓 1穴
1セット
¥3,400
税込¥3,740
4日以内出荷
中学2年生 物質の成り立ち
炭酸水素ナトリウムなどを熱分解する際に便利な組立済みの実験装置です。組立済ですので、面倒な作業をせずにすぐに使えます。4セット組。
セット内容試験管・ガラス直管・L字管・シリコン管・穴あきゴム栓(1穴)
1セット
¥3,300
税込¥3,630
4日以内出荷
高校化学「官能基をもつ化合物」 簡易のエステル合成実験用実験器具のセットです。
セット内容試験管(Φ18mm)6本、穴あきゴム栓(1穴)6個、ガラス管(全長380mm)6本
1セット
¥3,400
税込¥3,740
4日以内出荷
少量の試薬で気体発生・採取ができるセット。水溶液の酸性・アルカリ性を調べる実験で、マイクロプレート内で金属と水溶液を反応させた時に発生する気体を採取し、その気体が水素であることを確かめる実験に使用するセットです。
セット内容ショート試験管 10本、黒ゴム栓(No.0C) 10個、ポリカーボネート板(50×50×2mm、1穴) 10枚
1セット
¥3,700
税込¥4,070
4日以内出荷
少量の試薬で気体発生・採取ができるセット。水溶液の酸性・アルカリ性を調べる実験で、マイクロプレート内で金属と水溶液を反応させた時に発生する気体を採取し、その気体が水素であることを確かめる実験に使用するセットです。
セット内容ショート試験管 10本、黒ゴム栓(No.0C) 10個、ポリカーボネート板(50×50×2mm、1穴) 10枚、12セルプレート 10個
1セット
¥8,500
税込¥9,350
4日以内出荷
結露しにくいから氷のでき方がよく見える。氷のでき方を観察する装置です。結露しにくい透明容器、プラスチック試験管は中の液体が凍っても割れないので、安心して実験できます。
セット内容透明容器、プラスチック試験管 2本、氷結確認仕切、アルコール温度計(-20~+50℃)、シリコンカバー
型式Y-IM
1セット
¥3,600
税込¥3,960
4日以内出荷
温度変化により、試験管内の空気の体積が増減することを調べる実験と、水蒸気をビニール袋に集める実験に使います。
セット内容ガラスろうと(Φ60mm)・袋固定用リング・穴あきゴム栓(1穴)・ビニール袋・試験管(Φ25mm)・沸とう石
1個
¥6,600
税込¥7,260
4日以内出荷
仕様実験例:逆さ試験管の実験、真空ブザー(吹流し付)
セット内容コック付きポリカ真空容器(吸気管外径9mm)、真空ブザー(吹流し付き)、逆さ試験管アダプタ、ビーカー
寸法(mm)Φ220×174(真空容器内寸)
電源単3乾電池1個(別売:真空ブザー)
真空ゲージ0~-0.1MPa
1セット
¥35,100
税込¥38,610
9日以内出荷
小型真空ポンプと真空容器(デシケーター)をセットにしているため、真空度の高い中での現象を観察できます。
仕様実験例:逆さ試験管の実験、真空ブザー(吹流し付)
セット内容小型真空ポンプ、コック付きポリカ真空容器(吸気管外径9mm)、真空ブザー(吹流し付き)、逆さ試験管アダプタ、ビーカー
寸法(mm)Φ220×174(真空容器内寸)、119×270×216(真空ポンプ)
電源AC100V(真空ポンプ)、単3乾電池1個(別売:真空ブザー)
到達圧力(Pa)約6.6
排気速度(L/min)(50Hz時)42/50
真空ゲージ0~-0.1MPa
1セット
¥69,700
税込¥76,670
当日出荷
関連キーワード