クロス真空計や放電管の駆動、火花放電の観察に欠かせない誘導コイル。安定した高出力が得られる、高性能でコンパクト、低価格の誘導コイルです。
暗所での危機への接触防止用に赤色警告ランプ付き。
付属品放電電極(放電針・円板各1個)、高圧線用ケーブル
寸法(mm)170×235×150
質量(kg)3.6
電源(V)AC100
出力電圧(V)DC3000~35000(最大)、連続可変
機能極性表示、赤色警告ランプ搭載
距離放電距離:30mm(定格)、35mm(最大)
1個
¥105,000
税込¥115,500
4日以内出荷
クロス真空計や放電管の駆動、火花放電の観察に欠かせない誘導コイル。安定した高出力が得られる、高性能でコンパクト、低価格の誘導コイルです。
最大放電距離100mm。
出力調整つまみで放電電圧を連続可変。
付属品放電電極(放電針・円板各1個)、高圧線用ケーブル
寸法(mm)265×220×170
質量(kg)4.8
電源(V)AC100
出力電圧(V)100000(最大)、連続可変
機能極性切替スイッチ
距離放電距離:20~80mm(安定放電距離)、100mm(最大)
1個
¥165,000
税込¥181,500
4日以内出荷
関連キーワード