3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本の風環境にマッチした高効率、メンテナンスフリーの小型風力発電機。 木の葉が揺らぐ微風速から発電を開始します。 風力発電の理解を深める他、環境学習のテーマとしても最適です。
付属品尾翼、固定用セットボルト、パイプ固定用ネジ、ナット、六角レンチ 材質AES樹脂 出力(W)0.3(風速4m/s時)・0.7(風速6m/s時) 構造防滴 本体質量(g)約300 本体長さ(mm)130(尾翼込み300)
1個
35,000 税込38,500
4日以内出荷

風の力を使ってプロペラを回して、発電を体験する実験器です。 うちわであおいだり、口で吹いたりしてプロペラを回すと、音と光で発電を確認できます。
寸法(mm)110×135×150 モーターRF-510TN LED高輝度発光ダイオード(赤)
1個
5,800 税込6,380
当日出荷

6年生電気の利用 エネルギー変換の実験や水の電気分解実験などの電源に、大変便利な手持ち型の手回し直流発電機です。 ハンドルを回せば、12V以上の直流電圧を発電することができ、自分自身で電気を作っているようすが体験できる教育用発電器の決定版。手軽で簡単に手に入る電気社会で、電気を作り出すことを学ぶのに最適な実験機です。 内部の機構が分かるクリアなボディー 消耗しやすいギアが交換しやすくなりました やわらかいフォルムで握りやすく、力いっぱいハンドルを回してもガタガタ動かず安全 極性の切替えが簡単なコンセントタイプの出力コードなので、右利きでも左利きでも回しやすい方向で発電できます
材質ポリカ-ボネイト製 寸法(mm)115×140×43 質量(g)120 出力最大直流約12V コード長さ(m)1
1個
2,000 税込2,200
当日出荷

関連カテゴリ