1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
N65-9307 児童用酸素モニタ 検ちゃん ナリカ 動画あり
使い捨てタブレット型センサ(空気亜鉛電池)を利用した簡易の酸素濃度モニタです。酸素センサは、本体にセットして連続約30時間程度濃度測定できます。 センサ部分は、引出しても使用できるので、密閉された容器内部に入れて測定することもできます。
付属品酸素センサ(TDO-01用)6個 種別TDO-01 寸法(mm)約121×43×24 電源単4乾電池2個(別売) 測定対象気体酸素(O2) 測定範囲(%)10.0~50(10.0%以下は、誤差が大きくなります) ケーブル長(mm)約450 分解能(%)0.1
1個
10,000 税込11,000
4日以内出荷

関連カテゴリ