「重り 球」の検索結果

特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大日本図書5年生ふりこの動き 大日本図書の教科書に掲載の、振り子実験のおもりをセットにしました。
セット内容鉄球、木球、ガラス球(各約Φ25mm)
1個
1,200 税込1,320
当日出荷

1個
1,050 税込1,155
欠品中

斜面を転がり落ちるおもりの働きを調べる実験に使用します。付属の重い鋼鉄球と軽いガラス球で、おもりが重い場合と軽い場合の働きの違いを比較実験することができます。おもりが転がり落ちる高さを5cmおきに設定できます。レールにはスケールが付いているので、衝突により移動した木片の距離を直読できます。
仕様【おもり】鋼鉄球2個(Φ25mm/約67g)、プラスチック球1個(Φ25mm/約10g)、白色ガラス球1個(Φ25mm/約18~19g)、木球1個(Φ25mm/約6g) 材質本体(木)、レール(プラスチック) レール長さ(mm)910(目盛長450)
1個
12,500 税込13,750
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

斜面を転がり落ちるおもりの働きを調べる実験に使用します。付属の重い鋼鉄球と軽いガラス球で、おもりが重い場合と軽い場合の働きの違いを比較実験することができます。おもりが転がり落ちる高さを0~30cm範囲で5cmおきに設定できます。レールにはスケールが付いているので、衝突により移動した木片の距離を直読できます。
付属品おもり2種(鋼鉄球・ガラス球(白色))、木片 材質【レール】プラスチック、【おもり】鋼鉄球 寸法(mm)1,800×90×385(本体組立時)、910×90×50(本体収納時)、910(レール:最小目盛1mm、ビースピV用アダプタ搭載) 質量(g)【木片】約28、【おもり】約67、【白色ガラス球】約18~19 本体質量(kg)約1 最小目盛(mm)【レール】1 高さ調節0~30cm(5cm間隔) レール長さ(mm)910
1個
22,000 税込24,200
4日以内出荷

C15-1482安全おもりセットの補充部品です。丈夫な布製の袋におもりが入っているので、床を傷つけたり、転がったりしないので安全に使用できます。
材質鉄球(おもり)、帆布(袋) 質量(kg)1
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

斜面を転がり落ちるおもりの働きを調べる実験に使用します。付属の重い鋼鉄球と軽いガラス球で、おもりが重い場合と軽い場合の働きの違いを比較実験することができます。おもりが転がり落ちる高さを0~30cm範囲で5cmおきに設定できます。レールにはスケールが付いているので、衝突により移動した木片の距離を直読できます。
仕様【アダプタ】ビースピV取付用 付属品おもり2種(鋼鉄球・ガラス球(白色))、木片、ビースピV(速度測定器) 材質【レール】プラスチック、【おもり】鋼鉄球 寸法(mm)1,800×90×385(本体組立時)、910×90×50(本体収納時)、910(レール:最小目盛1mm、ビースピV用アダプタ搭載) 質量(g)【木片】約28、【おもり】約67、【白色ガラス球】約18~19 本体質量(kg)約1 最小目盛(mm)【レール】1 高さ調節0~30cm(5cm間隔) レール長さ(mm)910
1セット
25,700 税込28,270
4日以内出荷

斜面をころがり落ちるおもりの働きを調べる実験を行うのに最適な実験器です。斜面の角度は、側面の角度表示付固定具で0~45°の任意の位置で調節できます。レールにはスケールが付いていて、衝突による滑走体の移動距離を直読できます。速度測定器(ビースピV)を取付可能。
仕様【おもり】鋼鉄球、白色ガラス球(約Φ25mm)、【滑走体】アクリル製/約40×93×12mm 寸法(mm)1000×100×185 レール長さ(mm)950(目盛長500)、角度は0~45°の任意の位置に調節可能
1個
16,000 税込17,600
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

V字斜面による球の往復運動が実験できます。斜面を片側に設定すれば斜面を転がり落ちるおもりの働きを調べる実験が行えます。
付属品鋼鉄球2個、プラスチック球、ガラス球(白色)、木球、滑走体、おもり止めゲート2個 寸法(mm)910×75×210(組立時)、910×75×32(収納時) 高さ調節3段階(5cm間隔)
1個
18,300 税込20,130
4日以内出荷

水平に発射されたおもりを滑走体(木片)に衝突させた時に滑走体が移動した距離を測定することで、速度の違いによる運動エネルギーの大きさを定量的に調べられる実験器です。 おもりの打ち出し速度は自由に切替可能。任意の位置から発射して速度を調節することもできます。 おもりは2種類あり、質量の違いによる比較実験も行えます。 ビースピv(速度測定器)を取付け、衝突直前の球の速度を簡単に測定できます。
仕様発射装置:打ち出し速度は段階切替もしくは連続可変、滑走体:木片・15×100×40mm 付属品ビースピv、鋼鉄球・白色ガラス球・プラスチック球各1個、滑走体1個 種別(水平発射型)LP-KB ビースピ付 寸法(mm)約1155×80×70(発射装置含む) 鋼鉄球、白色ガラス球、プラスチック球(約Φ25mm) 材質(レール)プラスチック レール長さ(mm)1000
1個
37,000 税込40,700
4日以内出荷

水平に発射されたおもりを滑走体(木片)に衝突させた時に滑走体が移動した距離を測定することで、速度の違いによる運動エネルギーの大きさを定量的に調べられる実験器です。 おもりの打ち出し速度は自由に切替可能。任意の位置から発射して速度を調節することもできます。 おもりは2種類あり、質量の違いによる比較実験も行えます。 ビースピv(速度測定器)を取付け、衝突直前の球の速度を簡単に測定できます。
仕様おもり:鋼鉄球、白色ガラス球、プラスチック球(約Φ25mm) / 発射装置:打ち出し速度は段階切替もしくは連続可変 付属品鋼鉄球・白色ガラス球・プラスチック球各1個、滑走体1個 種別(水平発射型)LP-K 寸法(mm)約1155×80×70(発射装置含む)、滑走体:木片、15×100×40 材質(レール)プラスチック レール長さ(mm)約1000
1個
34,000 税込37,400
4日以内出荷

鉛直方向と水平方向の力学的エネルギー実験がこれ一台でできる おもりの鉛直方向の位置エネルギーと水平方向の運動エネルギーを杭打ちの深さから測定し、高さ、速度、質量との関係を求めることができます。杭打ち器に軸棒を取付けると位置エネルギー実験用、専用レールに杭打ち器を取付けると運動エネルギー実験用になります。 位置エネルギーの実験と運動エネルギーの実験の切替えが簡単にできます。 おもりはそれぞれ3種類あり、質量の違いによる比較実験が行えます。 ビースピv(速度測定器)を取付け、衝突直前のおもりの速度を簡単に測定できます。
寸法(mm)【杭打ち器】80×70×135、【運動エネルギー実験】90×80×55 付属品【運動エネルギー実験】固定用クランプ、ビースピv(速度測定器) 仕様【杭打ち器】杭の強さ:可変式、杭の沈み込み測定:目盛付き(最小単位1mm)、【位置エネルギー実験】おもり:円柱3種(質量50・100・150g)、軸棒:3分割式、100mm毎の目印付き、【運動エネルギー実験】おもり:球3種(鉄球67g・アルミ球22g・プラスチック球9g、各Φ25mm)、発射装置:打ち出し速度は3段階切替、レール部:鉄製
1個
57,000 税込62,700
4日以内出荷

金属台により安定性が高い振り子実験器です。
仕様おもり:鋼鉄球1個(Φ25mm、67g)、プラスチック球1個(Φ25mm、10g) 材質支持部:金属、分度器:プラスチック(磁石付き) 長さ(mm)垂直スケール:600(1mm目盛) 寸法(mm)240×170×684 質量(g)約1.9 半径(Φmm)分度器:120
1個
27,000 税込29,700
4日以内出荷

単振り子の実験から重力加速度Gを求め、また、力学的エネルギー保存の法則の確認実験に使用します。
仕様【ナイフエッジ】バランス調整おもり・チャック付き【金属球】真鍮製・白塗装 セット内容ナイフエッジ、エッジ受け台、金属球、真鍮線 直径(Φmm)約38(金属球) 質量(g)約360(金属球) 長さ(m)【真鍮線】約1.5
1個
22,000 税込24,200
4日以内出荷

関連キーワード