34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,700 税込2,970
4日以内出荷

ナリカ金属球
材質鋼鉄 形状穴あき 直径(Φmm)35 質量(g)約170 穴径(mm)4.5
1個
2,500 税込2,750
3日以内出荷

1個
1,050 税込1,155
当日出荷

1個
1,200 税込1,320
3日以内出荷

ナリカ金属球
材質鋼鉄 形状穴あき 直径(Φmm)19 質量(g)約28 穴径(mm)2~3
1個
850 税込935
当日出荷

1個
750 税込825
当日出荷


1個
2,300 税込2,530
3日以内出荷

1セット(10個)
1,800 税込1,980
3日以内出荷

1個
200 税込220
3日以内出荷

1セット(10個)
1,300 税込1,430
4日以内出荷

1セット(5個)
300 税込330
5日以内出荷

1環式。温度による金属の体積変化を確認できる実験器です。
型式BR-S1 寸法(mm)金属球:Φ24より大、柄付き、金属環:Φ24、柄付き
1組
3,998 税込4,398
4日以内出荷

単振り子PN(注文コード:28564008)の補充部品です。
材質真鍮(吊り線取付可、白塗装) 質量(g)約230 寸法(Φmm)38
1個
10,000 税込11,000
4日以内出荷

質量の等しい球5個と、約1/3の質量の球1個からなる衝突球です。 質量が異なる球を使って向心衝突の実験ができる他、質量が等しい球を使って球体の弾性衝突、速度の交換、運動量保存の法則などを実験で確認できます。
仕様【球】大5個(Φ約38mm/約230g)、小1個(Φ約25mm/約70g) 材質金属 寸法(mm)270×150×325
1個
69,600 税込76,560
3日以内出荷

はく検電器を用いて、主に静電誘導の実験に使用します。 樹脂製の中空の球に導電性塗料を塗って表面を良導体にした球に、高絶縁の軸を介して金属柄をつけたものです。
仕様【導体球】樹脂製で中空、直径約36mm、一部高絶縁にした金属柄付き 2個組【発電棒立て台】木製、中心に直径12mmの発電棒が立てられるような穴あき、大きさ70×70×28mm、1個【金属棒】高絶縁つまみ付き、大きさ2×5×180mm 1個
1個
8,000 税込8,800
4日以内出荷

7種類の原子球で、いろいろな分子構造が組立てられる模型です。 各原子球は、それぞれの分子に適合した色に分けて示し、原子間結合は3種類のボンドでつなげられ、原子の配置や結合の形態を直感的に理解できます。
セット内容炭素(黒)Φ23mm(4穴)24個、炭素(黒)Φ23mm(2穴)2個、炭素(黒)Φ23mm(3穴)6個、炭素(黒)Φ23mm(5穴)6個、水素(白)Φ17mm(1穴)40個、酸素(赤)Φ23mm(2穴)12個、窒素(青)Φ24mm(3穴)4個、硫黄(黄)Φ23mm(2穴)1個、硫黄(黄)Φ23mm(4穴)1個、塩素(緑)Φ17mm(1穴)8個、金属(銀)Φ17mm(1穴)2個、金属(銀)Φ23mm(2穴)1個、リン(紫)Φ23mm(4穴)4個、ショートボンド(白)60個、ミディアムボンド(灰)55個、ロングボンド(灰)25個、ショートボンド外し具2個 材質【格納箱】プラスチック 寸法(mm)230×167×55
1セット
11,000 税込12,100
3日以内出荷

中学3年生力学的エネルギー 質量の異なる3種類の金属球を50、100、150、200cmの高さから発泡樹脂の上に落下させ、球がめり込んだ深さを比較することで位置エネルギーの大きさを比較できます。
セット内容金属球3種(鋼球・銅球・アルミ球)、発泡樹脂(230×110×80mm)、金属球落下装置:組立式(42、92、96cmホルダ、ジョイントおよび落下スターターのキット)
1個
11,000 税込12,100
4日以内出荷

7種類の原子球で、いろいろな分子構造が組立てられる模型です。各原子球は、それぞれの分子に適合した色に分けて示し、原子間結合は3種類のボンドでつなげられ、原子の配置や結合の形態を直感的に理解できます。
セット内容炭素(黒)Φ23mm(4穴)24個、炭素(黒)Φ23mm(2穴)2個、炭素(黒)Φ23mm(3穴)6個、炭素(黒)Φ23mm(5穴)6個、水素(白)Φ17mm(1穴)40個、酸素(赤)Φ23mm(2穴)12個、窒素(青)Φ24mm(3穴)4個、硫黄(黄)Φ23mm(2穴)1個、硫黄(黄)Φ23mm(4穴)1個、塩素(緑)Φ17mm(1穴)8個、金属(銀)Φ17mm(1穴)2個、金属(銀)Φ23mm(2穴)1個、リン(紫)Φ23mm(4穴)4個、ショートボンド(白)60個、ミディアムボンド(灰)55個、ロングボンド(灰)25個、ショートボンド外し具 2個 材質格納箱:プラスチック 寸法(mm)格納箱:230×167×55
1セット
43,000 税込47,300
3日以内出荷

落下球(大)の落下開始と同時に、落下球(大)に向けて発射された放物球(小)が空中で衝突する現象(通称:モンキーハンティング)を実験できる装置です。 発射速度は段階的に切替可能。放物球の初速度を変えた比較実験が簡単にできます。 装置の固定には鉄製スタンド(別売)を使用。発射角度は任意に設定できます。 落下装置と発射装置を金属フレームで接続することで、約1650mmの距離がありながら、小さい球体同士でも高確率で命中します。
仕様落下装置:電磁式・発射装置に内蔵されたマイクロスイッチにより動作(定格電圧1.2V・最大電圧4V)、発射装置:ばね式・速度段階切替式・マイクロスイッチ内蔵 付属品落下球(大):Φ35mm(プラスチック製)2個、放物球(小):Φ25mm(アルミニウム製)2個 寸法(mm)約1900×570×720 距離落下装置と発射装置間:約1650mm
1個
88,000 税込96,800
4日以内出荷

8種類の原子球で、いろいろな分子構造が組み立てられる模型です。原子球は、それぞれの分子に適合した色に分けられ、原子によって1~6個の結合穴を設けてあります。 原子間の結合は長さのちがう3種類のボンドによって簡単に組立てられ、原子の配置や結合の形態を直感的に理解することができます。
セット内容炭素(黒)Φ23mm(4穴)12個、水素(白)Φ17mm(1穴)20個、酸素(赤)Φ20mm(2穴)6個、窒素(青)Φ24mm(3穴)3個、窒素(青)Φ24mm(4穴)1個、硫黄(黄)Φ23mm(4穴)1個、硫黄(黄)Φ25mm(6穴)1個、塩素(緑)Φ17mm(1穴)4個、リン(紫)Φ24mm(4穴)1個、金属(銀)Φ17mm(1穴)1個、ショートボンド(白)26個、ミディアムボンド(灰)26個、ロングボンド(灰)10個、ショートボンド外し具1個 材質【格納箱】プラスチック 寸法(mm)230×167×30
1セット
5,500 税込6,050
3日以内出荷

一日の太陽や月の動きを観測しながら、その高さと方位を立体的に記録できる観測機器です。 真夏の12時の太陽の位置も測定できます。 台の中心部にある太陽高度測定器により、観測時刻の太陽の高さを簡単に測定することができます。 台の周囲に立ててある金属棒に付いている球を移動して太陽の方向に合わせます。この場合、金属棒は左右に球は上下に自由に動かすことができるうえ任意の位置でとまります。 月の通り道記録器としても使用できます。
付属品方位磁針 材質太陽高度測定器:アクリル板および塩ビ製(分度器目盛付き)、金属棒:黄銅(ニッケルメッキ)ミニクリップ12個付き、太陽球:プラスチック製 寸法(mm)500×360×270(組み立て時) 質量(kg)約1.3 材質(本体)木製
1個
24,000 税込26,400
4日以内出荷

金属台により安定性が高い振り子実験器です。
仕様おもり:鋼鉄球1個(Φ25mm、67g)、プラスチック球1個(Φ25mm、10g) 材質支持部:金属、分度器:プラスチック(磁石付き) 長さ(mm)垂直スケール:600(1mm目盛) 寸法(mm)240×170×684 質量(g)約1.9 半径(Φmm)分度器:120
1個
27,000 税込29,700
3日以内出荷

9種類の原子球はそれぞれの分子に適合した色に分けられ、原子によって1個~6個の結合穴が設けられています。 原子間の結合は長さの違う3種類のボンドによって簡単に組み立てられ、原子の配置や原子間結合のようすが直感的に理解できます。
セット内容水素(白)Φ19mm(1穴)30個、炭素(黒)Φ14mm(4穴)14個、炭素(黒)Φ23mm(5穴)6個、酸素(赤)Φ23mm(2穴)6個、窒素(青)Φ23mm(4穴)4個、塩素(緑)Φ17mm(1穴)8個、臭素(橙)Φ17mm(1穴)2個、ヨウ素(紫)Φ17mm(1穴)2個、金属(銀)Φ25mm(6穴)2個、ボンド(ミディアム)40個、ボンド(ロング)12個、ボンド(ショート)50個、ショートボンド外し具1個 材質【格納箱】プラスチック 寸法(mm)230×167×30
1セット
6,500 税込7,150
4日以内出荷

小学4年生 雨水の行方と地面の様子 地面の傾き(高い所と低い所)を調べるのに使える大型の検知器です。地面に置き、パイプの中を金属球が転がっていく方向を見て簡単に傾きがわかります。 ■わずかな傾きでもしっかり検知。 ■1mの大型サイズ。校庭の地面の傾きが調べやすく、楽しく取組めます。 ■校庭の雨水マップを作成することで、地面の傾きと水たまりができる場所の関係が理解しやすくなります。
セット内容アクリルパイプ(全長1m)5本、オレンジW栓10個、金属球5個
1セット
17,000 税込18,700
5日以内出荷

球体の自由落下や斜面を下る運動をするときの速度を測定できる実験器です。 透明なパイプ内に球体を通すため、直線的に運動させることができます。 付属の速度測定器「ビースピV」を2箇所に取付け、初速度と一定の距離を進んだ後の速度を測定することで加速度も求めることができます。 実験手順は簡単、パイプの中に球体を通すだけ。 生徒でも手軽かつ正確に実験できます。 斜面の角度は0~90°の自由落下まで自由に設定できます。 ビースピVは任意の高さに取付けられます。
付属品金属球(Φ20mm)、ビースピv2個 目盛(mm)(有効)960 パイプ径(Φmm)25 角度調整範囲0~90°(任意の位置に設定可能) 収納時寸法(mm)1100×100×143 組立寸法(mm)1025×100×600 パイプ長(mm)920
1個
26,500 税込29,150
3日以内出荷

単振り子の実験から重力加速度Gを求め、また、力学的エネルギー保存の法則の確認実験に使用します。
仕様【ナイフエッジ】バランス調整おもり・チャック付き【金属球】真鍮製・白塗装 セット内容ナイフエッジ、エッジ受け台、金属球、真鍮線 直径(Φmm)約38(金属球) 質量(g)約360(金属球) 長さ(m)【真鍮線】約1.5
1個
22,000 税込24,200
3日以内出荷

一般のはく検電器で行なわれるような静電気についての種々の実験のすべてを容易に演示実験ができます。 はくが大きいので見やすく、ダイナミックな動きですから、演示効果の大きい実験ができます。 ケースに金属を使用しているので、帯電の影響が少なく、理論に近い実験ができます。 付属品が豊富なので、多くの基礎的な実験が容易に、確実にできます。 はくが厚いので壊れにくくなっています。 四面ガラス張りなので、どの位置からもはくのようすがよくみられます。
材質検電器:金属製/発電板:アクリル樹脂製 1枚、塩化ビニル製 1枚/導体球:樹脂製で中空、導電性塗料加工、高絶縁の柄付/対極板:コンデンサー実験用、金属製1個/誘電体板:エボナイト 寸法(mm)検電器:ケースの大きさ350×200×295、アルミはくの大きさ45×150 厚さ1.5μm、金属板Φ100、厚さ1/発電板:アクリル樹脂製80×250×3、塩化ビニル製80×250×3/導体球:Φ70、柄の長さΦ6×250/猫皮:約140×250/絹布:約275×275/対極板:Φ100、厚さ1(支持台、接地用リード付き)/誘電体板:150×110×4
1個
120,000 税込132,000
4日以内出荷

8種類の原子球で、いろいろな分子構造が組み立てられる模型です。原子球は、それぞれの分子に適合した色に分けられ、原子によって1~6個の結合穴を設けてあります。 原子間の結合は長さのちがう3種類のボンドによって簡単に組立てられ、原子の配置や結合の形態を直感的に理解することができます。
セット内容炭素(黒)Φ23mm(4穴)12個、水素(白)Φ17mm(1穴)20個、酸素(赤)Φ20mm(2穴)6個、窒素(青)Φ24mm(3穴)3個、窒素(青)Φ24mm(4穴)1個、硫黄(黄)Φ23mm(4穴)1個、硫黄(黄)Φ25mm(6穴)1個、塩素(緑)Φ17mm(1穴)4個、リン(紫)Φ24mm(4穴)1個、金属(銀)Φ17mm(1穴)1個、ショートボンド(白)26個、ミディアムボンド(灰)26個、ロングボンド(灰)10個、ショートボンド外し具1個 材質【格納箱】プラスチック 寸法(mm)230×167×30
1組(3セット)
16,000 税込17,600
6日以内出荷

はく検電器で行われる、静電気についての種々の実験を容易に演示して見せることができます。はくが大きいので見やすく、ダイナミックな動きで、演示効果の大きい実験ができます。付属品が豊富で、多くの基礎的な実験が簡単に、確実にできます。はくが厚いので壊れにくくなっています。四面ガラス張りなので、どの位置からも観察できます。
付属品発電板(アクリル樹脂、塩化ビニル)2種、発電板支持台、絹布、柄付き金属板、金属板支持台(接地用リード線付き)、誘電体板(エボナイト)、静電気実験用導体球2個、フェルト(静電気実験用) 型式LLE-1 寸法(mm)本体:350×200×295、アルミ箔:45×150、金属板:Φ100×1
1セット
118,000 税込129,800
4日以内出荷

中学3年生力学的エネルギー 質量の異なる3種類の金属球を50、100、150、200cmの高さから発泡樹脂の上に落下させ、球がめり込んだ深さを比較することで位置エネルギーの大きさを比較できます。ビースピV(速度測定器)付き。
セット内容金属球3種(鋼球・銅球・アルミ球)、発泡樹脂(230×110×80mm)、金属球落下装置:組立式(42、92、96cmホルダ、ジョイントおよび落下スターターのキット)、ビースピV(速度測定器)
1個
14,700 税込16,170
9日以内出荷

振り子が作り出す美しいウェーブ。長さの異なる9つの振り子を順に並べて一斉に動かすと、バラバラに動いたり、波のようになったりとさまざまに形を変えて動きます。そして、ある一定の時間がたつと一直線に並びます。振り子の長さと周期の関係をペンデュラムウェーブの美しい動きから学習します。
仕様おもり:金属球(Φ22mm)9個 付属品振り子用糸、振動開始用板 材質プラスチック(本体) 組立寸法(mm)240×550×480
1個
38,000 税込41,800
6日以内出荷

実験を通じて科学的に考える 電気メッキの際に出てしまう有害な廃液をいかに安全に処理するかがテーマです。 各グループで処理方法を検討、実験し、評価します。 その後クラスの意見として、有害な廃液の処理、廃棄方法を決定します。
仕様【標準時間】約15時間分・【学習項目】銅メッキ、有害な廃液の連続希釈、有害な廃液の回収方法を理解する、金属交換反応で廃液を減らす、沈殿物で廃棄物を減らす、固体化と固定化 セット内容試薬各種、金属片、USBメモリ(教師用資料及びワークシート)、プラカップ、ムギ球付回路、グラットネル収納ケース(2個) 対応1セット16人分
1個
56,000 税込61,600
8日以内出荷

2滴でできるダニエル電池。少量の溶液でダニエル電池の実験ができるセットです。必要な溶液は2滴。電極板間を狭めることで比較的高い電圧が発生。組立てが簡単で内部構造を理解しやすい。
仕様必要試薬量:各2滴 付属品低電圧実験モジュール:豆電球型LED(低電圧タイプ) セット内容電極用部品(アクリル円筒、ねじ、穴あきコルク栓、Oリング)2セット分、金属片4種(銅・亜鉛・アルミニウム・鉄、10×10×0.5mm)各5枚、ろ紙(60×90mm)25枚、セロハン(50×50mm)40枚、点眼びん4本、収納ケース、低電圧実験モジュール、直流電流計(プチメーター)CT-V、直流電圧計(プチメーター)CT-A 型式DH-M 寸法(mm)低電圧実験モジュール:250×110×200 測定範囲直流電圧計(プチメーター)CT-V:±25.0V(±5.00レンジ切替ON/OFF機能付)、直流電流計(プチメーター)CT-A:±500mA±3.0A(オートレンジ切替) 品番低電圧実験モジュール:B10-2632-01、直流電圧計(プチメーター)CT-V:A05-7065、直流電流計(プチメーター)CT-A:A05-7060 本体寸法(mm)直流電圧計(プチメーター)CT-V:53×21×15、直流電流計(プチメーター)CT-A:53×21×15 負荷電圧(V)[低電圧実験モジュール]電子オルゴール:1.2~3.6、LED:1.0~3.5、プロペラモーター:1.5~12 負荷電流(mA)[低電圧実験モジュール]電子オルゴール:0.1~0.15、プロペラモーター:10~15
1セット
30,200 税込33,220
16日以内出荷