3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コイルを流れる電流の大きさや、鉄芯の有無による磁界の強さの変化を調べる実験に用います。
付属品鉄芯(Φ6.5×70mm) 材質ボビン:プラスチック製、Φ25×30mm、穴径Φ7mm / コイル:エナメル線(Φ0.4mm)400回巻き
1セット(6個)
8,800 税込9,680
当日出荷

B10-3480 磁化用コイル MT-100N ナリカ 動画あり
着磁も消磁もプッシュスイッチの軽いワンタッチでOK。 電源AC100Vで使用できるので大変便利です。U形磁石、棒磁石の他、ケースに入った方位磁針も着磁できます。
寸法(mm)90×150×100 電源AC100V、約5A コイル巻数1800回、ポリエステル銅線使用 コイル内径(Φmm)40 コイル径(mm)線径:0.6
1個
39,880 税込43,868
4日以内出荷

均一な磁界中を運動する電子の軌跡を観察し、その直径から電子の比電荷を求める装置です。管の中にガラススケールを内蔵することで、電子の軌跡の直径が正確に直読できます。本体とヘルムホルツコイル観察用暗箱の一体化により観察・保管がスムーズです。明るくシャープな電子ビームで測定が容易です。独自構造の電極の採用により、e/m管の長寿命を実現しました。電子ビームが真円に近く安定しているので、理論値に近い結果が得られます。
付属品e/m管電源供給用ケーブル セット内容電子の比電荷測定装置、電子の比電荷測定用放電管(e/m管、ヘリウムガス入りスケール内蔵)、専用電源 型式EM-6N 寸法(mm)360×255×390 質量(kg)7.4 電源(V)専用:陽極電圧DC0~600、ヒーター電圧6.3 電圧(V)【管球】ヒーター電圧:6.3 球径(Φmm)管球:130 加速電圧(V)管球:200~500 コイル径(mm)ヘルムホルツコイル:Φ300mm、銅線Φ1mm(ホルマール線)、巻数130回、2個を平行に取付けたもの
1台
520,000 税込572,000
4日以内出荷