5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


B10-3480 磁化用コイル MT-100N ナリカ 動画あり
着磁も消磁もプッシュスイッチの軽いワンタッチでOK。 電源AC100Vで使用できるので大変便利です。U形磁石、棒磁石の他、ケースに入った方位磁針も着磁できます。
寸法(mm)90×150×100 電源AC100V、約5A コイル巻数1800回、ポリエステル銅線使用 コイル内径(Φmm)40 コイル径(mm)線径:0.6
1個
39,880 税込43,868
4日以内出荷

電流によるジュール熱の実験にも使いやすくなっており、電源には6V程度の直流または交流を使用します。 容器のふたを透明プラスチックにして内部が見えるようにしたものです。
材質ふた:透明プラスチック(ターミナル付き) 寸法(mm)木製外箱:150×150×95(内部断熱材使用) 線径(Φmm)抵抗線:0.4(5Ω)、0.6(2Ω)各1本 寸法(Φ×mm)銅製容器:75×75 設計温度(℃)-40~+260(プローブ温度計)
1個
38,000 税込41,800
4日以内出荷

水熱量計WH-Yと比熱測定用体をセットにしたもので、ジュール熱の実験や比熱の測定を行うことができます。
セット内容水熱量計WH-Y / 比熱測定用体(木箱なし) 種別WH-SY 材質ふた:透明プラスチック製、ターミナル付き 寸法(mm)木製外箱:150×150×95、内部断熱材使用 線径(Φmm)抵抗線:0.4(5Ω)、0.6(2Ω)各1本 寸法(Φ×mm)銅製容器:75×75 温度計の種類-40~+260℃(プローブ温度計)
1セット
46,000 税込50,600
5日以内出荷