1個
¥420
税込¥462
当日出荷
1個
¥640
税込¥704
4日以内出荷
2枚の偏光板とプラスチックレンズを組合わせたもので、簡単に鉱物プレパラートの多色性、干渉色が観察できます。
偏光板を回転させて十字ニコル、平行ニコルでの観察と同時に試料を回転できる仕組みになっています。
倍率約3倍
仕様台:プレパラート回転台搭載
寸法(mm)約100×80×70
質量(g)約105
口径(mm)30
1個
¥7,000
税込¥7,700
4日以内出荷
1個
¥380
税込¥418
当日出荷
寸法(mm)18×18
仕様ケース入り
入数(枚)100枚
1個(10枚)
¥380
税込¥418
4日以内出荷
観察槽のふたが大きな拡大鏡になっているので、観察槽の中に植物や昆虫などを入れてじっくり観察できます。また、拡大鏡を取外して手持ちで観察したり、付属のスタンドを取付けてスタンド付き拡大鏡としても使用できます。観察槽の底面には試料の大きさを確認できる1mm方眼目盛付き。
付属品スタンド2個
寸法(mm)Φ100(レンズ)、約Φ110×95(本体、突起部含まず)
倍率2.3×
1個
¥4,800
税込¥5,280
4日以内出荷
顕微鏡観察用の薄片を作るための支持材です。カッターで割れ目を入れ、そこへ試料をはさんでミクロトームで切り出します。
寸法(Φ×mm)約10.5×100
1セット(50本)
¥1,800
税込¥1,980
当日出荷
2種3枚
牛乳パックで天体望遠鏡を作るのに便利です。
仕様対物レンズ用:f=約340mm、Φ55mm 1枚 / 接眼レンズ用:f=約100mm、Φ43mm 2枚
種別(とつレンズ)(2種3枚)
1個
¥850
税込¥935
4日以内出荷
A05-1200対物マイクロメーターOM-100N型を10枚組にしたものです。
0.1mmごとに0~10の数字が入っています。
仕様目盛長さ:1mm
材質ケ-ス:木箱
寸法(mm)76×26、厚み約1
最小目盛(mm)0.01
1個
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
小学校3年生 光の性質
ベースに太陽電池と太陽電池で駆動するプロペラなどを取付けた実験器具で、鏡で反射した光を集める実験に最適です。
鏡で反射した光を太陽電池に当てると太陽電池が発電し、プロぺラなどが動きます。光を多く集めれば、よりしっかりと作動します。
セット内容太陽電池、プロペラ、電子オルゴール(電子メロディー)
種別Aセット
寸法(mm)240×210×100
モーター1.5V~3V、210~250mA
電池光電池:1.7V、450mA
1セット
¥7,000
税込¥7,700
4日以内出荷
使用時に熱を持たないLED光源採用で理想的な照明を実現しました。フラットLED採用により、広範囲に光が照射されます。
また、コンパクトで実験時に場所を取りませんので、顕微鏡照明装置としてはもちろん、工作時などのスポット作業にも最適です。
フラットLED採用でワイドな照射が可能。
高い演色性で太陽光に近い光を実現。
フレキシブルチューブ採用により、照明の角度・配置が自由自在。
長寿命、10000時間以上連続点灯可能。
付属品ACアダプタ(AC100V)
種別シングル
消費電力(W)0.5
光源高輝度白色LED(フラットLED)
寸法(Φ×mm)約100×400
連続点灯時間(時間)10000時間以上
1個
¥11,000
税込¥12,100
4日以内出荷
生物顕微鏡のJIS規格レンズ用のドライケースで、接眼・対物レンズの両方に使用できます。
接眼レンズは、レンズハンガーに差し込むだけ、対物レンズは専用の対物用シートをレンズハンガーの上にセットして使用できます。
対物用シートはハサミなどでも簡単にカットできますので、接眼・対物レンズ両方を同じケースに収納することもできます。
防カビ、防湿剤とあわせて利用することで、レンズを湿気によるカビから守ります。
付属品対物用シート(穴径23mm)1枚、防カビ・防湿剤
寸法(mm)300×100×100
収納数23個
穴径(mm)24(接眼レンズ用)
1個
¥9,800
税込¥10,780
4日以内出荷
使用時に熱を持たないLED光源採用で理想的な照明を実現しました。フラットLED採用により、広範囲に光が照射されます。
また、コンパクトで実験時に場所を取りませんので、顕微鏡照明装置としてはもちろん、工作時などのスポット作業にも最適です。
フラットLED採用でワイドな照射が可能。
高い演色性で太陽光に近い光を実現。
フレキシブルチューブ採用により、照明の角度・配置が自由自在。
長寿命、10000時間以上連続点灯可能。
付属品ACアダプタ(AC100V)
種別ダブル
寸法(mm)約100×120×350
消費電力(W)1
光源高輝度白色LED(フラットLED)
連続点灯時間(時間)10000時間以上
1個
¥18,500
税込¥20,350
4日以内出荷
小学校3年「鏡で集めた日光での温度のあがり方」を測定するのに便利な液晶温度計台です。
温度に応じて色が変わっていき、比較的反応も早いため、実験が簡単に行えます。
材質塩化ビニル
寸法(mm)50×100×30
温度(℃)温度計A 10~32(2℃間隔)、温度計B 34~56(2℃間隔)
1個
¥1,200
税込¥1,320
4日以内出荷
高等学校 地学基礎・地学 雲母には薄くはがせるへき開という性質があります。発展的な内容として、はがした雲母を偏光板に挟み、肉眼や顕微鏡で観察すると干渉色を呈してきれいな色を観察することができます。
セット内容白雲母(約100×200mm)、実験用偏光板(50×50mm)2枚
1セット
¥4,000
税込¥4,400
7日以内出荷
冷凍庫で凍らせることで、低温を保持するコールドプレートを寒剤にして人工雪結晶を作製、観察する装置です。
コールドプレートの上にタンポポの綿毛を載せて、その上から水蒸気を入れることで、綿毛の突起を核にして人工雪の結晶が成長します。そのようすを実体顕微鏡で直接観察することができます。
今まで難しかった人工雪結晶の作製と観察、天然雪の観察が手軽にできます。
凍らせたコールドプレートに天然雪をキャッチし、実体顕微鏡で観察することもできます。
コールドプレートは冷凍庫から出してから30分程度使用することができ、また、再度氷結させることで繰り返し使用できます。
セット内容コールドプレート(150×150×30mm)、観察槽(100×100×40mm) 、高輝度LEDライト、たんぽぽの綿毛(数粒)、スライドガラス10枚
1個
¥22,000
税込¥24,200
4日以内出荷
水生動物を飼育している飼育そう(アクアリウム)内にセットして水中に発生した多数の微生物の生息の状態を顕微鏡で観察できます。
採集器はスライドガラスを2枚合わせにして10枚がセットでき、セットしてから数日から一週間で多種類の微生物が付着し、10枚の試料が得られます。また、付着の様子は飼育そうの外側から見られます。
付属品スライドガラス10枚、フック付き吊りひも1本
材質塩化ビニル(白)
寸法(mm)100×60×33
1個
¥3,300
税込¥3,630
4日以内出荷
中学校におすすめの光の屈折・反射実験セット。白色の光源装置と各種レンズ、光学用水そうなどをセットにしました。レンズにさまざまな角度から光線をあて、その道筋を確認できます。また、付属のプリズムを用いて分散の実験ができます。レンズはスモークレンズなので、レンズ内を通過する光の道筋が視認しやすくなっています。
セット内容光源装置(スリットライト) RB-YW(白)、光の反射実験鏡(表面鏡)、半円形スモークレンズ、全円分度器、とつ形スモークレンズ(f=約50mm、f=約100mm) 2種、台形スモークレンズ、分光用プリズム(生徒用)、小型光学用水そう
型式Y-J
1セット
¥25,000
税込¥27,500
4日以内出荷
教科書で学習する光の実験ができるレンズセット。お手持ちの光源装置を使って光の屈折・反射の実験や、白色光でプリズムによる分散実験などができるレンズセットです。
高等学校におすすめの光の屈折・反射実験セット。4色の光源装置(スリットライト)に各種レンズをセットにしました。スリットライトは一色ずつ別々に使用できるので、レンズにさまざまな角度から光線をあて、その道筋を確認できます。[特長]。4色の光源がセットになっているので、それぞれの光線の道筋が容易に識別できます。白色光はプリズムによる分散の実験ができます。レンズはスモークレンズなので、レンズ内を通過する光の道筋が視認しやすくなっています。
仕様【光源装置(スリットライト)(白・赤・緑・青)/光源部】線形LED(高輝度白・赤・緑・青色)、シリンドリカルレンズ使用、【光源装置(スリットライト)(白・赤・緑・青)】裏面磁石付き
セット内容D20-1509-01~-04光源装置(スリットライト)(白・赤・緑・青)、光の反射実験鏡(表面鏡)、半円形スモークレンズ、全円分度器、おう形スモークレンズ(f=約-85mm)、とつ形スモークレンズ(f=約50mm、f=約100mm) 2種、台形スモークレンズ、分光用プリズム(生徒用)、小型光学用そう
寸法(mm)【光源装置(スリットライト)(白・赤・緑・青)】165×18×22(※光源1色の大きさ)
電源【光源装置(スリットライト)(白・赤・緑・青)】単3乾電池8個(別売)(※光源1色あたり2個使用)
1セット
¥43,000
税込¥47,300
4日以内出荷
関連キーワード