18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(10個)
780 税込858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(10個)
2,850 税込3,135
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

いろいろなアイデアを盛り込んだ、使い易い便利な乾電池ホルダーです。 直列・並列と自由自在にワンタッチで着脱できます。 直列接続:接続部に丈夫なホックを用いてありますので、着脱も容易で確実です。 並列接続:補助板つきの電極(リン青銅製)が接続部を兼ね着脱が容易で確実です。 リード線の接続も容易です。 直列・並列の状態が直感的にわかります。
寸法(mm)77×36×29 規格単1乾電池用
1セット(10個)
5,800 税込6,380
当日出荷

1セット(10個)
2,450 税込2,695
4日以内出荷

直列・並列と自由自在にワンタッチで着脱できる乾電池ホルダーです。 直列・並列の状態が直感的にわかります。
寸法(mm)65×22×15 規格単3乾電池・1個用
1セット(4個)
2,000 税込2,200
当日出荷

ミノムシクリップ付きの豆電球ホルダーです。低学年でも電池ボックスや回路などに簡単につなげることができます。
規格単芯 リード線長さ(mm)150(クリップ含む)
1個
450 税込495
欠品中

材質の違う電極板をホルダーに差し込み、溶液の入ったビーカーに設置するだけで、簡単に電池の実験ができます。
セット内容電極板(鉄、銅、亜鉛)各5枚、電極板ホルダー5枚 材質電極板ホルダー:発泡ポリエチレン 寸法(mm)鉄板・銅板:45×150×0.5、亜鉛板:45×150×1、電極板ホルダー:120×80×14
1セット
5,800 税込6,380
4日以内出荷

材質の違う電極板をホルダーに差し込み、溶液の入ったビーカーに設置するだけで、簡単に電池の実験ができます。
セット内容電極板ホルダー5枚、電極板(鉄、銅、亜鉛)各5枚、炭素棒5本 材質発泡ポリエチレン(電極板ホルダー) 寸法(mm)45×150×0.5(鉄板、銅板)、45×150×1(亜鉛板)、120×80×14(電極板ホルダー)、Φ5×100(炭素棒)
1セット
7,500 税込8,250
4日以内出荷

セロハン(ビスキングチューブ)を利用したダニエル電池。 学校にある100mLビーカーにダニエル電池用セパレートカップと電極板をセットし、溶液を入れればダニエル電池ができます。 ダニエル電池用セパレートカップは透明なので、溶液や電極などのようすがよく見えます。 溶液の量が少なめで、片付けも簡単。
セット内容ダニエル電池用セパレートカップ(アクリル樹脂製)/Oリング/電極板ホルダー/銅板/亜鉛板/ビスキングチューブ 種別(セパレートカップ式)
1個
3,250 税込3,575
当日出荷

導体紙を用いて等電位線を描き、電界のようすを調べる実験器です。電極は鉄製の小円盤とスポンジのついた面を用いれば、点電極になり、電極を裏返しにして平面を用いれば、平行電極になってそれぞれの等電位線が描けます。
仕様測定板:電池ホルダー、ゴム磁石シート付き、365×280×9mm 付属品テストリード2本、A4判の導体紙10枚、乾電池(006P)1個 電極点電極、平行電極共用、ターミナル赤黒各1個付き
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

中学校3年 化学変化と電池 セロハン(ビスキングチューブを利用したダニエル電池。学校にある100mLビーカーにダニエル電池用セパレートカップと電極板をセットし、溶液を入れればダニエル電池ができます。 ダニエル電池用セパレートカップは透明なので、溶液や電極などのようすがよく見えます。 溶液の量が少なめで、片付けも簡単です。
セット内容ダニエル電池用セパレートカップ(アクリル樹脂製)、Oリング2個、銅板、亜鉛板、電極板ホルダー、セロハン(ビスキングチューブ)約250mm、収納ケース
1セット
3,850 税込4,235
4日以内出荷

乾電池で豆電球を明るく点灯できることは、実験を通して理解できます。それでは、豆電球よりも大きな電球は乾電池で点灯させられるのでしょうか? この実験器では、乾電池を複数個つないで流れる電気の大きさを比較したり、直列つなぎ・並列つなぎで電気の流れ方に違いがあることを比べるなどの応用実験ができます。
セット内容電灯台/特殊電球(12V、20W)/リード線/アルファ乾電池ホルダー 10個/乾電池(マンガン・単1)10個/収納ケース
1個
16,000 税込17,600
4日以内出荷

小学校プログラミング教育に最適なセンサーブロック。かわいらしいデザインのTEC CUBICは、わかりやすいScratchPiでビジュアルプログラミングして制御することができる。自由な発想を、35種以上のブロックとセンサー、590種にもおよぶ多彩なメカブロックで具体化でき、プログラミングして動かすことができる。
セット内容コントロールブロック、モータ2個、赤外線リモコン、超音波センサー、ライトトレース、サウンドセンサー、DCモータドライブ、RGB LED、IRトランシーバ、リチウム電池ホルダー、MiniUSBケーブル6本、ライントレースペーパー、セパレーター、メガブロック590個
1個
29,980 税込32,978
12日以内出荷

高校物理で定番回路である「コンデンサーの特性」、「ホイートストンブリッジ回路」の2種を作ることができるボードです。裏面磁石付きボードなので、授業では黒板に貼付けて演示実験をしながら説明に使用、普段は実験室の壁に貼付けておくことで実際に生徒たちが触りながら動作を確認できます。回路に何度も触れることで理解が深まります。
セット内容実験ボード(400×300mm)、豆電球(2.5V)3個、コンデンサー(2.5V、4.7F)2個、接続線 2本、測定器接続用端子台 2個、可変抵抗器(0~100Ω)、ナイフスイッチ、乾電池ホルダー(単1・1個用)3個 型式EC-A
1台
42,000 税込46,200
4日以内出荷

無接点充電は、どんな仕組みになっているのだろう?2つのコイルを使って実験してみよう 二重コイルを用いて回路を構成し、ワイヤレス充電の仕組みについて探究的に学習できる実験セットです。二重コイルの1次コイルを送信側として電源(乾電池)を接続し、2次コイルに豆電球や検流計を接続し、スイッチの入り切りで2次コイルにどのように電気が流れるかを調べます。スイッチの入れ方やコイルの巻き数を変えるなどしてワイヤレス充電の仕組みについての探究的な学習を行うことができます。
セット内容二重コイル(生徒用)、豆電球台、ナイフスイッチ、電池ホルダー単1・2個用(縦配列)、豆電球(6.3V)、LED電球、リード線(赤・黒)長短各1本、二重コイル用ケーブル(赤・黒)各1本 コイル【二重コイル】一次コイル:240回巻1個、二次コイル:500回巻2個(うち1個は途中で250回巻で端子を出してあります)、鉄芯:1個、全高:200mm、その他:小型二段式
1セット
39,000 税込42,900
4日以内出荷

人感センサ・光センサ搭載教科書の内容に沿った実験ができるセットはコレ。世界中でプログラミング教材として使われている「micro:bit」をベースにしたセット。人感センサと光センサ搭載で、教科書の内容に沿った実験ができます。また、搭載されている複数のセンサと付属の外部温度センサにより、多彩なプログラミングにチャレンジできます。
付属品ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):専用出力コード(赤黒、1m) セット内容micro:bit Ver.2.2(本体)、micro:bit実験ベース、みえるスイッチ、外部温度センサ、人感センサボード、指向性チューブ、マイクロUSBケーブル、学習指導案・ふり返りシート、電気の利用実験パーツ(ゼネコンV3(小学校用手回し発電機)、メーター付コンデンサー、豆電球(2.5V、0.5A)、豆電球型LED(低電圧)、電池ホルダー、単1乾電池、豆電球ホルダー、リード線(赤・黒)各2本) 寸法(mm)110×60×45(実験ベース組立時)、ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):115×140×4、 質量(g)ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):120 出力ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):直流約3V 電源単4乾電池3個(別売)
1セット
26,400 税込29,040
3日以内出荷

光の回折実験用スリットに切られた単スリット・複スリット・回折格子から、高輝度の点のLED光をのぞき込むことで観察できる干渉縞の幅を測定します。 専用のスリットホルダーを使用してスリットを直角に保持することができます。 光源は点で発光するように台に装着されており干渉縞の幅の測定がしやすくなっています。 4色の光源は積み重ね可能なため波長による干渉縞の幅の違いを容易に観察できます。 単スリット3種、複スリット3種、回折格子2種が1枚のシートに切られており、条件が変更しやすい。
セット内容光源(高輝度LED:赤・黄・緑・青、電源:単4乾電池2個(別売))、光の回折実験用スリット1枚、スリットホルダー、測定用吸盤付き棒5本 材質スリット:ガラス スリット(単スリット)幅0.01/0.02/0.05mm(複スリット)スリット幅0.02mm、間隔0.04/0.07/0.22mm(スリット中心から中心までの間隔)(回折格子)スリット幅0.01mm×31本(0.02mm間隔)、0.02mm×11本(0.06mm間隔)※間隔はスリット中心から中心まで。
1個
13,000 税込14,300
4日以内出荷

教室を宇宙に!実験し納得できる天体の授業 「地上からみる天体」と「宇宙から見る地球」という、視点の移動を容易にするヘッドアースモデルの実験教材です。 太陽や月の動き、月や金星の満ち欠けを自分の目で確認。 星座の日周運動や年周運動を、体を動かして学習します。
セット内容パラソル型月・金星モデル(大きさ:約Φ1600×920mm(使用時))、四季の星座発光プレートキット4種(しし座、さそり座、うお座、オリオン座)(大きさ:各265×355mm、LEDライト4個(仕様電源:単3乾電池12個(付属))、ヘッドアースキャップ(50セット分)、地球儀(Φ130mm)、月モデル材料(発泡スチロール球Φ35mm、竹串/50セット分)、三脚(580mm~1530mm)、パラソルホルダー、電球用ソケット、LED電球(40W相当)、人形、解説動画
1セット
85,200 税込93,720
8日以内出荷