ねむりゴマは、アルミニウムの丸棒から削り出して精密に仕上げたコマです。
接触面の状態にもよりますが、上手に回すと4~6分程度回り続けます。回してしばらくすると、コマは完全に直立して、まるで静止した状態のように見えるようになります(この状態を『ねむる』といい、ねむりゴマの由来となっています)。
仕様プラスチックケース入り
材質アルミニウム
寸法(mm)Φ50×36
1個
¥18,000
税込¥19,800
当日出荷
高輝度赤色LEDを用いた光源装置と分度器付き光学台、各種レンズと反射板付きレンズを組合わせたものです。すぐに実験を行うことができる生徒実験用セットです。
セット内容光源装置(赤色LED、3本スリット付き)/光学台(分度器付き)/三角プリズム/凸レンズ/凹レンズ/台形レンズ/半円形水そう/凸面鏡/凹面鏡/遮光板(1本スリット用)
種別NDR-205
材質プラスチック
寸法(mm)130×70×40(光源装置)、175×70×7(光学台)
電源単3乾電池2個(別売)
1個
¥11,500
税込¥12,650
欠品中
単1乾電池2個を電源として、電流と磁界の実験を網羅できるようにしたものです。
電源部に支柱や軸受を立てることにより効果的に数々の実験が行えます。
また、ゼネコン(手回し発電機)を電源にすることも可能です。
【実験例】
電流が作る磁界の実験(右ネジの法則)
コイルが作る磁界の実験
モーターの実験
ゼネコンを使った実験 など
セット内容ゼネコンDUE 1個/電源部 1個/支柱 2本/U型磁石 1個/ブランコ(単線) 1個/ブランコ(四角コイル) 1個/ブランコ掛け 1個/小型方位磁針 5個/円盤 1個/コイル(枠付き) 1個/コイル(円形) 1 個/軸受け 2個/紙やすり/単1乾電池 2個/プラスチック収納ケース
組立寸法(mm)140×100×315
1個
¥37,800
税込¥41,580
3日以内出荷
音が出たり伝わったりする時に、物が震えることを調べるのに便利なスピーカーです。
スピーカーは上向きになっているので、振動のようすが実験・観察しやすくなっています。
コンパクトながら大きな音を出すことができ、音声や音楽などを出力して実験することもできます。
付属品ACアダプタ(電源)、マイク、音源用ケーブル、風船 20個、透明半球、プラスチックビーズ(振動発見器用) 200粒
本体寸法(mm)147×147×130
1個
¥45,000
税込¥49,500
3日以内出荷
塩化銅の電気分解が非常に少量の試薬で実験できる実験セットです。
実験が短時間ででき、銅の析出もしっかり観察できます。
電源は電源装置以外にも006P乾電池(9V)、給電型USBハブなどが使えます。
特に006P乾電池は、上から炭素電極用芯にあてるだけで実験できます。
セット内容マイクロスケール用セル 20個、セル用ベース 20個 、炭素電極用芯 12本、クリップケーブル 赤黒各5本、ミニピンセット 5本、スポイト 5本
種別塩化銅
1個
¥12,000
税込¥13,200
4日以内出荷
大電流磁界電源装置 CPS-3N(B10-4602)を用いて、電流による磁界をOHP上で方位用磁針(B10-3590)、またはマグチップ(B10-3720)を併用して観察することができます。
用途0
セット内容(1)形状:実験板の中央に単線を通過させたもの、用途:同心円状の磁界を観察する、大きさ:250×150×150mm(2)形状:単線をU状に貫通させたもの、用途:逆向きの電流による磁界を観察する、大きさ:250×150×105mm(3)形状:単線コイル(7回巻)を貫通させたもの、用途:コイルの内部、外部の磁界を観察する、大きさ:250×250×105mm
1個
¥37,000
税込¥40,700
3日以内出荷
高吸水性の布の使用により、指示薬の色の変化などがわかりやすい。
一般的な電源装置で実験できる。
吸水性の高い布を観察ブリッジの上に載せ、その両端に酸とアルカリを設置して電荷をかける方式でイオンの移動を観察する装置です。BTB溶液を利用すると、イオンの移動がはっきり観察できます。
セット内容電解用容器 2個/ブリッジ 1個/高吸水性クロス 6枚/スポイト 2個
種別TW型
1個
¥5,800
税込¥6,380
4日以内出荷
安全・確実に実験できるだけじゃない!実験中も収納時にも嬉しいコンパクトなオリジナルデザイン。
種別PSW-6XF
寸法(mm)170×210×170
表示アナログ電圧計、アナログ電流計(いずれも直流のみ)
出力電圧(V)DC0~25V(連続可変)、AC0~10V(2Vステップ)
最大電流(A)DC5A、AC2A
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
保護回路ヒューズ(1次)、電子ブレーカー(2次)
1個
¥57,000
税込¥62,700
3日以内出荷
直流電圧によるイオンの移動を低電圧で行うことができます。電源は9Vの乾電池3個を使用した簡易電源装置を用いて手軽に行うことができ、実験後は実験台をコンパクトに収納できて大変便利です。
付属品簡易電源装置(イオンの移動実験用)、イオン移動実験用台、目玉クリップ4個、リード線(バナナ-ミノムシ)赤黒各1本、専用ろ紙、リトマス試験紙(赤・青)
種別WN型
寸法(mm)約110×80×32(突起部含まず)
電源006P乾電池(9V)3個(別売)
1個
¥7,900
税込¥8,690
4日以内出荷
●6年生 電気の利用●電熱線の太さによって、同じ電圧でも発熱の度合いが違うことを確認できる実験器です。電熱線の上に発泡スチロールやみつろうシートをセットし、乾電池や電源装置などから電源を供給します。ニクロム線の発熱量が多い方から先に発泡スチロールやみつろうシートは溶けて下に落ちます。●また、本器を逆さにして付属の水槽を使用すると、2種の電熱線の発熱による水の温まり方の違いを比較できます。温度計を挿入して、水の温度の変わり方を見るのに最適です。
仕様温度計挿入孔2箇所付き
付属品みつろうシート1枚(100×100mm)、示温インク15ml 1本
種別水槽付
寸法(mm)約94×84×17
質量(g)約45
本体寸法(mm)約124×110×50
本体質量(g)約100
線の太さニクロム線Φ0.2mm、Φ0.4mm
電線長さ(mm)各約80
1個
¥6,600
税込¥7,260
4日以内出荷
プーリー付ゼネコンDUEを用いて位置エネルギーから電気エネルギーへの変換実験をするために必要なものをセットにしたものです。位置エネルギーが電気エネルギーにどれだけ変換されるかを測定することができます。電気エネルギーセンサ測定項目:電圧(V)、電流(mA)、電力(mW)、抵抗(Ω)、エネルギー(J)
セット内容E31-8201-11ワイヤレス電気エネルギーセンサ 、(測定範囲:2レンジ(±5V、±0.18A)(±30V、±1A))、ペットボトル(1.5L)、プーリー付ゼネコンDUE、豆電球(3.8V、0.3A) 4個、並列豆球台、直列豆球台、ペットボトル吊り下げ用フック、ゼネコン固定用はさみ
型式【ワイヤレス電気エネルギーセンサ】GDX-NRG(Go Direct)
測定範囲【ワイヤレス電気エネルギーセンサ】±5V・±0.18A、±30V・±1A(2レンジ)
電源【ワイヤレス電気エネルギーセンサ】充電式電源(USB充電式)
最小表示【ワイヤレス電気エネルギーセンサ】0.001V、40μA
測定項目【ワイヤレス電気エネルギーセンサ】電流、電圧
対応OS【ワイヤレス電気エネルギーセンサ】Windows10/11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android
接続方式【ワイヤレス電気エネルギーセンサ】ワイヤレス、USB
1セット
¥47,000
税込¥51,700
3日以内出荷
無接点充電は、どんな仕組みになっているのだろう?2つのコイルを使って実験してみよう
二重コイルを用いて回路を構成し、ワイヤレス充電の仕組みについて探究的に学習できる実験セットです。二重コイルの1次コイルを送信側として電源(乾電池)を接続し、2次コイルに豆電球や検流計を接続し、スイッチの入り切りで2次コイルにどのように電気が流れるかを調べます。スイッチの入れ方やコイルの巻き数を変えるなどしてワイヤレス充電の仕組みについての探究的な学習を行うことができます。
セット内容二重コイル(生徒用)、豆電球台、ナイフスイッチ、電池ホルダー単1・2個用(縦配列)、豆電球(6.3V)、LED電球、リード線(赤・黒)長短各1本、二重コイル用ケーブル(赤・黒)各1本
コイル【二重コイル】一次コイル:240回巻1個、二次コイル:500回巻2個(うち1個は途中で250回巻で端子を出してあります)、鉄芯:1個、全高:200mm、その他:小型二段式
1セット
¥39,000
税込¥42,900
4日以内出荷
もののとけ方の実験にあると便利。簡単、安全に保温ができるので、さまざまな実験がスムーズに行えます。また、条件を変えやすいので、主体的に実験を考えて行うこともできます。 火を使わずに安全・手軽に加熱・保温。安全に配慮した5つの機能(鍋検知機能、鍋なし検知機能、小物検知機能、温度過昇防止機能、切り忘れ防止機能)を搭載。
付属品保温用容器(容量:1.4L、材質:アルミニウム合金製、内面フッ素樹脂塗膜加工)、ガラスふた、アルコール温度計(測定範囲:-5~+105 ℃)
寸法(mm)205×205×50
電源(V)AC100
温度調節範囲(℃)定温モード:30~90(1℃単位で設定) 、加温モード:弱~強の10段階(最終操作60分後オートパワーオフ)
設定値出力:1000W、700W、450W
1個
¥17,500
税込¥19,250
3日以内出荷
古典的な天文学による時刻や暦の決定などの基本的な知識を説明するための装置です。
惑星の運行や月の動き、季節の変化などを再現できます。また、星座ドームと太陽モデル用電球の使用により、星座の投影が可能です。
天体ドームには赤径・赤緯・黄道(ECLIPTIC)・天の赤道(CELESTIAL EQUATOR)が記入されており、天体のいろいろな現象についての地球との位置関係が理解しやすくなっています。
仕様<実験例>惑星の運行/月の満ち欠け/日食・月食/惑星の見かけの運動/恒星の日周運動/太陽の位置にある星座/季節/金星の満ち欠け/天球の星座/昼と夜の長さ/満潮と干潮/時刻
付属品太陽、地球、月、惑星、地球儀、北半球用天体ドーム、惑星設置用定規、地球儀用地軸棒、プラットフォーム、時間表付き台、地球儀用台、人形、潮の満ち引き板(支柱3本、月付属)
電源USB、ACアダプタ(付属)
寸法(Φ×mm)400×180
1個
¥150,000
税込¥165,000
4日以内出荷
小型真空ポンプと真空容器(デシケーター)をセットにしているため、真空度の高い中での現象を観察できます。
仕様実験例:逆さ試験管の実験、真空ブザー(吹流し付)
セット内容小型真空ポンプ、コック付きポリカ真空容器(吸気管外径9mm)、真空ブザー(吹流し付き)、逆さ試験管アダプタ、ビーカー
寸法(mm)Φ220×174(真空容器内寸)、119×270×216(真空ポンプ)
電源AC100V(真空ポンプ)、単3乾電池1個(別売:真空ブザー)
到達圧力(Pa)約6.6
排気速度(L/min)(50Hz時)42/50
真空ゲージ0~-0.1MPa
1セット
¥69,700
税込¥76,670
5日以内出荷
太陽に見立てたライトと月モデルを使って、月の満ち欠けを確かめる実験セットです。ライトはフレキシブルアーム採用。電球の位置を自在に変えられます。月モデルは明暗がくっきりとわかります。
セット内容太陽光源装置 TKL-3、月モデル(演示用、Φ100mm、柄付き)
材質台座:鋳鉄(焼付け塗装)、支柱:金属
寸法(mm)Φ165×390
電源(V)AC100
口金E26
光源LED(40W相当)
1セット
¥19,800
税込¥21,780
4日以内出荷
安全・確実に実験できるだけじゃない!実験中も収納時にも嬉しいコンパクトなオリジナルデザイン。
種別PSW-025
寸法(mm)170×210×130
表示アナログ電圧計、アナログ電流計
出力電圧(V)DC0~25V(連続可変)、DC1.5、3.0、4.5V(固定切替式)
最大電流(A)5
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
保護回路過負荷保護、過電圧保護、短絡保護、過温度保護
1個
¥36,000
税込¥39,600
4日以内出荷
乾電池の代わりになる電源装置で、直列つなぎ時の電圧を安定して得ることができます。乾電池では電力消費が多い電熱線、電磁石などを使った実験に最適です。実験を安全に行うための機能満載の直流安定化電源装置です。
電流制限スイッチ搭載により、電熱線や電気回路が発熱しすぎないよう、最大の出力電流を切替えることができます(切替えは1、3、5A)。
保護用の電流制限安全装置を搭載。パネルは、回路がつながっているようにイメージできます。
積み重ねてすっきり収納できます。コードがすっきり収納できる、コード巻き取り用脚付き。
【ナリカだけの安全に配慮したオリジナル機能】
電流制限安全装置
児童たちが誤って高い電圧を設定しても電流が流れすぎないようにストップをかけます。
1A・・・ろうシート(みつろう)などを溶かす実験に
3A・・・発泡スチロールを溶かす実験、水温上昇の比較実験に
5A・・・最大電流まで使えます。
ショート警告ブザーとランプ
万一、回路がショートしたり、電流制限を超えている場合はランプと音でお知らせします。
種別PSW-009V
寸法(mm)170×210×105(突起部含む)
質量(kg)約2
出力電圧(V)DC1.5、3.0、4.5、6.0、7.5、9.0V(固定切替式)
最大電流(A)5
入力電圧(V)AC100V(50/60Hz)
保護回路ヒューズ(1次)、電子ブレーカー(2次)
電流制限(A)1、3、5A(切替式)
1個
¥36,000
税込¥39,600
4日以内出荷
直流安定化電源の中では、プラスチックケースの使用などで非常に軽量かつ低価格の電源装置です。また、実験室での利用を考えたメーター配置や安全面などを備えて、回路面でも高い信頼性を実現しています。
種別PSW-005
寸法(mm)220×150×170
質量(kg)約1.8
電源AC100V
表示アナログ電圧計、アナログ電流計
出力電圧(V)DC0~20
最大電流(A)5
機能サービスコンセント(AC100V)
保護回路過負荷保護、過電圧保護、短絡保護、過温度保護
1個
¥37,000
税込¥40,700
4日以内出荷
物体の間に働く、静止摩擦力・動摩擦力を測定する実験器。物体の組合わせを変えて、それぞれの摩擦力の違いをばねはかりや力センサを使用して測定します。付属のワイヤレス力/加速度センサを使用することで、パソコンやタブレットとワイヤレスで接続し、摩擦力の変化をリアルタイムで測定・グラフ化できます。[特長]。摩擦面と摩擦実験用ブロックには摩擦係数の異なる面があり、4通りの組合わせで実験できます。
セット内容摩擦面、(木製、100×300×16mm、片面木目/片面エンボスPPシート)、実験用ブロック、(木製、100×150×15mm、片面木目/片面摩擦紙)、ワイヤレス力/加速度センサ GDX-FOR(Go Direct)、たこ糸
測定範囲【ワイヤレス力/加速度センサ GDX-FOR(Go Direct)】力±50N、加速度±156.8m/s2、角速度±34.9rad/s
電源【ワイヤレス力/加速度センサ GDX-FOR(Go Direct)】充電式電源(USB充電式)
最小表示【ワイヤレス力/加速度センサ GDX-FOR(Go Direct)】力0.01N、加速度0.01m/s2、角速度0.01rad/s
測定項目【ワイヤレス力/加速度センサ GDX-FOR(Go Direct)】力、加速度、角速度
対応OS【ワイヤレス力/加速度センサ GDX-FOR(Go Direct)】Windows10、iOS、MacOS、ChromeOS、Android
接続方式【ワイヤレス力/加速度センサ GDX-FOR(Go Direct)】ワイヤレス、USB
1セット
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
高等学校におすすめの光の屈折・反射実験セット。4色の光源装置(スリットライト)に各種レンズをセットにしました。スリットライトは一色ずつ別々に使用できるので、レンズにさまざまな角度から光線をあて、その道筋を確認できます。[特長]。4色の光源がセットになっているので、それぞれの光線の道筋が容易に識別できます。白色光はプリズムによる分散の実験ができます。レンズはスモークレンズなので、レンズ内を通過する光の道筋が視認しやすくなっています。
仕様【光源装置(スリットライト)(白・赤・緑・青)/光源部】線形LED(高輝度白・赤・緑・青色)、シリンドリカルレンズ使用、【光源装置(スリットライト)(白・赤・緑・青)】裏面磁石付き
セット内容D20-1509-01~-04光源装置(スリットライト)(白・赤・緑・青)、光の反射実験鏡(表面鏡)、半円形スモークレンズ、全円分度器、おう形スモークレンズ(f=約-85mm)、とつ形スモークレンズ(f=約50mm、f=約100mm) 2種、台形スモークレンズ、分光用プリズム(生徒用)、小型光学用そう
寸法(mm)【光源装置(スリットライト)(白・赤・緑・青)】165×18×22(※光源1色の大きさ)
電源【光源装置(スリットライト)(白・赤・緑・青)】単3乾電池8個(別売)(※光源1色あたり2個使用)
1セット
¥43,000
税込¥47,300
4日以内出荷
電気の利用でのプログラミング学習をおこなえるMESHTMスターターセットです。
GPIOスイッチは手動とGPIOブロックでコントロール可能。
セット内容MESH(TM)3種(照度、人感、GPIO)、GPIOスイッチ、メーター付きコンデンサー
寸法(mm)24×20×48(人感ブロック)、24×12×48(照度・GPIOブロック)、85×85×35(メーター付コンデンサー)
コンデンサ容量(F)4.7(2.5V)
仕様【GPIOスイッチ】MESHTM GPIOの「電源出力」「PWM出力」で切替
1セット
¥30,980
税込¥34,078
4日以内出荷
大電流電源装置(別売)を用いて、電流による磁界を方位磁針やマグチップ(注文コード:57881119)を併用して観察することができます。
寸法(mm)250×150×150
1個
¥11,000
税込¥12,100
4日以内出荷
電熱線に電流が流れると電気エネルギーが熱に変わることを知り、電流の大きさと発生する熱量との関係を調べることできます。
水を入れたガラス容器にかくはん棒、温度計、ニクロム線を取り付けたふたをセットし、それを発泡スチロール製の保温槽に入れます。
電源で電流を2~4A流し、かくはんしながら水の温度上昇をはかり熱の仕事当量を求めます。
セット内容ガラス製容器500mL 1個/端子付きふた 1個/発泡スチロール製保温そう(Φ110×90mm) 1個(40g)/温度計(-5~+105℃) 1個/ニクロム線(2Ω・5Ω)ターミナル付き 各1個/かくはん棒 1個/コルク栓 1個
1セット
¥6,000
税込¥6,600
4日以内出荷
大電流電源装置(別売)を用いて、電流による磁界を方位磁針やマグチップ(注文コード:57881119)を併用して観察することができます。
寸法(mm)250×250×105
1個
¥17,000
税込¥18,700
4日以内出荷
光の波長と色の学習に最適。白から紫まで11色のLEDが付いたタワーで、全色同時に点灯させたり、個別に点灯させたりできます。回折格子などを通して観察し、波長と回折の関係について楽しく学習できます。
付属品グレーチングスライド(格子数約500本/mm)10枚
寸法(mm)330(全高)、Φ32(タワー部)、Φ100(ベース部)
電源ACアダプタ(付属)
波長(nm)400~640
1個
¥29,800
税込¥32,780
6日以内出荷
大電流電源装置(別売)を用いて、電流による磁界を方位磁針やマグチップ(注文コード:57881119)を併用して観察することができます。
寸法(mm)250×150×105
1個
¥10,000
税込¥11,000
4日以内出荷
線形LED(高輝度白色)光源搭載の光源装置で、光の屈折や反射、分光の実験ができます。
仕様光源装置:シリンドリカルレンズ使用・スリット3本入り(1本⇔2本⇔3本切替可)
セット内容光源装置L-2、光の反射実験鏡(表面鏡)、半円形スモークレンズ、凸レンズ(スモークレンズ)2種、台形スモークレンズ、小型光学水そう、全円分度器、分光用プリズム(生徒用)、収納ケース
寸法(mm)110×112×52(光源装置)、80×65×22(光の反射実験鏡)、Φ60×20(半円形スモークレンズ)、50×20(凸レンズ小)、76×20(凸レンズ台)、70(下底)×47(上底)×40(高さ)×20(厚さ)(台形スモークレンズ)、Φ130×28(全体)・Φ90×23(水そう)(小型光学水そう)、一辺30×20(分光用プリズム)
電源光源装置:単3乾電池4個(別売)・ACアダプタ(別売)
光源光源装置:線型LED(高輝度白色)
1セット
¥30,400
税込¥33,440
5日以内出荷
電気刺激に対する筋肉の反応を、生物刺激装置 BSD-2とワイヤレスロータリーモーションセンサ GDX-RMS(Go Direct)(筋収縮をセンサが動いた角度で検知できるもの)を使って測定・記録します。キモグラフで行っていた実験を従来より簡単にできるセットです。
付属品生物刺激装置:リード線1組、刺激用電極、クリップ、糸、おもり
セット内容生物刺激装置 BSD-2、ワイヤレスロータリーモーションセンサ GDX-RMS(Go Direct)
寸法(mm)生物刺激装置:150×150×30
測定範囲ワイヤレスロータリーモーションセンサ:回転角0~360°(高速30回転/秒、低速7.5回転/秒)
出力【生物刺激装置】出力電圧:約0.5~12V(連続可変)、パルス幅:約0~5ms(連続可変)、プラスとマイナスはスイッチ切替式【出力選択(生物刺激装置)】単発連続切替スイッチ:単発パルスと連続パルスの選択が可能、周波数切替スイッチ:8レンジ(連続、0.5、1、2、5、10、20Hz 閾値調整[0.5])
電源ワイヤレスロータリーモーションセンサ:充電式電源(USB充電式)、生物刺激装置:ACアダプタ(付属)
対応OSワイヤレスロータリーモーションセンサ:Windows10/11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android
接続ワイヤレスロータリーモーションセンサ:ワイヤレス、USB
機能生物刺激装置:LED点灯(パルス出力のたびに点灯します)、ブザー(パルス出力のたびに鳴ります)
1セット
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
センサを使った自由落下の黒板実験。超音波を利用したワイヤレスの距離センサを使用し、自由落下の実験が黒板でできるセットです。端末のアプリで距離を測定し、速度、加速度を計算によって求め、すぐにグラフ化できます。
セット内容黒板実験用スタンドBP-Y、クランプ、スタンド用カメラ雲台、ワイヤレスモーション(距離)センサ(Go Direct)(測定範囲:15cm~3.5m)
材質【黒板実験用スタンド BP-Y/ベース】鉄製(裏面はシリコンコーティングネオジム磁石2個付)、【黒板実験用スタンド BP-Y支柱】ステンレス製、【黒板実験用スタンド BP-Y/ベース】鉄製(裏面はシリコンコーティングネオジム磁石2個付)、【黒板実験用スタンド BP-Y支柱】ステンレス製
型式【ワイヤレスモーション(距離)センサ】GDX-MD(Go Direct)
寸法(mm)【黒板実験用スタンド BP-Y/ベース】155×70、【黒板実験用スタンド BP-Y/支柱】Φ12×全長400
質量(kg)【黒板実験用スタンド BP-Y】1(本体のみ)
測定範囲【ワイヤレスモーション(距離)センサ】15cm~3.5m
電源【ワイヤレスモーション(距離)センサ】充電式電源(USB充電式)
最小表示【ワイヤレスモーション(距離)センサ】1mm
測定項目【ワイヤレスモーション(距離)センサ】距離
耐荷重(kg)【黒板実験用スタンド BP-Y】1(黒板面からの距離150mm以内で使用の場合)
対応OS【ワイヤレスモーション(距離)センサ】Windows10/11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android
接続方式【ワイヤレスモーション(距離)センサ】ワイヤレス、USB
1セット
¥61,980
税込¥68,178
7日以内出荷
本器は、横波に関する諸現象(波の重ね合わせ、波の反射、進行波、定常波など)のふるまいを、ゆっくりと、またコントロールされた形で見せることができます。鋼板ばね式ですので、波の伝わり方が均一です。
仕様造波装置:モーター式、電源DC6V、回転速度可変、クランク式、アーム上下駆動
付属品制動板、つり合いおもり、振り子(2個)、波動ストッパ
材質装置:金属
長さ(mm)クロスアーム:460
全長(mm)装置:約930
速度波の伝播速度:約0.4m/s
本数クロスアーム:70本
直径(mm)クロスアーム:5
間隔(mm)クロスアーム:13
1個
¥329,800
税込¥362,780
6日以内出荷
仕様実験例:逆さ試験管の実験、真空ブザー(吹流し付)
セット内容コック付きポリカ真空容器(吸気管外径9mm)、真空ブザー(吹流し付き)、逆さ試験管アダプタ、ビーカー
寸法(mm)Φ220×174(真空容器内寸)
電源単3乾電池1個(別売:真空ブザー)
真空ゲージ0~-0.1MPa
1セット
¥35,100
税込¥38,610
9日以内出荷
お手持ちの端末(Windows)のUSBボートに差し込み、端末内のカメラアプリを利用してすぐに使えるUSBカメラです。
オートフォーカスのため、ピント調節が簡単にでき、手元の実験のようすなどが手軽に撮影できます。
端末を動かさずに、実験を撮影します。1/4インチねじを利用して三脚などに固定できます
その他三脚取り付け穴(1/4インチねじ穴)
寸法(mm)57×20×27
質量(g)90
電源USB給電
ケーブル長(m)1.5
対応OSWindows
撮像素子CMOS
ホワイトバランスオート
フォーカスオート
画素数200万画素
距離最短接写7cm
映像出力USB
1個
¥15,000
税込¥16,500
8日以内出荷
植物の呼吸や光合成の実験ができる生物実験用セットです。
付属の酸素センサ、二酸化炭素センサをお持ちのパソコンやタブレットと接続し、無料の専用アプリを使用して、植物の光合成、呼吸による酸素、二酸化炭素の変化を測定することができます。
センサはワイヤレスになっているため場所を選ばずに実験ができ、同時接続はもちろん、別々でも使用できるので様々な実験に応用が可能です。
セット内容E31-8200-25ワイヤレス酸素センサ(Air)GDX-O2(Go Direct)(測定範囲:酸素濃度0~100%、温度20~40℃)、E31-8200-26ワイヤレス二酸化炭素センサ GDX-CO2(Go Direct)(測定範囲:二酸化炭素濃度0~100,000ppm、温度20~40℃、湿度0~100%)、バイオチャンバー、ゴム栓 2個
測定範囲【ワイヤレス二酸化炭素センサ GDX-CO2(Go Direct)】二酸化炭素濃度0~100,000ppm、温度20~40℃、湿度0~100%、【ワイヤレス酸素センサ(Air)GDX-O2(Go Direct)】酸素濃度0~100%、温度20~40℃
電源【ワイヤレスセンサ】充電式電源(USB充電式)
最小表示【ワイヤレス酸素センサ(Air)GDX-O2(Go Direct)】酸素濃度0.01%、温度0.1℃、【ワイヤレス二酸化炭素センサ GDX-CO2(Go Direct)】二酸化炭素濃度1ppm、温度0.1℃、湿度0.1%
測定項目【ワイヤレス酸素センサ(Air)GDX-O2(Go Direct)】酸素濃度、温度、【ワイヤレス二酸化炭素センサ GDX-CO2(Go Direct)】二酸化炭素濃度、温度、湿度
対応OS【ワイヤレスセンサ】Windows10/11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android
接続【ワイヤレスセンサ】ワイヤレス、USB
1セット
¥149,800
税込¥164,780
8日以内出荷
教室を宇宙に!実験し納得できる天体の授業
「地上からみる天体」と「宇宙から見る地球」という、視点の移動を容易にするヘッドアースモデルの実験教材です。
太陽や月の動き、月や金星の満ち欠けを自分の目で確認。
星座の日周運動や年周運動を、体を動かして学習します。
セット内容パラソル型月・金星モデル(大きさ:約Φ1600×920mm(使用時))、四季の星座発光プレートキット4種(しし座、さそり座、うお座、オリオン座)(大きさ:各265×355mm、LEDライト4個(仕様電源:単3乾電池12個(付属))、ヘッドアースキャップ(50セット分)、地球儀(Φ130mm)、月モデル材料(発泡スチロール球Φ35mm、竹串/50セット分)、三脚(580mm~1530mm)、パラソルホルダー、電球用ソケット、LED電球(40W相当)、人形、解説動画
1セット
¥85,200
税込¥93,720
8日以内出荷
赤、青、緑のLEDを使って、光の合成実験ができます。
また、黒板などの前に手を置いて光を当てると、『色のついた影』を投影することができます。
光の三原色と補色の関係など、光の単元の導入に最適な実験器です。
付属品専用ホルダー 1個
寸法(mm)150×100×40
電源006P乾電池 1個
光源高輝度LED(赤、緑、青)、調光装置付き
1個
¥23,000
税込¥25,300
8日以内出荷
付属のポテンショメーター(多回転精密可変抵抗器)を用いて電池の内部抵抗の測定ができます。ポテンショメーターの使用により、電圧、電流値の制御が容易に行えます。また、付属の電流センサ、電圧センサでPCやタブレットに接続して、電流値、電圧値をワイヤレスで測定・分析できます。ポテンショメーターの使用により実験がスムーズ。3,600°回転するポテンショメーターは1°あたりの変動値が小さく、電流・電圧値の制御が容易に行えます。すべり抵抗器と比べコンパクト。
セット内容ポテンショメーター Pacco-PM、ワイヤレス電流センサ GDX-CUR(GO Direct)、ワイヤレス電圧センサ GDX-VOLT(GO Direct)、乾電池台(単1・1個用)(磁石付)
測定範囲【ワイヤレス電圧センサ GDX-VOLT(GO Direct)】±20V、【ワイヤレス電流センサ GDX-CUR(GO Direct)】±1A、±0.1、
電源(センサ共通)充電式電源(USB充電式)
定格電力(W)【ポテンショメーター Pacco-PM】2
最小表示【ワイヤレス電流センサ GDX-CUR(GO Direct)】0.001A、【ワイヤレス電圧センサ GDX-VOLT(GO Direct)】0.01、
対応OS(センサ共通)Windows10/11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android
接続方式(センサ共通)ワイヤレス、USB
最大使用電圧(V)【ポテンショメーター Pacco-PM】160
回転角度(°)【ポテンショメーター Pacco-PM/全回転】3600±20
抵抗値(Ω)【ポテンショメーター Pacco-PM】10~110
回転トルク(N・m)【ポテンショメーター Pacco-PM】3.5~100m
1セット
¥62,980
税込¥69,278
8日以内出荷
バイブレーター(励振器)FB-8Nとハンディー低周波発振器CR-Tを用い、薄いそうの中にある直径3mm程度の球に振動を与えて、ボイル・シャルルの法則などをモデル的に観察することができます。
セット内容分子運動モデル実験装置FK-1N、バイブレーター(励振器)FB-8N、ハンディー低周波発信器CR-T
寸法(mm)Φ90×100(バイブレーターFB-8N)、76×135×27(ハンディー低周波発振器CR-T)
電源単3乾電池3個(別売)またはACアダプタ(別売)
発振周波数5Hz~200kHz
1個
¥106,200
税込¥116,820
9日以内出荷
熱の仕事当量の実験がスムーズにできる。金属粒の温度上昇と失われた位置エネルギーから熱の仕事当量を求める実験器です。付属の温度センサや金属粒入ボールの使用により、熱の仕事当量の実験が従来よりもスムーズに行えます。[特長]。Go Directシリーズの温度センサ付属。グラフの作成、分析がアプリ上で行えます。2種類の金属が得た熱量を比較することで探究学習にも使えます。
セット内容金属粒入ボール(スズ・200g入)、金属粒入ボール(アルミ・100g入)、ワイヤレス温度センサ GDX-TMP-RL(Go Direct)(測定範囲:-40~+125℃、最小表示:0.01℃)
測定範囲【ワイヤレス温度センサ GDX-TMP-RL(Go Direct)】-40~+125℃
電源【ワイヤレス温度センサ GDX-TMP-RL(Go Direct)】充電式電源(USB充電式)
最小表示【ワイヤレス温度センサ GDX-TMP-RL(Go Direct)】0.01℃
対応OS【ワイヤレス温度センサ GDX-TMP-RL(Go Direct)】Windows10、iOS、MacOS、ChromeOS、Android
接続方式【ワイヤレス温度センサ GDX-TMP-RL(Go Direct)】ワイヤレス、USB
1セット
¥34,980
税込¥38,478
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ