「電磁石用コイル」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コイルを流れる電流の大きさや、鉄芯の有無による磁界の強さの変化を調べる実験に用います。
付属品鉄芯(Φ6.5×70mm) 材質ボビン:プラスチック製、Φ25×30mm、穴径Φ7mm / コイル:エナメル線(Φ0.4mm)400回巻き
1セット(6個)
8,800 税込9,680
当日出荷

コイルづくりや工作の時に、被覆がちゃんとはがれたかどうかが一目で分かる褐色(チョコレート色)の被覆のエナメル線です。 クリップモーターや電磁石作りに最適です。
質量(kg/巻)1
1個(1kg)
9,700 税込10,670
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2種のソレノイドコイルと4種の芯材のセットです。
セット内容ソレノイドコイル(100回巻・200回巻)各3個、芯材(銅・アルミ・ガラス)各3個、芯材(鉄)6個、Oリング15個 寸法(mm)Φ5×55(芯材)、Φ5.5×48(ボビン穴)
1セット
9,500 税込10,450
当日出荷

自己誘導によってコイルに生じる誘導起電力の測定に
線径(mm)1 巻数約700巻 抵抗(Ω)内部抵抗:約2.8 寸法(mm)Φ70×75 仕様自己誘導係数:約13mH(空芯時)、約43mH(有芯時)
1個
24,000 税込26,400
4日以内出荷

教科書に出てくる電磁石実験がすぐにできるセットです。
セット内容B10-3420 電磁石 EM-50N / S75-5606 実験用電磁石セット
1個
44,000 税込48,400
8日以内出荷

B10-5351 モーター原理説明器 ナリカ 動画あり
モーターの回る原理を”電機子”の部分に絞って説明するものです。”電機子”の電流の向きにより、赤、緑と色の変わる発光ダイオードで磁石の極性が反転することが解ります。 N・S極板は差し替えができます。磁石は同極は反発し、異極は引き合う、電磁石のコイルの電流の向きと磁石の関係は省略してあるので自動では回転しません。背面のハンドルを手で回します。
付属品単1乾電池2個 材質台(木製、黒色塗装仕上げ)、電機子(透明アクリル製)、整流子(銅製)、ブラシ(黄銅製、金属部はクロームメッキ仕上げ、発光ダイオードつき)、界磁(木製塗装仕上げ、N極・赤、S極・緑) 寸法(mm)520×165×300 質量(kg)2.3 電源3V(単1乾電池2個)
1個
56,000 税込61,600
4日以内出荷

1.5Vの乾電池で約60kgまで保持可能な強力な電磁石です。 持ちやすい大型の取っ手付き。落下防止用安全ストッパーが付いているので、付属の吊り下げ金具で鉄棒を利用した実験でも安全です。
その他安全装置付き 付属品吊り下げ金具 全長(mm)270 質量(kg)1.4 径(Φmm)80 電源1.5V(単1乾電池1個付き) 最大荷重(N)約588.3(60kgf)
1個
36,000 税込39,600
4日以内出荷

コイルづくりや工作の時に、被覆がちゃんとはがれたかどうかが一目で分かる褐色(チョコレート色)の被覆のエナメル線です。クリップモーターや電磁石作りに最適です。
内容10個 寸法(Φmm×m)0.35×14
1セット(10個)
2,500 税込2,750
当日出荷

産業財産権取得済。 小学校用の簡易検流計です。 端子部分に接続するものの名称が書かれているので、適した振れ幅のレンジがすぐわかります。指針の振れる方向は電流の向きと一致します。
測定範囲(A)±0.5、±1、±5(3レンジ) 精度JIS2.5級 パネルフリップアップパネル 寸法(mm)100×165×25 質量(g)約220 その他シャント保護付き、過負荷保護付き、イージースケール、イージーターミナル、IDカラー(白) 仕様【実験例】0.5A:豆電球・光電池の実験、1A:モーター、5A:電磁石、【メーター】薄型可動コイル型、ゼロ調節付き
1個
23,000 税込25,300
4日以内出荷