圧電性の発電機です。大型の圧電素子を使用しており、グリップを握ると最大4.5kVの電圧が発生します。静電界の観察や雷実験、静電気除去装置として使用することができます。
寸法(mm)240×30×45
最高電圧(kV)約4.5
1個
¥38,000
税込¥41,800
当日出荷
中学2年生 静電気と電流
バンデグラーフ型の静電高圧発生装置。ゴムベルトのローラーによって発生した静電気をドーム(集電球)に導き、蓄電させて高圧静電気を発生させています。
湿度の高い時期にも実験が行えます。また、付属のキットでハミルトンのフライホイールや電気傘などの実験も行えます。
簡単メンテナンス:工具なしでローラーやベルトが簡単に取り外せるため、メンテナンスがとても簡単。
操作時の感電防止のため、リモコン採用でコントローラーと本体の距離を置いて、安全に実験できます。
発電能力向上のため、本体内に小型ランプ内臓。
付属品ハミルトンのフライホイール(簡易版)、小型蛍光管(3色)、静電ロケット組み立てキット、電気傘(簡易版)
寸法(mm)約270×210×620(集電球)、約150×130×490(放電球)
質量(kg)約5.6
電圧発生電圧:最大約15万V
電源AC100V 50/60Hz
球径(Φmm)集電球:約215、放電球:約115
距離放電距離:最大110mm(湿度40%時)、梅雨時60mm以上(実測値)
1セット
¥168,800
税込¥185,680
7日以内出荷
猫皮や絹布などで摩擦することによって+、-の電荷を帯電させ静電気に関する実験を行うのに使用します。
摩擦電気の実験に用います。
セット内容エボナイト棒、ガラス棒、塩ビ棒、毛皮(静電気実験用)、絹布
寸法(mm)Φ13×240(塩ビ棒)、Φ12×240mm(エボナイト棒、ガラス棒)、約150×150(毛皮)、180×200(絹布)
1本
¥4,100
税込¥4,510
当日出荷
落ちてくる水滴の力だけで高圧の静電気を発生させることができる不思議な装置。発電した静電気はLEDの点灯により確認できます。
静電気実験の導入や、静電誘導の学習に最適です。
付属品水容器(ステンレス製、約1L)2個、アクリル板(水容器用)2枚、蛍光灯、ミノムシクリップ付きリ-ド線赤黒各2本
材質アクリル
寸法(mm)300×200×450
質量(g)850
1セット
¥55,000
税込¥60,500
8日以内出荷
ハンドルを回すだけで約10000Vの高電圧が発生する手回し発電機です。バンデグラーフなしで、種々の静電気実験がグループ単位で手軽に行えます。
厚さ(mm)75(発電ローラー部)
寸法(mm)223×255
質量(g)約400
出力電圧(V)最大約10000V
1個
¥26,000
税込¥28,600
当日出荷
放電さを用いて、静電高圧発生装置で発生した静電気を蓄電させ、放電実験を行えます。
蓄電容量が大きく、絶縁が良好で優れた実験ができます。
材質特殊ガラス
高さ(mm)190
径(Φmm)びん:約95、放電球:20
1個
¥33,100
税込¥36,410
4日以内出荷
静電高圧ゼネコンと、静電気実験を行うための7つの実験器具をセットにしたものです。グループ単位で生徒たちが手軽に実験できます。静電高圧ゼネコンはハンドルを回転させるだけで10,000Vの高電圧を発生させられるハンディタイプの静電高圧発生装置です。
付属品電気振り子EG-02、ハミルトンのフライホイールHF-S、アルミ集電気EG-03 2個、簡易コンデンサー組立てキットEG-05、静電モーター組立てキットEG-06、ムーアのモーター組立てキットEG-07、蛍光灯(8W)
厚さ(mm)75(発電ローラー部)
寸法(mm)223×255(本体)
出力電圧(V)最大約10000(静電高圧ゼネコン)
1セット
¥66,000
税込¥72,600
8日以内出荷
1個
¥1,300
税込¥1,430
当日出荷
静電高圧ゼネコン(注文コード:50428648)対応の実験用品。集電球に薄く裂いたビニール紐をテープで止めて静電高圧を加えると、電気力線に沿ってビニール紐が逆立ちます。●細かくちぎったティッシュペーパーを集電球にのせて、高圧をかけると花吹雪のようにティッシュが舞い上がります。●また、集電球を2個使って高圧放電実験も可能です。便利に使える集電球は、静電気の定番実験に欠かせません。
材質集電球:アルミ製(Φ50mm)、ベースおよび支柱:アクリル製
1個
¥7,500
税込¥8,250
4日以内出荷
静電高圧発生装置の頭部へのせて使用します。先端放電によって生じる電気風の反作用で回転します。
全高(mm)90
1個
¥13,000
税込¥14,300
4日以内出荷
関連キーワード