Yシリーズのモノコードに専用ピックアップ(電磁誘導式弦振動検知器)を追加したエレキ式モノコードです。
ピックアップで捉えた弦の振動を専用増幅器を介して音や電気信号として出力します。
増幅した音を出力するので演示実験に十分な音量を出すことができます。
仕様【共鳴箱】弦長目盛、半音階目盛、ペグ(弦張力調整具)
付属品スライド式フレット、スライド式振れ幅目盛、ピックアップ(モノコードYシリーズ用)、高感度マルチ増幅器(スピーカー付き)、接続コード
長さ(mm)【目盛】500
寸法(mm)約640×80×60
線径(Φmm)約0.2
1個
¥42,000
税込¥46,200
9日以内出荷
微小な音を増幅するための高感度な増幅器です。スピーカーを内蔵しており、マイクが感知した振動はすぐに聞くことができます。
また、低周波発振器と一緒に使い、弦定常波実験装置の増幅器としても活用できます。
仕様増幅率:約50dB、入力減衰器(-20dB)スイッチ付き
種別MA-TN
電源006P積層乾電池(9V)(別売)、ACアダプタ(付属)
出力電圧最大1W(8Ω負荷時)
端子の種類外部スピーカー端子(オーディオミニジャック)、録音端子(オーディオミニジャック)
入力インピーダンス50kΩ
1個
¥23,000
税込¥25,300
3日以内出荷
持ち運びに便利な小型の低周波発振器です。
スピーカーが内蔵のため、音の実験にも利用でき、増幅器を用意すればさまざまな実験にも対応できます。
出力が高めのため白色LEDの点灯が可能、周波数の点滅を見せることができます。
(電圧3.6V以下のLEDは、抵抗などの保護を入れるか音量を絞ってください)
スピーカーやイヤホンなどでの音の演示実験が可能、内部のスピーカーでもできます。
高感度マルチ増幅器を接続すればさらに幅広い実験が可能になります。
仕様スピ-カ-連続出力時:約1時間
寸法(mm)6×135×27
出力信号出力、スピ-カ-用出力(増幅出力)、端子3.5モノラルジャック
電源単3乾電池3個またはACアダプタ
機能小型スピ-カ-内蔵、周波数メモリ-付き
電池寿命信号最大出力時:約30時間(アルカリ電池)
発振周波数(kHz)(スピ-カ-出力):40Hz~30(最大1W)、調整15段階ステップ式
1セット
¥32,000
税込¥35,200
4日以内出荷
関連キーワード