カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(16)
  • 学童・教育用品(5)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • ナリカ
  • 武藤化学(318)
  • 松浪硝子(72)
  • アズワン(30)
  • TGK(東京硝子器械)(25)
  • ケニス(16)
  • 松浪硝子工業(14)
  • Thermo Fisher Scientific(12)
  • 三商(10)
  • レオナ(10)
  • TRUSCO(8)
  • 八洲光学工業(5)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(4)
  • Simport(4)
  • Kartell(カルテル)(3)
  • 東新理興(3)
  • Merck(メルクミリポア)(3)
  • WATSON(3)
  • 栄研化学(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「顕微鏡 スライドガラス」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル生物顕微鏡 NaRiCam NC3 ナリカデジタル生物顕微鏡 NaRiCam NC3ナリカ
159,800税込175,780
1個
4日以内出荷
●明視野・暗視野両方の観察・記録ができる●ナリカのオリジナル生物顕微鏡ネクロスⅡをベース機種にして作られたデジタル顕微鏡。HDMIケーブルで簡単接続。ハイビジョン対応テレビに映せば、大迫力の画像をみんなで見ることができます。●カメラを顕微鏡本体に搭載。面倒な組立てもなく保管がしやすい。●専用アプリ「NARIKA Connect」を使うと、端末から撮影・記録・計測ができます。●アプリはiOS、Android、Windows(付属のUSBよりソフトウェアをインストール)に対応●内部アプリケーションにより撮影・記録・計測ができます。※内部アプリケーションのみで撮影・記録・計測をする場合は、別途マウスが必要です。
仕様【顕微鏡ベース機種】生物顕微鏡ネクロスⅡ NCM-600付属品接眼レンズ保護キャップ、校正用スライドガラス、ダストカバー、ソフトウェア(USB/Windows版)、ACアダプタ、USBケーブル、HDMIケーブル(2m)出力カメラ:USB1.0/2.0、HDMI対応OSWindows総合倍率40×~600×有効画素数約500万画素機能【便利機能】電池残量表示、消し忘れ防止用ランプ、サービスコンセント(AC100V)、ナンバリングスペース、暗視野観察ユニット照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付きメモリーmicroSDカードスロット付接眼レンズWF10×(視野数20)、WF15×(視野数13)(防カビ加工済)対物レンズNPL4×、NPL10×、NPL S40×(防カビ加工済)鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm撮像素子CMOS絞りコンデンサ・絞り:アッベコンデンサ(N.A.1.25)、虹彩絞り焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
教育版スマート顕微鏡DDL-M2A水中生物観察セット ナリカ教育版スマート顕微鏡DDL-M2A水中生物観察セットナリカ
27,500税込30,250
1セット
8日以内出荷
生きた小さな生物を観察しよう!教育版のスマート顕微鏡DDL-M2Aと水の中の生き物を観察するのに必要な器具をセットにしました。観察したい物を用意すればすぐに観察をはじめることができます。セット内の「デモスライド」を利用して水中の生き物を生きたまま顕微鏡で観察できます。書籍『水中の小さな生き物けんさくブック』には顕微鏡の基礎知識や使い方、水中の微生物の探し方などが書かれているので、顕微鏡観察初心者でも安心して観察できます。取扱説明書末尾をコピーして「観察記録」が付けられます。
仕様スマート顕微鏡DDL-M2A:【倍率】~800×、【液晶】5インチ IPS 800×480、【イメージセンサ】2M CMOS、【カメラ解像度】1600×1200、【動画解像度】VGA 720P、【静止画フォーマット】JPG、【動画フォーマット】AVI、【フォーカスモード】手動、【合焦範囲】10~40mm、【LED】明るさ調整可、【PCへの転送スピード】640×480/26fps、1280×720/26fps、【内蔵メモリ】32GB、【PCシステム】WindowsXP/ 7/8/10以上、MAC【電源】内蔵リチウムバッテリー2500mAh/1000mAh、【充電】Type-C 【付属品】マイクロスコープチューブ(モニタ付)×1、マイクロスコープベース×1、磁気試料クリップ×2、観察メモ帳×1、顕微鏡サイエンス手帳×1、採集ボトル(30mL)×1、採集ボトル(60mL)×1、採集ボトル(80mL)×1、ペトリ皿×2、プレパレート10種、スライドガラス×10、検体採取ボックス×1、スポイト×1、ピンセット×1、アクセサリーボックス×1、校正ルーラ×1、充電用ケーブル×1、取扱説明書×1セット内容スマート顕微鏡DDL-M2A×1台、デモスライド(生きた生物観察用スライド)×10本、デモスライド・アダプター×2個、書籍:水中の小さな生き物けんさくブック×1冊
教育版スマート顕微鏡DDL-M1A水中生物観察セット ナリカ教育版スマート顕微鏡DDL-M1A水中生物観察セットナリカ
22,500税込24,750
1セット
8日以内出荷
生きた小さな生物を観察しよう!教育版のスマート顕微鏡DDL-M1Aと水の中の生き物を観察するのに必要な器具をセットにしました。観察したい物を用意すればすぐに観察をはじめることができます。セット内の「デモスライド」を利用して水中の生き物を生きたまま顕微鏡で観察できます。書籍『水中の小さな生き物けんさくブック』には顕微鏡の基礎知識や使い方、水中の微生物の探し方などが書かれているので、顕微鏡観察初心者でも安心して観察できます。取扱説明書末尾をコピーして「観察記録」が付けられます。
仕様スマート顕微鏡DDL-M1A:【倍率】~400×、【静止画/動画解像度】640×480/1280×720、【静止画フォーマット】JPG/PNG、【動画フォーマット】MP4、【照明】LED照明 上部/下部 明るさ調整可、【合焦範囲】10~40mm、【フォーカスモード】手動、【使用モード】ハンドル/デスクトップ、【APPシステム】Android8.0/iOS12.0以上、【PCシステム】Windows 7/8/10/11以上、【接続方法】Wifi/Type-Cケーブル、【Wifi距離】約5メートル、【電源】内蔵リチウムバッテリー(台座1800mAg、チューブ700mAh)、【充電】Type-C DC5V 1A、【材質】ABS樹脂、アルミニウム合金、PMMA、【付属品】マイクロスコープチューブ×1、マイクロスコープベース×1、磁気試料クリップ×2、観察メモ帳×1、顕微鏡サイエンス手帳×1、採集ボトル(30mL)×1、採集ボトル(60mL)×1、採集ボトル(80mL)×1、ペトリ皿×2、プレパレート10種、スライドガラス×10、検体採取ボックス×1、スポイト×1、ピンセット×1、アクセサリーボックス×1、校正ルーラ×1、充電用ケーブル×1、取扱説明書×1セット内容スマート顕微鏡DDL-M1A×1台、デモスライド(生きた生物観察用スライド)×10本、デモスライド・アダプター×2個、書籍:水中の小さな生き物けんさくブック×1冊
イマージョンオイル(油浸オイル)N ナリカイマージョンオイル(油浸オイル)Nナリカ
1,598税込1,758
1個
9日以内出荷
顕微鏡で油浸対物レンズを使用する時に、カバーガラスと対物レンズの間に滴下するオイルです。
型式N容量(mL)5屈折率1.518
カバーガラス(200枚)24×24mm ナリカカバーガラス(200枚)24×24mmナリカ
2,500税込2,750
1個(200枚)
当日出荷
寸法(mm)24×24
カバーガラス(200枚)18×24mm ナリカカバーガラス(200枚)18×24mmナリカ
1,900税込2,090
1個(200枚)
3日以内出荷
寸法(mm)18×24
雪の結晶作製観察装置(コールドプレート式) ナリカ雪の結晶作製観察装置(コールドプレート式)ナリカ
22,000税込24,200
1個
4日以内出荷
冷凍庫で凍らせることで、低温を保持するコールドプレートを寒剤にして人工雪結晶を作製、観察する装置です。 コールドプレートの上にタンポポの綿毛を載せて、その上から水蒸気を入れることで、綿毛の突起を核にして人工雪の結晶が成長します。そのようすを実体顕微鏡で直接観察することができます。 今まで難しかった人工雪結晶の作製と観察、天然雪の観察が手軽にできます。 凍らせたコールドプレートに天然雪をキャッチし、実体顕微鏡で観察することもできます。 コールドプレートは冷凍庫から出してから30分程度使用することができ、また、再度氷結させることで繰り返し使用できます。
セット内容コールドプレート(150×150×30mm)、観察槽(100×100×40mm) 、高輝度LEDライト、たんぽぽの綿毛(数粒)、スライドガラス10枚
水中微生物採集器 ナリカ水中微生物採集器ナリカ
3,300税込3,630
1個
4日以内出荷
水生動物を飼育している飼育そう(アクアリウム)内にセットして水中に発生した多数の微生物の生息の状態を顕微鏡で観察できます。 採集器はスライドガラスを2枚合わせにして10枚がセットでき、セットしてから数日から一週間で多種類の微生物が付着し、10枚の試料が得られます。また、付着の様子は飼育そうの外側から見られます。
付属品スライドガラス10枚、フック付き吊りひも1本材質塩化ビニル(白)寸法(mm)100×60×33
カバーガラス ナリカカバーガラスナリカ
4,300税込4,730
1セット(10個)
当日出荷
寸法(mm)18×18種別生物用
プレパラート箱 ナリカプレパラート箱ナリカ
1,600税込1,760
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
26×76mmのスライドガラスが入る木製ケースです。名箋付き。
材質付属品名箋
プレパラートボックス ナリカプレパラートボックスナリカ
900税込990
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
26×76mmのスライドガラスが入るプレパラートボックスです。
材質プラスチック
カバーガラス(100枚) 18x18mm(生物用) ナリカカバーガラス(100枚) 18x18mm(生物用)ナリカ
380税込418
1個(10枚)
8日以内出荷
寸法(mm)18×18仕様ケース入り入数(枚)100枚
スライドガラス収納セット K型(4セット組) ナリカスライドガラス収納セット K型(4セット組)ナリカ
4,150税込4,565
1セット
6日以内出荷
プレパラートづくりに必要なものを、グループ用にまとめたセット。 準備の手間が省け、片付け・管理もスムーズになります。
セット内容スライドガラス50枚/カバーガラス400枚(100枚×4個)/爪楊枝50本/プレパラート保存箱4個
微生物観察用撥水グラス ナリカ微生物観察用撥水グラスナリカ(1件のレビュー)
1,500税込1,650
1セット(5枚)
当日出荷から3日以内出荷
水玉の中を動き回る水中生物に、子どもたちはきっと夢中になります!穴に水滴を滴下すると、撥水効果で水玉になるスライドグラス。生物が入った水をスポイトで滴下するだけで、水中を動く生物が簡単に観察できます。
寸法(mm)76×26
スライドグラス(生物用) 縁磨き ナリカスライドグラス(生物用) 縁磨きナリカ
750税込825
1セット(50枚)
4日以内出荷
寸法(mm)26×76規格縁磨き
安全カバーグラス ナリカ安全カバーグラスナリカ(1件のレビュー)
980税込1,078
1セット(50枚)
当日出荷
透明プラスチック製のカバーガラスです。万一落としたり、顕微鏡で観察中にレンズが接触しても従来のガラス製のものより割れにくくなっています。また、より扱いやすいように、サイズも従来のカバーガラスより大きくなっています。
寸法(mm)20×20×0.1(厚さ)材質透明プラスチック
メダカの卵観察用スライドグラス ナリカメダカの卵観察用スライドグラスナリカ
3,600税込3,960
1組(20枚)
3日以内出荷
スライドガラスの中央にプラスチックリングを固定したもので、リング内に3~4滴の水とともに卵を入れて顕微鏡観察できます。 30分程度は水が乾燥しないので続けて観察できます。 顕微鏡が揺れてもほとんど卵は動かず観察できます。 リングを目印にして卵を見つけられるので操作が簡単です。
寸法(mm)(スライドグラス)26×75仕様スライドボックス入りリング内径(Φmm)プラスチックリング:4
カバーグラス(生物用)トロフィー ナリカカバーグラス(生物用)トロフィーナリカ
460税込506
1セット(100枚)
3日以内出荷
寸法(mm)18×18
スライドグラス(岩石・鉱物用) ナリカスライドグラス(岩石・鉱物用)ナリカ
1,500税込1,650
1セット(100枚)
当日出荷
寸法(mm)28×48仕様岩石・鉱物用
スライドグラス(生物用) 縁磨き ナリカスライドグラス(生物用) 縁磨きナリカ
630税込693
1セット(50枚)
3日以内出荷
寸法(mm)26×76タイプ
フロストスライドグラス ナリカフロストスライドグラスナリカ
1,650税込1,815
1セット(50枚)
4日以内出荷
フロスト加工がしてありますので、スライドグラスに試料の名前などを書き込むことができます。
寸法(mm)26×76ホワイト
カバーガラス ナリカカバーガラスナリカ
1,950税込2,145
1セット(200枚)
4日以内出荷
寸法(mm)22×22
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら