ポケットサイズの小型な顕微鏡でありながら、最大100倍まで拡大が可能なので野外観察に最適です。LEDライト付きで、観察したい試料を明るく照らしながら簡単に観察ができます。
寸法(mm)約35×84×20
質量(g)約30
電源LR1130ボタン型電池3個(モニタ電池付属)
倍率60×~100×(ズーム式)
機能ピント調節機能
光源白色LED
1個
¥1,850
税込¥2,035
4日以内出荷
室内はもちろん、野外観察にも便利なコンパクトサイズの顕微鏡です。
照明装置搭載で、日陰や薄暗い場所でも観察ができます。
総合倍率20×(固定) 実視野Φ11mm
付属品ソフトケース、ストラップ
種別ライト付
寸法(mm)90×89×124(収納時)~156(観察時)
質量(g)約395
電源CR2032電池1個(付属)
照明LED照明装置
ステージプレートリバーシブル(表:フラット/裏:カップ形)
焦点調整鏡体上下動式
鏡筒形式眼幅調節51~72mm、視度調節可能(-3D~+3D、右接眼)
1個
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
生物顕微鏡のステージに置くだけで暗視野風に見られる照明装置。
これまでの生物顕微鏡とは違う世界を見ることができ、児童・生徒の興味をかきたてます。
寸法(mm)76×65×13
電源CR2032電池1個(付属)
1個
¥6,000
税込¥6,600
4日以内出荷
ポケット収納できる手持型顕微鏡です。
小型ながら収差の少ない明るい視野が得られます。
V字に本体を開くと自動的にライトが点灯し、閉じれば消灯するので、野外での観察に適しています。
仕様●倍率:30×●光源:白色LED●機能:ピント調節機能●電源:単3乾電池2個(別売)●大きさ:50×23×140mm●付属品:ソフトケース●数量:1個●※小・中・高校理科実験向け教材です。
アズワン品番67-4768-60
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
プレパラート製作用 染色液
仕様細胞膜、セルロース用
種別H
種類ライトグリーン(アルコール溶液)
1個(50mL)
¥1,800
税込¥1,980
10日以内出荷
水玉の中を動き回る水中生物に、子どもたちはきっと夢中になります!穴に水滴を滴下すると、撥水効果で水玉になるスライドグラス。生物が入った水をスポイトで滴下するだけで、水中を動く生物が簡単に観察できます。
寸法(mm)76×26
冷凍庫で凍らせることで、低温を保持するコールドプレートを寒剤にして人工雪結晶を作製、観察する装置です。
コールドプレートの上にタンポポの綿毛を載せて、その上から水蒸気を入れることで、綿毛の突起を核にして人工雪の結晶が成長します。そのようすを実体顕微鏡で直接観察することができます。
今まで難しかった人工雪結晶の作製と観察、天然雪の観察が手軽にできます。
凍らせたコールドプレートに天然雪をキャッチし、実体顕微鏡で観察することもできます。
コールドプレートは冷凍庫から出してから30分程度使用することができ、また、再度氷結させることで繰り返し使用できます。
セット内容コールドプレート(150×150×30mm)、観察槽(100×100×40mm) 、高輝度LEDライト、たんぽぽの綿毛(数粒)、スライドガラス10枚
1個
¥22,000
税込¥24,200
4日以内出荷
関連キーワード