28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
このアダプタと一眼レフデジタルカメラ用Tリングの併用で、顕微鏡のCマウント・JIS規格の鏡筒・双眼実体顕微鏡の鏡筒(Φ30mm)に取付けて観察物を撮影することができます。
セット内容カメラアダプタ・スーパースリーブ・Cマウント接続用スリーブ
1個
90,000 税込99,000
5日以内出荷

理科実験観察撮影装置 ToruSee用顕微鏡接眼レンズアダプター
用途ナリカ生物顕微鏡ネクロスⅩ15用アダプター 型式NC-15
1個
2,500 税込2,750
4日以内出荷

顕微鏡をCマウントに変換できる 顕微鏡の三眼部や接眼部(Φ23.2mm、Φ30mmに対応)にCCDカメラやUSBカメラを取付けることができるズームアダプタと径変換アダプタのセットです。
セット内容光学部(0.35×~0.7×ズーム式)・スーパースリーブ(Φ23.2mm→Φ30mmへの径変換アダプタ)
1個
90,000 税込99,000
8日以内出荷

ハイスペックな三眼実体顕微鏡 Cマウントレンズアダプタの利用でデジタル顕微鏡カメラなどを取付けられます。 ハイアイポイント、広視野接眼レンズ採用で試料を隅々まで見渡せます。
付属品ACアダプタ、目当てゴム、ダストカバー 寸法(mm)205×275×350 質量(kg)3.5 総合倍率20×、40× 照明装置白色LED光源(落射/透過、充電式) ステージプレートMステージ、プラスチック板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス) 接眼レンズWF10×(視野数20)2個、ハイアイポイント 対物レンズ2×、4× 鏡筒形式45°傾斜鏡筒、360°回転式、Cマウントレンズアダプタ付属、眼幅調節、視度調節可能 変換方式ターレット変倍式 焦準装置鏡筒上下動式
1個
78,980 税込86,878
3日以内出荷

E31-7375 理科実験観察撮影装置 ToruSee ナリカ 動画あり
理科の実験観察撮影の決定版 お手持ちの端末(Windows、Chromebook)のUSBポートに差し込み、端末内のカメラアプリを利用してすぐに使えるUSBカメラです。顕微鏡接眼レンズアダプタ採用により、顕微鏡の接眼レンズに直接差し込み、撮影することができます。 カメラには、1/4インチねじを搭載、三脚などで固定するとさらに便利です。 端末のUSBポートに接続し、端末を動かさずに実験を撮影できる。 顕微鏡の接眼レンズにセットするだけで観察像を撮影できる。 アプリのインストールをせず標準インストールカメラのアプリですぐ使える。
その他三脚取付穴(1/4インチねじ穴) セット内容実験観察用USBカメラ、顕微鏡接眼レンズアダプタ、USBケーブル(1.5m) 寸法(mm)112×56×50 対応OSWindows、ChromeOS 有効画素数約200万画素 接眼レンズ外径30mm以下 撮像素子CMOS ホワイトバランスオート フォーカスマニュアル 映像出力USB2.0
1セット
18,880 税込20,768
3日以内出荷

E31-7375-02 理科実験観察撮影装置ToruSee(motte付) ナリカ 動画あり
理科の実験観察撮影の決定版 お手持ちの端末(Windows、Chromebook)のUSBポートに差し込み、端末内のカメラアプリを利用してすぐに使えるUSBカメラです。顕微鏡接眼レンズアダプタ採用により、顕微鏡の接眼レンズに直接差し込み、撮影することができます。 カメラには、1/4インチねじを搭載、三脚などで固定するとさらに便利です。 端末のUSBポートに接続し、端末を動かさずに実験を撮影できる。 顕微鏡の接眼レンズにセットするだけで観察像を撮影できる。 アプリのインストールをせず標準インストールカメラのアプリですぐ使える。 雲台付きのコンパクトスタンドmotteC型とセットで実験撮影などが便利に利用できる。
仕様フラットホルダー、安全ロック機構搭載、【スタンドパーツ】伸縮式一脚(180~290mm)、1本雲台(47mm)1個 その他三脚取付穴(1/4インチねじ穴) セット内容実験観察用USBカメラ、顕微鏡接眼レンズアダプタ、USBケーブル(1.5m)、F35-5077 コンパクトスタンド motte C型 寸法(mm)112×56×50 対応OSWindows、ChromeOS 有効画素数約200万画素 材質(支柱)ステンレス 接眼レンズ外径30mm以下 台座寸法(mm)160×148×45 撮像素子CMOS ホワイトバランスオート フォーカスマニュアル 支柱径(Φmm)9×48(1/4インチねじ変換用) 映像出力USB2.0 材質(台座)亜鉛ダイキャスト
1セット
34,880 税込38,368
3日以内出荷

E31-7375-01 理科実験観察撮影装置 ToruSee(雲台付) ナリカ 動画あり
理科の実験観察撮影の決定版 お手持ちの端末(Windows、Chromebook)のUSBポートに差し込み、端末内のカメラアプリを利用してすぐに使えるUSBカメラです。顕微鏡接眼レンズアダプタ採用により、顕微鏡の接眼レンズに直接差し込み、撮影することができます。 カメラには、1/4インチねじを搭載、三脚などで固定するとさらに便利です。 端末のUSBポートに接続し、端末を動かさずに実験を撮影できる。 顕微鏡の接眼レンズにセットするだけで観察像を撮影できる。 アプリのインストールをせず標準インストールカメラのアプリですぐ使える。 鉄製スタンドに固定できるスタンド用カメラ雲台とセットで撮影にも便利。
その他三脚取付穴(1/4インチねじ穴) セット内容実験観察用USBカメラ、顕微鏡接眼レンズアダプタ、USBケーブル(1.5m)、F35-5040-04 カメラ用雲台 寸法(mm)112×56×50 全長(mm)スタンド用カメラ雲台:230 対応OSWindows、ChromeOS 有効画素数約200万画素 接眼レンズ外径30mm以下 撮像素子CMOS ホワイトバランスオート フォーカスマニュアル 支柱径(Φmm)スタンド用カメラ雲台:8 映像出力USB2.0
1セット
23,980 税込26,378
8日以内出荷

E31-7375-03 理科実験観察撮影装置ToruSee(スタンド付) ナリカ 動画あり
理科の実験観察撮影の決定版 お手持ちの端末(Windows、Chromebook)のUSBポートに差し込み、端末内のカメラアプリを利用してすぐに使えるUSBカメラです。顕微鏡接眼レンズアダプタ採用により、顕微鏡の接眼レンズに直接差し込み、撮影することができます。 カメラには、1/4インチねじを搭載、三脚などで固定するとさらに便利です。 端末のUSBポートに接続し、端末を動かさずに実験を撮影できる。 顕微鏡の接眼レンズにセットするだけで観察像を撮影できる。 アプリのインストールをせず標準インストールカメラのアプリですぐ使える。鉄製スタンド G-fit D型(雲台・タブレットホルダー付き)とセットで実験撮影などが便利に利用できる。
仕様サブ支柱穴、フラットバーホルダー、多目的ポケット、Dロック機構搭載 その他三脚取付穴(1/4インチねじ穴) 付属品自在はさみ(マルチフック搭載)1個、タブレットホルダー 1個、クランプ 2個 セット内容実験観察用USBカメラ、顕微鏡接眼レンズアダプタ、USBケーブル(1.5m)、F35-5043 鉄製スタンド G-fit D型 寸法(mm)112×56×50 対応OSWindows、ChromeOS 有効画素数約200万画素 材質(支柱)ステンレス 接眼レンズ外径30mm以下 台座寸法(mm)216×238×40 撮像素子CMOS ホワイトバランスオート フォーカスマニュアル 支柱径(Φmm)12×660 映像出力USB2.0 材質(台座)亜鉛ダイキャスト
1セット
51,880 税込57,068
欠品中

顕微鏡用スライド付培養管です。デモスライド内で微生物を培養しながら、先端部を別売のデモスライド・黒アダプター(注文コード:50439498)に取り付けてすぐに顕微鏡で観察できます。培養条件にもよりますが、一週間程度は微生物を培養観察できます。※デモスライド・黒アダプターは付属しません。
種別(40本)
1個
2,800 税込3,080
4日以内出荷

微生物を培養管(デモスライド)内で培養しながら、その培養管の先端部をデモスライド・アダプターに取付けてすぐに顕微鏡で観察することができる、画期的な観察用具です。 培養条件にもよりますが、1週間程度は微生物を培養観察できます。
セット内容デモスライド(容量約5mL):20本/デモスライド・アダプター:4個 種別観察セット D-4
1セット
5,700 税込6,270
4日以内出荷

顕微鏡用スライド付培養管(デモスライド)(注文コード:50439473)を観察する際に使用するアダプターです。※デモスライドは付属しません。
種別黒アダプター(4個)
1セット(4個)
4,000 税込4,400
4日以内出荷

大型モニタに観察画像を鮮明に映すことができるデジタル顕微鏡カメラです。内部のアプリケーションによりUSBメモリに画像や動画を記録可能。そのほかに様々なコントロールも可能です。また、JIS規格鏡筒の生物顕微鏡(内径23.2mm)はもちろん、双眼実体顕微鏡にも使用できます。有線でHDMI出力に対応。USBメモリに画像や動画の記録可能。※接眼マイクロメーターは取付けられません。
付属品リレーレンズY-RL、双眼実体顕微鏡用アダプタ2種、HDMIケーブル(1.5m)、マウス、USBメモリ 寸法(mm)50×50×61 電源ACアダプタ(付属) 有効画素数約200万画素 撮像素子CMOS ホワイトバランスオート/マニュアル レンズマウントCマウント 映像出力HDMI 鏡筒径(mm)(対応)内径23.2、30、30.5
1セット
61,000 税込67,100
3日以内出荷

ワイヤレス接続で複数台の端末に映像を転送できる顕微鏡専用のカメラ装置です。 5GHz帯の利用により1080Pの映像をワイヤレスで対応。 アプリの利用により撮影した画像の計測などができます。 Wi-Fi接続で最大6台までの端末と同時接続できます。 専用アプリにて観察像の撮影・計測ができます。
撮像素子CMOS 有効画素数約500万画素 映像出力Wi-Fi 適合【鏡筒】内径23.2mm、30mm、30.5mm、Cマウント 電源ACアダプタ(付属) 寸法(mm)80×80×63 質量(g)420 対応OSWindows、Android、iOS 付属品リレーレンズ Y-RL、双眼実体顕微鏡用アダプタ2種
1セット
98,000 税込107,800
4日以内出荷

シンプルな構造ながらアナライザとポラライザを装備した、偏光観察の入門に最適な顕微鏡。クロスニコルでの鉱物観察ができます※。オープンニコルで鉱物鑑定に用いる場合は、MT-90単眼モデル(注文コード:50432446)をお勧めします。※検板を使うことはできません。
総合倍率40×~1000× 仕様レボルバ:4個用 付属品偏光顕微鏡による鉱物鑑定表、ACアダプタ、ダストカバー、イマージョンオイル 型式MT-93 寸法(mm)280×340×360 質量(kg)4.4 機能ステージ:回転メタルステージ、芯出し調整機能付き 照明装置白色LED 接眼レンズWF10×(視野数18、十字線入り・なし)各1個 対物レンズセミプラン アクロマート 4×、10×、S40×、S100×(Oil) 鏡筒形式双眼、30°傾斜鏡筒、360°回転式 絞り虹彩絞り コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25) 焦準装置ステージ上下動式、標本破損防止装置、1軸粗微動装置
1個
179,800 税込197,780
4日以内出荷

ナリカのオリジナル双眼実体顕微鏡ソレオとデジタル顕微鏡カメラCHR-200Uのセット。ナリカのオリジナル双眼実体顕微鏡とデジタル顕微鏡カメラのセット。HDMIケーブルでテレビに直接接続すれば、大画面で観察像をクラス全体で共有できます。
付属品リレーレンズY-RL、双眼実体顕微鏡用アダプタ2種、HDMIケーブル(1.5m)、マウス、USBメモリ、ACアダプタ、目当てゴム2個、ダストカバー、六角レンチ 出力カメラ :HDMI 倍率顕微鏡 総合:20×、40× 有効画素数カメラ :約200万画素 照明装置顕微鏡:白色LED光源(落射/フレキシブル落射/透過、充電式) ステージプレート顕微鏡:Mステージ、アクリル板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス) 接眼レンズ顕微鏡:WF10×(視野数20)2個、ハイアイポイント、レンズ径25mm 対物レンズ顕微鏡 :2×、4× 鏡筒形式顕微鏡:双眼45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能 機種顕微鏡 ベース:双眼実体顕微鏡ソレオSR-40 撮像素子カメラ :CMOS 焦準装置顕微鏡:鏡筒上下動式
1セット
122,000 税込134,200
6日以内出荷

シンプルな構造ながらアナライザとポラライザを装備した、偏光観察の入門に最適な顕微鏡。クロスニコルでの鉱物観察ができます※。オープンニコルで鉱物鑑定に用いる場合は、MT-90単眼モデル(注文コード:50432446)をお勧めします。※検板を使うことはできません。
総合倍率40×~400× 仕様レボルバ:4個用 付属品偏光顕微鏡による鉱物鑑定表、ACアダプタ、ダストカバー 型式MT-94 寸法(mm)280×340×360 質量(kg)4.4 機能ステージ:回転メタルステージ、芯出し調整機能付き 照明装置白色LED 接眼レンズWF10×(視野数18、十字線入り・なし)各1個 対物レンズセミプラン アクロマート 4×、10×、S40× 鏡筒形式双眼、30°傾斜鏡筒、360°回転式 絞り虹彩絞り コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25) 焦準装置ステージ上下動式、標本破損防止装置、1軸粗微動装置
1個
159,800 税込175,780
6日以内出荷

●ナリカのオリジナル双眼実体顕微鏡ソレオと理科実験観察撮影装置Torusee-TCのセット●カメラはお手持ちの端末(Windows、Chromebook、iPad※USB-Cポート搭載タイプ)のUSBポートに差し込み、端末内のカメラアプリを利用してすぐに使えるUSBカメラです。
付属品リレーレンズ Y-RL、双眼実体顕微鏡用アダプタ2種、顕微鏡接眼レンズアダプタ、USBケーブル(A-B、1.5m)、USBケーブル(B-C、1m)、ACアダプタ、目当てゴム2個、ダストカバー、六角レンチ 出力カメラ(ToruSee-TC):USB2.0、USB-C 総合倍率20×、40× 有効画素数カメラ(ToruSee-TC):約200万画素 照明装置白色LED光源(落射/フレキシブル落射/透過、充電式) ステージプレートMステージ、アクリル板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス) 接眼レンズWF10×(視野数20)2個、ハイアイポイント、レンズ径25mm 対物レンズ2×、4× 鏡筒形式双眼45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能 ベース双眼実体顕微鏡ソレオ SR-40 撮像素子カメラ(ToruSee-TC):CMOS 焦準装置鏡筒上下動式
1セット
87,980 税込96,778
8日以内出荷

HDMI・USB・Wi-Fiの3通りの出力が選べ、理科室の環境に合わせて演示や観察ができます。
仕様対応鏡筒:内径23.2mm、30mm、30.5mm、Cマウント 付属品ソフトウェア(USBメモリ)、リレーレンズ Y-RL、双眼実体顕微鏡用アダプタ2種、HDMIケーブル(5m)、USBケーブル(2m)、マウス、SDカード、他 寸法(mm)80×140×80 質量(g)500 電源ACアダプタ(付属) 対応OSWindows、iOS7.0以降、Android4.4以降 有効画素数USB:約400万画素/HDMI・Wi-Fi:約200万画素 撮像素子CMOS 映像出力HDMI、USB、Wi-Fi
1個
115,000 税込126,500
8日以内出荷

ナリカのオリジナル生物顕微鏡ネクロスⅡとデジタル顕微鏡カメラCHR-200Uのセット。ナリカのオリジナル生物顕微鏡とデジタル顕微鏡カメラのセット。HDMIケーブルでテレビに直接接続すれば、大画面で観察像をクラス全体で共有できます。
付属品リレーレンズY-RL、双眼実体顕微鏡用アダプタ2種、HDMIケーブル(1.5m)、マウス、USBメモリ、暗視野ユニット用リング、接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー タイプ顕微鏡 コンデンサ・絞り:アッベコンデンサ(N.A.1.25)、虹彩絞り 出力カメラ :HDMI 倍率顕微鏡 総合:40×~600× 有効画素数カメラ :約200万画素 照明装置顕微鏡:調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き ステージプレート顕微鏡:2枚プレート方式メカニカルステージ 接眼レンズ顕微鏡:NPL4×、NPL10×、NPL S40× 鏡筒形式顕微鏡:45°傾斜鏡筒(JIS)、360℃回転式、鏡筒長160mm 機種顕微鏡 ベース:生物顕微鏡ネクロスⅡ NCM-600 撮像素子カメラ :CMOS 焦準装置顕微鏡:ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
1セット
151,000 税込166,100
8日以内出荷

D20-3038-01 デジタル生物顕微鏡 TRS-A2 ナリカ 動画あり
●ナリカのオリジナル生物顕微鏡アトマⅡと理科実験観察撮影装置Torusee-TCのセット●ナリカのオリジナル生物顕微鏡と撮影装置のセット。●カメラはお手持ちの端末(Windows、Chromebook、iPad※USB-Cポート搭載タイプ)のUSBポートに差し込み、端末内のカメラアプリを利用してすぐに使えるUSBカメラです。
仕様コンデンサ・絞り:回転円板式 付属品顕微鏡接眼レンズアダプタ、USBケーブル(A-B、1.5m)、USBケーブル(B-C、1m)、接眼レンズ固定ねじ用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー 出力カメラ(ToruSee-TC):USB2.0 総合倍率40×~400× 有効画素数カメラ(ToruSee-TC):約200万画素 照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き、反射鏡(本体に収納) ステージプレートMステージ(イージーホルダー搭載) 接眼レンズWF10×(視野数18) 対物レンズ4×、10×、S40× 鏡筒形式45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm ベース生物顕微鏡アトマⅡ A2-400MLED 撮像素子カメラ(ToruSee-TC):CMOS 焦準装置ステージ上下動式、イージーフォーカシング機能、粗動装置、標本破損防止装置
1セット
66,880 税込73,568
8日以内出荷

D20-3038-04 デジタル生物顕微鏡 TRS-NC2 ナリカ 動画あり
●ナリカのオリジナル生物顕微鏡ネクロスⅡと理科実験観察撮影装置Torusee-TCのセット●ナリカのオリジナル生物顕微鏡と撮影装置のセット。●カメラはお手持ちの端末(Windows、Chromebook、iPad※USB-Cポート搭載タイプ)のUSBポートに差し込み、端末内のカメラアプリを利用してすぐに使えるUSBカメラです。
付属品顕微鏡接眼レンズアダプタ2種、USBケーブル(A-B、1.5m)、USBケーブル(B-C、1m)、暗視野ユニット用リング、接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー 出力カメラ(ToruSee-TC):USB2.0 総合倍率40×~600× 有効画素数カメラ(ToruSee-TC):約200万画素 照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き ステージプレート2枚プレート方式メカニカルステージ 接眼レンズWF10×(視野数20)、WF15×(視野数13) 対物レンズNPL4×、NPL10×、NPL S40× 鏡筒形式45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm ベース生物顕微鏡ネクロスⅡ NCM-600 撮像素子カメラ(ToruSee-TC):CMOS 絞り虹彩絞り コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)、虹彩絞り 焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
1セット
119,800 税込131,780
8日以内出荷

シンプルな構造で偏光観察の入門に最適な顕微鏡。 アナライザとポラライザはシンプルかつ簡単操作を追求 偏光顕微鏡による鉱物鑑定表で、同定がスムーズ
総合倍率40×~400× 仕様レボルバ:4個用 付属品偏光顕微鏡による鉱物鑑定表、ACアダプタ、ダストカバー、岩石プレパラート(5種) 型式MT-94GP 寸法(mm)280×340×360 質量(kg)4.4 機能ステージ:回転メタルステージ、芯出し調整機能付き 照明装置白色LED 接眼レンズWF10×(視野数18、十字線入り・なし)各1個 対物レンズセミプラン アクロマート 4×、10×、S40× 鏡筒形式双眼、30°傾斜鏡筒、360°回転式 絞り虹彩絞り コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25) 焦準装置ステージ上下動式、標本破損防止装置、1軸粗微動装置
1個
189,800 税込208,780
8日以内出荷

総合倍率40×~1000× 仕様レボルバ:4個用 付属品偏光顕微鏡による鉱物鑑定表、ACアダプタ、ダストカバー、イマージョンオイル、岩石プレパラート(5種) 型式MT-93GP 寸法(mm)280×340×360 質量(kg)4.4 機能ステージ:回転メタルステージ、芯出し調整機能付き 照明装置白色LED 接眼レンズWF10×(視野数18、十字線入り・なし)各1個 対物レンズセミプラン アクロマート 4×、10×、S40×、S100×(Oil) 鏡筒形式双眼、30°傾斜鏡筒、360°回転式 絞り虹彩絞り コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25) 焦準装置ステージ上下動式、標本破損防止装置、1軸粗微動装置
1個
199,800 税込219,780
8日以内出荷

シンプルな構造で偏光観察の入門に最適な顕微鏡。アナライザとポラライザはシンプルかつ簡単操作を追求。偏光顕微鏡による鉱物鑑定表で、同定がスムーズ。
総合倍率40×~400× 仕様レボルバ:4個式、ステージ:回転メタルステージ・芯出し調整機能付き 付属品偏光顕微鏡による鉱物鑑定表、ACアダプタ、ダストカバー、岩石プレパラート(5種) 型式MT-90GP 寸法(mm)約180×290×360 質量(kg)約3.7 機能ステージ上下動式、標本破損防止装置、1軸粗微動装置 照明装置白色LED(調光式) 接眼レンズWF10×(視野数18、十字線入り) 対物レンズセミプラン アクロマート4×、10×、S40× 鏡筒形式45°傾斜鏡筒、360°回転式 装備偏光観察用装備:アナライザー(スライド式)、ポラライザー(はねのけ式・360°回転可) 絞り虹彩絞り コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)
1個
169,800 税込186,780
8日以内出荷

生きた小さな生物を観察しよう!。教育版のスマート顕微鏡DDL-M2Aと水の中の生き物を観察するのに必要な器具をセットにしました。観察したい物を用意すればすぐに観察をはじめることができます。セット内の「デモスライド」を利用して水中の生き物を生きたまま顕微鏡で観察できます。書籍『水中の小さな生き物けんさくブック』には顕微鏡の基礎知識や使い方、水中の微生物の探し方などが書かれているので、顕微鏡観察初心者でも安心して観察できます。取扱説明書末尾をコピーして「観察記録」が付けられます。
仕様スマート顕微鏡DDL-M2A:【倍率】~800×、【液晶】5インチ IPS 800×480、【イメージセンサ】2M CMOS、【カメラ解像度】1600×1200、【動画解像度】VGA 720P、【静止画フォーマット】JPG、【動画フォーマット】AVI、【フォーカスモード】手動、【合焦範囲】10~40mm、【LED】明るさ調整可、【PCへの転送スピード】640×480/26fps、1280×720/26fps、【内蔵メモリ】32GB、【PCシステム】WindowsXP/ 7/8/10以上、MAC【電源】内蔵リチウムバッテリー2500mAh/1000mAh、【充電】Type-C 【付属品】マイクロスコープチューブ(モニタ付)×1、マイクロスコープベース×1、磁気試料クリップ×2、観察メモ帳×1、顕微鏡サイエンス手帳×1、採集ボトル(30mL)×1、採集ボトル(60mL)×1、採集ボトル(80mL)×1、ペトリ皿×2、プレパレート10種、スライドガラス×10、検体採取ボックス×1、スポイト×1、ピンセット×1、アクセサリーボックス×1、校正ルーラ×1、充電用ケーブル×1、取扱説明書×1 セット内容スマート顕微鏡DDL-M2A×1台、デモスライド(生きた生物観察用スライド)×10本、デモスライド・アダプター×2個、書籍:水中の小さな生き物けんさくブック×1冊
1セット
27,500 税込30,250
8日以内出荷

生きた小さな生物を観察しよう!。教育版のスマート顕微鏡DDL-M1Aと水の中の生き物を観察するのに必要な器具をセットにしました。観察したい物を用意すればすぐに観察をはじめることができます。セット内の「デモスライド」を利用して水中の生き物を生きたまま顕微鏡で観察できます。書籍『水中の小さな生き物けんさくブック』には顕微鏡の基礎知識や使い方、水中の微生物の探し方などが書かれているので、顕微鏡観察初心者でも安心して観察できます。取扱説明書末尾をコピーして「観察記録」が付けられます。
仕様スマート顕微鏡DDL-M1A:【倍率】~400×、【静止画/動画解像度】640×480/1280×720、【静止画フォーマット】JPG/PNG、【動画フォーマット】MP4、【照明】LED照明 上部/下部 明るさ調整可、【合焦範囲】10~40mm、【フォーカスモード】手動、【使用モード】ハンドル/デスクトップ、【APPシステム】Android8.0/iOS12.0以上、【PCシステム】Windows 7/8/10/11以上、【接続方法】Wifi/Type-Cケーブル、【Wifi距離】約5メートル、【電源】内蔵リチウムバッテリー(台座1800mAg、チューブ700mAh)、【充電】Type-C DC5V 1A、【材質】ABS樹脂、アルミニウム合金、PMMA、【付属品】マイクロスコープチューブ×1、マイクロスコープベース×1、磁気試料クリップ×2、観察メモ帳×1、顕微鏡サイエンス手帳×1、採集ボトル(30mL)×1、採集ボトル(60mL)×1、採集ボトル(80mL)×1、ペトリ皿×2、プレパレート10種、スライドガラス×10、検体採取ボックス×1、スポイト×1、ピンセット×1、アクセサリーボックス×1、校正ルーラ×1、充電用ケーブル×1、取扱説明書×1 セット内容スマート顕微鏡DDL-M1A×1台、デモスライド(生きた生物観察用スライド)×10本、デモスライド・アダプター×2個、書籍:水中の小さな生き物けんさくブック×1冊
1セット
22,500 税込24,750
8日以内出荷

●ナリカのオリジナル生物顕微鏡ウィングブルーⅡと理科実験観察撮影装置Torusee-TCのセット●ナリカのオリジナル生物顕微鏡と撮影装置のセット。●カメラはお手持ちの端末(Windows、Chromebook、iPad※USB-Cポート搭載タイプ)のUSBポートに差し込み、端末内のカメラアプリを利用してすぐに使えるUSBカメラです。
付属品顕微鏡接眼レンズアダプタ、USBケーブル(A-B、1.5m)、USBケーブル(B-C、1m)、接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー 適合顕微鏡:生物顕微鏡ウィングブルー2WB600-M2、総合倍率:40×~600× 型式TRS-600WM2 出力カメラ(ToruSee-TC):USB2.0 有効画素数カメラ(ToruSee-TC):約200万画素 撮像素子カメラ(ToruSee-TC):CMOS
1台
93,980 税込103,378
11日以内出荷

シンプルな構造ながらアナライザとポラライザを装備した、偏光観察の入門に最適な顕微鏡。クロスニコルでの鉱物観察ができます※。オープンニコルで鉱物鑑定に用いる場合は、MT-90単眼モデル(注文コード:50432446)をお勧めします。※検板を使うことはできません。
総合倍率40×~400× 仕様偏光観察用装備:アナライザー(スライド式)、ポラライザー(はねのけ式・360°回転可) / レボルバ:4個用 付属品偏光顕微鏡による鉱物鑑定表、ACアダプタ、ダストカバー 種別MT-90 寸法(mm)約180×290×360 質量(kg)約3.7 照明白色LED(調光式) ステージプレート回転メタルステージ、芯出し調整機能付き 焦点調整ステージ上下動式、標本破損防止装置、1軸粗微動装置 接眼レンズWF10×(視野数18、十字線入り) 対物レンズセミプラン アクロマート4×、10×、S40× 鏡筒形式45°傾斜鏡筒、360°回転式 絞り虹彩絞り コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)
1個
149,800 税込164,780
11日以内出荷