「顕微鏡用led照明」の検索結果
特価
本日10月12日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251017
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
プラスチック製コの字型の台に、白色LEDとスイッチおよび電池ボックスが付いたものです。
寸法(mm)85×60×52
電源単3乾電池2本(付属)
輝度4000mcd
LED白色LED:3.6V 30mA
1個
¥3,600
税込¥3,960
4日以内出荷
光源部分が付け替え可能な生物顕微鏡。顕微鏡の使い方を指導する時は反射鏡で観察し、顕微鏡操作に慣れてきたらLED照明に付け替えて観察、と使い分けられます。
総合倍率40×~400×
鏡筒形式45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm
仕様レボルバ:3個用
付属品ダストカバー
型式KSⅡ-400LMN
寸法(mm)132×175×376
質量(kg)2.5
照明装置反射鏡・白色LED(充電式、ACアダプタ付属)
ステージプレート角形固定式
接眼レンズWF10×(視野数18)
対物レンズ4×、10×、S40×
絞り回転円板式
焦準装置ステージ上下動式、粗微動装置、標本破損防止装置
1個
¥33,000
税込¥36,300
5日以内出荷
光源部分が付け替え可能な生物顕微鏡。顕微鏡の使い方を指導する時は反射鏡で観察し、顕微鏡操作に慣れてきたらLED照明に付け替えて観察、と使い分けられます。
総合倍率40×~600×
鏡筒形式45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm
仕様レボルバ:3個用
型式KSⅡ-600LMN
寸法(mm)132×175×376
質量(kg)2.5
照明装置反射鏡・白色LED(充電式、ACアダプタ付属)
ステージプレート角形固定式
接眼レンズWF10×(視野数18)、WF15×(視野数13)
対物レンズ4×、10×、S40×
絞り回転円板式
焦準装置ステージ上下動式、粗微動装置、標本破損防止装置
1個
¥38,000
税込¥41,800
3日以内出荷
使用時に熱を持たないLED光源採用で理想的な照明を実現しました。フラットLED採用により、広範囲に光が照射されます。
また、コンパクトで実験時に場所を取りませんので、顕微鏡照明装置としてはもちろん、工作時などのスポット作業にも最適です。
フラットLED採用でワイドな照射が可能。
高い演色性で太陽光に近い光を実現。
フレキシブルチューブ採用により、照明の角度・配置が自由自在。
長寿命、10000時間以上連続点灯可能。
付属品ACアダプタ(AC100V)
種別ダブル
寸法(mm)約100×120×350
消費電力(W)1
光源高輝度白色LED(フラットLED)
連続点灯時間(時間)10000時間以上
1個
¥18,500
税込¥20,350
4日以内出荷
使用時に熱を持たないLED光源採用で理想的な照明を実現しました。フラットLED採用により、広範囲に光が照射されます。
また、コンパクトで実験時に場所を取りませんので、顕微鏡照明装置としてはもちろん、工作時などのスポット作業にも最適です。
フラットLED採用でワイドな照射が可能。
高い演色性で太陽光に近い光を実現。
フレキシブルチューブ採用により、照明の角度・配置が自由自在。
長寿命、10000時間以上連続点灯可能。
付属品ACアダプタ(AC100V)
種別シングル
消費電力(W)0.5
光源高輝度白色LED(フラットLED)
寸法(Φ×mm)約100×400
連続点灯時間(時間)10000時間以上
1個
¥11,000
税込¥12,100
4日以内出荷
明視野・暗視野照明を標準搭載。きれいに見えるから、観察が楽しくなる。
明視野・暗視野照明標準搭載、ハイグレードレンズ採用で、今までにない美しい観察像を実現した生物顕微鏡です。
対物レンズに『ナリカプランレンズ(NPL)採用』:視野の端までピントが合うため、全体がくっきり見えます。
明るくなった照明装置:LED照明が従来よりも格段に明るくなりました。倍率を上げても、明るく鮮やかに。
サービスコンセント:他の機器への給電可能。複数台のネクロスⅡを連結して一斉充電もできます。
一目でわかる電池残量表示:電池残量が一目で分かるので、充電のタイミングを逃しません。
用途小・中・高等学校理科実験用生物顕微鏡。
仕様レボルバ:4個用、ターレットレボルバ(突起付き滑り止めゴム装備)
その他電池残量表示、消し忘れ防止用ランプ、サービスコンセント(AC100V)、ナンバリングスペース、暗視野観察ユニット標準搭載
付属品暗視野ユニット用リング、接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー、Cマウントリレーレンズ
寸法(mm)175×210×360
質量(kg)4.7
照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(淳電子貴・急速充電可能)、充電ランプ付き
ステージプレート2枚プレート方式メカニカルステージ
接眼レンズWF10×(視野数18)2個、WF15×(視野数13)2個
鏡筒形式三眼30°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm
絞り虹彩絞り
コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)
焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
ナリカのオリジナル双眼実体顕微鏡ソレオとデジタル顕微鏡カメラCHR-200Uのセット。ナリカのオリジナル双眼実体顕微鏡とデジタル顕微鏡カメラのセット。HDMIケーブルでテレビに直接接続すれば、大画面で観察像をクラス全体で共有できます。
付属品リレーレンズY-RL、双眼実体顕微鏡用アダプタ2種、HDMIケーブル(1.5m)、マウス、USBメモリ、ACアダプタ、目当てゴム2個、ダストカバー、六角レンチ
出力カメラ :HDMI
倍率顕微鏡 総合:20×、40×
有効画素数カメラ :約200万画素
照明装置顕微鏡:白色LED光源(落射/フレキシブル落射/透過、充電式)
ステージプレート顕微鏡:Mステージ、アクリル板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス)
接眼レンズ顕微鏡:WF10×(視野数20)2個、ハイアイポイント、レンズ径25mm
対物レンズ顕微鏡 :2×、4×
鏡筒形式顕微鏡:双眼45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能
機種顕微鏡 ベース:双眼実体顕微鏡ソレオSR-40
撮像素子カメラ :CMOS
焦準装置顕微鏡:鏡筒上下動式
1セット
¥122,000
税込¥134,200
6日以内出荷
ナリカのオリジナル生物顕微鏡ネクロスⅡとデジタル顕微鏡カメラCHR-200Uのセット。ナリカのオリジナル生物顕微鏡とデジタル顕微鏡カメラのセット。HDMIケーブルでテレビに直接接続すれば、大画面で観察像をクラス全体で共有できます。
付属品リレーレンズY-RL、双眼実体顕微鏡用アダプタ2種、HDMIケーブル(1.5m)、マウス、USBメモリ、暗視野ユニット用リング、接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー
タイプ顕微鏡 コンデンサ・絞り:アッベコンデンサ(N.A.1.25)、虹彩絞り
出力カメラ :HDMI
倍率顕微鏡 総合:40×~600×
有効画素数カメラ :約200万画素
照明装置顕微鏡:調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き
ステージプレート顕微鏡:2枚プレート方式メカニカルステージ
接眼レンズ顕微鏡:NPL4×、NPL10×、NPL S40×
鏡筒形式顕微鏡:45°傾斜鏡筒(JIS)、360℃回転式、鏡筒長160mm
機種顕微鏡 ベース:生物顕微鏡ネクロスⅡ NCM-600
撮像素子カメラ :CMOS
焦準装置顕微鏡:ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
1セット
¥151,000
税込¥166,100
8日以内出荷
生きた小さな生物を観察しよう!。教育版のスマート顕微鏡DDL-M1Aと水の中の生き物を観察するのに必要な器具をセットにしました。観察したい物を用意すればすぐに観察をはじめることができます。セット内の「デモスライド」を利用して水中の生き物を生きたまま顕微鏡で観察できます。書籍『水中の小さな生き物けんさくブック』には顕微鏡の基礎知識や使い方、水中の微生物の探し方などが書かれているので、顕微鏡観察初心者でも安心して観察できます。取扱説明書末尾をコピーして「観察記録」が付けられます。
仕様スマート顕微鏡DDL-M1A:【倍率】~400×、【静止画/動画解像度】640×480/1280×720、【静止画フォーマット】JPG/PNG、【動画フォーマット】MP4、【照明】LED照明 上部/下部 明るさ調整可、【合焦範囲】10~40mm、【フォーカスモード】手動、【使用モード】ハンドル/デスクトップ、【APPシステム】Android8.0/iOS12.0以上、【PCシステム】Windows 7/8/10/11以上、【接続方法】Wifi/Type-Cケーブル、【Wifi距離】約5メートル、【電源】内蔵リチウムバッテリー(台座1800mAg、チューブ700mAh)、【充電】Type-C DC5V 1A、【材質】ABS樹脂、アルミニウム合金、PMMA、【付属品】マイクロスコープチューブ×1、マイクロスコープベース×1、磁気試料クリップ×2、観察メモ帳×1、顕微鏡サイエンス手帳×1、採集ボトル(30mL)×1、採集ボトル(60mL)×1、採集ボトル(80mL)×1、ペトリ皿×2、プレパレート10種、スライドガラス×10、検体採取ボックス×1、スポイト×1、ピンセット×1、アクセサリーボックス×1、校正ルーラ×1、充電用ケーブル×1、取扱説明書×1
セット内容スマート顕微鏡DDL-M1A×1台、デモスライド(生きた生物観察用スライド)×10本、デモスライド・アダプター×2個、書籍:水中の小さな生き物けんさくブック×1冊
1セット
¥22,500
税込¥24,750
8日以内出荷
関連キーワード