カテゴリ

  • 学童・教育用品(61)
  • 科学研究・開発用品(3)
絞り込み
ブランド
  • ナリカ
  • モノタロウ(6)
  • シンワ測定(14)
  • 土牛(26)
  • (52)
  • マイゾックス(37)
  • タジマツール(TJMデザイン)(4)
  • つくし工房(30)
  • TRUSCO(43)
  • ナカバヤシ(6)
  • トーグ安全工業(7)
  • ユニット(32)
  • 馬印(66)
  • 三和製作所(56)
  • グリーンクロス(52)
  • P・O・Pプロダクツ(32)
  • エスコ(31)
  • Panasonic(パナソニック)(21)
  • LION (ライオン事務器)(18)
  • ハイビスカス(ランドアート)(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「黒板」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
投射装置 ML ナリカ投射装置 MLナリカ
46,000税込50,600
1セット
4日以内出荷
3段階の初速度で小球を発射させる投射装置です。角度を調整して水平投射・斜方投射の実験ができます。また、発射口にビースピを取付けることで発射時の速度が測定できるので、球の初速度を変えた比較実験もできます。専用のアダプタや固定台が付属しているので、黒板上でも実験台上でも実験ができる。黒板貼付用のカゴとメジャーを使い、計算した位置に球がくるかを実験で確かめることができる。
セット内容投射装置、ビースピυ(速度測定器)、カゴ(小球キャッチ用)、小球(Φ16mm・鉄製)2個、ビースピ用アダプタ、黒板取付用マグネットアダプタ、実験用固定台、貼付メジャー(黒板用)2本型式ML寸法(mm)(組立時)90×240×60(ケーブル長280)
光学用水そう SR ナリカ光学用水そう SRナリカ
9,300税込10,230
1台
11日以内出荷
円筒形水槽に半分水を入れ、いろいろな角度からLED光源を当てることで、水と空気の境界面で起こる光の反射・屈折を観察することができます。水槽の裏面には磁石が付いているので、黒板上に貼付けて演示実験をしたり、ホワイトボードを利用してグループ実験もできます。
付属品光源装置(スリットライト・赤)RB-YR(光源部:線形LED、大きさ:165×18×22mm)材質アクリル樹脂(水槽)、プラスチック(枠)型式SR寸法(mm)Φ130×28(全体)、Φ90×23(水槽)目盛円周360°、1目盛5°
月の満ち欠け説明器(カメラ付)TS-1 ナリカ月の満ち欠け説明器(カメラ付)TS-1ナリカ
57,000税込62,700
1セット
11日以内出荷
月の満ち欠けの変化を月と太陽・地球の位置関係から確認できるモデルです。強力磁石を使用しているので、黒板に貼付けても安定した演示ができます。地球の位置にカメラなどを取付けることで、地球から見た月の満ち欠けのようすを確認できます。※カメラなど取付時は、三脚ねじにしっかりと固定し、落下しないようにご注意ください。
適合画素数:約200万画素、出力:USB2.0(理科実験観察撮影装置ToruSee-TC)セット内容月モデル1個、地球モデル1個(取外し可能、1/4インチねじ付)、太陽モデル1個(磁石付き)、理科実験観察撮影装置ToruSee-TC 1台型式TS-1(カメラ付)寸法(mm)月モデル:Φ80、地球モデル:Φ120、太陽モデル:Φ100間隔(mm)地球モデル-月モデル:500(アーム)
月の満ち欠け説明器(カメラ付)WC-1 ナリカ月の満ち欠け説明器(カメラ付)WC-1ナリカ
79,000税込86,900
1セット
11日以内出荷
月の満ち欠けの変化を月と太陽・地球の位置関係から確認できるモデルです。強力磁石を使用しているので、黒板に貼付けても安定した演示ができます。地球の位置にカメラなどを取付けることで、地球から見た月の満ち欠けのようすを確認できます。※カメラなど取付時は、三脚ねじにしっかりと固定し、落下しないようにご注意ください。
セット内容月モデル:1個、地球モデル:1個(取外し可能、1/4インチねじ付)、太陽モデル:1個(磁石付き)、カメラ:1台型式WC-1(カメラ付)寸法(mm)月モデル:Φ80、地球モデル:Φ120、太陽モデル:Φ100画素数約200万画素、ワイヤレス
演示用力の合成・分解実験器 ナリカ演示用力の合成・分解実験器ナリカ
23,000税込25,300
1台
7日以内出荷
力の合成・分解の演示実験が黒板でできる 中学1年生の「2力のつり合い」の単元で、黒板上で実験・考察・まとめまで行える力のつり合い実験器です。 黒板に貼付けられる黒板固定部と、ばね部の2層構造になっており、それぞれがベアリングで固定されているため、ばねに加わる力の方向に対して回転します。 2力がつり合う時、力が一直線で反対方向であることを手軽に確認できます。
セット内容演示用ばね ES(40×35×330mm)3個、2つの力のつり合い実験用板(不定形、155×120×2mm)、磁石付きピン、たこ糸、金属環型式ES-01用途例実験:力のつり合い(演示用ばね ESを2つ使用)、力の分解(演示用ばね ESを3つ使用)、ばねの伸びと力の関係(演示用ばね ESを3つ使用)
大型とつレンズ ナリカ大型とつレンズナリカ
8,500税込9,350
1個
3日以内出荷
削り出し加工と表面研磨でゆがみの少ないレンズです。裏面にネオジム磁石が埋め込んであり、黒板に貼付けて使用できます。大型なので演示効果の高い実験ができます。レンズの底面が白色で光の道筋が視認しやすくなっています。
寸法(mm)145×40焦点距離f=約150mm
おうとつ面鏡(黒板用) ナリカおうとつ面鏡(黒板用)ナリカ
8,000税込8,800
1個
3日以内出荷
黒板で球面鏡の性質を示す演示実験ができる黒板に貼付けることができる凹面鏡と凸面鏡のセット。別売の光源装置(スリットライト)とあわせて使用することで、黒板上で演示実験ができます。
その他裏面磁石付き材質プラスチック(鏡)、ウレタン(ベース)寸法(mm)190×40×25焦点距離f=-112.5mm(とつ面鏡)、f=112.5mm(おう面鏡)半径(Φmm)225(鏡面)
大型おうレンズ ナリカ大型おうレンズナリカ
9,000税込9,900
1個
4日以内出荷
削り出し加工と表面研磨でゆがみの少ないレンズです。裏面にネオジム磁石が埋め込んであり、黒板に貼付けて使用できます。大型なので演示効果の高い実験ができます。レンズの底面が白色で光の道筋が視認しやすくなっています。
寸法(mm)145×45焦点距離f=約-150mm
回路実験ボード ナリカ回路実験ボードナリカ
42,000税込46,200
1台
4日以内出荷
高校物理で定番回路である「コンデンサーの特性」、「ホイートストンブリッジ回路」の2種を作ることができるボードです。裏面磁石付きボードなので、授業では黒板に貼付けて演示実験をしながら説明に使用、普段は実験室の壁に貼付けておくことで実際に生徒たちが触りながら動作を確認できます。回路に何度も触れることで理解が深まります。
セット内容実験ボード(400×300mm)、豆電球(2.5V)3個、コンデンサー(2.5V、4.7F)2個、接続線 2本、測定器接続用端子台 2個、可変抵抗器(0~100Ω)、ナイフスイッチ、乾電池ホルダー(単1・1個用)3個型式EC-A
三角定規(2種組) 木製 ナリカ三角定規(2種組) 木製ナリカ
22,000税込24,200
1組
3日以内出荷
黒板用の大きな三角定規です。
長さ(mm)斜面:680/610本体木製、黒板用、目盛付
分度器 木製 ナリカ分度器 木製ナリカ
14,000税込15,400
1個
当日出荷
黒板用の大きな分度器です。
目盛180度(1目盛1度)寸法(Φmm)585本体木製、黒板用
振り子実験器(黒板用) DP-Y ナリカ振り子実験器(黒板用) DP-Yナリカ
23,500税込25,850
1セット
8日以内出荷
黒板に貼付けられる実験用振り子です。実験と板書を一緒に提示することで、演示効果が高くなります。また児童用の振り子実験器と同じ形なので、実験指導にも活用できます。
仕様振り子実験器:角度表示120°の半円分度器付付属品振り子実験器:力学実験用樹脂おもり(10g)3個、止めねじ、補修用糸セット内容C15-4475-01振り子実験器(スタンド取付型)、F35-5050黒板実験用スタンド BP-Y寸法(mm)【黒板実験用スタンドBP-Y】支柱:Φ12×400(上部300、下部100、ステンレス製)、ベース:155×70(鉄製、裏面はシリコンコーティングネオジム磁石2個付)耐荷重(kg)【黒板実験用スタンドBP-Y】1寸法(Φmm)振り子実験器:100
プログラミング用スイッチ板(MB-Ⅱ) ナリカプログラミング用スイッチ板(MB-Ⅱ)ナリカ
21,800税込23,980
1個
4日以内出荷
小6理科 電気の利用で使うプログラミング用スイッチ板です。(電気の利用プログラミング学習セットMB-Ⅱシリーズ対応)黒板などに貼りつけて回路を組むことで、回路のスイッチのオンオフをプログラミングによってコントロールする演示ができます。
力のモーメント実験器 MP(スタンド取付型) ナリカ力のモーメント実験器 MP(スタンド取付型)ナリカ
13,000税込14,300
1セット
4日以内出荷
剛体がつり合う条件を考えてみよう剛体がつり合う条件を考え、力のモーメント(力と作用点までの距離の関係)について調べることができます。本体裏面に黒板・スタンド兼用のクランプを装備。黒板に貼付けて演示実験、スタンドに取付けて生徒実験に。用途に合わせて実験のスタイルが変えられます。[特長]付属のフックをボードに取付け、おもりの位置を任意に変えることができます。スタンド取付型は学校にある小型スタンドなどをそのまま活用できます。Φ12mmまでの支柱に対応しています。
セット内容力のモーメント実験器(258×258mm)、力学実験用樹脂おもり(10g)6個、フック 3個
プログラミング用スイッチ板(WeDo) ナリカプログラミング用スイッチ板(WeDo)ナリカ
7,300税込8,030
1個
4日以内出荷
小6理科 電気の利用で使うプログラミング用スイッチ板です。(電気の利用プログラミング学習セットWeDoシリーズ対応)別売のWeDoスイッチロボットを簡単に取り付け、取外しできる大型パネルです。)黒板などに貼りつけて回路を組むことで、回路のスイッチのオンオフをプログラミングによってコントロールする演示ができます。
電気回路演示板(小学校3年生版)ケース付 ナリカ電気回路演示板(小学校3年生版)ケース付ナリカ
13,500税込14,850
1セット
8日以内出荷
3年生「電気の通り道」で豆電球と乾電池のつなぎ方の説明に利用できます。電気回路の部品を大型化したパネルを黒板に貼付けて授業することで、回路がわかりやすく説明できます。また、実際の電気回路部品が取付けてあり、付属のリード線でパネル同士を接続し、実際に動作させることができます。[特長]形を保ちやすいリード線で、回路図どおりに実験できます。実際の電気回路部品で実験を黒板上で再現できます。
セット内容乾電池板、豆電球板、リード線(単芯、赤・黒)各1本、収納ケース寸法(mm)120×180×22(乾電池板)、180×180×22(豆電球板)
てこ・振リ子実験セット(黒板用)DLP-Y ナリカてこ・振リ子実験セット(黒板用)DLP-Yナリカ
34,800税込38,280
1セット
8日以内出荷
黒板に貼付けられる実験用てこと振り子実験器のセットです。実験と板書を一緒に提示することで、演示効果が高くなります。また児童用の実験用てこ、振り子実験器と同じ形なので、実験指導にも活用できます。[特長]スタンドは共通なので実験によって使い分けできます。振り子実験器の糸は巻取り式で簡単に調整ができ、最大1.2mまで伸ばすことができます。
仕様力学実験用樹脂おもり(10g):13個、振り子実験器(本体):・角度表示120°の半円分度器、寸法(mm)実験用てこKG(本体)/うで:400(アルミ製、12等分の穴あり、穴の間隔30mm)、【黒板実験用スタンドBP-Y】支柱:Φ12×400(上部300、下部100、ステンレス製)、ベース:155×70(鉄製、裏面はシリコンコーティングネオジム磁石2個付)耐荷重(kg)【黒板実験用スタンドBP-Y】1寸法(Φmm)振り子実験器(本体):Φ100mm
電気回路演示板(MB-Ⅱ用) ナリカ電気回路演示板(MB-Ⅱ用)ナリカ
53,800税込59,180
1セット
8日以内出荷
プログラミング対応の演示板小学校6年生「電気の利用」でのプログラミングに対応した黒板貼付型の演示用パネルです。専用の「プログラミング用スイッチ板」を付属。回路スイッチの入切をプログラミングによってコントロールする演示ができます。
付属品ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):専用出力コード(赤黒、1m)セット内容プログラミング用スイッチ板(MB-Ⅱ)、豆電球板、LED板、スイッチ板、メーター付コンデンサー板、micro:bit Ver.2.2(本体)、人感センサボード、指向性チューブ、外部温度センサ、USBケーブル、ゼネコンV3(小学校用手回し発電機)、ゼネコン用マグネットバンド(色は選べません)、リード線(単芯、赤・黒) 各1本 、リード線(20芯、赤・黒) 各2本、収納ケース寸法(mm)200×180×65(プログラミング用スイッチ板(MB-Ⅱ)、180×180×22(豆電球板、LED板、メーター付コンデンサー板)、120×180×22(スイッチ板)、ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):115×140×43質量(g)ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):120出力ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):直流約3V
電気回路演示板(中学校電気回路)ケース付 ナリカ電気回路演示板(中学校電気回路)ケース付ナリカ
30,000税込33,000
1セット
8日以内出荷
豆電球の直列並列回路の実験で使用する器具を大型パネル化した、黒板貼付型の製品です。実際の電気回路部品が取付けてあるので、付属のリード線でパネル同士を接続し、実際に動作させることができます。[特長]形を保ちやすいリード線で、回路図どおりに実験できます。実際の電気回路部品を使った実験を黒板上で再現できます。
セット内容豆電球板 2個(豆電球 2種計3個付)、スイッチ板、乾電池板(3V)、端子台 2個、リード線(20芯、赤・黒) 各3本、リード線(単芯、赤・黒) 各1本、収納ケース寸法(mm)120×180×22(乾電池板、スイッチ板)、180×180×22(豆電球板)
大型レンズ LSY-RB(光源装置付) ナリカ大型レンズ LSY-RB(光源装置付)ナリカ
65,000税込71,500
1セット
4日以内出荷
黒板に貼れる光源と大きなレンズ削り出し加工と表面研磨でゆがみの少ないレンズです。裏面にネオジム磁石が埋め込んであり、黒板に貼付けて使用できます。大型なので演示効果の高い実験ができます。[特長]黒板に貼付けて演示に使用できる大型レンズと光源です。光源は4色セットで容易に光路を識別でき、さまざまな角度から光をあてられます。レンズの底面が白色で光の道筋が視認しやすくなっています。
仕様【光源装置(スリットライト)(白・赤・緑・青)/光源部】線形LED(高輝度白・赤・緑・青色)、シリンドリカルレンズ使用、【光源装置(スリットライト)(白・赤・緑・青)】裏面磁石付きセット内容大型レンズ5種(アクリル製、厚さ20mm、裏面磁石付き、底面にホワイトシート貼付)、1大型とつレンズ(145×40mm、f=約150mm)、2大型おうレンズ(145×45mm、f=約-150mm)、3半円形レンズ(Φ150mm)、4台形レンズ(90(上底)×130(下底)×70(高さ)mm)、5三角レンズ(一辺130mm)、D20-1509-01~-04 光源装置(スリットライト)(白・赤・緑・青)寸法(mm)【光源装置(スリットライト)(白・赤・緑・青)】165×18×22(※光源1色の大きさ)電源【光源装置(スリットライト)(白・赤・緑・青)】単3乾電池8個(別売)(※光源1色あたり2個使用)
重心を求める実験器 FCR-Y ナリカ重心を求める実験器 FCR-Yナリカ
9,800税込10,780
1個
4日以内出荷
実験から重心を確かめよう重心の求め方を実験で確かめます。大きい円盤の半径と同じ長さを直径とする小さい円盤を抜いた場合の重心を求めることができます。[特長]実際に実験して重心を求めることができます。磁石付きフックを使って黒板に貼付けて実験できます。消えるペン付きで、何度でも書き込んで実験できます。
付属品磁石付きフック、引っかけ付き紐、おもり、消えるペン、イレーザー、引っかけ棒材質寸法(Φ×mm)310×5.5(大きい円盤)、150×6(小さい円盤)
力のモーメント実験器 MPS(スタンド付) ナリカ力のモーメント実験器 MPS(スタンド付)ナリカ
18,500税込20,350
1セット
4日以内出荷
剛体がつり合う条件を考えてみよう剛体がつり合う条件を考え、力のモーメント(力と作用点までの距離の関係)について調べることができます。本体裏面に黒板・スタンド兼用のクランプを装備。黒板に貼付けて演示実験、スタンドに取付けて生徒実験に。用途に合わせて実験のスタイルが変えられます。[特長]付属のフックをボードに取付け、おもりの位置を任意に変えることができます。スタンド付ですぐに使用可能です。
セット内容力のモーメント実験器(258×258mm)、力学実験用樹脂おもり(10g)6個、フック 3個、専用スタンド
実験用てこ(黒板用) DL-Y ナリカ実験用てこ(黒板用) DL-Yナリカ
25,500税込28,050
1セット
4日以内出荷
黒板に貼付けられる実験用てこです。実験と板書を一緒に提示することで、演示効果が高くなります。また児童用の実験用てこと同じ形なので、実験指導にも活用できます。
仕様【実験用てこKG】うで:400mm(アルミ製、12等分の穴あり、穴の間隔30mm)付属品【実験用てこKG】力学実験用樹脂おもり(10g)10個セット内容実験用てこ KG(スタンド取付型)、黒板実験用スタンド BP-Y寸法(mm)【黒板実験用スタンドBP-Y】支柱:Φ12×400(上部300、下部10、ステンレス製)、ベース:155×70(鉄製、裏面はシリコンコーティングネオジム磁石2個付)耐荷重(kg)【黒板実験用スタンドBP-Y】1
電気回路演示板(小学校4年生版)ケース付 ナリカ電気回路演示板(小学校4年生版)ケース付ナリカ
45,000税込49,500
1セット
8日以内出荷
4年生「電流のはたらき」で乾電池の数やつなぎ方によるプロペラモーターの回り方の違いの確認実験に利用できます。電気回路の部品を大型化したパネルを黒板に貼付けて授業することで、回路がわかりやすく説明できます。また、実際の電気回路部品が取付けてあり、付属のリード線でパネル同士を接続し、実際に動作させることができます。[特長]形を保ちやすいリード線で、回路図どおりに実験できます。実際の電気回路部品で実験を黒板上で再現できます。
セット内容乾電池板 4個、プロペラ板 2個、スイッチ板 2個、端子台 2個、リード線(20芯、赤・黒)各4本、リード線(単芯、赤・黒)各2本、収納ケース寸法(mm)120×180×22(乾電池板、スイッチ板)、180×180×22(プロペラ板)
ゼネコン用マグネットバンド ナリカゼネコン用マグネットバンドナリカ
1,288税込1,417
1個
4日以内出荷
手回し発電機(ゼネコン)に取り付けることで、手回し発電機を黒板に貼り付けられるマグネット付シリコンバンドです。手回し発電機を操作しながら、簡単に黒板に貼ることができるので、演示実験に便利です。
電気回路演示板(WeDo用) ナリカ電気回路演示板(WeDo用)ナリカ
39,300税込43,230
1セット
8日以内出荷
プログラミング対応の演示板電気の利用プログラミング学習セットWeDoシリーズの別売品です。小学校6年生「電気の利用」でのプログラミングに対応した黒板貼付け型の演示用パネルです。教材別の「プログラミング用スイッチ板」を付属。回路スイッチの入切をプログラミングによってコントロールする演示ができます。また、電気回路演示板(WeDo用)は、別売のスイッチロボットを簡単に取付け取外しできます。
付属品ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):専用出力コード(赤黒、1m)セット内容プログラミング用スイッチ板(WeDo)、豆電球板、LED板、スイッチ板、メーター付コンデンサー板、ゼネコンV3(小学校用手回し発電機)、ゼネコン用マグネットバンド(色は選べません)、リード線(単線)(赤黒) 各3本、収納ケース寸法(mm)200×180×39(プログラミング用スイッチ板(WeDo)、180×180×22(豆電球板、LED板、メーター付コンデンサー板)、120×180×22(スイッチ板)、ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):115×140×43質量(g)ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):120出力ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):直流約3V
電気回路演示板(小学校6年生版) ケース付 ナリカ電気回路演示板(小学校6年生版) ケース付ナリカ
32,000税込35,200
1セット
8日以内出荷
6年生「電気の利用」で手回し発電機を利用した発電と蓄電の実験が行えるセットです。コンデンサー板には、メーターがついているため蓄電の状況が確認できて便利です。電気回路の部品を大型化したパネルを黒板に貼付けて授業することで、回路がわかりやすく説明できます。また、実際の電気回路部品が取付けてあり、付属のリード線でパネル同士を接続し、実際に動作させることができます。[特長]形を保ちやすいリード線で、回路図どおりに実験できます。実際の電気回路部品で実験を黒板上で再現できます。
付属品ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):専用出力コード(赤黒、1m)セット内容豆電球板、LED板、スイッチ板、メーター付コンデンサー板、リード線(20芯、赤・黒)各2本、リード線(単芯、赤・黒)各1本、B10-2634ゼネコンV3(小学校用手回し発電機)、ゼネコン用マグネットバンド、収納ケース寸法(mm)120×180×22(スイッチ板)、180×180×22(左記以外)、ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):115×140×43質量(g)ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):120出力ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):直流約3V
電気回路演示板(小学校用)DKE(ケース無) ナリカ電気回路演示板(小学校用)DKE(ケース無)ナリカ
36,000税込39,600
1セット
4日以内出荷
黒板貼付型の電気回路大型パネル小学校で使用する電気回路の乾電池や豆電球などの部品を大型パネル化した黒板貼付型の製品です。パネルには、実際の電気回路部品が取付けてあるので、付属のリード線でパネル同士を接続し、実際に動作させることができます。[特長]実際の電気回路部品で実験を黒板上で再現できます。形を保ちやすいリード線で、回路図どおりに実験できます。
用途[実験例]乾電池の直列並列実験手回し発電機の発電実験コンデンサーによる豆電球とLEDの点灯実験仕様背面にマグネットシート付セット内容乾電池板 2個、豆電球板、LED板、プロペラ板、スイッチ板、コンデンサー板、メロディー板、端子台 2個、リード線(20芯、赤・黒) 各3本、リード線(単芯、赤・黒) 各1本寸法(mm)180×180×22(豆電球板、LED板、プロペラ板、コンデンサー板、メロディー板) 、120×180×22(乾電池板、スイッチ板)
力学的エネルギー実験器(ループ式・V式) RV-Y ナリカ力学的エネルギー実験器(ループ式・V式) RV-Yナリカ
75,000税込82,500
1セット
4日以内出荷
力学的エネルギー実験を黒板で黒板に貼付けて使用する、力学的エネルギーの保存を確かめる実験器です。十分な大きさがあり演示効果の高い実験ができます。滑りによるエネルギー損失の少ない、ゴムコーティングされた鋼鉄球が付属しています。分割してコンパクトに収納できます。[特長]黒板に貼付けてダイナミックに実験できる。コンパクトに収納できる組立式。
仕様運動体:ゴムコーティング鋼鉄球(Φ25mm)2個、【支持具】シリコンコーティングマグネット 3、セット内容ループ式 一式、V式 一式材質アルミ全長(mm)V式:1800(組立時)、ループ式:1800(組立時、直径(Φmm)ループ式:220
Go Direct ボックス型センサホルダー(黒板用) ナリカGo Direct ボックス型センサホルダー(黒板用)ナリカ
2,800税込3,080
1個
8日以内出荷
黒板でセンサを活用しようGo Directセンサを黒板に貼って、演示実験として活用できるようにしたホルダーです。音センサ、電流センサ、電圧センサなどのセンサに使用できます。
仕様裏面磁石付き寸法(mm)100×70×35適合センサ◆Go Direct(箱型センサ各種)音センサ、電流センサ、電圧センサ、電気エネルギーセンサ、光/色センサ、ガス圧力センサ、熱電対温度センサ、EKG(心電図)センサ、GMセンサ
黒板用ばねの伸び実験器 BP-IW ナリカ黒板用ばねの伸び実験器 BP-IWナリカ
30,950税込34,045
1セット
5日以内出荷
黒板に貼付けられるばねの伸び実験器です。黒板実験用スタンドを使うことで生徒実験と同じ実験を板書と一緒に提示できます。
セット内容黒板実験用スタンド BP-A、ばねの伸び実験セット B-IW、竹ものさし 300mm
自由落下実験器(Go Direct)(黒板用) ナリカ自由落下実験器(Go Direct)(黒板用)ナリカ
61,980税込68,178
1セット
7日以内出荷
センサを使った自由落下の黒板実験超音波を利用したワイヤレスの距離センサを使用し、自由落下の実験が黒板でできるセットです。端末のアプリで距離を測定し、速度、加速度を計算によって求め、すぐにグラフ化できます。
セット内容黒板実験用スタンドBP-Y、クランプ、スタンド用カメラ雲台、ワイヤレスモーション(距離)センサ(Go Direct)(測定範囲:15cm~3.5m)材質【黒板実験用スタンド BP-Y/ベース】鉄製(裏面はシリコンコーティングネオジム磁石2個付)、【黒板実験用スタンド BP-Y支柱】ステンレス製、【黒板実験用スタンド BP-Y/ベース】鉄製(裏面はシリコンコーティングネオジム磁石2個付)、【黒板実験用スタンド BP-Y支柱】ステンレス製型式【ワイヤレスモーション(距離)センサ】GDX-MD(Go Direct)寸法(mm)【黒板実験用スタンド BP-Y/ベース】155×70、【黒板実験用スタンド BP-Y/支柱】Φ12×全長400質量(kg)【黒板実験用スタンド BP-Y】1(本体のみ)測定範囲【ワイヤレスモーション(距離)センサ】15cm~3.5m電源【ワイヤレスモーション(距離)センサ】充電式電源(USB充電式)最小表示【ワイヤレスモーション(距離)センサ】1mm測定項目【ワイヤレスモーション(距離)センサ】距離耐荷重(kg)【黒板実験用スタンド BP-Y】1(黒板面からの距離150mm以内で使用の場合)対応OS【ワイヤレスモーション(距離)センサ】Windows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android接続方式【ワイヤレスモーション(距離)センサ】ワイヤレス、USB
大型レンズ LSY ナリカ大型レンズ LSYナリカ
45,000税込49,500
1セット
4日以内出荷
黒板に貼れる大きなレンズ[特長]黒板に貼付けて演示に使用できる大型のレンズです。レンズの底面が白色で光の道筋が視認しやすくなっています。
セット内容凸レンズ(145×40mm、f=約150mm)、凹レンズ(145×45mm、f=約-150mm)、半円レンズ(Φ150mm)、台形レンズ(90(上底)×130(下底)×70(高さ)mm、三角レンズ(一辺130mm)※共通仕様:アクリル製、厚さ20mm、裏面磁石付き、底面にホワイトシート貼付
実験用セメント抵抗(100Ω・磁石付き) ナリカ実験用セメント抵抗(100Ω・磁石付き)ナリカ
1,700税込1,870
1個
4日以内出荷
オームの法則の実験用の抵抗です。破損防止用カバー付き。黒板に貼って使える裏面磁石付き。
寸法(mm)80×50×25規格5W 100Ω
黒板実験用スタンド BP-B ナリカ黒板実験用スタンド BP-Bナリカ
26,000税込28,600
1個
8日以内出荷
黒板で実験を!実験、板書を1つの画面で黒板に貼付けられる支柱です。黒板の前で行う授業の中に、シーンを変えずに実験を取入れることができます。黒板上で実験をすることで、板書と共に実験方法を提示したり、実際に動かして演示したりできるようになります。Φ12mm支柱に固定して使用する鉄製スタンドのパーツが黒板用に早変わり。オンライン授業の際、カメラ位置を変更せずに実験・板書が提示できます。シリコンコーティングネオジム磁石の採用により、しっかりと貼付き、黒板を傷つけません。
仕様自在はさみ(マルチフック無):-/つり棒:-/タブレットホルダー:1個/クランプ:1個耐荷重(kg)1(黒板面からの距離150mm以内で使用の場合)本体質量(kg)1ベース寸法(mm)155×70材質(支柱)ステンレス支柱寸法(径×長さL)(mm)12×400材質(ベース)鉄(裏面はシリコンコーティングネオジム磁石2個付)
黒板実験用スタンド BP-A ナリカ黒板実験用スタンド BP-Aナリカ
25,880税込28,468
1個
8日以内出荷
黒板で実験を!実験、板書を1つの画面で黒板に貼付けられる支柱です。黒板の前で行う授業の中に、シーンを変えずに実験を取入れることができます。黒板上で実験をすることで、板書と共に実験方法を提示したり、実際に動かして演示したりできるようになります。Φ12mm支柱に固定して使用する鉄製スタンドのパーツが黒板用に早変わり。オンライン授業の際、カメラ位置を変更せずに実験・板書が提示できます。シリコンコーティングネオジム磁石の採用により、しっかりと貼付き、黒板を傷つけません。
仕様自在はさみ(マルチフック無):1個/つり棒:1個/タブレットホルダー:-/クランプ:2個質量(kg)1kg(本体のみ)耐荷重1kg(黒板面からの距離150mm以内で使用の場合)ベース鉄製(裏面はシリコンコーティングネオジム磁石2個付)、155×70mm支柱ステンレス製、Φ12×全長400mm
黒板実験用スタンド BP-Y ナリカ黒板実験用スタンド BP-Yナリカ
16,000税込17,600
1個
4日以内出荷
黒板で実験を!実験、板書を1つの画面で黒板に貼付けられる支柱です。黒板の前で行う授業の中に、シーンを変えずに実験を取入れることができます。黒板上で実験をすることで、板書と共に実験方法を提示したり、実際に動かして演示したりできるようになります。Φ12mm支柱に固定して使用する鉄製スタンドのパーツが黒板用に早変わり。オンライン授業の際、カメラ位置を変更せずに実験・板書が提示できます。シリコンコーティングネオジム磁石の採用により、しっかりと貼付き、黒板を傷つけません。
仕様自在はさみ(マルチフック無):-/つり棒:-/タブレットホルダー:-/クランプ-質量(kg)1kg(本体のみ)耐荷重1kg(黒板面からの距離150mm以内で使用の場合)ベース鉄製(裏面はシリコンコーティングネオジム磁石2個付)、155×70mm支柱ステンレス製、Φ12×全長400mm
電気回路演示板(小学校用)DKE(ケース付) ナリカ電気回路演示板(小学校用)DKE(ケース付)ナリカ
45,000税込49,500
1セット
5日以内出荷
黒板貼付け型の電気回路大型パネル 小学校で使用する電気回路の乾電池や豆電球などの部品を大型パネル化した黒板貼り付け型の製品です。パネルには、実際の電気回路部品が取付けてありますので、付属のケーブルでパネル同士を接続し、実際に動作させることが可能です。 実際の電気回路部品で実験を黒板上で再現できます。 形を保ちやすいケーブルで、回路図どおりに実験できます。
セット内容乾電池板2個、豆電球板 1個、LED板1個、プロペラ板1個、スイッチ板1個、コンデンサー板1個、メロディー板1個、端子台2個、リード線(20芯)MM-5 赤黒 各3本、リード線(単線)赤黒 各1本、収納ケース寸法(mm)180×180×22(豆電球、LED、プロペラ、コンデンサー、メロディー) 、120×180×22(乾電池、スイッチ)その他背面にマグネット付仕様【実験例】乾電池の直列並列実験、手回し発電機の発電実験、コンデンサーによる豆電球とLEDの点灯実験
遺伝とメンデルの法則(説明ボード) ナリカ遺伝とメンデルの法則(説明ボード)ナリカ
43,030税込47,333
1個
16日以内出荷
ボードにマグネット付きの遺伝子カードを貼付け、どのように形質が受け継がれるかを説明することができます。理解しにくい実験もボードを使ってわかりやすく説明可能。裏面磁石付きボードなので、黒板に貼って使えます。
仕様裏面磁石付き付属品エンドウの形質カード:丸12枚・しわ3枚、遺伝子カード:2種各18枚寸法(mm)900×900質量(kg)3.5
中学校理科説明ボード 電池とイオン ナリカ中学校理科説明ボード 電池とイオンナリカ
33,025税込36,328
1セット
22日以内出荷
理解しにくい実験もボードを使ってわかりやすく説明できます。 裏面磁石付きボードなので黒板に貼って使えます。 いろいろな金属や電解質の水溶液で電流が取り出せるか、また化学変化が起こっているかを ボードと原子モデルやイオンモデルを使って説明することができます。
付属品カード:原子39枚、電子16枚、電極2枚、水溶液5枚、イレーサー付き黒ペン、裏面磁石付き質量(kg)3対象中学校3年「化学変化と電池」サイズ(mm)600×900科目理科
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら