5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[特長]。100V電源仕様のスチロールカッター。ターボスイッチ付きで硬質スチロールにも対応
付属品ヒーター線 2本 電源AC100V、6W コード長さ(m)1.4 切断寸法(mm)有効:厚み110、奥行170 ヒーター温度(℃)ノーマル170、ターボ250
1個
5,100 税込5,610
4日以内出荷

試験管の他に一般のガラス器具類の乾燥に使用できる万能型の乾燥器です。付属の試験管立てによって内径10mm以上のものが一度に49本セットできます。
寸法(mm)300×500×205(本体/突起部含まず)、290×290×100(試験管立て/49本立て) 質量(kg)12 電源(V)AC100 消費電力(W)450 乾燥時間(分)最大12 ヒーターニクロム線ヒーター(サーモスタット付き)
1個
170,000 税込187,000
4日以内出荷

ナリカ電気炉
付属品ステンレス網、ステンレス炉床板、セラミックボード、セラミックフェルト、ピンセット、アース線 種別mini-BS1 質量(kg)3.6 材質(本体) 使用温度範囲(℃)900 電源AC100V 制御方式半自動式PID制御 外寸(mm)180×200×210 内寸(mm)70×120×50 ヒーター鉄クロム線 ヒーター容量(W)500 温度上昇時間(分)15分(20℃→900℃)
1個
59,880 税込65,868
8日以内出荷

ナリカ電気炉
付属品ステンレス網、ステンレス炉床板、セラミックボード、セラミックフェルト、ピンセット、アース線、補修剤 種別SH-OMT-BSⅡS 質量(kg)5 材質(本体)ステンレス 使用温度範囲(℃)900℃(最高1000℃) 電源AC100V 制御方式全自動プログラム制御 外寸(mm)190×260×320 内寸(mm)90×140×60 ヒーター鉄クロム線 ヒーター容量(W)500 温度上昇時間(分)30分(20℃→900℃)
1個
126,000 税込138,600
5日以内出荷

微生物・細菌類の発育促進に適し、細菌一般試験法、汚染指標細菌試験法等、各種試験法での培養過程に使用できます。
仕様収納スペース:シャーレ(外径)100mmが1段6個×2段収納可能 付属品棚板2枚 材質内装:ステンレス(SUS304) 質量(kg)約9.5 消費電力(W)130 電源AC100V、50/60Hz 温度範囲(℃)室温+5~60℃、分布精度±1℃ 制御方式ゼロクロス時分割比例制御 方式エアージャケット自然対流式 外寸(mm)490×290×280 内寸(mm)310×230×200 センサー白金測温抵抗体 温度表示デジタル表示 ヒーターニクロム線 時間温度到達時間:37℃安定まで約15分 2段、棚上段間隔68mm 温度調整方法アナログ設定
1個
118,000 税込129,800
8日以内出荷