カテゴリ

  • 学童・教育用品(18)
絞り込み
ブランド
  • ナリカ
  • モノタロウ(1)
  • ParkerTAIYO(48)
  • CKD(38)
  • MAZDA(マツダ)(38)
  • SMC(29)
  • 東洋技研(16)
  • アルインコ(13)
  • エスコ(12)
  • TDKラムダ(12)
  • トヨタ(12)
  • EPSON(9)
  • DAYTONA(デイトナ)(9)
  • New-Era(ニューエラー)(9)
  • 鹿島化学金属(UKB)(7)
  • Festo(7)
  • NOK(6)
  • nerbeplus(6)
  • カラークリエーション(5)
  • シグマ光機(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「70-10p」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅パイプ ナリカ銅パイプナリカ(1件のレビュー)
1,500税込1,650
1個
当日出荷から3日以内出荷
示温インク(サーモインク) ナリカ示温インク(サーモインク)ナリカ
800税込880
1セット(2個×15mL)
当日出荷
温度変化を色の変化として視覚的に捉えることのできる画期的なインクです。 熱の伝わり方やものの温まり方の実験に活用できます。 温度上昇により約40℃で青→ピンクへ変色 温度が下がるとピンク→青へ戻ります 使用の目安は水250mlに対して本液10mLを混ぜるだけ
真鍮棒 ナリカ真鍮棒ナリカ
1,900税込2,090
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス製まきばね ナリカステンレス製まきばねナリカ
1,800税込1,980
1セット(10個)
当日出荷から4日以内出荷
両フック付き、ステンレス製のまきばねです。
巻取径(Φmm)12
リード線付豆電球ソケット ナリカリード線付豆電球ソケットナリカ
850税込935
1セット(10本)
当日出荷
規格単芯リード線長さ(mm)約240
褐色エナメル線「ハガセール」(Φ0.35mm) ナリカ褐色エナメル線「ハガセール」(Φ0.35mm)ナリカ
2,500税込2,750
1セット(10個)
欠品中
コイルづくりや工作の時に、被覆がちゃんとはがれたかどうかが一目で分かる褐色(チョコレート色)の被覆のエナメル線です。クリップモーターや電磁石作りに最適です。
内容10個寸法(Φmm×m)0.35×14
金属球 ナリカ金属球ナリカ
750税込825
1個
当日出荷
材質鋼鉄直径(Φmm)25質量(g)70
プロペラモーター Pacco-140 ナリカプロペラモーター Pacco-140ナリカ
2,300税込2,530
1個
4日以内出荷
専用ベースのついたプロペラモーターです。ベースには、ちぎれにくいミノムシクリップ付リード線(コードロック機構)と電極(端子)の両方がついているので、すぐ回路につなげられます。
仕様実験例:乾電池、燃料電池、備長炭電池、光電池材質ポリカーボネート(ベース部)形状4枚羽(プロペラ)サイズ中(ミノムシクリップ付きリード線 ミノムシ部)規格DC1.5~3V・560mA(モーター)コード長さ(mm)200ベース部(mm)80×70×95
Oリング(オーリング) ナリカOリング(オーリング)ナリカ
390税込429
1セット(10個)
3日以内出荷から17日以内出荷
ピアノ線 ナリカピアノ線ナリカ
700税込770
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
アクリルパイプ ナリカアクリルパイプナリカ
580税込638
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
リード線付豆電球ソケット(ミノムシクリップ付) 10個 ナリカリード線付豆電球ソケット(ミノムシクリップ付) 10個ナリカ
4,500税込4,950
1セット(10個)
4日以内出荷
ミノムシクリップ付きでつなぎやすい! 低学年でも電池ボックスや回路に簡単につなげることができます。
規格単芯リード線長さ(mm)150(クリップ含む)
台付きLED ナリカ台付きLEDナリカ
4,700税込5,170
1セット(10個)
4日以内出荷
実験などに最適な専用台付きのLEDです。ケーブル付きのため、電池などに接続するだけですぐに利用できます。
寸法(mm)38×62×38(台含む)定格約1.4V~4V
リード線付きLED ナリカリード線付きLEDナリカ
8,500税込9,350
1セット(10個)
4日以内出荷
ミノムシリード線が付いていますので、回路やコンデンサーなどに簡単につなげることができます。●また、出力がおよそ12VのゼネコンDUE(注文コード:84965107)などを使って、コンデンサーにためた電気でLEDを点灯させる実験などにも最適です。●また、高い電圧をかけてもLEDが破損しないよう、保護(定電流ダイオード)を入れてあります。
輝度6150光度(mcd)6150順電圧(V)3.2
電池ホルダー ナリカ電池ホルダーナリカ
2,850税込3,135
1セット(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
スイッチあり
リード線付きLED ナリカリード線付きLEDナリカ
6,500税込7,150
1セット(10個)
3日以内出荷
ミノムシリード線が付いていますので、回路やコンデンサなどに簡単につなげることができます。●出力がおよそ3VのゼネコンV3(小学校用手回し発電機)(注文コード:84965265)などに直接つなげても破損しにくいように、抵抗を入れてあります。
黄色光度(mcd)1000順電圧(V)1.9
定電流ダイオード付きLEDソケット ナリカ定電流ダイオード付きLEDソケットナリカ
670税込737
1個
3日以内出荷
P70-0238 色別スリーブ付LEDセット(注文コード:50431816)の別売品です。●定電流ダイオード内蔵のLEDソケットです。過電流によるLEDの破損を防止します。
光電池実験セット ナリカ光電池実験セットナリカ
15,500税込17,050
1個
6日以内出荷
光エネルギーを電気エネルギーに変換して、光・音・力の3つの実験を簡単に行うことができます。 1)豆電球の点灯 2)オルゴールを鳴らす 3)ファンの回転(電極を変えるとファンは逆転します)
セット内容光電池:1.5V・450mA(ミノムシリード線付き) 1個/豆電球:1.5V 300mA 1個/モーター(RE-140):1.5~3.0V、210~250mA 1個/プロペラ:Φ80mm 1個/電子オルゴール(電子メロディー):1.2~3.6V、0.15~0.3mA 1個/光電池用ライト:D20-1277 1個種別AL型(光電池用ライト付)