カテゴリ

  • 制御機器(284)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(178)
  • メカニカル部品(98)
  • 測定用品(81)
  • 自動車純正部品(78)
  • 機構部品(66)
  • パソコン/周辺機器(51)
  • 家電(50)
  • ねじ・ボルト・釘(39)
  • 切削工具(39)
  • 農業機械(31)
  • 科学研究・開発用品(24)
  • 自動車補修部品(21)
  • FA担当者のオススメ新商品(19)
  • 作業工具(19)
  • 空調・照明・電設資材(16)
  • 物流用品(14)
  • 電気材料(12)
  • 防災用品(12)
  • 事務用品(12)
  • 保管用品(11)
  • 建築金物(10)
  • 油圧機器・油圧ホース(10)
  • 店舗什器・備品(9)
  • 防犯用品(9)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • バイク純正部品(7)
  • バイク部品(7)
  • 測定関連サービス(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 医療(6)
  • 電動工具(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 安全用品(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 塗料(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 手袋(4)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 介護用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • エンジン工具(3)
  • 厨房用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 住設機器(2)
  • カー用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • テープ(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「30-10p」の検索結果

関連キーワード
1,291件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 刷毛 万能タイプ 筋違 モノタロウ

    刷毛 万能タイプ 筋違

    モノタロウ(832件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1パック(10本)
    当日出荷
    水性はもちろん油性やニスにも使用可能な、コストパフォーマンス抜群の万能刷毛。 山羊毛と化繊の混毛から生まれた、柔らか過ぎず硬すぎないコシ感が魅力。
    用途万能用形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛、化繊主な用途万能用(多用途)毛色白色
  • 透明ボックス M 60×97×30 10P ササガワ

    透明ボックス M 60×97×30 10P

    ササガワ
    ¥4,798税込¥5,278
    1袋(5冊×10枚)
    6日以内出荷
    名刺サイズの台紙が入る大きさです。厚みのある小物の雑貨、アクセサリーなどの中身を見せるラッピングや商品の保護に最適です。
    用途ディスプレイ用ケースとして、アクセサリーや小物を美しくディスプレイしたいときに最適です。材質PETフィルム(0.3mm厚)内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×30×97
  • 西宮市指定袋ニシノミヤシシテイブクロモヤスゴミトッテツキ30L10P オルディ

    西宮市指定袋ニシノミヤシシテイブクロモヤスゴミトッテツキ30L10P

    オルディ
    ¥159税込¥175
    1個(10枚)
    4日以内出荷
    西宮市指定の家庭用もやすごみ専用ごみ袋
    材質本体袋・外装袋/ポリエチレン寸法(mm)500(350)×700×1RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号200229バイオマス配合率(%)12
  • お得用多用途刷毛10本パック アサヒペン

    お得用多用途刷毛10本パック

    アサヒペン(14件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1セット(10本)
    当日出荷
    水性・油性塗料 兼用
    形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛・化学繊維の混毛主な用途塗装用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 13G天然ゴム背抜き ラバービート ユニワールド

    13G天然ゴム背抜き ラバービート

    ユニワールド(10件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1パック(10双)
    当日出荷
    手のひら、指に、すべり止め(ラジアルパターン)加工を施しました。グリップ力と耐久性を兼ね備えた機能性の高い手袋です。フィット感抜群、指先に限りなくすでに近い感覚を実現しました。長時間の作業にも疲れにくいので、指先を使う細かな作業にも最適です。背抜きタイプで通気性が良く、長時間の作業にもムレにくいので、快適です。
    用途荷物取り扱い作業自動車整備や部品の組み立て作業・建設機械や農機具の取り扱い作業・農業・園芸・造園作業
  • SR30-10PF-6P(71) HIROSE(ヒロセ電機)

    SR30-10PF-6P(71)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • お得用目地用刷毛10本パック アサヒペン

    お得用目地用刷毛10本パック

    アサヒペン
    ¥3,298税込¥3,628
    1セット(30mm)
    当日出荷
    速乾性塗料にも対応可能な化繊タイプの品質設計と致しました。 市場では獣毛タイプより化繊タイプの価格の方が高い傾向ですが、獣毛タイプ並みの価格設定とし、市場競争力を高めました。
    種類刷毛材質(毛)化繊100%主な用途塗装用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    PTシリーズは、15A~600Aまでの10機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)
    形状1段取付寸法(mm)DIN35結線方式セルフアップ
  • USE18  半透明 30L 10P サンスクリット

    USE18 半透明 30L 10P

    サンスクリット
    ¥110税込¥121
    1個
    当日出荷
    破れにくくて丈夫ごみ捨てに便利な半透明ポリ袋。半透明タイプで中身が見えすぎず清潔に使えるごみ袋です。薄手ながら丈夫で破れにくく、キッチンやオフィスのごみ処理に便利。取り出し口付きで、スムーズに1枚ずつ取り出せます。日常使いに便利な30Lサイズで、キッチンやオフィスなどさまざまな場所で活躍します。材質:HDPE。サイズ:0.015×500×700mm。セット内容:10枚入り
    用途学校・施設の衛生管理に使う消耗品やワークショップ用として。セット内容10枚入り材質HDPE寸法(mm)0.015×500×700
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    PTUシリーズは端子ネジを上げたままお届けできるネジアップ式端子台。結線の省力化を約束する作業性に優れた人気の高いシリーズです。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。全てのタイプがUL規格又の認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm巾のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
    形状1段取付DIN35mm結線方式ネジアップ
  • ワイヤーステッカー ムツミ金属工業

    ワイヤーステッカー

    ムツミ金属工業
    ¥259税込¥285
    1セット(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    金属製粘着式。Sタイプ
    用途機器シャ-シ内の電線やケ-ブルの配線。配電盤、分電盤、機器相互間に配線される電線や、ケ-ブルの設備配線。事務机、テ-ブル、カウンタ-廻りの配線。インタ-ホ-ン、信号回路、拡声装置、電話コ-ドなどの低電圧配線。有線放送、自動車船舶電装、各種音響機器などに使用が主要。
  • PPベルト専用金具 TRUSCO

    PPベルト専用金具

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥5,598税込¥6,158
    1パック(10個)
    当日出荷
    簡単にPPベルトをしっかり結束できる専用金具です。
    用途PPベルト専用金具。材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール表面処理ニッケルメッキ仕上げ
  • 結束バンドベース ELPA
    ブラック
    ホワイト

    結束バンドベース

    ELPA
    ¥446~税込¥491~
    1袋(10個)
    当日出荷
    結束バンドをベースに通して、電線等をまとめ、固定します。 テープ付きですので、任意の場所に固定することができます。
    材質66ナイロン
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    【高電圧仕様】。定格絶縁電圧:AC/DC1,000V。定格インパルス耐電圧:8KV。耐電圧:3,500Vac/1分間。【耐 環 境 性】。耐燃焼性:UL94-V0。耐トラッキング性(CTI):175~250V。耐熱性(RTI):120℃。耐発火性(HWI):15~19秒。【更にAgNi(銀、ニッケル)接点を採用】。1アークの切れが良い。2溶着し難い。3硬い。レール取付型と直取付型の2種類のシリーズをラインアップ。ON/OFF表示付きで視やすく改善!不具合の心配なし。フィンガープロテクト構造の採用により、指による接触事故を未然に防ぐ安全対策やネジの落下による短絡事故から機械設備を守る端子ネジ脱落防止
    形状1段構造断路機能定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000端子間ピッチ(mm)11.5ねじ寸法M4締付トルク(N・m)1.2~1.8定格通電電流(A)30結線方式ネジアップ
  • noie-style クリヤーブック交換式 A4タテ 30穴 10P リヒトラブ
    オレンジ
    グリーン
    ブラック
    ブルー
    ホワイト
    レッド

    noie-style クリヤーブック交換式 A4タテ 30穴 10P

    リヒトラブ
    ¥999税込¥1,099
    1冊
    当日出荷から翌々日出荷
    インテリアと共存するファイリング -OfficeでもHomeでもインテリア感覚で選びたい-
    材質ポリプロピレン、綴じ具:スチール厚さ(mm)表紙:1.2、ポケット:0.12サイズA4規格A4・S型 30穴寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×255×314収納枚数(枚)30対応寸法(mm)ラベルプリンターのラベル/幅9×長さ80グリーン購入法適合
  • 粘着式固定具 デンカエレクトロン

    粘着式固定具

    デンカエレクトロン(1件のレビュー)
    ¥589税込¥648
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    筐体などへの取付は粘着固定式なので手間がかかりません。 穴あけやネジ止めが不要の配線固定具です。 方向を気にせずに四方向より結束バンドが差し込めるタイプと 方向指示に最適の二つ穴タイプがございます。
    用途車両関係事業で使用されています。電気/通信工事(住宅/ビルの電気設備・工場内設備のメンテナンス)。配電盤内のケーブル・配線固定。材質66ナイロン規格UL94 V-2(本体)適合ねじM3~M5標準色ナチュラル
  • スチロール番号札(無地) 友屋
    ブルー
    イエロー
    グリーン
    ピンク
    ホワイト
    レッド

    スチロール番号札(無地)

    友屋
    ¥1,498税込¥1,648
    1箱
    当日出荷から4日以内出荷
    ラベルや番号シールを貼ったり出来る、無地タイプの番号札
    材質スチロール樹脂厚さ(mm)2.5
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥979税込¥1,077
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
    取付方式C型20mmレール結線方式セルフアップ
  • トラクター爪用ボルトセット セフティー3

    トラクター爪用ボルトセット

    セフティー3(20件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1箱(10セット)
    当日出荷
    トラクター爪のボルトセットです。トラクター用爪交換ボルトです。
    用途トラクター用交換爪ボルト。セット内容3/8×30mmボルト・ナット・ワッシャー
  • シーリングキャップ サヤ管 ペア用 未来工業

    シーリングキャップ サヤ管 ペア用

    未来工業
    ¥1,398税込¥1,538
    1箱(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    サヤ管の端末保護、異物侵入防止に使用します。
  • ステンレスプールボックス (水切り防水) 未来工業

    ステンレスプールボックス (水切り防水)

    未来工業(1件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    付属品アース端子付材質ステンレス製板厚(mm)1.5
  • 3本アームプーラーセット KUKKO(クッコ)

    3本アームプーラーセット

    KUKKO(クッコ)
    ¥119,800税込¥131,780
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。外抜き、内抜き両用に使えます。
  • グロー球10~30W形用3P口金E17 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    グロー球10~30W形用3P口金E17

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(10件のレビュー)
    ¥189税込¥208
    1パック(3個)
    当日出荷
    お買い得3個パック!
    全長(mm)40口金E17外径(Φmm)17本体質量(g)7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17×17×40形名E形動作回数(回)6000以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ズンギリジョイントナット JEFCOM(ジェフコム)

    ズンギリジョイントナット

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥1,398税込¥1,538
    1パック(12本)
    当日出荷
    異径のネジ・アンカーを継ぐナット。4箇所の確認穴で、ボルトのねじ込み状況が見える。寸切りボルト等を延長接続。雄ネジアンカーに取り付けて雌ネジ化、ネジ径を変換。寸切りボルト、六角ボルトが使用できる
    材質スチール(ユニクロめっき)全長(mm)70対辺(mm)14ねじ径W3/8-M10
  • フラットケーブルクランプ デンカエレクトロン

    フラットケーブルクランプ

    デンカエレクトロン
    ¥1,398税込¥1,538
    1個(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    ワンタッチでフラットケーブルの固定が簡単にできます。 50芯まで適用できます。 筐体などへの取付は粘着固定式なので手間がかかりません。 電線を並べて綺麗に固定したい時などにもご利用できます。
    材質66ナイロン色乳白色使用温度範囲(℃)-20~80規格UL94 V-2
  • サドルバンド(スチール製) TRUSCO

    サドルバンド(スチール製)

    TRUSCO
    ¥669税込¥736
    1袋(10個)
    当日出荷
    止め具の汎用品です。
    用途配管の止め具として。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 円錐プラグ(大径用) 岩田製作所

    円錐プラグ(大径用)

    岩田製作所
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    翌々日出荷
  • ギター便利マーキングチョーク 寺西化学

    ギター便利マーキングチョーク

    寺西化学
    ¥869税込¥956
    1箱(10本)
    当日出荷
    木材、ゴム、プラスチック、陶器、ガラス、金属、紙、アスファルトなどのマーキングに。
    質量(g)18本体サイズ(mm)107×13×15
  • やわらかフィット10双組 ユニワールド

    やわらかフィット10双組

    ユニワールド
    ¥1,298税込¥1,428
    1組(10双)
    当日出荷
    薄く柔軟性の高いポリウレタンをコーティングした13G編ウレタン手袋です。お買い得10双組です。ホコリの発生が少ないポリエステルを使用していますので、クリーンな作業にも最適ています。
    用途荷役取り扱い作業、自動車整備や部品の組み立て作業、建設機械や農機具の取り扱い作業など。トラスコ品番167-5245厚さ(mm)0.22色ブラックサイズL入数(双)10機能柔軟性全長(cm)23中指長(cm)8手のひらまわり(cm)18ゲージ数13素材コーティング部分:ポリウレタン、手袋繊維:ポリエステル
  • 牛床革手袋 外縫い 10双組 ACE GLOVE(エースグローブ)

    牛床革手袋 外縫い 10双組

    ACE GLOVE(エースグローブ)
    ¥3,298税込¥3,628
    1袋(10双)
    3日以内出荷
    コストパフォーマンス重視の牛床革手袋。C級革使用で毛羽立ちはありますが、様々なシーンで活躍します。耐久性に優れ、使うほどに手になじみます。摩耗に強く重作業に最適。
    用途建設、土木、鉄鋼、機械、溶接、造船などの重作業、キャンプ・レジャーなどのアウトドア材質牛床革色グレー全長(cm)23.5中指長(cm)8手のひらまわり(cm)23
  • 4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F5~) CKD

    4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F5~)

    CKD
    ¥29,738~税込¥32,712~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    ポート数5
  • チップ PVDコーティング 旋削用 京セラ

    チップ PVDコーティング 旋削用

    京セラ
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1箱(5個)
    当日出荷から21日以内出荷
  • 軸付ローラー(ローラー径60.5mm、肉厚2.3mm・スチール製) TRUSCO

    軸付ローラー(ローラー径60.5mm、肉厚2.3mm・スチール製)

    TRUSCO
    ¥17,980税込¥19,778
    1組(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。
    付属品補助カラー、ピン材質機械構造用炭素鋼管シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)60.5
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    東技が世に先駆けて製品化したネジアップ式端子台シリーズ。その高い品質と機種の豊富さは今もなおベストセラー機種のひとつにあげられています。AT-10はのTUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、(AT-10~AT-150)ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。本品は、メーカー専用の20mm巾のレールをセット済になります。
    取付方式C型20mmレール
  • 4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F4~) CKD

    4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F4~)

    CKD
    ¥21,900~税込¥24,090~
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    ポート数5
  • 耐震連結ベルト ティーエフサービス

    耐震連結ベルト

    ティーエフサービス
    ¥8,998税込¥9,898
    1袋(10本)
    5日以内出荷
    ベルトの巻付部分内側に滑り止め加工でズレ落ちを防止します。
    ベルト寸法(mm)25×500×1.3
  • コロドリル870 ドリルヘッド(346) サンドビック

    コロドリル870 ドリルヘッド(346)

    サンドビック
    ¥33,980税込¥37,378
    1箱(2個)
    当日出荷から9日以内出荷
    オールラウンドチップです。主に低合金材および炭素鋼の加工用ですが、オーステナイトステンレス鋼や鋳鉄でも良好な機能と工具寿命を発揮します。卓越した耐摩耗性と高じん性を併せ持っています。
    用途鋼、ステンレス鋼、チタン用。材種4334
  • 超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープボールエボリューション EPDBE2-PN MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープボールエボリューション EPDBE2-PN

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    耐欠損性を上げた刃形形状:高い切りくず排出性高強度刃形。R刃ねじれ角を強くして切削性向上。進化した複合首形状:従来のRとテーパの複合形状をさらに進化。耐折損性とたわみ抑制を両立しました。(※従来ディープシリーズと比較すると実有効首下長さは短くなりますので干渉領域をチェックした上でご使用ください)。優れた密着性と耐摩耗性PNコーティング:特に工具母材との密着性に優れた耐熱コーティング材料です。プラスチック金型等の工具への溶着が起こりやすい材料の切削に対して、良好な切削寿命を示します。(従来対比切削寿命2倍)。HPM-MAGICをはじめとしたプリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、SUS系、SKD61、SKD11等の切削加工で長寿命です。耐熱性の向上により、ウェット切削及びドライ切削においても長寿命化が可能です。面品位に優れた高精度安定加工が可能です!!
    用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、チタン合金、アルミ合金展伸材、アルミ合金鋳物、銅・銅合金、非鉄金属(その他)、樹脂の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工材質超硬刃数2表面処理PNコートねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h5
  • 4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F3~) CKD

    4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F3~)

    CKD
    ¥20,263~税込¥22,289~
    1個
    当日出荷から38日以内出荷
    ポート数5
  • シーリングキャップ(薄グリーン) 東洋アルチタイト

    シーリングキャップ(薄グリーン)

    東洋アルチタイト
    ¥3,898税込¥4,288
    1セット(10個)
    7日以内出荷