カテゴリ

  • 学童・教育用品(12)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • ナリカ
  • 理研計器(289)
  • ANMO(46)
  • 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(8)
  • アサダ(7)
  • イチネンTASCO(6)
  • シュナイダーエレクトリック(5)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(4)
  • HORIBA(堀場製作所)(4)
  • ユニット(4)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(4)
  • HEIDON(新東科学)(4)
  • 山洋電気(3)
  • 三商(3)
  • 福井クラフト(3)
  • H3C(3)
  • INTERPLAN(3)
  • 日本製紙クレシア(2)
  • SIBATA(柴田科学)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「anmo」の検索結果

13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • すぐ使える薬品 アンモニア水(約1.5%) 1L ナリカ

    すぐ使える薬品 アンモニア水(約1.5%) 1L

    ナリカ(1件のレビュー)
    ¥2,400税込¥2,640
    1本
    4日以内出荷
    実験でよく使う試薬を、教科書の実験にそのまま使えるように濃度を調製してあります。実験したい時にすぐ使えます。
    仕様薬品の識別に役立つカラーラベル付き容量(L)1化学式NH4OH濃度(%)約1.5
  • アンモニア噴水実験セット ナリカ

    アンモニア噴水実験セット

    ナリカ
    ¥6,900税込¥7,590
    1セット
    4日以内出荷
    アンモニアが非常に水に溶けやすい気体であることを確認できる、アンモニアの噴水実験器具セット。
    セット内容丸底フラスコ(500mL)1個、シリコンライト栓付ガラス管 1個、スポイト付ガラス曲管 1個、シリコンライト栓付ガラス曲管 1個、試験管 3本
  • アンモナイト(スチロールケース) ナリカ

    アンモナイト(スチロールケース)

    ナリカ
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    4日以内出荷
    プラスティック製のケースに入った化石
    ケース寸法(mm)95×60×20
  • 気体発生装置(組立済)アンモニア(5セット組) ナリカ

    気体発生装置(組立済)アンモニア(5セット組)

    ナリカ
    ¥3,300税込¥3,630
    1セット
    4日以内出荷
    中学1年生 物質のすがた アンモニアの気体発生に利用する発生装置の組立済実験器具です。組立済なので、面倒な作業をせずにすぐ使えます。
    セット内容試験管(Φ18mm)・L字管・穴あきゴム栓(1穴)
  • ワイヤレスアンモニウムイオンセンサ GDX-NH4(Go Direct) ナリカ

    ワイヤレスアンモニウムイオンセンサ GDX-NH4(Go Direct)

    ナリカ
    ¥119,800税込¥131,780
    1セット
    4日以内出荷
    本アンモニウムイオンセンサGDX-Kはイオン選択電極(Ion-Selective Electrode:ISE)を採用、水溶液中のアンモニウムイオン(NH4-)の濃度測定に最適です。サンプル溶液が酸性化されてNH3をNH4+に変化している場合は、水性アンモニアレベルを示すこともできます。本センサーは、PCなどデバイスとBluetooth(R)またはUSBで接続する本体デバイス(アダプター)と汎用性の高いBNCコネクターを搭載しているプローブの二つで構成しています。本体デバイスには充電池が内蔵されておりUSBによる充電が可能です。測定途中で本体デバイスの充電を実施しても測定が中断されることはありません。本体デバイスの充電池残量はVernier Graphical Analysis(R)アプリやLabQuest(R)3で確認ができます。本Go Directセンサは、USB接続でもBluetoothによるワイヤレス接続でも使用できるため、教室や研究室に、最適な接続環境を選択可能です。このBNC接続式プローブのみの交換ができます。ゲル充填電極のため電解液の補充が必要ありません。
    用途測定例:水中や水溶液中の肥料由来のアンモニウムイオン濃度の測定。仕様【干渉イオン】K+・Li+・Na+・Cs+・Mg2+・Ca2+・Sr2+・Ba2+【最低浸漬深さ(cm)】2.8【電極勾配】56±3mV/decade(25℃)【電極抵抗】0.1~5 MΩセット内容Go Direct ISEデバイス(本体)、Go Direct 硝酸イオン(ISE)- BNC電極、マイクロUSBケーブル、アンモニウムイオン標準液(100mg/L NH4-)30mL 1本(SDS付属)、アンモニウムイオン標準液(1mg/L NH4-)30mL 1本(SDS付属)、短期間保管用ISE電極浸漬ボトル、ポリッシング・ストリップ型式GDX-NH4電源内蔵リチウム充電池またはUSB接続測定範囲(mg/L)1~18000接続USB:v 2.0、無線(最長距離):Bluetooth v4.2 (30m)精度(%)±10(校正後1~100mg/L)バッテリー300mA Li-Poly、フル充電時最長24時間連続使用可、最大500回充放電可測定範囲(mV)±1000OSWindows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android環境測定:(温度)0~40℃(補償なし)、(pH範囲)2~7(補償なし)アプリケーションVernier Graphical Analysis(R)
  • アンモナイト(小箱) ナリカ

    アンモナイト(小箱)

    ナリカ
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット(4個)
    5日以内出荷
    小箱入りの化石標本。学名・年代・産地を記載したラベル付き。マダガスカル産
    箱寸法(mm)60×75×18
  • アンモナイト(四角ケース) ナリカ

    アンモナイト(四角ケース)

    ナリカ
    ¥8,098税込¥8,908
    1セット(12個)
    5日以内出荷
    35mm角のケースに入った化石や鉱物標本シリーズ。マダガスカル産
    ケース寸法(mm)35×35
  • アンモナイト/ゴニアタイト(小箱) ナリカ

    アンモナイト/ゴニアタイト(小箱)

    ナリカ
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット(4個)
    5日以内出荷
    小箱入りの化石標本。学名・年代・産地を記載したラベル付き
    箱寸法(mm)60×75×18
  • アンモナイト半切(スチロールケース) ナリカ

    アンモナイト半切(スチロールケース)

    ナリカ
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    5日以内出荷
    プラスティック製のケースに入った化石
    ケース寸法(mm)95×60×20
  • アンモナイト/ゴニアタイト(四角ケース) ナリカ

    アンモナイト/ゴニアタイト(四角ケース)

    ナリカ
    ¥8,098税込¥8,908
    1セット(12個)
    5日以内出荷
    35mm角のケースに入った化石や鉱物標本シリーズ
    ケース寸法(mm)35×35
  • アンモナイト半切(モロッコ)(四角ケース) ナリカ

    アンモナイト半切(モロッコ)(四角ケース)

    ナリカ
    ¥8,098税込¥8,908
    1セット(12個)
    5日以内出荷
    35mm角のケースに入った化石や鉱物標本シリーズ
    ケース寸法(mm)35×35
  • アンモナイト半切(マダガスカル)(四角ケース) ナリカ

    アンモナイト半切(マダガスカル)(四角ケース)

    ナリカ
    ¥8,098税込¥8,908
    1セット(12個)
    5日以内出荷
    35mm角のケースに入った化石や鉱物標本シリーズ
    ケース寸法(mm)35×35
  • アンモナイト進化化石標本 ナリカ

    アンモナイト進化化石標本

    ナリカ
    ¥18,880税込¥20,768
    1個
    6日以内出荷
    セット内容ビルゴセラス、ゴニアタイト、ペリスフィンクテス、クレオニセラス、リエリセラス