カテゴリ

  • 学童・教育用品(24)
絞り込み
ブランド
  • ナリカ
  • ユニ・チャーム(41)
  • コガネイ(11)
  • コクヨ(8)
  • 河村電器産業(7)
  • BIGM(丸山製作所)(5)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • ペットアイ(5)
  • テンパール工業(4)
  • KSフィルター(4)
  • beam(3)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(2)
  • カネテック(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(2)
  • ギガ・セレクション(2)
  • P・O・Pプロダクツ(2)
  • TAKIGEN(タキゲン)(2)
  • アソー(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-102-6」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
発電と蓄電 ナリカ発電と蓄電ナリカ
15,300税込16,830
1セット
11日以内出荷
「発電と蓄電」の単元で使用する教科書対応の実験セット
定格DC1.5~3V、560mA(プロペラモーター)開放電圧(V)1.75(光電池)
メーター付コンデンサー (デジタル) ナリカメーター付コンデンサー (デジタル)ナリカ
7,800税込8,580
1台
3日以内出荷
たまった電気がデジタル表示でひと目でわかるゼネコンV3(小学校用手回し発電機)を使った蓄電実験にあると便利なデジタル表示のメーター付コンデンサー。デジタル表示で電気のたまり具合や電気の消費のようすがひと目でわかります。蓄電量を変えて実験する際の指導がスムーズにできます。
型式MC-D1寸法(mm)70×50×29(突起部含む)容量コンデンサー:2.5V、4.7F電源CR2032電池1個(別売)機能逆流防止機能デジタル表示7セグメント、0~100%(蓄電状態を%表示)
電気の需要と供給実験器 DST ナリカ電気の需要と供給実験器 DSTナリカ
36,000税込39,600
1セット
4日以内出荷
省エネについて考えよう ゼネコンDUE(手回し発電機)を発電所に見立てて、豆電球を安定的に点灯させ続ける(電気を安定的に供給し続ける)ことの大変さを体感します。また、生活の中で使用する家電によって豆電球の種類等が違うので、家電による手ごたえの違いも実際に体感できます。付属のLEDを使用すると省エネ家電の設定も可能です。
セット内容ボード本体(ケース入312×427×75mm)、豆電球3個、豆電球型LED3個、手回し発電機ゼネコンDUE2個
電気の利用実験器 AE型 ケース付き ナリカ電気の利用実験器 AE型 ケース付きナリカ
19,000税込20,900
1セット
8日以内出荷
小学校6年生 電気の利用 手回し発電機による発電や蓄電だけでなく、光電池での発電や蓄電が行える実験器です。電気が光・動力・音だけでなく熱に変わることも実験できます。光電池による蓄電では、電気の貯まり具合が視覚的にわかるメーター付きコンデンサーが便利です。収納ケース付き。
仕様【光電池】ミノムシリード線付き、【メーター付きコンデンサー】4.7F・2.5V、【台付LED】保護あり、【電子オルゴール】曲目:エリーゼのためにセット内容光電池CN-MW、発電を調べる装置D-02、メーター付きコンデンサー、豆電球、リード線付豆電球ソケット、台付LED(赤・保護あり)、電子オルゴール(手回し発電機用)、ナイフスイッチ、プロペラモーター、収納ケース長さ(mm)【発電を調べる装置】電熱線:230(折り返しあり)寸法(mm)【光電池】110×120、【メーター付きコンデンサー】85×85×35、【台付LED】38×62×38(台含む)、【電子オルゴール】38×62×11、【プロペラモーター】(台)44×44×80【台付LED】赤電圧(V)【プロペラモーター】標準電圧:1.5~3・限界電圧:3定格【豆電球】2.5V・0.5A、【台付LED】2.1~25Vモーター【プロペラモーター】マブチモーターRE-140太さ(Φmm)【発電を調べる装置】電熱線:0.2電流(mA)【プロペラモーター】210~250(空転時)保護回路【電子オルゴール】定電流保護・逆流防止開放電圧(V)【光電池】3.5短絡電流(mA)【光電池】415最大定格電圧(V)【発電を調べる装置】3.0(制限電流1A)
電気の利用実験器 AE型 ナリカ電気の利用実験器 AE型ナリカ
18,000税込19,800
1セット
4日以内出荷
小学校6年生 電気の利用 手回し発電機による発電や蓄電だけでなく、光電池での発電や蓄電が行える実験器です。電気が光・動力・音だけでなく熱に変わることも実験できます。光電池による蓄電では、電気の貯まり具合が視覚的にわかるメーター付きコンデンサーが便利です。
仕様【光電池】ミノムシリード線付き、【メーター付きコンデンサー】4.7F・2.5V、【台付LED】保護あり、【電子オルゴール】曲目:エリーゼのためにセット内容光電池CN-MW、発電を調べる装置D-02、メーター付きコンデンサー、豆電球、リード線付豆電球ソケット、台付LED(赤・保護あり)、電子オルゴール(手回し発電機用)、ナイフスイッチ、プロペラモーター140長さ(mm)【発電を調べる装置】電熱線:230(折り返しあり)寸法(mm)【光電池】110×120、【メーター付きコンデンサー】85×85×35、【台付LED】38×62×38(台含む)、【電子オルゴール】38×62×11、【プロペラモーター】(台)44×44×80【台付LED】赤電圧(V)【プロペラモーター】標準電圧:1.5~3・限界電圧:3定格【豆電球】2.5V・0.5A、【台付LED】2.1~25Vモーター【プロペラモーター】マブチモーターRE-140太さ(Φmm)【発電を調べる装置】電熱線:0.2電流(mA)【プロペラモーター】210~250(空転時)保護回路【電子オルゴール】定電流保護・逆流防止開放電圧(V)【光電池】3.5短絡電流(mA)【光電池】415最大定格電圧(V)【発電を調べる装置】3.0(制限電流1A)
電気ブランコ U形磁石付き (ゼネコン用) ナリカ電気ブランコ U形磁石付き (ゼネコン用)ナリカ
4,200税込4,620
1個
3日以内出荷
電流と磁界の実験ができ、手回し発電機を回すとブランコが前後に動きます。回転方向を逆にすると動きが反対になります。
付属品U形磁石1個材質ブランコ:錫メッキ銅線、支持具:木製、端子兼吊金具付き寸法(mm)ブランコ:Φ1、50×100、支持具:10×15×120
手回し発電機用アダプターフルセット(ゼネコンV3用) ナリカ手回し発電機用アダプターフルセット(ゼネコンV3用)ナリカ
2,500税込2,750
1セット
9日以内出荷
手回し発電機ゼネコンV3専用アダプタ3種(LED・豆電球・コンデンサー)のセットです。すぐに発電および蓄電の実験ができます。豆電球とLEDの消費電力の違いの比較、コンデンサーを使った蓄電実験が簡単に行えます。
セット内容ゼネコンV3用アダプタ(LED・黄色)/ゼネコンV3用アダプタ(豆電球)/ゼネコンV3用アダプタ(コンデンサーアダプタセット)
蛍光灯 (ゼネコン用ライト実験ボックス用)18W ナリカ蛍光灯 (ゼネコン用ライト実験ボックス用)18Wナリカ
3,500税込3,850
1個
9日以内出荷
特殊電球 12V20W(ゼネコン用ライト実験ボックス) ナリカ特殊電球 12V20W(ゼネコン用ライト実験ボックス)ナリカ(1件のレビュー)
800税込880
1個
当日出荷
ゼネコンDUE用出力コード 1本 ナリカゼネコンDUE用出力コード 1本ナリカ
600税込660
1個
4日以内出荷
ゼネコンDUE 専用の出力コード「新タイプ用」です。
専用出力コード (赤黒)(DUE用) ナリカ専用出力コード (赤黒)(DUE用)ナリカ
600税込660
1個
4日以内出荷
ゼネコンDUE 専用の出力コード「旧タイプ用」です。
電磁石用コイル ナリカ電磁石用コイルナリカ
8,800税込9,680
1セット(6個)
当日出荷
コイルを流れる電流の大きさや、鉄芯の有無による磁界の強さの変化を調べる実験に用います。
付属品鉄芯(Φ6.5×70mm)材質ボビン:プラスチック製、Φ25×30mm、穴径Φ7mm / コイル:エナメル線(Φ0.4mm)400回巻き
並列豆球台 (ゼネコン用) ナリカ並列豆球台 (ゼネコン用)ナリカ
5,988税込6,587
1個
3日以内出荷
手回し発電機をつないで豆電球を点灯させる実験器です。豆電球を1個、2個とつけてゆくと、手回し発電機のハンドルが徐々に重くなり、また、電球を明るくつけるにはハンドルを速く回さなければなりません。エネルギー変換の実験で「発電と仕事」として考えることができます。
その他豆電球(3.8V、300mA)4個付き寸法(mm)180×80×25材質(台)透明アクリル(豆電球ソケット4個、端子付き)
LEDエネルギー変換実験器 ナリカLEDエネルギー変換実験器ナリカ
2,800税込3,080
1個
3日以内出荷
大日本図書 中学3年生 運動とエネルギー LEDは電流を流すと発光し、光を当てると起電力を生じるエネルギーの可逆変換器です。発生する起電力はLEDの発光色により異なり、その大きさは赤>黄>緑>青・白の順であることがわかっています。 LEDひとつでは取り出せる電流が少ないため、この実験器では並列に10個接続しており、電子オルゴールを鳴らすことができる程度の電力を得ることができます。
付属品電子オルゴール1個種別LT寸法(mm)約60×60×18出力側無負荷電圧(V)1.57~1.61
ゼネコンV3実験用セット AD-N ナリカゼネコンV3実験用セット AD-Nナリカ
4,500税込4,950
1セット
4日以内出荷
手回し発電機ゼネコンV3と専用アダプタ3種(LED・豆電球・コンデンサー)をセットにしたものです。ゼネコンV3に差し込んで、すぐに発電および逐電の実験ができます。豆電球とLEDの消費電力の違いの比較、コンデンサーを使った蓄電実験が簡単に行えます。
セット内容手回し発電機ゼネコンV3/ゼネコンV3用アダプタ(LED・黄色)/ゼネコンV3用アダプタ(豆電球)/ゼネコンV3用アダプタ(コンデンサーアダプタセット)
電気の需要と供給実験器 DSW ナリカ電気の需要と供給実験器 DSWナリカ
14,000税込15,400
1個
4日以内出荷
手回し発電機を発電所に見立てて、豆電球を安定的に点灯させ続ける(電気を安定的に供給し続ける)ことの大変さを体感できる実験装置です。 安定的に点灯させるのが大変な場合、豆電球を白色LEDに変えてみる、手回し発電機をもう1台動かし電力を補ってみる…などの試みを通して安定した電力を保つ原理についても学習できます。
付属品豆電球:3.8V、0.3A 4個 / 豆電球型LED:白色、4.5V、20mA4個寸法(mm)200×135×50
コンデンサー蓄電ベース ナリカコンデンサー蓄電ベースナリカ
3,000税込3,300
1個
4日以内出荷
ゼネコン用直列電灯台 ナリカゼネコン用直列電灯台ナリカ
6,800税込7,480
1個
4日以内出荷
B10-2634ゼネコンV3を4台直列に接続して100V・100Wの電球を点灯させることができるかどうかを実験する電灯台です。 この電球が点いた時の明るさやゼネコンV3を回す手応えが、低電圧・低消費電力な電球の点き方とでどう違うかを比較するとより効果的です。
付属品電球(100V・100W)本体寸法(mm)180×180×60
メーター付きコンデンサー ナリカメーター付きコンデンサーナリカ
4,800税込5,280
1個
当日出荷
6年生 電気の利用 電気の蓄電実験に使用する大容量コンデンサーと、蓄電・放電のようすがひと目でわかりやすい大きなメーターを一体型にした装置です。 電気のたまり具合や電気の消費のようすがメーターで視覚的にわかるため、蓄電量を変えて実験する際に基準を合わせやすくなっています。
寸法(mm)85×85×35容量2.5V、4.7F接続方法本体よりミノムシクリップ付リード線
豆電球・LED点灯台(V3用コンデンサー対応) ナリカ豆電球・LED点灯台(V3用コンデンサー対応)ナリカ
3,200税込3,520
1個
3日以内出荷
グレーチングツリー(エネルギー体感実験器)GT ナリカグレーチングツリー(エネルギー体感実験器)GTナリカ
15,000税込16,500
1個
4日以内出荷
手回し発電機を接続し、コーン型カバー内の豆電球を点灯させると、豆電球から八方向にきれいな虹が現れます。 手を止めると虹は消えてしまうので、長く虹を見るためには皆で協力して手回し発電機を回し続けなくてはいけません。 手回し発電機を利用してエネルギーを体感する実験として最適です。
仕様豆電球:2.5V/0.5A 12個、手回し発電機:B10-2634 ゼネコンV3推奨・最大4台まで接続可能材質コーン型カバー:PET、グレーチングシートコーティング寸法(mm)約200×200×285
プーリー付きゼネコン実験セット PE-WEM2 ナリカプーリー付きゼネコン実験セット PE-WEM2ナリカ
53,000税込58,300
1個
6日以内出荷
プーリー付きゼネコンDUEを用いて位置エネルギーから電気エネルギーへの変換実験をするために必要なものをセットにしたものです。
セット内容プーリー付きゼネコンDUE・豆電球(3.8V、0.3A)4個・ペットボトル(1.5L)・直列豆球台・並列豆球台・ペットボトル吊り下げ用フック・ゼネコン固定用はさみ・電気エネルギーメーターEM2
ゼネコンV3用出力コード 1本 ナリカゼネコンV3用出力コード 1本ナリカ
800税込880
1個
4日以内出荷
コード長さ(m)1
ゼネコンDUE(きっちり収納ケース付) ナリカゼネコンDUE(きっちり収納ケース付)ナリカ
25,980税込28,578
1セット(10個)
4日以内出荷
グラットネル収納ケースに、ゼネコンの持ち手部分がきっちり収納できるようにウレタン樹脂が入っています。 収納場所に1~10までの数字が入っているので、取り出しや片付けがスムーズに行えます。
セット内容ゼネコンDUE 10個、きっちり収納ケース、ナンバリングシール(1~10まで)ケース寸法(mm)427×308×150(外寸)、396×285×145(内寸)材質(ケース)ポリプロピレン(ケース)、ポリウレタン(ホルダー)収納数10個、ホルダーに1~10の数字入り
関連キーワード
理科/技術/科学工作カテゴリ
関連カテゴリ