1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属のポテンショメーター(多回転精密可変抵抗器)を用いて電池の内部抵抗の測定ができます。ポテンショメーターの使用により、電圧、電流値の制御が容易に行えます。また、付属の電流センサ、電圧センサでPCやタブレットに接続して、電流値、電圧値をワイヤレスで測定・分析できます。ポテンショメーターの使用により実験がスムーズ。3,600°回転するポテンショメーターは1°あたりの変動値が小さく、電流・電圧値の制御が容易に行えます。すべり抵抗器と比べコンパクト。
セット内容ポテンショメーター Pacco-PM、ワイヤレス電流センサ GDX-CUR(GO Direct)、ワイヤレス電圧センサ GDX-VOLT(GO Direct)、乾電池台(単1・1個用)(磁石付) 測定範囲【ワイヤレス電圧センサ GDX-VOLT(GO Direct)】±20V、【ワイヤレス電流センサ GDX-CUR(GO Direct)】±1A、±0.1、 電源(センサ共通)充電式電源(USB充電式) 定格電力(W)【ポテンショメーター Pacco-PM】2 最小表示【ワイヤレス電流センサ GDX-CUR(GO Direct)】0.001A、【ワイヤレス電圧センサ GDX-VOLT(GO Direct)】0.01、 対応OS(センサ共通)Windows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 接続方式(センサ共通)ワイヤレス、USB 最大使用電圧(V)【ポテンショメーター Pacco-PM】160 回転角度(°)【ポテンショメーター Pacco-PM/全回転】3600±20 抵抗値(Ω)【ポテンショメーター Pacco-PM】10~110 回転トルク(N・m)【ポテンショメーター Pacco-PM】3.5~100m
1セット
62,980 税込69,278
8日以内出荷

関連キーワード
関連カテゴリ