「g-40」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
川や海の生き物の採集に耐えられるよう、網のフレームを太くし、強度を高めてあります。
付属品網破れ防止保護カバー
種別FN-100S
寸法(mm)【網】頭寸法/三角310、深さ250、網目2.5【柄】Φ30×590~1000(伸縮式)
材質(柄部)アルミ
材質(網)ナイロン
1個
¥3,900
税込¥4,290
当日出荷
実験ですぐ使える便利な染色液。希釈せずにそのまま使えます。各10mL、点眼びん入り。
用途ヘマトキシリン:細胞膜、胚、白血球などの染色。エオシン:動物組織の細胞質の染色。サフラニン:植物木質繊維、核、核小体などの染色。ビスマークブラウン:細胞膜、動物組織などの染色。メチレンブルー:細胞膜、核、赤血球、細菌などの染色。
その他便利なスポイト容器入り
内容量(mL)各10
1セット(5本組)
¥2,200
税込¥2,420
当日出荷
アジャスターを希望の目盛にセットするだけで、簡単・スピーディに正確な分注が行えます。薬品の小分けなどに便利です。チップ1本付き。交換用マクロチップはマクロチップ(G40-2677-21)をお買い求めください。
容量(μL)10000
最小目盛(μL)500
1個
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
実験ですぐ使える便利な染色液。濃度調整済み。グループ実験に最適な少量タイプ。使いやすい点眼びん入り。
容量(mL)10
1個(10mL)
¥1,600
税込¥1,760
当日出荷
G40-1101 解剖ざら(大)の補充部品です。
種別ゴムマット (大) 1枚
寸法(mm)275×205×3
1個
¥1,400
税込¥1,540
4日以内出荷
網目が細かく、破れにくい。川や海の生き物の採集に耐えられるよう、網のフレームを太くし、強度を高めてあります。
材質(網)ナイロン製、(柄)樹脂被覆スチール製、(網破れ防止保護カバー)ステンレス製
寸法(mm)(網頭寸法/三角)350、(網深さ)270、(網目)2、(柄)Φ25×1,230~1,940
1個
¥4,000
税込¥4,400
4日以内出荷
G40-1100 解剖ざら(小)の補充部品です。
種別ゴムマット (小) 1枚
寸法(mm)170×125×3
1個
¥900
税込¥990
4日以内出荷
G40-3208捕虫網CN-308N(注文コード:50439236)用の竹柄です。
仕様3本継ぎ、枠・金具
種別竹柄 (捕虫網CN-308N用)
全長(mm)3000
1個
¥6,800
税込¥7,480
4日以内出荷
魚や水中生物を観察したり、写真を撮影する時に便利な水そう。水そうが薄いので、生物が動き回りにくくなっています。また、本体下部に大きさが測れるように目盛が付いています。
材質アクリル
寸法(mm)112×108×44
1個
¥4,000
税込¥4,400
当日出荷
解剖の際、細かい部分を調べたり、一部分をおさえたりするときなどに使用する柄付き針です。
長さ(mm)針:45、柄:91
材質(柄部)プラスチック
1個
¥650
税込¥715
当日出荷
アジサイなどの葉に一枚ずつつなぎ、蒸散を確認するためのセットです。チューブの接続にジョイント使用する等、実験のコツが付属しています。水そうがなくても、手軽に蒸散実験ができます。
セット内容チューブ(太・中・細)各4本、ジョイント4個、斜めノズル注射筒、ビーカー(5mL)、鉛筆削り、パフ3個、収納ケース
型式DT
1セット
¥1,800
税込¥1,980
6日以内出荷
アジャスターを希望の目盛にセットするだけで、簡単・スピーディに正確な分注が行えます。薬品の小分けなどに便利です。チップ1本付き。交換用マクロチップはマクロチップ(G40-2676-21)をお買い求めください。
容量(mL)5
最小目盛(mL)0.5
1個
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷
G40-2282光合成色素分離セット(薄層クロマト法)(注文コード:50430504)用のチップです。
種別チップ(毛細管) 10本
1セット(10本)
¥190
税込¥209
4日以内出荷
G40-4518緑のカーテン(植物育成棚)(注文コード:50430678)の補充部品です。
種別緑のカーテン用ネットのみ 1枚
1個
¥2,800
税込¥3,080
4日以内出荷
G40-2282光合成色素分離セット(薄層クロマト法)(注文コード:50430504)用のマイクロチューブです。
種別マイクロチューブ(容量1.5mL) 10本
1セット(10本)
¥200
税込¥220
4日以内出荷
この製品はG40-1269 外科メス用柄 No.4の補充部品です。ステンレス製の外科メス用替刃。
適合(柄)G40-1269 外科メス用柄 No.4
枚数20
1セット(100枚)
¥3,700
税込¥4,070
当日出荷
取手を握り、レンズ部分を下にして水中に入れ、上からのぞきこんで水中を観察できます。
携帯に便利なストラップ付き。
材質プラスチック
寸法(mm)220×170×150
1個
¥2,950
税込¥3,245
当日出荷
微量な試薬の計量に便利。
材質SUS304
全長(mm)180
種別並
1個
¥230
税込¥253
4日以内出荷
もののとけ方の実験にあると便利。簡単、安全に保温ができるので、さまざまな実験がスムーズに行えます。また、条件を変えやすいので、主体的に実験を考えて行うこともできます。 火を使わずに安全・手軽に加熱・保温。安全に配慮した5つの機能(鍋検知機能、鍋なし検知機能、小物検知機能、温度過昇防止機能、切り忘れ防止機能)を搭載。
付属品保温用容器(容量:1.4L、材質:アルミニウム合金製、内面フッ素樹脂塗膜加工)、ガラスふた、アルコール温度計(測定範囲:-5~+105 ℃)
寸法(mm)205×205×50
電源(V)AC100
温度調節範囲(℃)定温モード:30~90(1℃単位で設定) 、加温モード:弱~強の10段階(最終操作60分後オートパワーオフ)
設定値出力:1000W、700W、450W
1個
¥17,500
税込¥19,250
4日以内出荷
野冊に挟んだ植物を乾燥させた後、台紙に貼るためのテープです。
寸法(mm)30×800
1個
¥300
税込¥330
当日出荷
G40-2383植物の発芽・発根観察セットの補充部品です。植物の発芽・発根の様子を観察する為に適したクリアな容器の10個組です。
1セット
¥2,000
税込¥2,200
8日以内出荷
昆虫の修理、及び、蝶蛾蜂等の軟化展しに使用します。時間をかけてゆっくり固まるタイプの糊です。
容量(g)45
1個
¥940
税込¥1,034
8日以内出荷
取っ手を握り、レンズ部分を下にして水中に入れ、上からのぞきこんで水中を観察します。
寸法(mm)240×200×210
材質(本体)ポリプロピレン
材質(レンズ)AS樹脂
1個
¥3,200
税込¥3,520
4日以内出荷
微量な試薬の計量に便利
材質SUS304
全長(mm)150
1個
¥150
税込¥165
当日出荷
水中のプランクトンを効率よく捕集するためのもので、丈夫な構造になっています。金属製活栓、ロープ(5m)付き。
種別PN-300N
材質ポリエステル(網)
長さ(mm)網:約630
寸法(mm)オープニング(穴の大きさ):0.13×0.17
寸法(Φmm)網:300
1個
¥30,880
税込¥33,968
4日以内出荷
仕様本絹網、竹柄、3本継ぎ
種別CN-308N
全長(mm)3000(縮形1000)
寸法(Φmm)300
深さ(mm)約600
1個
¥9,400
税込¥10,340
4日以内出荷
サンプルびんのフタにルーペを取り付けたもので、中の試料を拡大して観察できます。植物の種、昆虫、砂や土壌、火山灰等の拡大観察ができ、特に虫めがねによる観察ではむずかしい動きのある昆虫等の観察に便利です。
付属品ラベル12枚
材質サンプルびん:スチロール樹脂製(30ml)、ルーペ:アクリル樹脂
径(Φmm)ルーペ:31.5
倍率ルーペ:3~4×
寸法(Φ×mm)35×68
焦点距離(mm)ルーペ:約75
1セット(10個)
¥4,900
税込¥5,390
当日出荷
採集し、三角紙に入れたチョウを保管するのに利用します。チョウの羽の損傷を防ぐのに役立ちます。ベルト通し付きで携帯に便利です。
材質金属
寸法(mm)180×130×45
1個
¥3,450
税込¥3,795
4日以内出荷
1個
¥3,800
税込¥4,180
4日以内出荷
1個
¥600
税込¥660
4日以内出荷
付属のビニール管をつなぎ、息を吸い込みながら小さい虫を採集します。
材質ガラス
寸法(mm)Φ24×74(ガラス管)
1個
¥3,450
税込¥3,795
21日以内出荷
倍率の異なる同径レンズをスライドさせて使用し、ルーペの倍率は3段階で変えられます。
付属品ストラップ
寸法(mm)71×48×17
質量(g)約40
倍率2.5×(Φ33mm)、3.0×(Φ33mm)、5.0×(Φ併用)
材質(レンズ)アクリル
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
手動式。細菌の塗付作業の効率向上に最適です。
材質鋳鉄(本体)、アルミニウム(テーブル)
質量(kg)約1.5
テーブル内径(Φmm)94
1個
¥23,000
税込¥25,300
6日以内出荷
線の固定部をチャック式にしたものです。
仕様白金線、柄付き
種別PE-50N (チャック式)
寸法(Φ×mm)0.35×50
1個
¥3,250
税込¥3,575
4日以内出荷
保水性の高い円形黒シートをシャーレの中に敷き、水をしみこませて使用します。発根の観察や、体細胞分裂の実験の準備でタマネギの種をまくのに使用します。
セット内容プラスチックシャーレ(Φ90mm)40枚、円形黒シート(Φ80mm)100枚
型式MY-HK
1セット
¥3,800
税込¥4,180
4日以内出荷
2階教室のベランダの手すりから吊り下げるだけで手軽に緑のカーテンができます。
ヘチマやゴーヤ、アサガオなどのつる性植物の栽培に最適です。
セット内容ネット(1800×5000mm)6枚、パイプ12本、プランタークランプ24個、吊り下げロープ24本
種別6枚組
1セット(6枚)
¥26,000
税込¥28,600
4日以内出荷
植物の葉に含まれる光合成色素を抽出後、薄層クロマトグラフィーによって分離し、クロロフィル、キサントフィル、カロテンなど様々な色素が存在することを確認することができます。
シリカゲル粉末とエチルエーテルをごく少量使用するだけで薄層クロマト用の濃厚な抽出液を簡単に得ることができます。非常に簡便な抽出法により試料となる植物からの色素抽出が5~10分で終了します。
薄層クロマトグラフィーは色素の分離が非常に良いので、色素の種類をはっきりと確認できます。ペーパークロマトグラフィーより短い時間(20~30分)で展開できます。
セット内容乳鉢、はさみ、シリカゲル粉末(40g)、薬さじ、薬包紙、マイクロチューブ(色素抽出用容器、容量1.5mL)10本、マイクロスパーテル(色素抽出用)、マイクロチューブ立て、チップ(毛細管、試料滴下用)10本、薄層プレート(100×50mm)5枚、展開槽、ピンセット、パスツールピペット5本(専用キャップ付き)
1セット
¥7,500
税込¥8,250
8日以内出荷
仕様本絹網、グラスロッド柄、5本継ぎ
種別CN-305N
全長(mm)1250(縮形350mm)
寸法(Φmm)360
深さ(mm)約720
1個
¥22,300
税込¥24,530
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ