49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
J46-2306シグマⅡ型温湿度記録計 RTH-82Qの記録用紙。
型式適合機器のCat.No./J46-2306 RTH-82Q 品名シグマⅡ型温湿度記録計 32日巻 枚数55枚
1セット
5,500 税込6,050
8日以内出荷

子機を測定箇所に設置し、離れた場所から測定結果を親機で受信・確認できます。
寸法(mm)【親機】120×30×134、【子機】66×31×112 電源単3乾電池6個(モニタ用付属) 測定範囲(℃)0~+50 測定項目温度、湿度 分解能(℃)±1(+10~39.9℃)、±2(前記以外) 機能上限値・下限値アラーム 測定範囲(%RH)20~90 測定間隔約20秒 通信距離(m)見通し距離で最大約100 分解能(%RH)±5(30~69%RH)、±10(前記以外)
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷

記録計用の専用ペンです。
適合機器大田計器製記録計各種
1個
2,400 税込2,640
当日出荷

中学2年生 天気の変化 ペットボトル2つをジョイントして雲発生の実験を行う際のアダプターです。一方のペットボトルを水で湿らせて線香のけむりを少量入れ、ゴム栓をペットボトルの口にはめ込みます。そして、もう一方のペットボトルを押したりはなしたりすると・・・?
セット内容穴あきゴム栓(1穴)2個、ガラス直管2本、シリコン管1本
1個
1,400 税込1,540
4日以内出荷

1台で温度計、湿度計、風速計、照度計として使える多機能型マルチ環境計測器です。 温度は内部温度センサのみならず、熱電対Kタイプセンサの取り付けで幅広い温度測定にも対応できます。 小型ポケットサイズで持ち運びに便利。
仕様データホールド機能、最大値・最小値表示機能、オートパワーオフ機能(10分以上放置でOFF)、ハンドストラップ付き、ソフトケース付き 付属品006P(DC9V)積層乾電池1個、ハンドストラップ、ソフトケース、K熱電対センサ 寸法(mm)60×33×156 質量(g)約160(電池含む) 電源006P(DC9V)積層乾電池1個 電池寿命(時間)約100 ディスプレイ8mmLCD(デジタル表示)
1個
35,200 税込38,720
5日以内出荷

J46-3511 雲発生実験器(シュポシュポくん) ナリカ 動画あり
手のひらサイズのポンプがついた雲発生実験器です。 ボトル内部に水数滴を入れてふたをし、上部のポンプで内圧をかけ、その後ロックをはずすことで簡単に雲の発生の観察などができます。 中の液晶温度計では温度変化を見て確認できます。
付属品ペットボトル 温度(℃)液晶温度計:10~32 1枚 耐熱温度(℃)60(頭部分)
1個
1,400 税込1,540
当日出荷

温度と湿度の関係をもとに、人の感じる不快感(体感温度)を指数に換算した数値を表示するものです。
仕様不快指数:40~100 測定範囲温度-30~+50℃、湿度0~100% 直径(mm)300
1個
7,400 税込8,140
8日以内出荷

気象現象で地上と海上との暖まり方が違うことを確認する実験装置です。太陽に見立てた光源を用意し、砂地と水面の両方に光源からの光を当てます。 この際、砂地と水面両方に同じように光が当たっているようにして、時間をおいたときに放射温度計で温度を測ると砂地の方が温度が上がっていることが確認できます。 気象の大陸側が暖まりやすく冷めやすい、海側は暖まりにくく冷めにくい現象を簡易的に確認できます。
セット内容専用光源、放射温度計、受け皿
1個
16,000 税込17,600
6日以内出荷

ナリカ百葉箱
小学4年 天気の様子 百葉箱と百葉箱に必要な計測機器をセットにしました。 百葉箱の新規購入・買い替えなら迷わずにこのセットをご検討ください。 組み立て式
セット内容J46-1017-02 百葉箱 9号型S(単葉、片流れ屋根、片開き扉、ステンレス脚、内寸515×515×530mm)、記録温度計、アネロイド気圧計、最高最低温度計、乾湿計、取付用金具(予備含め5本) 種別フルセット 515S
1セット
374,000 税込411,400
11日以内出荷

装置に氷をセットし、カップ部分から次第に冷えていき、測定部分が露点に達したときに結露するのを視覚的に確認できる実験器です。 露点の原理の理解が容易になり、付属の非接触型温度計で温度を測定することで露点温度を確認することもできます。
付属品放射温度計IR-300 材質ステンレス18-8、アルミ(測定部) 寸法(mm)約68×74×275(測定部分含む) 塗装測定部分:片面黒色塗装
1個
15,000 税込16,500
4日以内出荷

材質ガラス 高さ(mm)約400 最大目盛雨量目盛:10mm 直径(mm)40
1個
37,000 税込40,700
4日以内出荷

ナリカ百葉箱
その他本体底面に、記録地中温度計のリード管を通す穴が1個あいています。 種別(壁掛け型)12N 材質 形状屋根形状:片屋根式、羽根形状:単葉式 寸法(mm)203×127×394 塗装白色防水塗装
1個
70,000 税込77,000
当日出荷

単位(m/s、ft/min、Mph、km/hまたはKnots)の切替可能
寸法(mm)56×30.5×178.5 測定範囲温度:-20~60℃、風速:0.4~30.0m/s 測定項目温度、風速 機能バックライト、最大/最小値メモリ 電池単4乾電池3個(付属)
1個
6,800 税込7,480
7日以内出荷

毎日の気象観測データを書き込む、専用の黒板です。
寸法(mm)1200×900×18 質量(kg)約10
1個
41,000 税込45,100
6日以内出荷

J46-3519 アメフラシmini(雲粒自由落下型クラウドチャンバー) ナリカ 動画あり
雨は、雲の中で水粒が衝突併合を繰り返して大きく成長したものが重力を受けて落下する現象です。 本製品は、その雲の中で水粒が成長し落下していく降水過程を可視化した実験器です。 従来の商品のコンパクト版。使用する湯や氷の量も少なく生徒実験用として使えます。
付属品じょうご、専用ライト、ビニール袋、三脚 寸法(Φ×mm)125×290
1個
12,880 税込14,168
4日以内出荷

J46-3518 アメフラシ(雲粒自由落下型クラウドチャンバー) ナリカ 動画あり
雨は、雲の中で水粒が衝突併合を繰り返して大きく成長したものが重力を受けて落下する現象です。 本製品は、その雲の中で水粒が成長し落下していく降水過程を可視化した実験器です。
付属品じょうご2種、専用ライト、ビニール袋 寸法(Φ×mm)178×770
1個
26,500 税込29,150
4日以内出荷

地温と気温、水温と気温などの同時測定ができるアルコール温度計。入れたまま使える丈夫な真鍮製保護ケース付きです。
仕様真鍮製ケース入り 測定範囲(℃)-10~+50 1目盛(℃)1 本体アルコール温度計
1個
2,360 税込2,596
4日以内出荷

ナリカ雨量ます
材質ガラス 高さ(mm)約100 最大目盛雨量目盛:10mm 直径(mm)40
1個
30,000 税込33,000
11日以内出荷

付属品雨量ます(10mm)、バケツ 材質ステンレス 質量(kg)約3.4 高さ(mm)600 直径(mm)200
1個
130,000 税込143,000
15日以内出荷

冷凍庫で凍らせることで、低温を保持するコールドプレートを寒剤にして人工雪結晶を作製、観察する装置です。 コールドプレートの上にタンポポの綿毛を載せて、その上から水蒸気を入れることで、綿毛の突起を核にして人工雪の結晶が成長します。そのようすを実体顕微鏡で直接観察することができます。 今まで難しかった人工雪結晶の作製と観察、天然雪の観察が手軽にできます。 凍らせたコールドプレートに天然雪をキャッチし、実体顕微鏡で観察することもできます。 コールドプレートは冷凍庫から出してから30分程度使用することができ、また、再度氷結させることで繰り返し使用できます。
セット内容コールドプレート(150×150×30mm)、観察槽(100×100×40mm) 、高輝度LEDライト、たんぽぽの綿毛(数粒)、スライドガラス10枚
1個
22,000 税込24,200
4日以内出荷

「上空にはどんな風が吹いているの?」「地上は?」高層の風『地衡風』と地上の風『地上風』が等圧線に対してどう吹いているかを、実際に自分の手で体感して学ぶことができるキットです。さらに「摩擦力や転向力の大きさが変わると風向はどう変化するの?」「南半球ではどうなるの?」という発展的な課題も考察できます。課題解決型グループ学習に最適です。
セット内容風の方向を示すもの 10枚、転向力を示すもの 10枚、気圧傾度力を示すもの 10枚、摩擦力を示すもの 10枚
1個
14,000 税込15,400
6日以内出荷

温度と水蒸気量の関係が視覚的にわかる ビー玉を水蒸気に、ボードにあいた穴を水蒸気ホールに見立てることで、飽和水蒸気量や湿度、露点などを視覚的に理解できる実験器です。 飽和水蒸気量に対して、どのくらいの水蒸気が含まれているかが一目でわかります。 温度が下がると飽和水蒸気量が減少し、露点に達する過程も表現できます。
セット内容飽和水蒸気量説明器7種各1個(0、5、10、15、20、25、30℃)、ビー玉30個 材質スチロール、塩化ビニル 寸法(mm)118×118×32
1セット
18,000 税込19,800
4日以内出荷

中学2年生 天気の変化 雲発生実験の基本セットです。フラスコ内に線香の煙を入れて、注射器の押し引きで雲の発生や温度変化を確認します。
セット内容丸フラスコ 200ml、デジタル温度計(測定範囲-10~+110℃、分解能:0.1℃、大きさ66×20×107mm)、穴あきゴム栓(チューブジョイント付き)、黒ゴム管(内径4×300mm)、注射筒(100ml)
1個
9,800 税込10,780
4日以内出荷

ナリカ百葉箱
内外面を白色に塗装し、四方は通風の良いよろい戸になっています。
付属品補修用ペンキ、ハケ 種別(組立式)ST-K (両開・ステンレス) 材質 形状片流れ屋根式。本体底面に、記録地中温度計のリード管を通す穴が開いています。 型式ST-K 規格複葉 内寸(mm)750×750×780 材質(脚)ステンレス 扉形式両開き
1個
390,000 税込429,000
6日以内出荷

ナリカ百葉箱
内外面を白色に塗装し、四方は通風の良いよろい戸になっています。
1個
160,000 税込176,000
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナリカ百葉箱
東京書籍 4年生 天気のようすと気温 大日本図書 4年生 天気と気温 学校図書 4年生 1日の気温と天気 啓林館 4年生 1日の気温と変化 百葉箱と百葉箱に必要な計測機器をセットにしました。 百葉箱の新規購入・買い替えなら迷わずにこのセットをご検討ください。
セット内容J46-1005 百葉箱 ST-K(複葉、片流れ屋根、両開き扉、ステンレス脚、内寸750×750×780mm)、記録温度計、アネロイド気圧計、最高最低温度計、乾湿計、取付用金具(予備含め5本) 種別フルセット 750S
1セット
501,000 税込551,100
11日以内出荷

セット内容アネロイド気圧計BM-15W、最高最低温度計D-11、乾湿計HWD-1N、取付金具(予備含め5本) 種別BMH
1セット
40,000 税込44,000
6日以内出荷

瞬間風速、平均風速、最大瞬間風速、風程を測定できるポータブル指示風速計です。発信器は風杯変形防止用の保護カバー付き。
測定範囲発信器:1.0~70m/s 電源指示器:単3乾電池2個 表示指示器:瞬間風速、平均風速、最大瞬間風速、風程(ボタンで切替) 測定時間指示器:平均風速、最大瞬間風速は1~600sまで任意に設定可能
1個
198,800 税込218,680
11日以内出荷

1時間の降雨量を簡単に直読できる雨量計 測定開始時間や経過を鉛筆で書きこみ可能
材質ガラス製 測定範囲(mm)10~180 寸法(Φ×mm)90×215
1個
8,000 税込8,800
8日以内出荷

温度計を真鍮製のケースに入れ保護したもので、温床の温度を測定するのに用います。
仕様真鍮製ケース入り 全長(mm)300 測定範囲(℃)-20~+105 本体アルコール温度計
1個
1,800 税込1,980
6日以内出荷

材質プラスチック 測定範囲温度-30~+50℃、湿度0~100% 質量(g)約590 直径(mm)300
1個
5,000 税込5,500
5日以内出荷

容器に水を入れ断熱材の枠にセットし、黒く塗った面を太陽に向けて水温の上昇を測り、太陽放射のエネルギー量を求める器具です。 温度計挿入口・排水口を装備 傾斜角度調節可能
付属品棒温度計、確度確認用棒、ディスポーザブル注射筒(30mL) 目盛入射角度目盛 寸法(Φ×mm)アルミ製タンク:60×17
1個
19,000 税込20,900
4日以内出荷

コンパクトで高感度、高精度なデジタル気圧・高度計。 天気予測機能搭載で、室内・野外どちらでも活躍します。
付属品固定スタンド・RS232C通信ケーブル 寸法(mm)115×77×20 測定範囲気圧:540~1100hPa、高度:-698~+5002m 質量(g)約100 電源単3乾電池2個(付属)、ACアダプタ(付属) 最小表示気圧:0.01hPa、高度:2000m未満0.01m・2000m以上0.1m 測定項目気圧、高度 対応OSWindows10、11 機能データロガー(気圧のみ、約14万データ記録)、気象予測、LCDバックライト
1個
179,800 税込197,780
8日以内出荷

手のひらサイズのポンプがついた雲発生実験器です。 ボトル内部に水数滴を入れてふたをし、上部のポンプで内圧をかけ、その後ロックをはずすことで簡単に雲の発生の観察などができます。 中の液晶温度計では温度変化を見て確認できます。
その他ペットボトル付属、収納ケース(プラスチック製) 種別SH-10N 温度(℃)液晶温度計:10~32 1枚 内容10個 耐熱温度(℃)60(頭部分)
1個
16,200 税込17,820
4日以内出荷

ナリカ百葉箱
小学校4年生 天気の様子 百葉箱と百葉箱に必要な計測機器をセットにしました。 百葉箱の新規購入・買い替えならこのセットをご検討ください。
セット内容J46-1005 百葉箱 ST-K(複葉、片流れ屋根、両開き扉、ステンレス脚、内寸750×750×780mm)、アネロイド気圧計、最高最低温度計、乾湿計、取付用金具(予備含め5本) 種別フルセット 750B
1セット
428,000 税込470,800
8日以内出荷

中学2年生 天気の変化 自然界における水の循環を学習できる実験器です。 本体にお湯を入れてふたをし、上部を氷で冷やすことにより、水蒸気が凝縮(雲)し、水滴(雨)となります。 水の循環を視覚的に理解することができます。
付属品スタンドライト、スタンド、雲形カップ 種別WSN-S(スタンドライト付) 材質PET(本体) 寸法(mm)約300×420×120
1個
23,500 税込25,850
8日以内出荷

ナリカ百葉箱
内外面を白色に塗装し、四方は通風の良いよろい戸になっています。
付属品補修用ペンキ、ハケ 種別10号型S 材質 形状片流れ屋根式。本体底面に、記録地中温度計のリード管を通す穴が開いています。 規格単葉 内寸(mm)425×425×440 扉開閉方式片開き 材質(脚)ステンレス 設置面積(幅W×奥行D)(mm)825×825(アンカーボルト間距離)
1個
236,000 税込259,600
9日以内出荷

ナリカ百葉箱
内外面を白色に塗装し、四方は通風の良いよろい戸になっています。
付属品補修用ペンキ、ハケ 材質 形状片流れ屋根式。本体底面に、記録地中温度計のリード管を通す穴が開いています。 型式(組立式)10号型 規格単葉 内寸(mm)425×425×440 扉開閉方式片開き 材質(脚) 設置面積(幅W×奥行D)(mm)825×825(アンカーボルト間距離)
1個
205,000 税込225,500
8日以内出荷

太陽光の角度と温度変化の違いを調べよう 太陽光のあたる面の角度によって、温度変化にどのような違いが起こるかを調べる実験器です。受光面の温度は放射温度計で測定できます。 スタンド不要。本体をセットするだけで実験できます。 太陽光が当たる面は0°・30°・60°に設定できます。 実験後はたたんでコンパクトに収納できます。
材質プラスチック 寸法(mm)250×350×20(収納時)
1個ほか
3,300 税込3,630
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナリカ百葉箱
内外面を白色に塗装し、四方は通風の良いよろい戸になっています。
付属品補修用ペンキ、ハケ 種別9号型S 材質 形状片流れ屋根式。本体底面に、記録地中温度計のリード管を通す穴が開いています。 規格単葉 内寸(mm)515×515×530 扉開閉方式片開き 材質(脚)ステンレス
1個
265,000 税込291,500
8日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • 46φ