5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトで手軽に使えるストロボ装置 LEDストロボアダプタとハンディー低周波発振器のセット。 広角高出力LED3個搭載により、セットAよりもさらに広範囲で明るいフラッシュを実現。
セット内容ハンディ-低周波発振器CR-T、LEDストロボアダプタ(※広角高出力LED3個搭載)、モノラルケ-ブル
1セット
55,880 税込61,468
4日以内出荷

高輝度キセノンランプを搭載したストロボ装置。35,000rpmまでのワイドレンジ。調整つまみで微調整がスムーズにできます。
寸法(mm)110×150×250 電源(V)AC100 精度±(0.05%+2d) 表示5桁、デジタルLED ランプストロボランプ:キセノンランプ 測定範囲(min-1[r.p.m])50~35000
1個
74,000 税込81,400
8日以内出荷

被測定物に何ら負担をかけることなく回転数の測定ができ、またこれを静止の状態で観察でき、回転体の形状を問わず、また回転体に限ることなく振動体の振動数、運動体の運動状況観察など広範囲の利用ができます。
種別HD-100 寸法(mm)100×100×170(突起物除く) 質量(kg)約1.2 測定範囲約100~10000rpm 電源AC100V、最大30VA 精度±0.01%+(0~1)rpm、100~10000rpmにおいて 表示5桁、デジタルLED、最小表示1rpm 放電管閃光放電管:キセノン管
1個
198,800 税込218,680
5日以内出荷

コンパクトで手軽に使えるストロボ装置 持ち運びに便利なハンディー低周波発振器と広角LEDモジュールのセット。 組合わせることで簡易のストロボ装置になります。
仕様調整15段階ステップ式、増幅部(スピーカー出力):40Hz~30kHz(最大1W) セット内容ハンディー低周波発振器CR-T、広角LEDモジュール(※広角高出力LED 1W×1個搭載) 寸法(mm)76×135×27 出力信号出力・スピーカー出力(増幅出力)・端子3.5モノラルジャック 電源単3乾電池3個(別売)またはACアダプタ(別売) 機能小型スピーカー内蔵・周波数メモリー付き 発振周波数5Hz~200kHz
1セット
37,200 税込40,920
5日以内出荷

光源一体の水波投影装置です。光源には高輝度白色LEDを採用、ストロボ機能を内蔵しており、振動源のバイブレーターと同期を実現しているため、静止したきれいな波を投影できます。水波の観察が非常に行いやすくなっています。スイッチ切替でゆっくりと動く進行波モードに変更可能です。
付属品FB-8N型バイブレーター、バイブレーター用スタンド台、反射、回折、屈折用具一式 寸法(mm)314×363×30(水槽)、360×320×750(組立時)、300×330×3(スクリーン) 電源ACアダプタ(付属) 表示周波数デジタル表示 光源高輝度白色LED
1個
288,800 税込317,680
4日以内出荷

  • 関連カテゴリ