「led-470」の検索結果
特価
本日10月19日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251017
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
UVによる人体の影響やDNAの損傷を考慮して考えられた青色LEDタイプのトランスイルミネーターです。
光源(nm)(青色LED)470
寸法(mm)220×220×55(本体)、130×130(照射部)
電源(V)AC100
付属品オレンジプレート
1個
¥140,000
税込¥154,000
11日以内出荷
異なるピーク波長のLEDが点灯し始める電圧を測定し、プランク定数を求める実験器です。
LED発光のための電圧値は電圧に対しての電流の値を測定し、グラフ化して決定する方式をとっています。
LEDを用いたプランク定数の実験を通して、量子力学や物性物理学の理解につながります。
種別(LED式) PC
寸法(mm)150×100×50
入力電圧(V)9~12
波長(nm)LEDピーク波長:6種(400nm、470nm、525nm、570nm、590nm、630nm)
電圧調整範囲(V)0~12
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
関連キーワード