「led豆球」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

低電圧でも点灯する特殊な白色LEDなので、レモン電池のような手作り電池の実験に最適です。通常の豆電球と同様にソケットにつないで簡単に実験が行えます。 手回し発電機で発電・蓄電実験を行う場合は、B10-2634ゼネコンV3をご使用ください。
入力電圧(V)0.7~5.0V 輝度15000mcd
1個
980 税込1,078
当日出荷


手回し発電機ゼネコンV3専用アダプタ3種(LED・豆電球・コンデンサー)のセットです。すぐに発電および蓄電の実験ができます。豆電球とLEDの消費電力の違いの比較、コンデンサーを使った蓄電実験が簡単に行えます。
セット内容ゼネコンV3用アダプタ(LED・黄色)/ゼネコンV3用アダプタ(豆電球)/ゼネコンV3用アダプタ(コンデンサーアダプタセット)
1セット
2,500 税込2,750
9日以内出荷

手回し発電機ゼネコンV3と専用アダプタ3種(LED・豆電球・コンデンサー)をセットにしたものです。ゼネコンV3に差し込んで、すぐに発電および逐電の実験ができます。豆電球とLEDの消費電力の違いの比較、コンデンサーを使った蓄電実験が簡単に行えます。
セット内容手回し発電機ゼネコンV3/ゼネコンV3用アダプタ(LED・黄色)/ゼネコンV3用アダプタ(豆電球)/ゼネコンV3用アダプタ(コンデンサーアダプタセット)
1セット
4,500 税込4,950
4日以内出荷

フィルムを通して豆電球やLED光源などの点光源を見ると、まわりにユニークな形が浮かび上がります。
セット内容ハート2枚、雪の結晶2枚、スマイル2枚、花2枚、スパーク2枚 種別5種組 フィルム寸法(mm)50×50/枚
1セット
1,200 税込1,320
当日出荷

フィルムを通して豆電球やLED光源などの点光源を見ると、まわりに花形が浮かび上がります。
1セット(10枚)
1,000 税込1,100
4日以内出荷

フィルムを通して豆電球やLED光源などの点光源を見ると、まわりにスマイルが浮かび上がります。
スマイル
1セット(10枚)
1,000 税込1,100
4日以内出荷

フィルムを通して豆電球やLED光源などの点光源を見ると、まわりにスパーク形が浮かび上がります。
スパーク
1セット(10枚)
1,000 税込1,100
4日以内出荷

フィルムを通して豆電球やLED光源などの点光源を見ると、まわりにハート形が浮かび上がります。
ハート
1セット(10枚)
1,000 税込1,100
4日以内出荷

フィルムを通して豆電球やLED光源などの点光源を見ると、まわりに雪の結晶形が浮かび上がります。
雪の結晶
1セット(10枚)
1,000 税込1,100
4日以内出荷

‐ ゼネコンV3(小学校用手回し発電機) ナリカ 動画あり
6年生電気の利用、ハンドルを回せば約3Vの直流電圧を発電し、自分自身で電気を作っているようすが確認できます。 発電電圧が約3Vなので、小学校の理科実験で使う豆電球やLED、電子オルゴール(電子メロディー)を破損しにくくなっています。また、豆電球やLEDの点灯や電熱線の発熱実験など、乾電池を使っていた実験も行えます。 ユニバーサルデザインケーブル採用で極性切替が簡単。利き手を問わず、児童の回しやすい方向で発電できます。 ケーブルは、抜き差しができるセパレートタイプのため、蓄電実験の際に便利です。別売のアダプタを使うと、さらに簡単に実験を行えます。 ギアの強度がアップし、磨耗時も交換は簡単にできます。
付属品専用出力コ-ド(赤黒、1m) 材質ポリカ-ボネイト 寸法(mm)115×140×43 質量(g)120 出力直流約3V
1個
2,000 税込2,200
当日出荷

ミノムシリード線が取り付けてあるコンデンサーです。赤・黒に色分けしてあるため、極性を間違えることがありません。 また、充電後にさまざまなものに取付けて使用できるため、豆電球やLED点灯などに最適です。ゼネコンV3(B10-2634)に最適です。
容量4.7F 最大使用電圧(V)2.5
1個
980 税込1,078
4日以内出荷

ミノムシリード線が取り付けてあるコンデンサーです。赤・黒に色分けしてあるため、極性を間違えることがありません。 また、充電後にさまざまなものに取付けて使用できるため、豆電球やLED点灯などに最適です。ゼネコンDUE(手回し発電機)で充電できます。
容量1F 最大使用電圧(V)5.5
1個
1,030 税込1,133
4日以内出荷

ミノムシリード線が取り付けてあるコンデンサーです。赤・黒に色分けしてあるため、極性を間違えることがありません。 また、充電後にさまざまなものに取付けて使用できるため、豆電球やLED点灯などに最適です。ゼネコンV3(小学校用手回し発電機)で充電できます。
容量10F 最大使用電圧(V)2.3
1個
980 税込1,078
4日以内出荷

手回し発電機を発電所に見立てて、豆電球を安定的に点灯させ続ける(電気を安定的に供給し続ける)ことの大変さを体感できる実験装置です。 安定的に点灯させるのが大変な場合、豆電球を白色LEDに変えてみる、手回し発電機をもう1台動かし電力を補ってみる…などの試みを通して安定した電力を保つ原理についても学習できます。
付属品豆電球:3.8V、0.3A 4個 / 豆電球型LED:白色、4.5V、20mA4個 寸法(mm)200×135×50
1個
14,000 税込15,400
4日以内出荷

ゼネコンV3専用の新アダプタ「コンデンサー」が新登場。 ケーブルをつながなくても直接ゼネコンV3に取り付けてコンデンサーにためられるので便利です。 他のアダプタにも利用できるので、コンデンサーアダプタにためた電気を豆電球やLED黄色につなげて点灯比較実験など使い方いろいろです。 ※LED白色はコンデンサーアダプタでは点灯しません。 コンデンサーが満タンになるとインジケーターが光るので、同じ条件で実験できます。
1個
1,200 税込1,320
4日以内出荷

黒板貼付型の電気回路大型パネル。小学校で使用する電気回路の乾電池や豆電球などの部品を大型パネル化した黒板貼付型の製品です。パネルには、実際の電気回路部品が取付けてあるので、付属のリード線でパネル同士を接続し、実際に動作させることができます。[特長]。実際の電気回路部品で実験を黒板上で再現できます。形を保ちやすいリード線で、回路図どおりに実験できます。
用途[実験例]。乾電池の直列並列実験。手回し発電機の発電実験。コンデンサーによる豆電球とLEDの点灯実験 仕様背面にマグネットシート付 セット内容乾電池板 2個、豆電球板、LED板、プロペラ板、スイッチ板、コンデンサー板、メロディー板、端子台 2個、リード線(20芯、赤・黒) 各3本、リード線(単芯、赤・黒) 各1本 寸法(mm)180×180×22(豆電球板、LED板、プロペラ板、コンデンサー板、メロディー板) 、120×180×22(乾電池板、スイッチ板)
1セット
36,000 税込39,600
4日以内出荷

省エネについて考えよう ゼネコンDUE(手回し発電機)を発電所に見立てて、豆電球を安定的に点灯させ続ける(電気を安定的に供給し続ける)ことの大変さを体感します。また、生活の中で使用する家電によって豆電球の種類等が違うので、家電による手ごたえの違いも実際に体感できます。付属のLEDを使用すると省エネ家電の設定も可能です。
セット内容ボード本体(ケース入312×427×75mm)、豆電球3個、豆電球型LED3個、手回し発電機ゼネコンDUE2個
1セット
34,000 税込37,400
4日以内出荷

S76-4004-20 電気の需要と供給体験ボードA(SEPUP) ナリカ 動画あり
中学校・高校向け教材。体感して考える電気の需要と安定供給 家電などの電気利用に見たてた電球を付けたり外したりすることで、電気の需要を変化させ、それに合わせてゼネコンで電気を供給します。安定供給するにはどうしたらよいか、考え、試していきます。また、省エネ家電(LED)に取替えると、発電時にどの程度手応えが変化するかも体感することができます。街シートを使うと、発電所から街へ電気を流すイメージに変えることができます。下の端子にはコンデンサー、左右の端子には再生可能エネルギーの利用として光電池などを接続でき、これからの社会の電力モデルも体感できます。
セット内容ボード本体(ケース入り・312×427×75mm)、豆電球6.3V 5個、豆電球型LED電球色(3~12V)5個、リード線付大容量コンデンサー1F5.5V、街シート、ゼネコンDUE(手回し発電機)2個、USBメモリ(教師用資料およびワークシート)
1セット
28,000 税込30,800
4日以内出荷

風力発電や太陽光発電、燃料電池などで発電し、プロペラモーターや専用モジュールに搭載されたブザーやLEDで動作を確認できます。また、発生した電気を付属のセンサを使って測定し、それぞれの発電の出力やエネルギー効率の比較も行えます。
セット内容風力発電機(出力0~1W)、専用モジュール(ブザー、LED)、分度器、風力タービンハブ、チップボード 10枚、ダボ 25本、ワイヤレス電気エネルギーセンサ GDX-NRG(Go Direct)(測定範囲:±5V・±0.18A、±30V・±1A)、光電池(出力2V、スタンドタイプ)、リバーシブル燃料電池(出力0.5~0.9V)、リード線付プロペラモーター、豆電球型LED、リード線付豆電球ソケット、リード線(赤・黒)各2本
1個
98,000 税込107,800
8日以内出荷

黒板貼付け型の電気回路大型パネル 小学校で使用する電気回路の乾電池や豆電球などの部品を大型パネル化した黒板貼り付け型の製品です。パネルには、実際の電気回路部品が取付けてありますので、付属のケーブルでパネル同士を接続し、実際に動作させることが可能です。 実際の電気回路部品で実験を黒板上で再現できます。 形を保ちやすいケーブルで、回路図どおりに実験できます。
セット内容乾電池板2個、豆電球板 1個、LED板1個、プロペラ板1個、スイッチ板1個、コンデンサー板1個、メロディー板1個、端子台2個、リード線(20芯)MM-5 赤黒 各3本、リード線(単線)赤黒 各1本、収納ケース 寸法(mm)180×180×22(豆電球、LED、プロペラ、コンデンサー、メロディー) 、120×180×22(乾電池、スイッチ) その他背面にマグネット付 仕様【実験例】乾電池の直列並列実験、手回し発電機の発電実験、コンデンサーによる豆電球とLEDの点灯実験
1セット
45,000 税込49,500
5日以内出荷

S76-4004-30 電気の需要と供給体験ボードB(SEPUP) ナリカ 動画あり
体感して考える電気の需要と安定供給 家電などの電気利用に見たてた電球を付けたり外したりすることで、電気の需要を変化させ、それに合わせてゼネコンで電気を供給します。安定供給するにはどうしたらよいか、考え、試していきます。また、省エネ家電(LED)に取替えると、発電時にどの程度手応えが変化するかも体感することができます。街シートを使うと、発電所から街へ電気を流すイメージに変えることができます。下の端子にはコンデンサー、左右の端子には再生可能エネルギーの利用として光電池などを接続でき、これからの社会の電力モデルも体感できます。
セット内容ボード本体(ケース入り・312×427×75mm)、豆電球6.3V 5個、豆電球型LED電球色(3~12V)5個、リード線付大容量コンデンサー1F5.5V、街シート、ゼネコンDUE(手回し発電機)2個、光電池CN-MT型(電気の需要と供給専用)、USBメモリ(教師用資料およびワークシート)
1セット
36,500 税込40,150
6日以内出荷

「発電と蓄電」の単元で使用する教科書対応の実験セット
定格DC1.5~3V、560mA(プロペラモーター) 開放電圧(V)1.75(光電池)
1セット
15,300 税込16,830
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

人感センサ・光センサ搭載教科書の内容に沿った実験ができるセットはコレ。世界中でプログラミング教材として使われている「micro:bit」をベースにしたセット。人感センサと光センサ搭載で、教科書の内容に沿った実験ができます。また、搭載されている複数のセンサと付属の外部温度センサにより、多彩なプログラミングにチャレンジできます。
付属品ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):専用出力コード(赤黒、1m) セット内容micro:bit Ver.2.2(本体)、micro:bit実験ベース、みえるスイッチ、外部温度センサ、人感センサボード、指向性チューブ、マイクロUSBケーブル、学習指導案・ふり返りシート、電気の利用実験パーツ(ゼネコンV3(小学校用手回し発電機)、メーター付コンデンサー、豆電球(2.5V、0.5A)、豆電球型LED(低電圧)、電池ホルダー、単1乾電池、豆電球ホルダー、リード線(赤・黒)各2本) 寸法(mm)110×60×45(実験ベース組立時)、ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):115×140×4、 質量(g)ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):120 出力ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):直流約3V 電源単4乾電池3個(別売)
1セット
26,400 税込29,040
4日以内出荷

プログラミング対応の演示板。電気の利用プログラミング学習セットWeDoシリーズの別売品です。小学校6年生「電気の利用」でのプログラミングに対応した黒板貼付け型の演示用パネルです。教材別の「プログラミング用スイッチ板」を付属。回路スイッチの入切をプログラミングによってコントロールする演示ができます。また、電気回路演示板(WeDo用)は、別売のスイッチロボットを簡単に取付け取外しできます。
付属品ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):専用出力コード(赤黒、1m) セット内容プログラミング用スイッチ板(WeDo)、豆電球板、LED板、スイッチ板、メーター付コンデンサー板、ゼネコンV3(小学校用手回し発電機)、ゼネコン用マグネットバンド(色は選べません)、リード線(単線)(赤黒) 各3本、収納ケース 寸法(mm)200×180×39(プログラミング用スイッチ板(WeDo)、180×180×22(豆電球板、LED板、メーター付コンデンサー板)、120×180×22(スイッチ板)、ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):115×140×43 質量(g)ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):120 出力ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):直流約3V
1セット
39,300 税込43,230
8日以内出荷

プログラミング対応の演示板。小学校6年生「電気の利用」でのプログラミングに対応した黒板貼付型の演示用パネルです。専用の「プログラミング用スイッチ板」を付属。回路スイッチの入切をプログラミングによってコントロールする演示ができます。
付属品ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):専用出力コード(赤黒、1m) セット内容プログラミング用スイッチ板(MB-Ⅱ)、豆電球板、LED板、スイッチ板、メーター付コンデンサー板、micro:bit Ver.2.2(本体)、人感センサボード、指向性チューブ、外部温度センサ、USBケーブル、ゼネコンV3(小学校用手回し発電機)、ゼネコン用マグネットバンド(色は選べません)、リード線(単芯、赤・黒) 各1本 、リード線(20芯、赤・黒) 各2本、収納ケース 寸法(mm)200×180×65(プログラミング用スイッチ板(MB-Ⅱ)、180×180×22(豆電球板、LED板、メーター付コンデンサー板)、120×180×22(スイッチ板)、ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):115×140×43 質量(g)ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):120 出力ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):直流約3V
1セット
52,880 税込58,168
8日以内出荷

無接点充電は、どんな仕組みになっているのだろう?2つのコイルを使って実験してみよう 二重コイルを用いて回路を構成し、ワイヤレス充電の仕組みについて探究的に学習できる実験セットです。二重コイルの1次コイルを送信側として電源(乾電池)を接続し、2次コイルに豆電球や検流計を接続し、スイッチの入り切りで2次コイルにどのように電気が流れるかを調べます。スイッチの入れ方やコイルの巻き数を変えるなどしてワイヤレス充電の仕組みについての探究的な学習を行うことができます。
セット内容二重コイル(生徒用)、豆電球台、ナイフスイッチ、電池ホルダー単1・2個用(縦配列)、豆電球(6.3V)、LED電球、リード線(赤・黒)長短各1本、二重コイル用ケーブル(赤・黒)各1本 コイル【二重コイル】一次コイル:240回巻1個、二次コイル:500回巻2個(うち1個は途中で250回巻で端子を出してあります)、鉄芯:1個、全高:200mm、その他:小型二段式
1セット
39,000 税込42,900
4日以内出荷

小学校6年生 電気の利用 手回し発電機による発電や蓄電だけでなく、光電池での発電や蓄電が行える実験器です。電気が光・動力・音だけでなく熱に変わることも実験できます。光電池による蓄電では、電気の貯まり具合が視覚的にわかるメーター付きコンデンサーが便利です。収納ケース付き。
仕様【光電池】ミノムシリード線付き、【メーター付きコンデンサー】4.7F・2.5V、【台付LED】保護あり、【電子オルゴール】曲目:エリーゼのために セット内容光電池CN-MW、発電を調べる装置D-02、メーター付きコンデンサー、豆電球、リード線付豆電球ソケット、台付LED(赤・保護あり)、電子オルゴール(手回し発電機用)、ナイフスイッチ、プロペラモーター、収納ケース 長さ(mm)【発電を調べる装置】電熱線:230(折り返しあり) 寸法(mm)【光電池】110×120、【メーター付きコンデンサー】85×85×35、【台付LED】38×62×38(台含む)、【電子オルゴール】38×62×11、【プロペラモーター】(台)44×44×80 【台付LED】赤 電圧(V)【プロペラモーター】標準電圧:1.5~3・限界電圧:3 定格【豆電球】2.5V・0.5A、【台付LED】2.1~25V モーター【プロペラモーター】マブチモーターRE-140 太さ(Φmm)【発電を調べる装置】電熱線:0.2 電流(mA)【プロペラモーター】210~250(空転時) 保護回路【電子オルゴール】定電流保護・逆流防止 開放電圧(V)【光電池】3.5 短絡電流(mA)【光電池】415 最大定格電圧(V)【発電を調べる装置】3.0(制限電流1A)
1セット
19,000 税込20,900
9日以内出荷

小学校6年生 電気の利用 手回し発電機による発電や蓄電だけでなく、光電池での発電や蓄電が行える実験器です。電気が光・動力・音だけでなく熱に変わることも実験できます。光電池による蓄電では、電気の貯まり具合が視覚的にわかるメーター付きコンデンサーが便利です。
仕様【光電池】ミノムシリード線付き、【メーター付きコンデンサー】4.7F・2.5V、【台付LED】保護あり、【電子オルゴール】曲目:エリーゼのために セット内容光電池CN-MW、発電を調べる装置D-02、メーター付きコンデンサー、豆電球、リード線付豆電球ソケット、台付LED(赤・保護あり)、電子オルゴール(手回し発電機用)、ナイフスイッチ、プロペラモーター140 長さ(mm)【発電を調べる装置】電熱線:230(折り返しあり) 寸法(mm)【光電池】110×120、【メーター付きコンデンサー】85×85×35、【台付LED】38×62×38(台含む)、【電子オルゴール】38×62×11、【プロペラモーター】(台)44×44×80 【台付LED】赤 電圧(V)【プロペラモーター】標準電圧:1.5~3・限界電圧:3 定格【豆電球】2.5V・0.5A、【台付LED】2.1~25V モーター【プロペラモーター】マブチモーターRE-140 太さ(Φmm)【発電を調べる装置】電熱線:0.2 電流(mA)【プロペラモーター】210~250(空転時) 保護回路【電子オルゴール】定電流保護・逆流防止 開放電圧(V)【光電池】3.5 短絡電流(mA)【光電池】415 最大定格電圧(V)【発電を調べる装置】3.0(制限電流1A)
1セット
18,000 税込19,800
4日以内出荷

6年生「電気の利用」で手回し発電機を利用した発電と蓄電の実験が行えるセットです。コンデンサー板には、メーターがついているため蓄電の状況が確認できて便利です。電気回路の部品を大型化したパネルを黒板に貼付けて授業することで、回路がわかりやすく説明できます。また、実際の電気回路部品が取付けてあり、付属のリード線でパネル同士を接続し、実際に動作させることができます。[特長]。形を保ちやすいリード線で、回路図どおりに実験できます。実際の電気回路部品で実験を黒板上で再現できます。
付属品ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):専用出力コード(赤黒、1m) セット内容豆電球板、LED板、スイッチ板、メーター付コンデンサー板、リード線(20芯、赤・黒)各2本、リード線(単芯、赤・黒)各1本、B10-2634ゼネコンV3(小学校用手回し発電機)、ゼネコン用マグネットバンド、収納ケース 寸法(mm)120×180×22(スイッチ板)、180×180×22(左記以外)、ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):115×140×43 質量(g)ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):120 出力ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):直流約3V
1セット
32,000 税込35,200
8日以内出荷

磁界中でコイルを回転させると、コイルに起電力が発生します。 この起電力は直流でしょうか? それとも交流でしょうか? 起電力が生じる原理を考え、この発電機で検証してみましょう。 また、付属の実験機器を用いて、直流で動かせる機器と交流で動かせる機器の違いについて考え、実験してみましょう。
仕様発電機構:プラネットギアによる変速装置、フェライト磁石による磁界発生機構回転子銅線線径(Φ0.3mm)、交流・直流同時出力方式(DC・AC共にMAX6V) 付属品3.8Vソケット付き豆電球(2個)、2色LED(2個)、プロペラモーター140(1個) 材質合板、透明アクリル 寸法(mm)200×185×126
1個
56,000 税込61,600
4日以内出荷

関連カテゴリ